材質樫
直径(Φmm)25
用途八角掛矢(#105・120・135・150)丸型掛矢金輪入(#105・120・135・150)用のの替柄です。
種類ハンマー柄
全長(mm)900
材質(柄部)樫
質量(g)600
寸法(mm)(頭側)36×26角形、(手元側)30x24小判形
適合機種G30101、G30102、G30103、G30104、G30304
トラスコ品番411-5678
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
生地を伸ばす際に。サイズバリエーションは、600mm、900mm、1,200mmとございます。
用途生地を伸ばす際に
直径(Φmm)約32
仕様サイズバリエーション:600、900、1,200(mm)
材質(頭)炭素鋼、(柄)アッシュ材
板厚(mm)9
柄長さ(mm)1800
爪長さ(mm)115
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
材質タモ
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)32
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
頭は鋭く刺さりやすく、曲がっているので対象物を引っ掛けやすい形状になっています。
木柄の為、沈まず水上捜索に最適です。
熱処理加工を施しています。
頭はユニクロメッキを施しており、錆びにくくなっています。
用途消防用としての外壁はがしや障害物の除去・解体などに、木造建築物の解体や移動に、木材の移動・運搬用として
トラスコ品番789-6743
材質頭:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)、柄:木製(アッシュ材)
幅(mm)34
全長(mm)1800
質量(kg)1.5
奥行(mm)145
柄径(Φmm)32
板厚(mm)(頭)9
頭の全長(mm)111
1丁
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
用途屋外用
材質自然木チーク
色自然木チーク
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
厳選素材使用で丈夫。金象印ホームレーキ木柄付用替柄。
トラスコ品番851-1082
材質天然木
寸法(mm)(頭部側)20×20mm/(手元側)25×25mm/丸形状
全長(mm)1200
質量(g)700
1本
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
材質タモ集成材
仕様抗菌
寸法(mm)2000
外径(Φmm)32
厳選樫材使用で丈夫。
用途AP掛矢125柄共用替柄
全長(mm)900
材質(柄部)天然木
質量(g)500
手元寸法(mm)31×24
株寸法(mm)36×24
1本
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
関連キーワード