材質テフロン(四フッ化エチレン)
タイプGAN用PTFEチップ
多量の小さな気泡を形成しながら穏やかに効率良く沸騰させる沸石です。沸騰酸、炭化水素、ケトン、エステル、アルコール、アルカリなどから、濃度に関係なく影響を受けません。超純粋バージンPTFEチップです。EPA SW846のような連続抽出法に最適です。ガラス製品を傷つけません。耐薬品性・耐熱性に優れています。
耐熱温度(℃)288
材質PTFE(フッ素樹脂)
TGK品番710-18-25-01
アズワン品番1-6612-01
1缶(450g)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
GLL型と共用です。
材質PTFE
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6
硬さ(Hv)1100
化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%
破壊靭性3.7MPa√m
からずり磨耗率(ppm/h)180
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
材質ABS樹脂
使用周囲温度(℃)-10~40
等級化学用 CP
化学式Al2O3
濃度(%)98~99
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0063-34
特性呼吸器への刺激のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肺)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
CAS登録番号1344-28-1
別称ふっとう石
1本(500g)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
耐熱性・耐薬品性・非粘着性に優れています。
材質4フッ化エチレン樹脂(PTFE)
(材質)
鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種
耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
コーナー半径(mm)0.4
チップブレーカ両面
種別ネガ
材質MNP30(サーメット)
形状正三角形60°
被削材P(鋼)/K(鋳鉄)
対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N
内接円直径(Φmm)9.525
勝手右
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
刃長l(mm)16.5
切削領域精密仕上げ
穴の有無あり
厚さs(mm)4.76
コーナー半径rc(mm)0.4
穴径d1(Φmm)3.81
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
不活性なTFE製で、質量に比べて多くの表面積を持っているため、蒸留反応を効果的に促進させます。ガスや液体の流れに対し、抵抗の少ない構造です。
ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。
粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り
タイプセミハードガラス系
硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)
比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
メグミックス専用チップ
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量34g
1袋(12本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1枚
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
塩ビ・プラスチックなどの合成樹脂の切断に最適。
鋭い刃先が切断時の発熱を抑え溶着を防止します。
軽快な切れ味で高精度な仕上がりが得られます。
用途塩ビ・プラスチック用。
穴径(Φmm)25.4
歯数100
適合機種卓上マルノコ、卓上スライドマルノコ、専用機
刃形交換刃
適合材FRP、アクリル、プラスチック、塩ビ、人造大理石などの合成樹脂の切断に
材質(チップ)PTFE
被洗浄物に傷を付けたりする心配がありません。
オールPTFE製ですので、酸・アルカリなどの溶剤で洗浄が可能です。
酸・アルカリなどの耐薬品に優れています。
用途洗浄用
適合500CC用
トラスコ品番440-4882
質量(g)60
アズワン品番61-3538-55
1本
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
FineチップとFinePipetGeneとの組合せにより、精度の高いサンプリングが可能です。オートクレーブ可。
容量(μL)1000~5000
TGK品番000-12-26-26
トラスコ品番321-4834
型式FT-X
色緑
主な適合ピペットPipetGene・ニチペット
1ケース(200本)
¥8,550
税込¥9,405
当日出荷
こんなお得な商品も!

サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
静かに切れる低切断音タイプ
鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応
用途切断対象:アングル鋼、チャンネル鋼、電線管、アルミサッシ、鉄管、各種形鋼、VLP管、ハンガーレール、塩ビパイプ、レースウェイ、各種パイプ、一般軟鋼材、小径丸棒、寸切りボルト、各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
使用チップサーメット
切断対象アングル鋼チャンネル鋼電線管アルミサッシ鉄管各種形鋼VLP管ハンガーレール塩ビパイプレースウェイ各種パイプ一般軟鋼材小径丸棒寸切りボルト各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
切込み角90°かつ経済的な4コーナインサート。シャープな切れ刃で非鉄金属加工に適したブレーカ形状。非鉄の長寿命加工&樹脂加工対応のインサート材種 :XP4610(DLCコーティング)。
用途熱可塑性樹脂(XP4610推奨)・熱硬化性樹脂(XP4610推奨):平面、側面、溝加工
厚さ(mm)3.97
切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)BS2.5
表面処理DLCコーティング
コーナーR(mm)0.8
適合被削材種熱可塑性樹脂
材種XP4610
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数4
逃げ角(°)15
内接円IC(mm)9.07
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
建築建材・パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用・カーポート
プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネイト樹脂です
UV剤入りで紫外線をカットします
耐候性・耐熱・耐寒性に優れています
材質ポリカーボネート樹脂
タイプガス分析用
1箱
¥14,900
税込¥16,390
33日以内出荷
超硬チップをロウ付けしているため、硬質樹脂やガラス繊維含有樹脂の切断に有効です。
ゲートに対して直角に当てることができます。
用途硬質樹脂やガラス繊維含有樹脂の切断。
刃形逆刃
巻付防止刃+安定盤の最強コンビ!
用途一般草刈り作業に。
穴径(Φmm)25.4
耐熱温度(℃)315
材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
幅(mm)10
適合P-640~650シリーズ
チップ色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
グリップは、エストラマー素材を使い、エアーグリップ構造を採用しているため、手にピタッとフィットします。
商品タイプ本体
芯径(mm)0.5
仕様チップスライド、通気仕様キャップ
材質再生材配合率/グリップ:再生エラストマー100%、軸・消しゴムカバー:R-PMMA100%、クリップ付受台:R-ABS100%
軸径(Φmm)11
長さ(mm)146
エコマーク認定認定
方式ノック式
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 114
ガスタイトシリンジ用の交換用プランジャーです。
サーメットチップの採用により、ステンレス(棒・板)金属板、アングル、銅、チャンネル鋼などの切断に抜群の切れ味、耐久性を発揮します。刃数は他社製品よりも多く、一回転あたり切断切れ込みが早くなり、切断スピードが大幅にアップしました。
用途切削材:アングル鋼(SS400)・チャンネル鋼・各種型鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミブリッジ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属差異ディング・トタン、ブリキ・ALC・ステンレス(SUS304)
刃数40
穴径(Φmm)20
外径(Φmm)180
刃厚(mm)2
適合材鉄・ステンレス
1枚
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
アズワン品番68-0337-04
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
被洗浄物に傷を付けたりする心配がありません。
オールPTFE製ですので、酸・アルカリなどの溶剤で洗浄が可能です。
酸・アルカリなどの耐薬品性に優れています。
仕様洗浄用
トラスコ品番440-4904
材質PTFE
質量(g)80
適合ビーカー容量(mL)1200
アズワン品番61-3538-57
1本
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
シルバーフッ素、レーザー樹脂埋込み『制振静音タイプ』
耐摩耗性に優れた『高硬度93.5HRA』チップ採用により長切れを実現
用途一般木工・集成材用
刃型中心交互刃
RoHS指令(10物質対応)対応
下地に穴をあけて埋込み、接着剤で固定するタイプです。取付け用の専用穴あけ定規、ドリルビットをご用意しております。
用途埋込み用樹脂製視覚障がい者用マーカー
材質ヘッド:樹脂製、ピンアンカー:ステンレス製(SUS304)
JIS規格JIS T9251準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
下地に穴をあけて埋込み、接着剤で固定するタイプです。取付け用の専用穴あけ定規、ドリルビットをご用意しております。
用途埋込み用樹脂製視覚障がい者用マーカー
材質ステンレス+樹脂製
色イエロー
JIS規格JIS T9251準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性に優れた93.5HRA高硬度チップおよびR中心9本組刃採用により、直進性抜群、軽切削感、美麗な切削肌・長切れを実現しています。
M型レーザースリット、特殊樹脂を採用し、高性能、制振・静音を実現しています。
用途一般木材・集成材・堅木・コンパネ・新建材用
トラスコ品番776-9199
材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
質量(g)268
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
適合材樹脂
切断能力(mm)木材合板66
1枚
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。M型レーザースリット樹脂埋込み「制振・静音タイプ」です。
用途一般軟鋼材、アングル、鉄筋、チャンネル鋼、ハンガーレール、VLP管、塩ビパイプ、ステンレス。
トラスコ品番392-9451
質量(g)340
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500
切断能力(mm)ステンレス3
切断能力(mm)鉄鋼6
1枚
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
用途樹脂用
材質鋼 超鋼
寸法(mm)85(W)×1.6(D)×85(H)
質量(g)60
穴径(Φmm)10
山数30山
最大回転数(min-1[r.p.m])6000
刃厚(mm)1.6
適合材樹脂
アズワン品番64-7940-57
1枚
¥5,570
税込¥6,127
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ