「樹脂 ボトル 4l」の検索結果

100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
試薬の保存や搬送に使用可能です。
材質PP 穴径(Φmm)タグ用11.35 容量(L)4 口径(Φmm)27 フタ外径(Φmm)41.35 寸法(Φ×mm)150×340 アズワン品番4-4467-01
1個
1,798 税込1,978
当日出荷



作業効率向上の為、中栓を省き、本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。食品にも使用できます。
用途液体の保管等 色(本体) 目盛なし 色(フタ) 中栓なし
1個ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)ポリエチレン
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

正方タイプなので、置くスペースを均等にすることができます。
容量(L)4 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質PE(ポリエチレン) アズワン品番4-5602-01 口内径×胴径×高さ(mm)Φ28×134×345
1個
614 税込675
当日出荷

シーラーRBをポリエチレンとドライブレンドし、シーラーRB用に開発した成形技術でブロー成型することにより、幾層にも重なりあったバリア層が形成され、内容物の透過を防止します。軽量で錆びず、衝撃強度が優れています。炭化水素が酸素等に対して優れたバリアー性能を有します。
用途塗料、溶剤、接着剤、ガソリン添加剤、農薬、カーワックスの他に香料分野、食品関連分野 材質(本体)シーラーRB、その他 耐熱温度(℃)約80 材質(パッキン)ポリエチレンハイシート+アルミ箔貼り
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

口径が広いので粘度の高い液体や粉末用ボトルとして適しています。 持ち運びに便利な持手付きです。
材質本体・中フタ/PE(ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
1本
337 税込371
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中栓付き。食品にも使用できます。口径が約99mmあるので、液体の充填・排出がしやすい容器です。(専用のノズルはございません)
用途液体の保存・保管等 口内径(Φmm)99 仕様目盛なし、中栓付 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 目盛なし 口数片口 最小目盛(mL)- ノズルなし 耐熱温度(℃)80 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)99 取手あり
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

帯電防止PEボトル 広口 サンプラテック 動画あり
ボトルの静電気での悩みありませんかその悩み、このボトルが解決します。ありそうでなかった「帯電防止」という新たな機能を追加。静電気を帯びにくいことから内容物の静電気による壁面付着を防止することができます。粉末内容物の取り出し、または封入の際のロスや煩わしさを無くすことが可能です。 カーボンを用いないポリマー型帯電防止を採用しています。 効果は半永久的に持続します。 本体・キャップ・中栓全て帯電防止仕様です。
用途パーティクル付着の防止 粉末試料の壁面付着防止 内容物の絶縁破壊の危険性防止 粉体容器に最適! 仕様中栓付 その他JIS K 6911 熱硬化性プラスチック 一般試験方法(5.13抵抗率)参考 材質(本体・キャップ・中栓)PE 目盛あり 雰囲気(試験)温度23±2℃、湿度50±5%RH 表面抵抗値(Ω)108~1010 試験環境温度23±2℃、湿度50±5%RH
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

石油や薬品など持ち運びに適したサイズの容器です。液体を注ぐ際の脈動を防止し、スムーズな移し替えが可能です。
1個
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等 口内径(Φmm)30 ノズルあり その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 口数片口 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)30 取手あり
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


扁平缶 片口 取手ノズル付 モノタロウ 動画あり
高密度ポリエチレン製の扁平缶です。 特殊な材料により、へこました状態で処分できるため、環境に優しい仕様になっています。 取っ手、ノズル付のため、小分けが簡単にできます。
用途液体容器として。 口内径(Φmm)31.6 材質高密度ポリエチレン 目盛なし 口数片口 ノズルあり コックなし 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取手あり
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

657275 高濃度樹脂ワックス超耐久プロつやコート HGエコボトル リンレイ 動画あり
1本(4L)
4,998 税込5,498
当日出荷

Thermo Scientific Nalgene広口角型ボトル PPCO 4L
個体、粉末の保存用に便利。優れた化学薬品耐性。オートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP 容量(L)4 アズワン品番64-7656-57
1本
6,698 税込7,368
4日以内出荷

Thermo Scientific Nalgene広口角型ボトル HDPE 4L
個体、粉末の保存用に便利。優れた化学薬品耐性
材質本体/HDPE、キャップ/PP 容量(L)4 アズワン品番64-7656-58
1本
5,998 税込6,598
41日以内出荷

スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE 耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
1本
228 税込251
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・光沢を抑えた落ち着いた仕上がりが得られます ・UV 樹脂加工された床材でも優れた耐水密着性を有します ・耐久性に優れています
用途ビニル系床タイル、ビニル系床シート、その他の化学床材(特につや消しタイプの化学床に適します)※鏡面仕上げで光沢の高い樹脂加工された化学床では塗りムラが出る等の仕上がり不良になる可能性があります 質量(kg)4.25 備考【使えない素材】ゴム床タイル、リノリウム、リノタイル、フローリング等の木床、石床 標準使用量1本で約400m2(1回塗り)
1本(4L)
6,598 税込7,258
当日出荷

NIKKO(ニッコーハンセン)封印ボトル
ワンタッチで使用可能。 簡単につぶすことが可能。 廃棄費用の低減を実現。 持ち手の斜めな設計により注入の簡易化を実現。 広口設計により、溶液の抽出が容易に実施可能。
用途食品(業務用)、工業薬品、洗剤等 使用温度範囲(℃)0~70
1個ほか
109 税込120
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)ハードボトル HBシリーズ
肉厚で強度・耐久性に優れた頑丈な樹脂ボトルです。オートクレーブ可能です。各種薬液保存に適しています。USPクラスVIに適合したPP製です。
材質PP
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保温・保冷に優れた大容量のメガボトル。持ち運び・注ぐ際に便利な持ち手・ハンドル付。2種類のコップ付。ワンタッチで開け閉め簡単。360°どこからでも注げる注ぎ口。中せんは分解できるので洗いやすく衛生的。すべり止め付。
材質【内びん】ステンレス鋼【胴部】ステンレス鋼(ポリエステル粉体塗装)【外コップ】ステンレス鋼【内コップ】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【中せん】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【開閉スイッチ】ABS樹脂(耐熱温度80℃ / 耐冷温度-20℃)【弁外側】ステンレス鋼 注ぎ用ハンドル・持ち手】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【パッキン】シリコーンゴム(耐熱温度180℃ / 耐冷温度-20℃)【すべり止め】シリコーンゴム(耐熱温度180℃ / 耐冷温度-20℃) ネイビー 保冷効力(℃)7以下(6時間)、10以下(24時間)
1本
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフトで丈夫なエコウェアにメッシュプリーツロン採用。 季節や業務内容等への対応性・汎用性が高い長袖タイプ。無地カラーのシンプルなデザインで、大きな胸ポケットは袖のペン差しのほか、ブルゾンには半袖・長袖ともに、便利な内ポケットも付いています。 ソフトな風合い 防縮防シワ加工 帯電防止素材 リサイクル素材
種別長袖ブルゾン エコマーク認定認定 素材ポリエステル50%(再生ポリエステル100%)・綿50% 生地エコーサマーツイル グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 089
1着
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ハードな現場で人気の男っぽいシンプルデザイン。 ボタンアップ仕様、無地カラーというシンプルで材の男っぽさが、土木・建築などハードな現場のストライクゾーンとして人気。激しい動きにもソフトな風合いで優しくサポート。ブルゾンと同じ6色展開です。 ソフトな風合い 防縮防シワ加工 帯電防止素材 リサイクル素材
種別半袖シャツ エコマーク認定認定 素材ポリエステル50%(再生ポリエステル100%)・綿50% 生地エコーサマーツイル 材質(ボタン)樹脂 グリーン購入法適合 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×17.5 袖丈半袖 エコマーク認定番号19 103 089
1枚
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ノズルとは別に盲キャップ付ですので、輸送や保管にも安心。
材質HDPE 口内径(Φmm)31 口数両口 最小目盛(mL)500 ノズルあり コックあり 取手あり
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフトで丈夫なエコウェアにメッシュプリーツロン採用 再生ポリエステルを使用したエコウェアで、JIS規格の帯電防止作業服。ソフトな風合いが持ち味のベーシックなT/C素材に、動きやすく、通気性に優れたメッシュプリーツロンを採用。選べる6色展開です。 ソフトな風合い 防縮防シワ加工 帯電防止素材 リサイクル素材
種別半袖ブルゾン エコマーク認定認定 素材ポリエステル50%(再生ポリエステル100%)・綿50% 生地エコーサマーツイル 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 グリーン購入法適合 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×17.5 エコマーク認定番号19 103 089
1着
6,198 税込6,818
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ヨトリヤマ(世取山)角ビン(2L+4L兼用)用 単品
エコ商品
場所をとらない角型ビン
材質硬質ポリエチレン 適合2・4L兼用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
27 税込30
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

個体、粉末の保存用に便利。優れた化学薬品耐性。オートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

撥水・撥油に優れたエコ防寒です。 超撥水加工で、雨はもちろん、油汚れもはじいて寄せ付けません。 さらに、環境負荷を低減するエコ素材を使用しています。 油汚れもはじく撥水加工のエコ素材。 衿内に収納できるフード。 衿ボア脱着可能。 携帯電話収納ポケット。 小銭ポケットを内蔵したマルチポケット。 便利な内ポケット。 手の入れやすいハンドウォーマー。
混率(%)(表)ポリエステル50・綿50(再生ポリエステル100)、(裏)ポリエステル100、(中綿)再生ポリエステル100 種別ブルゾン エコマーク認定認定 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 グリーン購入法適合 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×16.5 エコマーク認定番号3103074
1着
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

撥水・撥油に優れたエコ防寒です。 超撥水加工で、雨はもちろん、油汚れもはじいて寄せ付けません。 さらに、環境負荷を低減するエコ素材を使用しています。 油汚れもはじく撥水加工のエコ素材。 衿内に収納できるフード。 衿ボア脱着可能。 携帯電話収納ポケット。 小銭ポケットを内蔵したマルチポケット。 便利な内ポケット。 手の入れやすいハンドウォーマー。
混率(%)(表)ポリエステル50・綿50(再生ポリエステル100)、(裏)ポリエステル100、(中綿)再生ポリエステル100 種別コート エコマーク認定認定 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 グリーン購入法適合 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×16.5 エコマーク認定番号3103074
1着
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

撥水・撥油に優れたエコ防寒です。 超撥水加工で、雨はもちろん、油汚れもはじいて寄せ付けません。 さらに、環境負荷を低減するエコ素材を使用しています。 油汚れもはじく撥水加工のエコ素材。
混率(%)(表)ポリエステル50・綿50(再生ポリエステル100)、(裏)ポリエステル100、(中綿)再生ポリエステル100 種別ズボン 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)金属
1本
8,898 税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
16,980 税込18,678
当日出荷

1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PE広口瓶 サンプラテック 動画あり
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)PE 色(本体) 色(フタ)
1個ほか
57 税込63
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウ 定期注文 動画あり
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 成分鉱油、潤滑油添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP SAE5W-30 ベースオイル全合成油(グループⅢ) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 鉱物油 モノタロウ 定期注文 動画あり
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 成分鉱油、潤滑油添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP SAE10W-30 ベースオイル鉱物油(グループⅡ) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)