1,379件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットを樹脂で包んでいるため、錆を防止します。
高さ(mm)12 材質(本体)ポリエチレン 質量(g)4 種類標準タイプ 吸着力(N)5 使用環境防錆 吸着力(N[kgf])5[0.5] 材質(磁石)強力磁石
1個
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホシモト樹脂埋込取手
エコ商品
取付がワンタッチで容易です。パネル表面への出っ張りが少なく、取り扱いやすいです。
用途事務機器、計量機器 材質ABS 適合扉厚(mm)1.5~2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

※ 顕微鏡観察試料を常温硬化樹脂で埋め込むための成形型です。 。※ 材質はテフロンです。 。※ 繰り返し使用できる上に離型剤を塗らなくても樹脂成形試料を取り出せる環境にやさしい埋込型です。 。※ 常温硬化タイプのエポキシ樹脂、ポリエステル樹脂、アクリル樹脂に使用できます。 。※ 硬化後、シリンダー部から底蓋を外して、成形品を指で押し出して取り出す方式です。
1箱(5個)
42,980 税込47,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

各種標本を透明プラスチックに封入できます。 様々な標本(コン虫・動物・植物等)をポリエステル樹脂で封入することで、長期間保存することが可能です。 作製した標本は、ホルマリン標本と比較して取り扱いやすく、安全に観察することができます。 Aセットには、プラスチック封入標本を作製するのに必要な原材料の他に、型枠や研磨用ペーパーなどもセットされていますので、すぐに標本作製を行うことができます。
1個
9,198 税込10,118
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EpoChemical高透明エポキシ樹脂
エコ商品
使用用途:ルアー、ブローチ、アクセサリーの作成に最適 樹脂の中でも強度があり縮みが少なく透明度が高い樹脂です。 硬化時間が長い為気泡が抜けやすく綺麗に仕上がります。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.006L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(150g)
2,798 税込3,078
当日出荷

※ 顕微鏡で断面観察する試料の埋込に使用する成形型です。 。※ 断面観察用の電子部品の埋込に最適です透明なアクリル樹脂製ですので、無色のエポキシ樹脂で成形することでレンズ効果が生じて、試料の側面から観察位置までの研磨量を確認するのに便利です。 。※ 試料はカップごと研磨しますので、型から抜き取る手間が不要です。 。※ 電子部品の埋込に最適です。
1箱(50個)
6,498 税込7,148
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2液タイプのダイヤモンドレジンです。変色しにくいので黄ばみが少なくガラスのように透き通ります。気泡抜けがよく完全硬化後にはクリアな状態に仕上がります。
付属品計量カップ 成分主液(A液):変性エポキシ樹脂/硬化剤(B液):変性脂環式ポリアミン 質量(g)主液(A液):100、硬化剤(B液):40
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

収縮率が小さく、非常に高い透明度を持ったエポキシ樹脂で業務用はもちろん、美術工芸品の作成など幅広く使用されています。 染料・顔料の混ざりが良く、色付けが簡単 硬化後はほぼ水に近い透明性がある。 低粘度で撹拌時の泡抜けも良く、細部への流し込みが可能 硬化後の切削性が良く、研磨剤での磨きも可能 厚みをつけてもゆがむことはない レジンアクセサリー作りで多くの方に使用して頂いている製品です
用途透明試作品、成形品作製。 模型作製、フィギュア作製、レジンアート作製、レジンアクセサリー作り、美術工芸作製、複製品作製、雑貨製作、舞台美術作製、コスプレパーツ作製、車の内装作製、カラーセラピー作製、ルアー作製、卒業制作品作製、標本作製、ジオラマ作製(海や川、水面の作製)、ミニチュアの複製 仕様液状 淡黄色透明 主成分エポキシ樹脂 耐熱温度(℃)90 可使時間(分)120(25℃) 硬化時間(時間)12(25℃) 硬化剤比率主剤:硬化剤=2:1(重量比)
1セットほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

〇使用用途:ルアー、ブローチ、アクセサリーの作成に最適 〇樹脂の中でも強度があり縮みが少なく透明度が高い樹脂です。 〇硬化時間が長い為気泡が抜けやすく綺麗に仕上がります。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.02L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(500g)
7,898 税込8,688
当日出荷

プレシ 加熱加圧埋込材料 2.5kg。軟質から中硬質試料までの標準的な埋込樹脂です。(硬度ショアD:90)
1個
22,980 税込25,278
15日以内出荷

ガラス繊維にポリエステル樹脂を含侵させることにより強化プラスチックとなります。 軽量で衝撃に強く、耐水性、耐食性にすぐれます。
用途主に博物標本、花、貝などの封入物を入れ流し込む樹脂です。 透明 成分不飽和ポリエステル、スチレンモノマー 適合【硬化剤】注文コード:21001304 危険等級 乾燥時間(時間)3~4以上 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(0.5kg)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プレシ 加熱加圧埋込材料 2.5kg。カーボン入りのフェノール樹脂です。SEM観察、電解研磨用です。導電性良好。(硬度ショアD:90)
1箱(5個)
149,800 税込164,780
15日以内出荷

プレシ 加熱加圧埋込材料 2.5kg。硬い材料、エッジを観察する試料用埋込樹脂です。(硬度ショアD:96)
1個
46,980 税込51,678
15日以内出荷

(1) 電子顕微鏡(SEM)室に一度に試料3個をセットして観察するのに便利です。 。(2) 無色のエポキシ系常温硬化樹脂で使用するとレンズ効果によって、側面からの研磨状況の確認が容易になります。 。(3) 成型後は試料をカップごと研磨しますので、離型剤は不要、抜き取る手間もありません。
高さ(mm)23 外径(mm)1インチ(25.4
1箱(50個)
6,698 税込7,368
15日以内出荷

排水管の吸気、通気口用に使用します。 埋込ベントキャップです。
材質PVC アイボリー
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(200個)
8,998 税込9,898
翌々日出荷

特に強力な接着や耐薬品性・耐熱性を必要とする場合に適しています。 常温(30℃)で9時間後に硬化、さらに加熱することにより急速に硬化が進みます(130℃5分)。
用途金属・ガラス・石材・プラスチック・ゴム等の接着に。 アズワン品番1-6268-01 硬化速度30℃(9時間)60℃(90分)90℃(40分)120℃(10分)130℃(5分) 可使時間(分)20℃(240分)25℃(200分)30℃(120分)35℃(90分)40℃(60分) 外観主剤:白色ペースト状硬化剤:淡黄橙色ペースト状 引張剪断強度(N/mm2)18 粘度(mPa・s)主剤/ 45000~65000、硬化剤/ 25000~45000(at30℃) 混合比主剤:2硬化剤:1~2 主な用途金属、ガラス、石材、プラスチック、ゴム 危険物の類別非危険物 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(1.5kg)
4,798 税込5,278
欠品中

粘着シートタイプですからボックスに貼るだけで結露を防止! ノック付ですのでコネクタが簡単に取り付けられます。
熱伝導率(W/mk)0.044
1セット(10枚)
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

※ 顕微鏡で断面観察する試料の埋込に使用する成形型です。 。※ 透明なアクリル樹脂製ですので、無色のエポキシ樹脂で成形することでレンズ効果が生じて、試料の側面から観察位置までの研磨量を確認するのに便利です。 。※ 試料はリングごと研磨しますので、型から抜き取る手間が不要です。 。※ 電子部品の埋込に最適です。 。※ 底面の無いリングタイプですので、面出し研磨が早いです。
外径11/4インチ
1箱(50個)
6,698 税込7,368
15日以内出荷


1個
56,980 税込62,678
15日以内出荷

標本制作・アクセサリー制作に最適な超透明レジン 製品の表面がべたつかない。 注型・透明積層用 封入物注型 顔料混入に最適です。 補修・接着塗布用 木の切断面保護 硬質ウレタン接着
用途ホビー、標本制作・アクセサリー制作 仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD 使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。 樹脂クリア タイプ2液性 硬化時間(分)30~50 硬化時間(時間)24 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)ほか
3,898 税込4,288
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
549 税込604
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
15日以内出荷

プレシ 加熱加圧埋込材料 2.5kg。ガラス繊維の充填材入りで、さらに密着性が良い非金属の異形硬質試料用です。(硬度ショアD:93)
1個
99,980 税込109,978
15日以内出荷

スガツネ工業埋込取手
エコ商品
手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMIS8-0308に準拠)。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。
用途半導体製造装置、液晶製造装置など 付属品固定具、十字穴付トラス小ねじM4×20(HH-P118)、十字穴付トラス小ねじM5×20(HH-P130) トラスコ品番158-3450 材質塩化ビニル樹脂(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷

1個
469 税込516
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷

1個
269 税込296
3日以内出荷

取り付け穴をあけるだけで簡単に取り付けられます。
用途各種機器、設備など。 材質樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷

1個
63,980 税込70,378
15日以内出荷

アメリカン電機埋込コンセント
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための三相200V器具です。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形 質量(g)110.9 極数接地形3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 適合電線(mm2)3.5、5.5 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R3.5-4、R5.5-4 電線接続方式圧着端子式、引締式 適合電線径(Φmm)2~2.6
1個
939 税込1,033
5日以内出荷

アメリカン電機埋込コンセント
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。
形状引掛形 定格電流(A)60 適合電線(mm2)14 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R14-6 電線接続方式圧着端子式 適合ボックス中型四角アウトレットボックス
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アメリカン電機埋込コンセント
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
形状引掛形 定格電圧(V)600 定格電流(A)30 適合電線(mm2)5.5、8 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R5.5-5、R8-5 電線接続方式圧着端子式、引締式 適合電線径(Φmm)2.6~3.2
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アメリカン電機埋込コンセント
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形 極数接地形2P 定格電流(A)15 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式、引締式 適合電線径(Φmm)1.6~2
1個
619 税込681
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アメリカン電機埋込コンセント
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための三相200V器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状平刃形 質量(g)81.3 極数接地形3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 適合電線(mm2)3.5 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R3.5-4、R5.5-4 電線接続方式圧着端子式、引締式 適合電線径(Φmm)2~2.6
1個
899 税込989
5日以内出荷

パナソニック電工埋込スイッチD
材質ボディ:ユリア、カバー:PBT樹脂、押釦:ポリアセタール
1個
749 税込824
当日出荷

アメリカン電機埋込コンセント
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形 定格電圧(V)250 難燃性UL94 V-0 電線接続方式圧着端子式、引締式
1個
748 税込823
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

栃木屋小型埋込取手
エコ商品
指一本分の口元開口により、省スペースを実現しました。 パネル表面からの出っ張りが薄くなるようデザインしました。 ワンタッチにて取り付け可能です。 t0.8、t1.2、t1.6 の板厚に対応します。 他の色も取り扱い可能です(特注対応)。
用途小型筐体扉等 材質AES 自重(kg)5 RoHS指令(10物質対応)対応 引張荷重(N[kgf])19.6(2)
1個
129 税込142
7日以内出荷

1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)