217件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチック・アクリル・セルロイド等合成樹脂用。 樹脂・超光沢仕上げ用。バフ目が少なく透明樹脂の仕上げにも適しています。使用バフ…キャラコバフ、茶かつバフ。
用途樹脂 適合材樹脂 質量(g)500 サイズ(mm)60×125×40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

液体研磨剤 ヤナセ(柳瀬) 動画あり
用途別に8種類そろえました。 柔らかい布に本品を適量につけて、指先でこするようにして磨いてください。 羽布ホイールなどに本品をつけて磨くと、いっそう美しい仕上げ面が得られます。
1本(100g)
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

樹脂・塗装面・プラスチックの仕上げ用研磨剤。対象物が熱に弱いため、やわらかい綿バフを使用し、バフの回転数を低くすることが使用条件。
用途樹脂、塗装面、プラスチックの仕上げ用 ベージュ 種別固形研磨剤 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約155×55×35 質量(g)470~510 適合材樹脂、塗装面、プラスチック 工程仕上げ磨き 適合バフ綿バフ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

貴金属・電話の受話器・スキー板・サーフボード・ヘルメット・浴槽等のプラスチック部分の落ちにくい汚れ、小さな傷取りに向いてます。粒度相当:#8000~#14000
適合材貴金属・樹脂 質量(kg)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
15日以内出荷

不二製作所ナイロンビーズ(樹脂系研磨材)
エコ商品
低硬度で弾力性があるナイロン樹脂のブラスト研磨材(メディア)です。 メディア内部に欠陥がないため、耐久性が高く、ランニングコストを抑えることができます。
用途ガラス繊維入りのPPS樹脂のバリ取り、熱硬化性・熱可塑性樹脂成形品のバリ取り 硬度2(新モース硬度) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4kg)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)液体研磨剤 1KG
エコ商品
金属・樹脂・塗装面の落ちにくい汚れ、錆落とし、小さな傷取りに最適です。粒度相当:#360
適合材金属・樹脂など 質量(kg)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

KOVAX(コバックス)精密研磨材 ラピカ
エコ商品
高精度・超精密仕上げ微細研磨粒子が特殊なバインダー樹脂により、均一に分散塗布されているため、深いキズが入らず研磨ムラがありません。精度の高い平滑度、超仕上げが得られます。 耐水・耐油性ベ-スにポリエステルフィルムを使用しており水や油に強く、湿式研磨も可能です。(シンナーなどの芳香族系溶剤は使用しないで下さい。) 自動研磨・品質管理ベースのポリエステルフィルムは引張強度、裂けなどに対して耐久力があり、機械による自動研磨、量産化が可能で、しかも品質管理が容易です。
用途精密部品の超仕上げ、磁気ヘット・磁気ディスクの研磨及びクリーニング、各種金属ロールの超仕上げ 、マイクロモーターのコンミュテーター・シャフトの研磨、光ファイバーコネクターの端面研磨 適合材各種金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ダイヤモンドに次ぐ硬さを誇るボロン(炭化ホウ素)を使用したノズル。穴径が大きくなりにくく安定したブラストが可能です。
用途サンドブラストに使用します。SiCのメディアでも長寿命です。 材質(ノズル)ボロン 材質(カバー)樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)樹脂切削セラミックバー 砲弾型
エコ商品
樹脂などの切削に向き、非常に速く削ることが出来ます。また、軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ない特徴があります。ダイヤモンドの次に硬度が高く、耐久性に優れており、長く使って頂けます。先端が丸くなっており、安全にご使用頂けます。
用途樹脂などの切削 形状砲弾型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 寸法(Φ×mm)7×14 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)樹脂切削セラミックバー 先切型
エコ商品
樹脂などの切削に向き、非常に速く削ることが出来ます。また、先端径がΦ1mmで細部の切削を容易に行うことが出来ます。ダイヤモンドの次に硬度が高く、耐久性に優れており、長く使って頂けます。
用途樹脂などの切削 形状先切型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 寸法(Φ×mm)1×14 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398 税込2,638
4日以内出荷

木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。 適合材金属、木材、プラスチック、陶器 形状シートタイプ (基材)茶色、(砥材)黒 砥材シリコンカーバイト 基材クラフト紙CW シートサイズ(mm)230×280 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(5枚)ほか
168 税込185
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

カラーベースの塗装部(色決め部)の足付け・仕上げ研磨用。深いキズが入らず、P800相当の均一な研磨目だからカラーベースの塗装後に研磨目が残りません。
用途自動車補修各種工程研磨作業(プラサフ仕上げ研磨、新品パーツ足付け仕上げ研磨等)、各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、木工塗装研磨 種別マジック式 粒度800番相当 適合材金属、木工、樹脂
1箱(50枚)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途自動車補修旧塗膜部(カラーベースぼかし部、クリヤーブロック塗装部)足付け研磨作業、各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、木工塗装研磨 粒度1200~1500番相当 適合材金属、木工、樹脂
1箱(50枚)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

豊富な種類で幅広い用途に向く高品質ナイロンを使用しています。オープン構造のため、目づまりしにくく、柔軟性・弾力性に優れています。耐水・耐油性に優れ、耐熱性(180℃)も良好です。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×230×約8 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エメリーバフの目潰しに使用。またはアルミ、樹脂の磨き用
エンジ 種別固形研磨剤 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約175×70×50 質量(g)870~920 適合材アルミ、樹脂等 工程粗磨き 適合バフサイザフバフ、硬い綿バフ、エメリーバフ他 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷

イヤな臭い(石油臭)がしない微香性タイプです。 落ちにくい汚れ(タバコのやにetc.)、小さなキズをきれいに落とし、美しい光沢を蘇らせます。 日頃のお手入れに最適なクリーナーです。 やわらかい布に本品を適量つけて指先でこするようにして磨きます。 磨いた後は、別のやわらかい布でよく空拭きしてください。
用途ドアノブ、各種取っ手、手すり、サッシ、仏具、ゴルフクラブ、食器、流し台、電話機、家電品(冷蔵庫・電子レンジetc.)の塗面、FRP浴槽、その他の汚れ落とし、つや出し。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100mL)
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超微粒子の研磨材とつや出しワックスが含まれた研磨つや出し布です。
寸法(mm)125×195 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2枚)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄工ヤスリ ツボサン 動画あり
鉄をはじめ、アルミ、銅真鍮、プラスチックの加工に使用できます。
種別鉄工用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
869 税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ミガクンジャー(ダイヤモンドコンパウンド) ヤナセ(柳瀬) 動画あり
金型からアクリル樹脂・FRPの仕上げ磨きに最適です。 粒度が豊富にあり、幅広い仕上げに対応する事が出来ます。
適合材各種金属・樹脂 タイプ油性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(5g)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

P1000相当のマジック式空研ぎタイプで専用ス-パ-アシレックスで使用。
用途各種樹脂研磨、金属塗装研磨用 適合材樹脂、金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

P1500相当のマジック式空研ぎタイプで専用ス-パ-アシレックスで使用。
用途各種樹脂研磨、金属塗装研磨用 適合材樹脂、金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動サンダー(パッドサイズΦ125mm)のほとんどの機種に使用できます。クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。
用途電動用サンダー専用。塗装・樹脂・木工・金属等 外径(Φmm)125 砥粒AA 種別マジック式 材質研磨材、紙、バインダー、ナイロン タイプ電動用 穴あき RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

粘り強い研磨材をややオープンコートしてあるため、目詰まりを起こしやすい被削材を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。 マジック式ペーパーのため、粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し着脱できるので、最後まで無駄なく使用できます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。 適合材金属、プラスチック、FRP、木工など
1箱(100枚)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

PS-2 切断ホイールセット ヤナセ(柳瀬) 動画あり
沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途木材・プラスチック樹脂や石材・ガラス・貝殻などの切り込み、切断用 セット内容【ダイヤカッター】22×0.4×2.35mm、【薄刃カッター】22×0.1×2.35mm 適合材木材・プラスチック樹脂、石材・ガラス・貝殻 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4本)
739 税込813
当日出荷

1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●粘り強い研磨材をオープンコートしてある為、目詰まりを起こしやすい被削物を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。●マジック式ペーパーのため粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し脱着できるので、最後までムダなく使用できます。●マジック独特の放熱効果により、カラミを防ぎ、ゴミの付着がないので、深いキズが入らず長時間安定した研磨面が得られます。●マジックの起毛布が適度なクッションとなり、破れもなくオーバーサンディングも防止します。
用途自動車・建機重機、鉄道、バス、トラック、航空機、工作機械、配電盤、自動販売機、FRP製品、木工製品等の素地研磨および塗膜研磨。 幅(mm)75 長さ(m)15 砥材A 形状マジック式 ベルト幅(mm)75 接着剤R/R RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

あらゆる形状に馴染む柔らかい素材が作業時間の短縮と作業労力の軽減を実現します。
用途自動車補修各種工程研磨作業(プラサフ塗装前の足付け仕上げ研磨、新品パーツの足付け・仕上げ研磨等)、各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、プライマー研磨、自販機シルク印刷剥がし、木工素地・塗装研磨 粒度280番相当 適合材金属、木工、樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) シャフト径(Φmm)2.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NCA(ノリタケコーテッドアブレーシブ)耐水布シートペーパー
接着剤に合成樹脂(レジン)を使用しているため耐熱性・耐水性に優れています。
用途木工用品、金属製品などの研磨 シートサイズ(mm)228×280 砥材A 基材 適合材木工、金属など
1箱(50枚)
6,598 税込7,258
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

鉄をはじめ、アルミ、銅真鍮、プラスチックの加工に使用できます。
形状半丸 種別鉄工用
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

きのこ型で先端でも側面も全面使用できます。 きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途金属・木工・樹脂の仕上研磨。 パイプ内のクリーニング。 六角対辺(mm)6.35 適合材金属・木工・樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あらゆる形状に馴染む柔らかい素材が作業時間の短縮と作業労力の軽減を実現します。
用途自動車補修各種工程研磨作業(スポット溶接後の研磨、パテ仕上げ研磨、バンパー傷取り等)、各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、プライマー研磨、自販機シルク印刷剥がし、木工素地・塗装研磨 粒度220番相当 適合材金属、木工、樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネバリのある紙を使用しているため、サンダーで使用する場合もクリップに止めた部分から破れたりしません。 使い込むほどスクラッチが浅くなり、美しく仕上がります。 目詰まり防止加工。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用自動車補修塗装面研磨FRPおよびプラスチック製品の素地研磨・塗装研磨金属塗装品全般の塗装面研磨木工製品の木地研磨から塗装面研磨 シートサイズ(mm)228×280 形状シートタイプ 砥材シリコンカーバイト 基材クラフト紙CW 適合材FRP、プラスチック、金属、木工など 接着剤R/R RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチックの艶出し 軸径(Φmm)2.35 セット内容【フェルト軸付】(砲弾型)6×10mm・8×10mm、(円筒型)4×8mm・8×16mm、【羊毛】Φ22×2.35mm、【コットン】Φ22×2.35mm、【セーム皮】Φ22×2.35mm 適合材金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(7本)
739 税込813
当日出荷

用途各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、プライマー研磨、自販機シルク印刷剥がし、木工素地・塗装研磨 粒度180番相当 適合材金属、木工、樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、木工素地・塗装研磨 適合材金属、木工、樹脂 種別レッド
1箱(100枚)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

P800相当の仕上り、糊付水研ぎタイプで専用アシレパットで使用。
用途各種樹脂研磨、金属塗装研磨用 適合材樹脂、金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
4,998 税込5,498
当日出荷

三京ダイヤモンド工業スパイク100
積層ダイヤ+整列ダイヤで目詰まりを低減 ゴムサンド基板で衝撃を吸収、静音化と軽量化を実現。 下地へのあたりが柔らかく、食い込みを低減。
用途アクリル系樹脂、ウレタン系樹脂、シリコン系樹脂、その他樹脂塗料全般、リシン、スタツコ、吹付けタイル、接着剤など 外径D(Φmm)100 内径H(Φmm)20 適合材各種樹脂 アズワン品番64-8521-07 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
8,798 税込9,678
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)ユニコーンA(ストレート100S)
エコ商品
一般金属の研磨用。木工・プラスチック等樹脂の研磨用。
回転数(適正)ダイヤルG 適合材一般金属、木工、プラスチック等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,998 税込6,598
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ティーシーティー・ジャパンマイクロ超硬ルーター
耐摩耗性に優れた超硬ルーターです。ダイヤモンドカット構造により、切削抵抗を低減し耐摩耗性に優れています。非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
シャンク径(mm)3.175 全長(mm)38.1 材質超硬 適合材非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)