こんなお得な商品も!
フェルトディスク フラップタイプ
モノタロウ
¥449
税込¥494
フェルトフラップ(FF)構造で目詰まり防止にソフトなアタリ!
フェルトにスリットが入っており、曲面にも対応します。
用途ソフトなアタリの研磨・拭き取り用
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
厚さ(mm)10
材質フェルト
RoHS指令(10物質対応)対応
用途別に8種類そろえました。
柔らかい布に本品を適量につけて、指先でこするようにして磨いてください。
羽布ホイールなどに本品をつけて磨くと、いっそう美しい仕上げ面が得られます。
低硬度で弾力性があるナイロン樹脂のブラスト研磨材(メディア)です。
メディア内部に欠陥がないため、耐久性が高く、ランニングコストを抑えることができます。
用途ガラス繊維入りのPPS樹脂のバリ取り、熱硬化性・熱可塑性樹脂成形品のバリ取り
硬度2(新モース硬度)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途人工大理石・樹脂用
繰り返し・詰め替え対応
ウェットブラスト用の樹脂系研磨材です。金属素材よりも柔らかいため素材を傷つけずに付着物を除去することが可能です。水中で使用することを想定し、微小粒子を最小限に抑えた処理を行っております。本製品よりも若干硬度が低いアクアユリアや、アクアアクリルという球形状の研磨材のご用意もございます。
用途ウェットブラストによるバリ取り、洗浄、剥離用。
硬度4(新モース)
比重真比重/嵩比重(代表値): 1.5/0.95
RoHS指令(10物質対応)対応
ウェットブラスト用の樹脂系研磨材です。金属素材よりも柔らかいため素材を傷つけずに付着物を除去することが可能です。水中で使用することを想定し、微小粒子を最小限に抑えた処理を行っております。同硬度で多角形状のアクアユリア、若干硬度の高い多角形状のアクアメラミンのご用意もございます。球状のため、樹脂成形品表面の光沢を大きく損ないません。
用途ウェットブラストによるバリ取り、洗浄、剥離用。
硬度3.5(新モース)
比重真比重/嵩比重(代表値): 1.2/0.73
RoHS指令(10物質対応)対応
ウェットブラスト用の樹脂系研磨材です。金属素材よりも柔らかいため素材を傷つけずに付着物を除去することが可能です。水中で使用することを想定し、微小粒子を最小限に抑えた処理を行っております。同硬度で球形状のアクアアクリル、少し硬度の高い多角形状のアクアメラミンという研磨材のご用意もございます。
用途ウェットブラストによるバリ取り、洗浄、剥離用。
硬度3.5(新モース)
比重真比重/嵩比重(代表値): 1.5/0.95
RoHS指令(10物質対応)対応
金属・樹脂・塗装面の落ちにくい汚れ、錆落とし、小さな傷取りに最適です。粒度相当:#360
適合材金属・樹脂など
質量(kg)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
高精度・超精密仕上げ微細研磨粒子が特殊なバインダー樹脂により、均一に分散塗布されているため、深いキズが入らず研磨ムラがありません。精度の高い平滑度、超仕上げが得られます。
耐水・耐油性ベ-スにポリエステルフィルムを使用しており水や油に強く、湿式研磨も可能です。(シンナーなどの芳香族系溶剤は使用しないで下さい。)
自動研磨・品質管理ベースのポリエステルフィルムは引張強度、裂けなどに対して耐久力があり、機械による自動研磨、量産化が可能で、しかも品質管理が容易です。
用途精密部品の超仕上げ、磁気ヘット・磁気ディスクの研磨及びクリーニング、各種金属ロールの超仕上げ 、マイクロモーターのコンミュテーター・シャフトの研磨、光ファイバーコネクターの端面研磨
適合材各種金属
RoHS指令(10物質対応)対応
スポンジとペーパーの良いとこ取りをした革新的製品。くしゃくしゃにしても元通り、破れにくく高耐久。折り目ラインでユーザーニーズに柔軟に対応。木材・金属・プラスチック等マルチ用途に使用可能。極薄形状でエッジ部分の研磨も簡単。ウォッシャブルで再利用可能、両面使用可能
厚さ(mm)1.3
横幅(mm)115
縦幅(mm)140
砥粒アルミナ系砥石
適合材木材・金属・プラスチック等
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂などの切削に向き、非常に速く削ることが出来ます。また、軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ない特徴があります。ダイヤモンドの次に硬度が高く、耐久性に優れており、長く使って頂けます。先端が丸くなっており、安全にご使用頂けます。
用途樹脂などの切削
形状砲弾型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
寸法(Φ×mm)7×14
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドに次ぐ硬さを誇るボロン(炭化ホウ素)を使用したノズル。穴径が大きくなりにくく安定したブラストが可能です。
用途サンドブラストに使用します。SiCのメディアでも長寿命です。
材質(ノズル)ボロン
材質(カバー)樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で耐食性に優れています。強力密閉が可能です。受けのかかり代の調整が可能です。受け部分には樹脂スラセを設けており、摩擦粉の発散を抑制します。ハンドル・カム位置を上下左右方向に組換え可能です。左右兼用型です。(カムの組替えで勝手変更)性能 引張り強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験3万回合格。
用途空調冷熱、クリーンルーム、車両、機械など
材質ステンレス(SUS304)、[樹脂スラセ・樹脂ワッシャ]:ポリアセタール(POM)
仕上本体:バフ研磨、樹脂スラセ・樹脂ワッシャ:生地
RoHS指令(10物質対応)対応
スリム・軽量(140g)で持ち易く、長時間の作業でも疲れません。
軽量樹脂ボディは、研磨作業のわずかな手ごたえを優しく正確に伝え、思いのままに加工できます。
電着ダイヤモンド工具・セラファイバー砥石などナカニシ純正工具の使用をお勧めします。
専用工具はスパナで簡単に交換できます。
コード長さ(m)3
振動子PZT電歪式
取り付け工具M6×P0.9ねじ締付式
寸法(Φ×Lmm)最大28×134
質量(g)140(コード除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
表面実装及び防塵 / 防水が求められる用途向けの製品です。取り付け後にふたのねじに触れられないようにすれば、安全性を高めることができます。フランジ付きのIP65ふたとベースはABS成形 ふたは4本のM3小ねじで取り付け 洗浄しやすい研磨仕上げ 機械加工向けの優れた特性 一体型取り付けガイドで1.6 mmの基板に対応 基板アダプタ(付属)で水平基板実装が可能 ふたのプラスチック製スタンドオフで基板を実装
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 99.1mm高さ = 28mm幅 = 52.3mm外形寸法 = 99.05 x 52.3 x 28mmIP保護等級 = IP54色 = Black蓋色 = 黒フランジ = ありシールド = なし透明ドア = なしg防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
翌々日出荷
木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。
適合材金属、木材、プラスチック、陶器
形状シートタイプ
色(基材)茶色、(砥材)黒
砥材シリコンカーバイト
基材クラフト紙CW
シートサイズ(mm)230×280
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
樹脂などの切削に向き、非常に速く削ることが出来ます。また、先端径がΦ1mmで細部の切削を容易に行うことが出来ます。ダイヤモンドの次に硬度が高く、耐久性に優れており、長く使って頂けます。
用途樹脂などの切削
形状先切型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
寸法(Φ×mm)1×14
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
豊富な種類で幅広い用途に向く高品質ナイロンを使用しています。オープン構造のため、目づまりしにくく、柔軟性・弾力性に優れています。耐水・耐油性に優れ、耐熱性(180℃)も良好です。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×230×約8
RoHS指令(10物質対応)対応
カラーベースの塗装部(色決め部)の足付け・仕上げ研磨用。深いキズが入らず、P800相当の均一な研磨目だからカラーベースの塗装後に研磨目が残りません。
用途自動車補修各種工程研磨作業(プラサフ仕上げ研磨、新品パーツ足付け仕上げ研磨等)、各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、木工塗装研磨
種別マジック式
粒度800番相当
適合材金属、木工、樹脂
用途自動車補修旧塗膜部(カラーベースぼかし部、クリヤーブロック塗装部)足付け研磨作業、各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、木工塗装研磨
粒度1200~1500番相当
適合材金属、木工、樹脂
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能プラスチックニッパーです。
刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術で、被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。
刃部の形状はストレート刃です。
コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。
用途硬い樹脂(プラスチック)の切断に最適です。
材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール
表面処理防錆
刃部硬度HRC56~60
刃先形状ストレート刃
バネ有
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性といしの汎用品です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。
トラスコ品番827-8490
セット内容専用パッド
材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック
粒度(#)120
厚さ(mm)3
砥材WA
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700
適合材ステンレス鋼・合金鋼
最高使用周速度(m/s)72
外径(mm)100
穴径(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
こんなお得な商品も!
鉄工ヤスリ 平形
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。
種別鉄工用
RoHS指令(10物質対応)対応
1成分形で取扱いが容易。
臭いが少ない。
糸切れ性が良い。
塗料の上塗りが可能。
研磨仕上げが可能。
多くの被着体に優れた接着性。
硬化が速い。
多目的に使用できる弾性シーリング材。
用途工業用の防水を目的とした箇所のシール。
金属、樹脂、木材などの継ぎ目の防水シール。
種類1成分形シーリング接着剤
形態カートリッジ
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
超微粒子の研磨材とつや出しワックスが含まれた研磨つや出し布です。
寸法(mm)125×195
RoHS指令(10物質対応)対応
多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性といしの汎用品です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。
トラスコ品番852-4746
セット内容専用パッド
材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック
粒度(#)100
厚さ(mm)3
砥材WA
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700
外径(Φmm)100
最高使用周速度(m/s)72
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
こんなお得な商品も!
ダイヤモンドペースト
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
金型からアクリル樹脂・FRPの仕上げ磨きに最適です。
粒度が豊富にあり、幅広い仕上げに対応する事が出来ます。
適合材各種金属・樹脂
タイプ油性
RoHS指令(10物質対応)対応
P1500相当のマジック式空研ぎタイプで専用ス-パ-アシレックスで使用。
用途各種樹脂研磨、金属塗装研磨用
適合材樹脂、金属
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
マジックディスク 8穴タイプ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
電動サンダー(パッドサイズΦ125mm)のほとんどの機種に使用できます。クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。
用途電動用サンダー専用。塗装・樹脂・木工・金属等
外径(Φmm)125
砥粒AA
種別マジック式
材質研磨材、紙、バインダー、ナイロン
タイプ電動用 穴あき
RoHS指令(10物質対応)対応
粘り強い研磨材をややオープンコートしてあるため、目詰まりを起こしやすい被削材を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。
マジック式ペーパーのため、粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し着脱できるので、最後まで無駄なく使用できます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。
適合材金属、プラスチック、FRP、木工など
こんなお得な商品も!
トリポリ 700g
モノタロウ
¥529
税込¥582
エメリーバフの目潰しに使用。またはアルミ、樹脂の磨き用
色エンジ
種別固形研磨剤
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約175×70×50
質量(g)870~920
適合材アルミ、樹脂等
工程粗磨き
適合バフサイザフバフ、硬い綿バフ、エメリーバフ他
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
イヤな臭い(石油臭)がしない微香性タイプです。
落ちにくい汚れ(タバコのやにetc.)、小さなキズをきれいに落とし、美しい光沢を蘇らせます。
日頃のお手入れに最適なクリーナーです。
やわらかい布に本品を適量つけて指先でこするようにして磨きます。
磨いた後は、別のやわらかい布でよく空拭きしてください。
用途ドアノブ、各種取っ手、手すり、サッシ、仏具、ゴルフクラブ、食器、流し台、電話機、家電品(冷蔵庫・電子レンジetc.)の塗面、FRP浴槽、その他の汚れ落とし、つや出し。
RoHS指令(10物質対応)対応
P1000相当のマジック式空研ぎタイプで専用ス-パ-アシレックスで使用。
用途各種樹脂研磨、金属塗装研磨用
適合材樹脂、金属
RoHS指令(10物質対応)対応
接着剤に合成樹脂(レジン)を使用しているため耐熱性・耐水性に優れています。
用途木工用品、金属製品などの研磨
シートサイズ(mm)228×280
砥材A
基材布
適合材木工、金属など
適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
シャフト径(Φmm)2.35
RoHS指令(10物質対応)対応
CamdenBoss 1100シリーズABSエンクロージャ. 幅広い用途向けに設計されたCamdenBoss 1100シリーズ汎用ABSエンクロージャです。頑丈なABS製のふた又は透明なポリカーボネート製の高耐衝撃性のふたをご用意しています。. ABS成形、UL94-V0のボックス ふたは4本のM3小ねじで取り付け はす縁、曲面の側壁 ふたとベースに1.2 mmのメンブレンキーパッド用くぼみ 洗浄しやすい研磨仕上げ、スタイリッシュな外観 高プロファイルで内部容量を最大化 基板の取り付け用に、ベースにプラスチックスタンドオフを装備 機械加工向けの優れた特性
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 90 mm高さ = 35 mm幅 = 50 mm外形寸法 = 90 x 50 x 35mmIP保護等級 = IP54色 = グレー蓋色 = 透明シールド = なしシリーズ = 1102
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ