ワンタッチ開閉式構造です。
内部スペースが広く使用可能です。
小形ケースで多用途タイプです。
軽量かつ堅牢性も兼ね備えたコストパフォーマンスに優れた防水ケース!防水規格は最高等級IP67を満たす使いやすい防水ケース。
気圧調整弁により気圧変化に影響されずにケースの開閉が可能。
軽量で堅牢な構造。
標準のブロックウレタンは切り目が入っており、収納する基材に合わせて間単に切り抜く事ができます。
NATO軍が定める軍用規格「STANAG4280」に適合し、「RoHS指令」にも対応しています。
材質(本体)ポリプロピレン樹脂
防塵防水性能IP67
防水性IP67
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
フタは軟質性でありながら耐熱100℃を実現しました。
中身がスッキリ見える透明度で、本体とともに食器洗い乾燥器に使用できます。
使わないときは入れ子にしてコンパクトに収納することができるので、収納場所のスペースを取りません。
本体に使用しているトライタン(飽和ポリエステル)は、一般的なポリプロピレンやAS樹脂に比べ20倍以上の耐衝撃性と、ガラスのような透明性を持つ優れた素材です。
形状角形
材質(本体)飽和ポリエステル
材質(フタ)ポリプロピレン
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
タイプWタイプ
使用温度範囲(℃)-10~60
表面処理カバー:シボ、取付ビス:ニッケルメッキ
材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
材質(ボディ)難燃性ABS樹脂・UL94V-0 主成分
材質(ビス取付部)鉄
色(カバー)オフホワイト
対応ボディー色オフホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃
取付ビス鉄/ニッケルメッキ
表面処理(ボディ)シボ
耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です
燃焼しても有毒ガスが発生しない環境にやさしい素材です
穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど
材質PET
厚さ(mm)5
色透明
比重1.27
全光線透過率(%)86
ロックウェル硬度(Mスケール)44
吸水率(%)0.1
試作用基板ケースや試験サンプル、標本、小物保管用ケースとしてご利用いただけます。
材質GPスチロール
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
高い気密性と耐衝撃性を兼ね備えた防水ケース
欧州各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用
気圧調整弁で気圧変化時の開閉をサポート
南京錠が取付けできるパドルロック
積み重ね可能なスタッキング構造
用途革新的な防水ケース
材質ポリプロピレン樹脂
色ブラック
耐熱温度(℃)-10~80
防塵防水性能IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
ひと押しで約5gのバターを薄切りにカットできます。
バターに触れずにカットして、ケースごと冷蔵庫にストックできます。
材質蓋/ポリエチレン(耐熱80℃)、ワイヤープレート枠/ABS樹脂(耐熱80℃)、ケース/AS樹脂(耐熱70℃)、ワイヤー/18-8ステンレス
間口W×奥行D×高さH(mm)165×95×68
TKG品番9-0579-1101
TKG品番(2017)6-0520-0801
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
重ねて収納できるので少ないスペースを有効活用できます。
蓋つきで衛生的です。段付き形状なので取り出しやすくて便利です。
材質AS樹脂
質量(g)227
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×85×50
耐熱温度(℃)80
材質本体:ポリプロピレン樹脂、ふた:EVA樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×57×44
耐熱温度(℃)本体:120、ふた:60
耐冷温度(℃)本体:-20、ふた:-30
アズワン品番64-7861-97
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)84×57×44
1個
¥280
税込¥308
当日出荷
材質18-8ステンレス(ノンスティック加工)
耐熱温度(℃)260
120℃に耐える強化素材ですので、滅菌処理が可能です。
フラスコに比べて培養面積が広く、容量も大きいので、組織培養苗を大量に増殖することができます。
積み重ねが可能で持ち運びにも大変便利です。
材質PC
材質(キャップ)TPX(メチルペンテン樹脂)
耐熱温度(℃)120
仕様【オーブン】可
寸法(mm)底55×高23
色無地
容量75cc
耐熱温度(℃)180(30分以内を目安)
1枚(100枚)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
仕様【オーブン】可
寸法(mm)底60×高23
色無地
容量80cc
耐熱温度(℃)180(30分以内を目安)
1枚(100枚)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
仕様【オーブン】可
寸法(mm)底42×高30
色黄
容量60cc
耐熱温度(℃)180(30分以内を目安)
1枚(100枚)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
中カゴのみを取り外せるので、洗浄剤使用後の入れ歯のすすぎ洗いも容易です。
耐熱温度140℃で食器洗浄器で洗浄できます。
抗菌仕様。
寸法(mm)Φ107×H86
容量(mL)430
材質ポリプロピレン
仕様【オーブン】可
寸法(mm)底60×高17
容量50cc
耐熱温度(℃)180(30分以内を目安)
1枚(100枚)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
仕様【オーブン】可
寸法(mm)底55×高23
色黄
容量75cc
耐熱温度(℃)180(30分以内を目安)
1枚(100枚)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
仕様【オーブン】可
寸法(mm)45×45×22
容量50cc
耐熱温度(℃)180(30分以内を目安)
1枚(100枚)
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
仕様【オーブン】可
寸法(mm)底42×高30
容量60cc
耐熱温度(℃)180(30分以内を目安)
1枚(100枚)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
仕様【オーブン】可
寸法(mm)底50×高30
色クリーム
容量70cc
耐熱温度(℃)180(30分以内を目安)
1枚(100枚)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
耐薬品性・耐油性・耐水性・耐海水性に優れています。硬化後、表面を磨き加工することにより、アルミ・鉄と見違えるほどの高レベルな金属効果が得られます。厚く肉盛りしても、収縮しにくい効果特性なので、金属補修や溶接補強に適しています。接着鈑金の充填剤としても使用でき、防錆効果があります。ネジ山補修についても、専用の補修剤以上に再生能力があります。
用途ガソリンタンク穴埋め、腐食部補修。エンジンブロック腐食部、破損部補修。クランクケース破損部補修。ラジエーター水漏れ補修。溶接部の肉盛り、錆びの発生防止。腐食部分の肉盛り再生。配管部の補修。マニホールドの肉盛り、形状変更。アルミホイールの傷修正
セット内容主剤・硬化剤・軽量パレット・混合ヘラ(2枚)
材質エポキシ樹脂
色グレー
タイプパテ状補修剤
耐熱温度(℃)-40~220
可使時間(分)30
硬化時間(時間)(25℃)3~6
危険物の類別非危険物
平らでツルツルした面にしっかり吸着します。耐荷重は合計4.5kg(1フック1.5kg)糊残りせずに何度も貼り剥がしが出来る魔法のフックです。吸着力が落ちてきたら水洗いすることで吸着力が復活します。水に強いのでキッチン、お風呂場、洗面所などでも使用できます。
耐荷重(kg)約4.5(1フック1.5まで)
材質PET・SEBS・ABS樹脂・スチール
質量(g)約29
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×22×70
耐熱温度(℃)約70
可愛いクッキーデザインのマグネットコースター。お菓子タイムが楽しくなり、マグネットとしても使える2WY仕様。見た目も昨日も抜群でお友達へのギフトにぴったりです。
用途マグネット入りコースター
材質ポリ塩化ビニル ・磁石
色04チョコチップ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×5×90
耐熱温度(℃)約80
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
可愛いクッキーデザインのマグネットコースター。お菓子タイムが楽しくなり、マグネットとしても使える2WY仕様。見た目も昨日も抜群でお友達へのギフトにぴったりです。
用途マグネット入りコースター
材質ポリ塩化ビニル ・磁石
色01ビスケット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×5×90
耐熱温度(℃)約80
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
可愛いクッキーデザインのマグネットコースター。お菓子タイムが楽しくなり、マグネットとしても使える2WY仕様。見た目も昨日も抜群でお友達へのギフトにぴったりです。
用途マグネット入りコースター
材質ポリ塩化ビニル ・磁石
色02アイスボックス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×5×84
耐熱温度(℃)約80
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
可愛いクッキーデザインのマグネットコースター。お菓子タイムが楽しくなり、マグネットとしても使える2WY仕様。見た目も昨日も抜群でお友達へのギフトにぴったりです。
用途マグネット入りコースター
材質ポリ塩化ビニル ・磁石
色03くまさんクッキー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×5×99
耐熱温度(℃)約80
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
吸着シートで簡単貼り付け!しっぽを曲げるとフックになります。裏面に吸着シートが付いているので、タイルやガラス、鏡などに貼り付きます。鉄板入りのしっぽは曲げ伸ばしOK!小物を掛けるフックに変身します。貼り剥がしOK!のり残りも無し!吸着シートが汚れてきたときは、水洗いすることで再使用可能です。
耐荷重(g)約200
材質塩化ビニル樹脂・鉄板・PU・PET
質量(g)約28
メニューに合わせて中皿の使用や外嵌合蓋・内嵌合蓋と選べられる優れもの。
材質PPF
直径(Φmm)157
商品タイプ本体
ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
ワームを入れても溶けないような素材が使用されています。
仕様●商品名:フィーダーボックス 1800●材質:ポリプロピレン●サイズ(mm):333×228×72(H)mm●仕切板(枚):取外し:6固定:4
材質ポリプロピレン(PP)
仕切り仕切板(枚):取外し:6固定:4
アズワン品番65-2134-05
1個
¥1,570
税込¥1,727
当日出荷
小判の形状が、和のお弁当・惣菜を引き立てます。冷凍食品からオーブン調理・電子レンジにも、幅広い温度帯で使用可能。グラタンなどの洋風食材にもどうぞ。蓋は別売り。
材質紙+PET樹脂(内面)
寸法(mm)165×121×41
電子レンジ対応
高い気密性と耐衝撃性を兼ね備えた防水ケース
欧州各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用
気圧調整弁で気圧変化時の開閉をサポート
積み重ね可能なスタッキング構造
用途革新的な防水ケース
材質ポリプロピレン樹脂
色ブラック
耐熱温度(℃)-10~80
防塵防水性能IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
抗菌対応となった保存容器です。
4面ロックでより強力な密封力。
本体に目盛りが表示されています。
材質本体、フタ/ポリプロピレン・パッキン/シリコーン
機能ロック機能/目盛り
形状角形
男の髪を整える、ポケットコーム。耐熱性に優れた樹脂を使用しているのでドライヤーの熱風にも強いです。携帯に便利なケース付き。
1本
¥549
税込¥604
翌日出荷
高い気密性と耐衝撃性を兼ね備えた防水ケース
欧州各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用
気圧調整弁で気圧変化時の開閉をサポート
簡単に開閉できるダブルスローラッチ
南京錠が取付けできるパドルロック
積み重ね可能なスタッキング構造
英国防省規格「DEFSTAN81-41」に準拠
NATO規格「STANAG4280」に準拠
ATA規格「ATA-300-CAT1」に準拠
用途革新的な防水ケース
材質ポリプロピレン樹脂
耐熱温度(℃)-30~90
防塵防水性能IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
本体のみです。
材質PSP
色黒まきえ
直径(Φmm)182
高さ(mm)75
商品タイプ本体
1ケース(50枚×9袋)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
耐酸・耐アルカリ・耐熱・耐久性に優れています。
取り付けが簡単で、硝子器具の洗浄-滅菌-乾燥まで一貫して繰り返し利用できます。
器具の紛失混同が防げます。
材質PTFE(PTFE)
径(Φmm)紐/1.5
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ