2液混合型
高接着性
5分硬化開始
高強度
充てん性
耐久性
ペースト状
用途金属・コンクリート・ブロック・タイル・陶磁器・木の接着・充てんに
各種金属・石材・ガラス
各種タイルのはがれ補修
ノンスリップのはがれ補修
ポストや表札の接着
各種の家具や建具のガタつき修理
外壁や石材部分のカケ・割れ
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
成分エポキシ樹脂系
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
従来のボンド変性シリコンコークの特長を生かしたまま速硬化を追求したタイプです。その他耐熱性、耐寒性、耐久性、耐候性、低温作業性、貯蔵安定性に優れ、塗装も可能。
用途一般建築物外装の各種目地・スキ間シール
冷蔵庫・温蔵庫コンテナーなどのシール
バス・キッチン・洗面所・サニタリーなどの各ユニット製品のシール
自動車・車輌・船舶部品のシール
シート防水の端末処理
金属・プラスチック類の接着
大型タイル・装飾ガラス・鏡などの接着
特殊細口ノズルで、細かい作業が簡単
速乾性で初期接着力が強く、作業性が良好
通常の木工ボンドに比べ、硬化後の樹脂皮膜が柔らかく、布や皮などの材質の風合いを損なわず接着可能
用途木・皮・布・紙・発泡スチロール同士の接着(片面が多孔質材であれば、塩ビ・金属にも接着できます)
トラスコ品番855-2873
色硬化前:乳白色、硬化後:透明
タイプ水性接着剤
規格F☆☆☆☆/4VOC基準適合
主成分エチレン酢酸ビニル樹脂系水性型
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
1本(20g)
¥299
税込¥329
当日出荷
石材加工用強力瞬間接着剤。低粘度タイプ。
接着物を45秒~1分で固着しますので、接着工程のスピードアップに役立ちます。
石材・金属類ではエポキシ樹脂系接着剤と同等程度の接着強さをもっています。
一液常温硬化型で接着作業が簡単です。
耐薬品性、耐熱性に優れています。
無色透明で、接着部を汚しません。
石材・金属類ではエポキシ樹脂系接着剤と同等程度の接着強さをもっています。
接着作業が簡単です。
一液常温硬化型で、接着作業がごく簡便です。
耐薬品性、耐熱性に優れています。
無色透明で、接着部を汚さない。
用途石材のキレツ、破れ、穴埋め、および石材相互の接着。
石材とプラスチック・金属・ゴムの接着。
使用方法石材のキレツ、破れ、穴埋めの場合1、MGボンドをキレツ、破れ、および穴部分に数滴注入し、パウダー状の微粉石を散布してください。2、大きなキレツ、穴埋めの場合は、さらにペレット状の粒状石を散布し、その上にパウダー状の微粉石を散布し、最後に もう一度MGボンドを注入してください。石材相互およびその他材料との接着の場合1、接着する部分にMGボンドを少量滴下し、すぐに貼り合せてください。 2、接着する部分が凸凹であったり、しみ込みがある場合、接着 する部分に促進剤をあらかじめ塗布し、乾燥後MGボンド を少量滴下しすぐ貼り合せてください。
タイプ低粘度
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量45g
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1本(50g)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
グルーガンなどで溶かして使用でき簡単スピーディに接着作業が行えます。
用途段ボール紙などの梱包材料の接着に。プラスチック、布、革などの接着に。木工作業などに 。
材質EVA
色透明
温度(℃)(融解接着)160~210
粘度16500CPS
軟化点(℃)85
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
主なワークパーツ
そのまま使えて、収縮が少ないペースト状の樹脂モルタルです。
屋内外に使用でき、耐久性、固着力が抜群です。
補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロック面などのひび割れ・穴埋め補修
色グレー系
硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約24冬期(5℃)/約36
質量(g)1450
危険物の類別非危険物
施工面積約0.28m2(3mm厚仕上げ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(950mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ホットメルト接着剤は、熱可塑性樹脂を主成分とした有機溶剤を全く含まない100%固形分の接着剤です。
用途段ボール用。特にラップランドケーサーに適しています。
仕様固化時間(秒):1
形状ビーズ状
色淡黄色
耐熱温度(℃)60
軟化点(℃)112
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
オープンタイム(秒)14
RoHS指令(10物質対応)対応
溶融粘度(mPa・s)180℃:800
1個(20kg)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
ホットメルト接着剤は、熱可塑性樹脂を主成分とした有機溶剤を全く含まない100%固形分の接着剤です。
仕様固化時間(秒):2~3
形状小片状
色乳白色
耐熱温度(℃)60
軟化点(℃)103
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
オープンタイム(秒)3~5
RoHS指令(10物質対応)対応
溶融粘度(mPa・s)180℃:1100
1個(15kg)
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
ホットメルト接着剤は、熱可塑性樹脂を主成分とした有機溶剤を全く含まない100%固形分の接着剤です。
用途段ボール用。特にラップランドケーサーに適しています。
仕様固化時間(秒):1~2
形状小片状
色淡黄色
耐熱温度(℃)60
軟化点(℃)108
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
オープンタイム(秒)2~4
RoHS指令(10物質対応)対応
溶融粘度(mPa・s)180℃:910
1個(15kg)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
ホットメルト接着剤は、熱可塑性樹脂を主成分とした有機溶剤を全く含まない100%固形分の接着剤です。
用途段ボール用。特にラップランドケーサーに適しています。
仕様固化時間(秒):4
形状小片状
色乳白色
耐熱温度(℃)60
軟化点(℃)102
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
オープンタイム(秒)12
RoHS指令(10物質対応)対応
溶融粘度(mPa・s)180℃:900
1個(15kg)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
ホットメルト接着剤は、熱可塑性樹脂を主成分とした有機溶剤を全く含まない100%固形分の接着剤です。
用途製袋用、一般紙工用
仕様固化時間(秒):15
形状小片状
色淡黄色
耐熱温度(℃)45
軟化点(℃)95
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
オープンタイム(秒)45
RoHS指令(10物質対応)対応
溶融粘度(mPa・s)180℃:1000
1個(15kg)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
ホットメルト接着剤は、熱可塑性樹脂を主成分とした有機溶剤を全く含まない100%固形分の接着剤です。
用途速固化タイプでA式段ボール、ラップランドケーサーに適しています。
仕様固化時間(秒):2~3
形状ビーズ状
色乳白色
耐熱温度(℃)60
軟化点(℃)102
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
オープンタイム(秒)3~5
RoHS指令(10物質対応)対応
溶融粘度(mPa・s)180℃:900
1個(20kg)
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
仕様辺数 = 2ホールピッチ = 2.54 x 2.54mm寸法 = 160 x 100mm長さ = 160mm幅 = 100mmPCB材質 = 合成樹脂ボンド紙穴径 = 1.02mmFR材質グレード = FR2ホールレイアウト = 34 x 64接続 = DIN 41612銅未含有ボード. ドリルで穴をあけたボードは、アナログ回路のプロトタイプ開発向けに設計されています。 これらのカードはAPWプラグを搭載しているので、汎用性が高く、ディスクリート部品の電線対電線接続や、ラップピンの装着が可能になります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,288
税込¥2,517
7日以内出荷
仕様辺数 = 1ホールピッチ = 2.54 x 2.54mm寸法 = 220 x 100mm長さ = 220mm幅 = 100mmPCB材質 = 合成樹脂ボンド紙穴径 = 1.02mmFR材質グレード = FR2銅箔厚さ = 35μm接続 = DIN 41612経済的なEurocard. この経済的な開発ボードは、ディスクリート部品の電線対電線接続用に設計されています。 このボードは多数の共通バスや信号ラインが存在する用途に最適です。 必要に応じてAPWカッター(品番 ; 543-535 543-535 )を使用してトラックを切断すれば、素早く回路を作成できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,480
税込¥3,828
翌々日出荷
DIN41612コネクタ用のKM6 VeroboardRボード. Veroboardの利点にEurocardとDIN41612コネクタの柔軟性を組み合わせた片面ボード ワイヤラッピング用途向け、3.81 mm間隔のダブルハイト(2段重ね)ボードで、隣接するコネクタのグリッドにボードを整列できます。 シルクスクリーンのコンポーネント取り付け用グリッド このカッター(品番 ; 543-535 543-535 )を使用すれば、必要に応じて銅トラックを切断し、回路を素早く完成することができます。
仕様面数 = 1穴ピッチ = 2.54 x 2.54mm寸法 = 454.66 x 95.1mm長さ = 454.66mm幅 = 95.1mm材質 = 合成樹脂ボンド紙穴径 = 1.02mmFRグレード = FR2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
仕様PCB材質:合成樹脂ボンド紙●辺数:1●寸法:203 x 95 x 1.6mm●FR材質グレード:FR2●長さ:203mm●厚さ:1.6mm●幅:95mm●UL、CSA(K130以上). ボードは非フォトレジスト. 銅張SRBP基板. 305 g/m 2 (1 oz/ft 2 )銅張板 片面 基板サイズ203 x 95 x 1.6 mm エッチング液には塩化鉄水溶液が最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
5日以内出荷
ビックブラシに加えて45mm電極とブラシSもご用意。広い面から細かい作業まで、幅広いレンジでパワフルな焼け取りを実現
ダブルトーチ機能により2人同時作業可能
O-LED を採用したシンプルなパネルにより誰でも簡単に操作が可能
重量わずか8.5kgなので、現場への持ち込みも楽々
付属品トーチグリップ2本、45mm グラファイト製トーチ電極1個、ワイドロールボンドパット2枚、45mm 電極用オーリング1個、ブラシアダプター1個、カーボンブラシS1個、ビックカーボンブラシ1個、PTFEスリーブ1個、トーチケーブル 4m 1本、トーチケーブル 8m 1本、アースケーブル 3m1本、電解液用容器1個、電解液 3 種類(ボマー、ソフトボマー、ニュートラルボマー LB) 各 100 ml
消費電力(W)1500(100V)、2500(200V)
本体寸法(mm)170×240×410
本体質量(kg)8.5
出力電流(A)最大75(100V)、最大100(200V)
防水仕様IP23
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.26MB)
入力電源(V)100/200兼用(50/60Hz)
出力レンジ0-30V AC/DC
1台
¥899,800
税込¥989,780
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様PCB材質 = 合成樹脂ボンド紙辺数 = 1寸法 = 454.66 x 119.38 x 1.6mm穴径 = 1.02mmホールレイアウト = 36 x 179mmホールピッチ = 2.54 x 2.54mmFR材質グレード = FR1長さ = 454.66mm厚さ = 1.6mm幅 = 119.38mm片面Veroboard(R)ボード. Veroboardは、開発やプロトタイプ作成に最適で、主に配線が目立たないコンポーネント、特にアナログ回路を対象にしています。多数のバスやコモン信号がある場合にも有用です。 Veroboardの基本原理では、コンポーネントの配置を必要とするため、事前に決められた銅トラックに電気接続します。このトラックに合わせてカットする場合は、カッター(品番 ; 543-535 543-535 )を使用するか、ドリル穴を開けます。 このプラグ一式は、Veroboardと併用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,810
税込¥9,691
7日以内出荷
用途クリーンルーム用防塵対策マスク
入数(枚)50
構造3層
材質基材(内層/外層):ポリプロピレン100%(サーマルボンド不織布)、フィルター:ポリプロピレン100%(メルトブローン不織布 目付:15g/m2)、サイドテープ:ポリエステル、ゴムひも:ポリウレタン、ノーズワイヤー:樹脂芯
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50枚)
特価
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
関連キーワード