適合機種P-90-A/B/C/VA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号6128027
剪定鋏用の替バネです。交換・補修用パーツです。
用途FH剪定鋏用のバネ。
適合機種SGP-29FH/G-F02
材質(本体)鉄
使用目的バネ
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
「どこに置いてもおしゃれ!絵になる空間をつくるコーヒーバレル」。コーヒー樽をイメージした、天然木製プランターです。なかなか見かけないヴィンテージライクなデザインと、"こなれた風合い”が、お庭やお部屋を大変身させます。鉢カバーとしてはもちろん、水抜き穴があるので、土ごと植物を植えることもできます。屋内で傘立てやごみ箱としてお使いいただいても、違和感のない仕上がりです。鉢カバーとして。アンティーク風ディスプレイに。お部屋でごみ箱に。傘立てやスリッパ入れに。1.オブジェのような存在感。天然木の温かさと、ぽってりとした柔らかいフォルムが、植物を引き立てます。2.安定感があり使いやすい。存在感のある多肉植物や、オリーブのような樹木をコンパクトに仕立てるのに最適。3.室内でも。大サイズは傘立てとして。小サイズはごみ箱として使うのに適したサイズ感です。4.プランタースタンドとしても。文字のプリントが、表と裏で上下反対に印字してあるため、どの向きでもお使い頂けます。5.天然木の自然な表情が楽しめます。木目を引き立てるホワイト塗装と、ステンシルロゴが目を惹きます。
用途ウッドプランターとして植木鉢やプランタースタンドに。 深型の鉢として木製プランターカバーにもご利用いただける樽型(バレル型)。寄せ植えやガーデニングの他、店舗の装飾や什器、ディスプレイにも。
質量(kg)【大】2.8【小】1.6
色ホワイト
区分完成品
寸法(直径Φ×高さH)(mm)大/350×400、小/255×300
仕上ラッカー塗装
1セット
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
ちょっとした移動に便利!持ち手付プランター。
材質ポリプロピレン
容量(L)約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×250×220
X字型に光るポジションランプが存在感抜群のハイパワーLEDドライビングランプ。クラシカルな樽型デザインで、手軽に電球仕様からLEDへアップグレード
用途電装パーツ
ブラケットステンレス
消費電力ドライビングランプ:12V 21.5W/24V 22W、ポジションランプ:12V/2.2W/24V2.5W
レンズPC
発光色6000K(白)
ハウジングAl合金ダイカスト
塩水噴霧テスト:96/240(時間)
基準規格【ECE規定】ECE R112 ref45 ECE R7
LEDドライビングビーム:ハイパワー×2個/ポジションビーム:ハイパワー16個
コネクタDT04-3P
動作温度(℃)マイナス30~プラス80
明るさ(Lm)3000
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240.1×126.2×102.5
動作電圧(V)DC9~33
1個
¥43,700
税込¥48,070
4日以内出荷
中央部を膨らました樽型形状で手になじむ形状。小排気量に合わせたミニタイプもラインナップ。
セット内容1セット(左右1組)
適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)
高枝切り鋏交換部品です。E-Value刃長伸縮式高枝切鋏EGLP-3交換パーツです。
用途交換部品。
使用目的交換部品
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
こんなお得な商品も!
ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形
モノタロウ
¥72~
税込¥79~
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状両側シールド形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
分解や組立てができ、リユースが可能。ガイド軸受けが樹脂製のため静音性が高く、また消耗した部品の交換や点検・メンテナンスも簡単に行えます。
材質フレーム:スチール、ローラー:ポリエチレン
色ホワイト
シャフト径(Φmm)4
ローラー幅(mm)25
強度(Nm)10mmたわみ:1190
ローラー径(Φmm)34
ローラーピッチ(mm)40
仕様グリップ最大径Φ40mm 全長133mm 内径穴深さ125mm、ノーマルのスロットル巻取スリーブを使用
材質ABS
直径×高さ(mm)Φ60×65
TKG品番9-1985-0901
TKG品番(2017)6-1779-1101
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
完全密閉の状態で成形されるため衛生的で、食品や医薬品の輸送、保管に最適です。スチームドラムのほぼ2分の1の重量なので、運搬しやすく取り扱いが容易です。
用途工業用薬品、塗料、食品、医薬品、農産物など。おもにエマルジョン、粉体、固形物などの輸送、貯蔵に。
材質PE
樽型の形をしていて手軽に寄せ植えが楽しめます。
地球にやさしいリサイクル材を使用。
仕様スノコ付
タイプ水抜穴あり
非貫通タイプ
適合内径(Φmm)アクセルR/24、クラッチL/21
長さ(mm)(取付)125
全長(mm)130
中央部を膨らました樽型形状で手になじむ形状。
小排気量バイク用の短めのグリップ
全長L(mm)110
適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)
最大径(Φmm)36
寸法N(mm)107
内寸N(mm)107
容量(L)1.0
材質ステンレス鋼
品名・タイプビアーグラス
寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ118×160(本体のみ)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
材質ABS
直径×高さ(mm)Φ60×65
TKG品番9-1985-1001
TKG品番(2017)6-1779-1201
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
放熱しにくい中空二重構造。さめにくく、丈夫でタフなダブルステンマグカップ。
材質ステンレス鋼
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×130×105
満水容量(mL)420
食器の種類洋食器
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
放熱しにくい中空二重構造。さめにくく、丈夫でタフなダブルステンビアジョッキ。
材質本体内側・外側:ステンレス鋼
容量(mL)600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×100×135
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
爽やかで生活感のあるホワイトカラーキッチングッズシリーズです。
材質表面加工/ほうろう ほうろう用鋼板
容量(mL)400
質量(g)140
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)120×95×80
1個
¥629
税込¥692
翌々日出荷
食材を入れて蓋を閉めるだけでカンタンに浅漬けができる、樽型漬物器
スプリング付きの押板が蓋と一体化
用途浅漬けに
材質(本体)AS樹脂、(スプリング)18-8ステンレス、(蓋・たが)ポリエチレン、(バネ押え)ポリピロピレン
寸法(mm)Φ130×140
容量(mL)1200
質量(g)295
耐熱温度(℃)本体:80・蓋・たが:60・バネ押さえ:120
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
放熱しにくい中空二重構造。さめにくく、丈夫でタフなダブルステンビアジョッキ。
材質本体内側・外側:ステンレス鋼
容量(mL)1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×120×160
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
豊富なバリエーションのプラコンシリーズ。流すワークの大きさ、形状はもちろん、作業性・生産性の改善内容に合わせてお選びいただけます。
材質フレーム:スチール、ローラー:ポリエチレン
色ホワイト
シャフト径(Φmm)4
ローラー幅(mm)25
強度(Nm)10mmたわみ:1160
ローラー径(Φmm)34
ローラーピッチ(mm)36
ユーロカスタムとしても有効なデザイン!! ワンランク上の輝き!!。デイライトとしても使用可能なLED外周リング付き!! Eマーク(UN-R10)取得!!。ルーフバー(ハイバー)やパイプバンパー(ローバー)などフォグランプとしても最適!!。外周リングは、アンバーとホワイトの2色を搭載!!。同時接続した場合ホワイト点灯が優先されるのでアイデア次第で使用方法は多彩!!
用途電装パーツ
材質本体:アルミニウム/レンズ:PC/ブラケット:スチール/ボルト・ナット・ワッシャー:ステンレス
タイプ(配線)赤線:メイン+線、 黄線:デイライト+線、 黒線:アース-線
電流(A)24V時:メイン2.1A/デイライト0.3A、 12V時:メイン4.4A/デイライト0.7A
発光色ホワイト
色温度(K)6000~6500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×93×138
LED5W×16pcs(メイン)
動作電圧10~30(VDC)
明るさ(Lm)6300(メイン)
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
材質ケヤキ
直径×高さ(mm)Φ55×75
TKG品番9-1985-0701
TKG品番(2017)6-1779-0901
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
材質磁器
電子レンジ〇
食器洗浄機〇
HELLA製のフルLEDフォグランプ。
320シリーズのフルLED仕様です。
用途電装パーツ/スポットライト
寸法(mm)238×113×141
質量(g)980
電圧(V)12/24
消費電力(W)8
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:201-6334。材質[素材]:生ゴム。全長:110
材質生ゴム
全長(mm)110
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:201-6333。色[カラー]:ブラック。全長:L110/N107/D36
全長(mm)L110/N107/D36
色ブラック
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
少し厚みがありしっかりした握り心地。小さめのブロックパターンがクラシックな雰囲気を醸し出します。
全長(mm)124(内長120)
色BR
タイプ非貫通
適合ハンドル径(Φmm)22.2
1セット
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
少し厚みがありしっかりした握り心地。小さめのブロックパターンがクラシックな雰囲気を醸し出します。
全長(mm)124(内長120)
色BLU
タイプ非貫通
適合ハンドル径(Φmm)22.2
1セット
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
フルLEDで内側は珍しい黒色のフォグランプです。
12V/24V両方に対応可能。
用途電装パーツ/スポットライト
寸法(mm)(L/T/H)247×70.7×141/170.5
レンズ色クリア
コード長さ(m)2.5
LED色ホワイト/アンバー
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
少し厚みがありしっかりした握り心地。小さめのブロックパターンがクラシックな雰囲気を醸し出します。
全長(mm)124(内長120)
色BK
タイプ非貫通
適合ハンドル径(Φmm)22.2
1セット
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
少し厚みがありしっかりした握り心地。小さめのブロックパターンがクラシックな雰囲気を醸し出します。
全長(mm)124(内長120)
色RED
タイプ非貫通
適合ハンドル径(Φmm)22.2
1セット
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ