材質耐熱ABS樹脂
色(柄)金パール
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)237×97×50
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
量でハンドリングしやすいアルミ製ロングステージ。両端のハリ材はアーチ状の切欠きがあり積み重ね時にも持ちやすく、リベット式で交換可能。裏面には滑り止めゴム付で安全。仮設工業会認定品。
材質アルミ合金
許容荷重(kg)120(1800mm支持間)
高さ(mm)32
アルミ製で軽量です。さらに取っ手が付いているので持ち運びも簡単に出来ます。表面は滑りにくくするため凸型加工が施されています。荷台への固定用フックが付いているので安全に積み下ろしが可能です。
用途軽トラなどへの積み込み作業に
全長(mm)1800
材質アルミニウム
全高(mm)60
最大積載荷重(kg)500(1枚あたり250)
取扱説明書(1.7MB)
アルミブリッジPROは最新のアルミ合金を使用し、最適な角度をつけた肉厚のフック、間隔が狭いステップを採用。農業機械用に設計,開発されたブリッジです。それぞれに滑り止め、タイヤガードがついており、突起がタイヤをしっかりととらえるため、滑ることなくスムーズに乗り降りができます。
用途農業機械全般向けアルミブリッジ
作業中にブリッジが外れないようトラック荷台引っ掛けようフックがついています。持ち運びしやすいように収納式取っ手がついています。ステップの間が狭いので、スムーズな乗り降り、積載が可能です。滑り止めのステップが付いています。
3.5mm厚のアルミ製で抜群の強度です。
置くだけで階段がスロープに変身。
幅広で脱輪防止が付いていて安全です。
人・台車・車椅子用の段差スロープです。
車両の出入りではご使用できません!
12Φのアンカー穴上部に2ヶ所あります。
材質アルミ
幅(mm)905
色シルバー
最大荷重(kg)300
折りたたみ式で持ち運びや収納に便利なアルミ製のラダーレールです。バイク等を積載車へ積み込む際に便利です。
階段などのちょっとした段差のバイクや自転車の移動にも便利です。
ラダー固定補助用のタイダウンベルト付き。
用途軽トラなどへの積み込み作業に
全長(mm)1820
全幅(mm)293
材質アルミニウム
質量(kg)6.5
全高(mm)60
最大積載荷重(kg)200
有効幅(mm)250
取扱説明書(1.6MB)
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

アルミブリッジ
モノタロウ
¥19,990~
税込¥21,989~
SBAタイプは最も汎用性の高いアルミブリッジです。0.5トンから5トン用まで豊富にラインナップしています。農業機械用に設計・開発されたブリッジです。
ステップ間隔が狭く、それぞれに滑り止めタイヤガードが付いており、突起がタイヤのブロックをしっかりととらえるため、滑ることなくスムーズに乗り降りができます。
用途農業機械や建設機械をトラックに積み込むための道板です。
フック形状ツメ
プロドライバーの要望に応えるソフトな使い易さ・ハードな実力。
防水布袋入り。
仕様●サイズ(W):250mm●サイズ(D):90mm●サイズ(H):43mm●重量:155g●材質:ABS樹脂
にぎり寿司、巻寿司、ちらし寿司など幅広い商品に対応できる寿司容器。容量目安:にぎり2×3貫。
材質PSP
寸法(mm)177×142×27
にぎり寿司、巻寿司、ちらし寿司など幅広い商品に対応できる寿司容器。容量目安:にぎり1×4貫。
材質PSP
寸法(mm)210×108×27
にぎり寿司、巻寿司、ちらし寿司など幅広い商品に対応できる寿司容器。容量目安:にぎり2×4貫。
寸法(mm)210×142×27
にぎり寿司、巻寿司、ちらし寿司など幅広い商品に対応できる寿司容器。容量目安:にぎり1×5貫/巻1本。
寸法(mm)243×108×27
にぎり寿司、巻寿司、ちらし寿司など幅広い商品に対応できる寿司容器。容量目安:にぎり1×3貫。
材質PSP
寸法(mm)165×100×26
1ケース(50枚×30袋)
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
仕様●サイズ(W):274mm●サイズ(D):104mm●サイズ(H):42mm●重量:89g●材質:ABS樹脂
仕様●サイズ(W):237mm●サイズ(D):97mm●サイズ(H):50mm●重量:114g●材質:耐熱ABS樹脂
陶器製のシックな箸置き。高級感を演出します。
用途和食のテーブルに。
材質陶器
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×15×17
食器の種類和食器
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×135×33
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
まさかの時の安心の1本。
初心者ドライバーでも安全・確実にお使い頂けるスタンダードタイプ。
長さ(m)伸張時/3.6、収縮時/1.5
仕様●サイズ(W):150mm●サイズ(H):21mm●重量:82g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番68-4703-10
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
陶器製のシックな箸置き。高級感を演出します。
用途和食のテーブルに。
材質陶器
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×15×17
食器の種類和食器
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
仕様●検量線: コンクリート床版表面、カウント(電気抵抗換算値)●分解能0.1%
測定方式電気抵抗式
表示方式デジタル(LCD)
測定範囲(%)0~6%(コンクリート床版)、40~990(カウント)
機能水分値補正、平均値表示、上限アラーム設定、オートパワーオフ、データ保存
測定対象コンクリート床版
使用温湿度範囲0~40℃
測定精度(%)標準誤差0.5以下
RoHS指令(10物質対応)対応
老朽化が進む橋梁の維持・補修に役立つ生の知識を、謎解き形式で分かりやすく紹介! 全国に約70万橋ある道路橋の定期点検が本格化してきた。これに伴い、今後は補修や補強の工事も増える見込みだ。 ところが、橋の維持・補修に関するノウハウが十分に共有されているとは言い難い。 本書では、維持管理を担う自治体の職員や、点検・設計を担当する建設コンサルタント会社、補修・補強工事を担当する建設会社向けに、維持・補修の現場で本当に役立つ知識を、「老朽橋探偵」が謎解き形式で紹介する。 【主な内容】 [MISSION1] 異状を見抜く目を鍛えろ 橋梁の点検・調査時の着眼点や注意点といった基礎知識を、コンパクトに解説する [MISSION2] 竣工年代を推定せよ 橋梁に関する様々な知識(鉄筋の種類、ボルトの材料、橋の形状など)を総動員し、橋の竣工年代を推定する方法を伝授する [MISSION3] 補修失敗の原因を探れ 補修や補強工事の失敗・事故原因を、様々な工法の解説を織り交ぜながらひも解く [MISSION4] クイズで勘所をつかめ 橋の点検や診断、補修・補強のポイントを、Q&A形式で紹介する
ジャンル土木
分類専門
判型A5
ページ数222
著者名日経コンストラクション編集部
初版年月2015/11
1冊
¥3,200
税込¥3,520
11日以内出荷
スタックした4WDもスパッとレスキュー。
ヘビーデューティー用途のハイパフォーマンスタイプ。
防水層の施工に必須。コンクリート床版表面の水分測定。
コンクリート床版表面(%)、カウント値(電気抵抗換算値)、2つの表示が可能。
仕様【検量線】コンクリート床版表面/カウント(電気抵抗換算値)
セット内容本体・ゴムセンサ・予備導体ゴム×2・六角レンチ・取扱説明書(道路橋床版水分計 HI-100)・技術資料(床版防水工における水分計の適用性に関する研究)・収納ケース・単3電池×6本
質量(kg)0.5
測定範囲0~6%(コンクリート床版)、40~990(カウント)
使用温度範囲(℃)0~40
電源電池1.5V(単3アルカリ)×6、約0.45W
測定方式電気抵抗式
測定精度標準誤差0.5%以下
表示方式デジタル(LCD)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×210×50
分解能0.001
機能水分値補正、平均値表示、上限アラーム設定、オートパワーオフ、データ保存
測定対象コンクリート床版
サービス分類レンタル
型枠の穴からセパを取り出すときの便利ツール!。先端の針が細く、セパをつかみやすい。落下防止コード取付用の穴・吊金具付き!
全長(mm)約325
サイズSSG-180
質量(g)約200
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ねじの呼びM6P25X70
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
指先からの塵を防ぐために中指、人さし指の甲部一部および親指全面にPU(ポリウレタン)生地を縫製しています。
材質甲部/28G/30Dナイロンハーフトリコット、掌部/エステル天竺編PU(ポリウレタン)コーティング
入数(双)10
生八ッ橋風おもち、ニッキ風味アイス、つぶあん、ニッキ風味きなこの4層構造の組み合わせで「生八ッ橋」の味わいを再現した期間限定のやわもちアイスです。アイスは北海道産生クリームをベースに桂皮を配合し、まろやかで優しいニッキの味わいに仕上げています。また、おもちにも桂皮を配合し、白玉粉を多く使用することで生八ッ橋の食感と味わいを感じられます。冷凍下でもやわらかくすっきりとした甘さのつぶあんを乗せ、天面には桂皮ときなこを混ぜてトッピングしました。京都定番のお土産の一つである生八ッ橋を再現したアイスをご家庭で気軽に味わっていただけます。
用途お召し上がりの際はおもちをのどにつまらせないようにご注意ください。フタを開ける際やお召し上がりの際、きなこがこぼれ落ちる事がありますので、ご注意ください。製品中に見られる茶色や黒色の粒と繊維質はもち粉等に含まれる米の胚芽や栗に由来するものです。中身がフタにつく可能性がありますので、水平にしてお取り扱いください。
完成させたくなる、本格派ブロック。科学の仕組みを学びながら、実際に作り動かしてみることで理解を深められる実験キットです。絵でわかる組立図を見ながら、ブロックのパーツを組み合わせることで、楽しく模型を作ることができます。作れる模型は「アーチ橋」「跳橋」「斜張橋」「二階橋」「家」「低いトラス橋」「ピラミッド」「吊り橋」「トラス橋」の全9種類。様々な模型を作ることで、テーマである「建築構造」について、じっくりと学ぶことができます。本品付属のガイドブック、ウェブサイト、または専用アプリ「Engino KidCAD」で組み立て図を確認可能です。
付属品組立て説明書
材質プラスチック
質量(g)860
寸法(cm)6.1×27.2×37.7
適合年齢(歳)9~
1個
¥7,800
税込¥8,580
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ