花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質発泡スチロール、ポリウレタン製
色オレンジ
分類実もの 果物 野菜 パン
寸法(Φcm)8
1個
¥579
税込¥637
欠品中
手にやさしく頑固な油汚れに強い、スクラブ入りハンドクリーナー。
天然のスクラブ粒子が油汚れに作用してきれいに汚れを除去。
保湿成分のあるオレンジエキス配合で手肌を健やかに保ちます。
用途自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄剤として。
オイル、グリース、塗料汚れの多くなりがちな現場にも。
配合成分オレンジエキス
仕様天然スクラブ入
成分水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、オレンジ果実エキス、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、赤106
タイプスクラブ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
種別SKD31OR
材質強化PP
有効内寸(mm)731×726×60
外寸(mm)771×771×93
内寸(mm)733×728×70
フタなし
底形状格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])58.1(5925)
コンテナ種類メッシュ
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
極薄のフィルムを使用し、1000m巻きにした経済的なクロスカットテープです。
用途クロスカット用
テープ長さ(m)1000
材質ポリエチレン
厚さ(mm)約0.012
FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。
そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。
全9色を在庫化しています。
透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。
その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク)
アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒)
UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759)
いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。
ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。
耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。
耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。
※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。
材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃
標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰
規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25
鉄道車両用材料燃焼試験合格
用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます
材質ポリエステルモノフィラメント
色オレンジ
使用温度範囲(℃)-75~125
関連資料RoHS2証明書.pdf(0.17MB) FLCチューブスペック資料まとめ.pdf(0.2MB)
熱溶着により任意の長さに簡単に接合できます
用途コンベアーなどの動力伝達に
材質ウレタンエラストマー
色オレンジ
ベルト長さ(m)10
硬度92
絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。JASO D611準拠品。
テレビや雑誌でお馴染み、洗剤のエキスパート「茂木和哉」が開発した、強力なお風呂用洗剤
水アカへの強い洗浄剤の秘密は、「リン酸」と「クエン酸」の2つの洗浄成分の配合で、一般のバスクリーナーでは落ちない、ガンコな水アカや石鹸カスがみるみる落ちます!
皮脂汚れへの浸透性が高く、分解力が強い界面活性剤が含まれているので、皮脂汚れもしっかりと落ちる
浴室や浴槽、風呂いすなどのバス用品の清掃に
週に1~2回、汚れに直接スプレーして、あとは水で流すだけ
クリーミーでしっかりした泡立ちのバス洗剤
バスタブや排水口、浴室床のお掃除に
用途バスタブ、排水口、浴室のお掃除に
液性酸性
成分リン酸(8.5%)、クエン酸(5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)
タイプ泡
シリーズ茂木和哉
寸法(cm)9×5×20.5
香り香料不使用
1本(320mL)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロン
キャップ色オレンジ
耐熱温度(℃)75
導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
耐電圧(V/min)2000(水中)
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
こんなお得な商品も!

農業機械用Vベルト LB形
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。
また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト
ベルト高さ(mm)9.5
ベルト幅(mm)16.5
電気抵抗(Ω)6M以下
使用限界温度(℃)-30~+90
仕様サイズ×軸径(mm):PZ#2×6.0
全長(mm)205
色オレンジ
適合ねじM3-5
商品構成単品
アズワン品番64-2227-36
1個
¥2,450
税込¥2,695
翌日出荷
こんなお得な商品も!

農業機械用Vベルト LA形
モノタロウ
¥779~
税込¥857~
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。
また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト
ベルト高さ(mm)8.0
ベルト幅(mm)12.5
電気抵抗(Ω)6M以下
使用限界温度(℃)-30~+90
こんなお得な商品も!

オレンジクリーナー 強力溶解洗浄
モノタロウ
¥799
税込¥879
天然オレンジオイル配合の万能洗剤
天然由来成分98%、だけどプロ推奨の圧倒的な洗浄力!
落とせなかった家じゅうの汚れを一掃する、オレンジオイル配合の万能洗剤
使用場所キッチン、室内全般、浴室
商品タイプ本体
液性アルカリ性
成分界面活性剤(3%ヤシアルキルアミンオキシド)、アルカリ剤、溶剤、オレンジオイル、金属封鎖剤
形状液体
アズワン品番64-1133-21
1個(700mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
オレンジオイルを配合した油汚れ洗剤です。オレンジオイルは油汚れを溶解するので油汚れやコゲ付き汚れに効果を発揮します。製造現場の切削油の汚れや整備工場のエンジンオイルやグリース汚れ、厨房・キッチンの動植物油の除去、焼付いた汚れに対して効果を発揮します。また、スプレートリガーの吐出量は1.5ccの大容量ですので1回の噴射で広範囲に液剤が広がります。さらにトリガーの先端部分を切り替えることで泡タイプと霧タイプを吹き分ける事が出来る便利な機能を採用する事で、より清掃効率をアップさせる事が出来る商品です。また、除菌効果もあります。
用途工場内の機器、設備、床、壁の油汚れやグリースの汚れに、厨房・キッチンの換気扇、レンジ等の油汚れ落としや焼き付き汚れの除去など
成分界面活性剤(3.8%ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン)、エタノール、水酸化ナトリウム、d-リモネン、エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム
pH13.0以上
液性アルカリ性
吐出量(mL)1.5
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(500mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
用途自動車補修旧塗膜部(カラーベースぼかし部、クリヤーブロック塗装部)足付け研磨作業、各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、木工塗装研磨
粒度1200~1500番相当
適合材金属、木工、樹脂
1個(700mL)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
防水性、伸縮性に優れ水に強く、関節にもしっかり密着します。
機能防水
サイズM
テープ幅(mm)19
パッド寸法(mm)12×21
テープ長さ(mm)72
1箱(100枚)
¥209
税込¥230
当日出荷
石油系(オイル・グリース等)や泥・油が入りまじったひどい汚れに抜群の効果を発揮します。また冷水・井戸水・軟水・硬水問わずご使用いただけます。水30リットルに対して20ミリリットルを希釈してご使用ください。
無リン・無蛍光。
オレンジ成分配合のため、頑固な汚れにお使いください。
用途作業服、調理服、タオル、綿・麻・レーヨン・合成繊維用
成分水、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、脂肪族アルコールポリエチレンオキシドエーテル、ジエタノールアミン、脂肪酸ジタノールアミド、オレンジ油、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、2,6-ジ-tert-ブチル-4-メチルフェノール、プロテアーゼ、1,2-ベンゾイソチアゾール-3-オン
形状液体
液性弱アルカリ性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(4L)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
<吸盤テキスチャード>ウロコ状テキスチャードにより手の表面にしっかり吸い付き、
握りこんだツールや対象物をしっかりキャッチ!
通常のゴム手袋に比べて、グリップ効果を保持できます。
<伸縮性>
幾つも重なったウロコ状のテキスチャードが、網の目の役割をしており、網のように柔軟に伸縮するため、フィット感が増し、通常のゴム手袋よりも手になじみ易すく、またその伸縮強度を高めます。引っ張った時の伸縮性をお試しください!
<優れたグリップ力体験>
Grippazグローブの最大の特徴の一つで、国際特許も取得している親指腹部分のテキスチャードにより、モノを掴んだ時に親指までしっかり力を入れられるめ、優れたグリップ体験
を提供します。
<表裏一体加工で作業性をアップ>
表だけでなく裏面にもウロコ状テキスチャードがしっかり入っており、装着後に手汗が出た際にテクスチャードの溝に汗が入り込むことで、汗による内側の滑りを抑えます。またウロコ一つ一つが独立しているため、鋭利なものによって一点穴が空いてしまっても一気に裂け広がることを防げます。
Grippazの油付着状態での摩擦係数(グリップ力)は、通常のニトリルゴム手袋に比べて最大3.3倍!!※カケンテストセンターによる試験結果
<タッチスクリーンOK>
近年のAI化やIOT化による作業中でのタッチスクリーンもGrippazであれば、手袋を着用したまま操作することができます。
用途自動車、航空機、機械等のメンテナンス、ビルメンテナンス作業等
全長(cm)24.5(±0.5)
材質ニトリルゴム(NBR)
色オレンジ
厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)
機能伸縮性、グリップ力
粉有無粉無
エンボス加工外エンボス
入数(枚)50
仕様左右兼用、AQL:S2 / 4.0
形状ロール状カフ
伸び(%)500
引張強度(MPa)14
1個(600g)
¥119
税込¥131
当日出荷
油汚れもサッと落とす!
手肌に優しい中性洗剤オレンジオイル配合
成分界面活性剤(16% 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、安定化剤
タイプ液体
シリーズフレッシュ
液性中性
香りオレンジ
使用場所キッチン
キュキュット独自のハイブリッド・ウォッシュ処方で、泡が触れただけで、ベッタリ油汚れを細かく分解!長もち泡がすすいだ瞬間、一気にパッ!汚れ落ちを指先と音でキュッと実感してください。
スポンジ・まな板の除菌、まな板・食器・調理用具のウイルス除去ができます(全ての菌・ウイルスを除去するわけではありません。エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証)。
手にやさしい。オレンジの香り。
タイプ液体
シリーズキュキュット
液性中性
商品タイプつめかえ用
1個(370mL)
¥269
税込¥296
当日出荷
専用接着器を用いて、誰でも簡単にしかも完全に接合できます。
優れた耐摩耗性で、磨耗量はゴムの1/3以下です。
耐油性は、一般油剤(マシン油)にての劣化はありませんが、芳香族系のものには不向きです。
材質そのものは老化しません。
用途ミシン、電気機器、自動盤、紡績関係諸機械類の動力伝動等に
(軽搬送用)
色オレンジ
タイプYタイプ(スタンダード・融着継手タイプ)
種類丸ベルト
硬度87
破断伸度(%)600
材質(ベルト)ウレタン
”手軽に果実のおいしさを楽しめ、気持ちをさっぱりさせられるオレンジ飲料。” 。70年以上続く馴染みのブランドが磨き続けた、果実の優しい甘さとさっぱりした後味を楽しめるオレンジ飲料。飾らない味わいが、忙しい毎日を優しく素直な気持ちにしてくれます。1日分のビタミンC入りです。
1箱(280mL×24本)
¥2,998
税込¥3,238
5日以内出荷
床材の糊はがしに!シリコンコーキングに!迷惑ポスターに!マジック・ボールペンに!プロ必見!天然オレンジオイルの協力はくり剤で作業性UP!
用途グリース、潤滑油、床接着剤等一般、ウレタンフォーム、シーリング材(シリコーン系、アクリルウレタン系、ブチル系等)、水中ボンド、ウェットペンキ、松ヤニ等の樹液、アスファルト、タール、血液(鮮血)、ラッカー(乾いていないもの)、ダクトテープ等のテープ、油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。)
成分天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・アロエベラ・ラノリン・非イオン界面活性剤 ※キシレン・トルエン・ベンゼン等の有害物質は一切使っていません。
使用方法(1)タール、油汚れ等通常の汚れは吹きかけてからしばらくしたら布等で除去して下さい。(2)シーリング剤等の強力なものは吹きかけてからしばらく放置してからはがして下さい。(放置時間は汚れの種類・経過時間・下地等の諸条件で違います。)汚れ除去後は水拭きして下さい。
タイプスプレータイプ
シリーズプロ仕様の剥離剤シリーズ
内容量(mL)375
主な用途グリース・潤滑油・床接着剤等接着剤一般・ウレタンフォーム・シーリング剤(シリコン系、アクリルウレタン系、ブチル系等)・水中ボンド・ウェットペンキ・松ヤニ等の樹液・アスファルト・タール・血液(鮮血)・ラッカー(乾いていないもの)・ダクトテープ等のテープ・油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。)
1本(375mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
オレンジ色なので、ブルーシートとの分類分けや、目立つ必要性のある場所での養生に最適です。
用途機械カバー、養生用シートなど。
形状折りたたみタイプ
色オレンジ
厚さ#3000
材質(シート)ポリエチレン(PE)
伸度(%)縦19.6、横17.5
引裂強度(N)縦150、横104
引張強度(N/50mm)縦683、横600
材質(ハトメ)アルミ
ハトメピッチ(cm)90
ハトメ内径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
ハトメアルミハトメ
タイプパステル
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
テープ地色オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号17 112 045
傷口に貼りつきにくい特殊パッド使用。又、肌にやさしくカブレにくい粘着剤を使用。 お買い得な100枚入り。
用途創傷面の保護
材質(パッド)綿100% (フィルム)ポリ塩化ビニール (粘着剤)アクリル系粘着剤
寸法(mm)Mサイズ:19×72、Sサイズ:12×53
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X10001000014
医薬品医療機器等法一般医療機器
1パック(100枚)
¥219
税込¥241
当日出荷
可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
用途定格温度60℃、定格電圧100V以下の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
全長(m)200
耐電圧(V/min)1000(水中)
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
RoHS指令(10物質対応)対応
毛の抜けづらいナイロン箒
幅(mm)250
全長(mm)850
質量(g)280
種類化繊ホウキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×25×850
材質(柄部)スチール
材質(毛)塩ビ
毛足(cm)12
柄タイプ短柄
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
天然オレンジオイルの力で汚れを強力洗浄。
厨房機器の頑固な油汚れや事務所やスチールデスク等についた手あかの汚れ落とし等に万能的に使用できます。
用途事務所内清掃、デスク等に付着した手あか、タバコのヤニ汚れ、厨房機器(換気扇・レンジ回り等)油汚れ
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ業務用
収納袋付きで丈夫な布製の折りたたみタンカ
セット内容本体×1、収納袋×1
材質ナイロン
包装形態OPP袋
寸法(mm)約1800×700
アズワン品番65-1824-80
1個
¥6,000
税込¥6,600
当日出荷
水やバイ菌をブロック。関節にもピッタリフィット。
用途水仕事・入浴・プールなどに。
機能防水
種別関節用
テープ幅(mm)19
パッド寸法(mm)10×25
テープ長さ(mm)67
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:29B2X10005000094
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(50枚)
¥379
税込¥417
当日出荷
建設現場の防護壁・防塵・暴風壁
工事現場の安全通路確保・仮囲い
動物侵入防護柵などに。
軽量・安価・設置が容易。
長さ(m)50
幅(m)1
材質高密度ポリエチレン
質量(kg)約4.5~6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ