払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途工具、機械の払いに最適
高さ(mm)270
幅(mm)39
RoHS指令(10物質対応)対応
用途機械部品の洗浄、接着剤の塗布など。
材質66ナイロン
全長×幅W×厚さ295×16×6
毛丈(mm)16
植付(mm)62
質量(g)20
線径(Φmm)0.2
行数4
把手は導電性のある特殊なプラスチック樹脂製です。
どの部位も導電性があるので、そのまま機械に取り付けて使えます。
本体にアース線用のホールがついています。
ドリルで穴があけられますので、取り付け加工に優れています。
用途静電気除去を目的とし、各種機械に取り付けて使用します。
全長(mm)500
ブラシ長(mm)497
毛丈(mm)50
トラスコ品番307-3238
質量(g)240
表面抵抗値(Ω)5.85×10-2
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)0.04
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
溶剤などの使用も可能です。
用途機械部品の洗浄、接着剤の塗布など。
材質豚毛
全長×幅W×厚さ295×16×6
毛丈(mm)16
植付(mm)62
質量(g)25
耐久性があります。
持ち柄部分に穴が空いているため、フックなど掛けやすい仕様になっています。
日本製のため安心!
用途様々場所での洗浄、研磨、つやだし、接着材の塗布など
全長(mm)320
毛丈(mm)約30
柄の形状曲柄
穴数9
RoHS指令(10物質対応)対応
メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに幅広い用途を持つ竹ブラシ。
材質(ブラシ部)豚毛
寸法A(mm)12
タイプ竹楊子
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシ部がコンパクトで力が伝わりやすく扱いやすい設計のブラシです。
ポットやバット、機械の細かな部分の洗浄に適しています。
タイプソフト
線径(mm)0.35
毛丈(mm)25
外形寸法(mm)25×275×35H
材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
質量(g)50
耐熱温度(℃)120
機械植え
用途接着剤の塗布など
材質(ブラシ部)豚毛
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームにアルミフレームを採用しています
取り付け場所、用途に応じて2タイプのフレームから選択できます
アルミフレームのため、金鋸等で長手方向の寸法調整が可能です。
用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)、OA機器などの配線部の目隠し、建物間の隙間隠し、コンベアのスクレーパー、製品の搬送ガイド
幅(mm)8.7
トラスコ品番805-1509
全長(mm)1000
高さ(mm)50
質量(g)280
線径(Φmm)0.2
毛丈(mm)25
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
1個
¥2,780
税込¥3,058
当日出荷
溶剤などの使用も可能です。
持ち柄部分に穴が空いているため、フックなど掛けやすい仕様になっています。
日本製のため安心!
用途機械部品の洗浄、接着剤の塗布などに
材質毛:豚毛、柄:竹
全長(mm)320
穴数9
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。
円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。
内径(Φmm)10
厚さ(mm)12
線径(mm)0.3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
穴径(mm)10
トラスコ品番805-1464
全長(mm)100
内径(Φmm)25
材質(ブラシ部)ポリプロピレン
外径(Φmm)100
アズワン品番64-9293-69
線径(mm)0.2
1個
¥9,298
税込¥10,228
翌日出荷
植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫なナイロンの竹ブラシです。
用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。
全長(mm)320
毛材66ナイロン(ナチュラル色)
ハンドル厚さ(mm)7.5
線径(mm)0.3
粉末の清掃に適したブラシです。ブラシ幅がワイドなため広い面の清掃に適しています。
外形寸法(mm)28×280×95H
毛丈(mm)60
耐熱温度(℃)120
線径(mm)0.2
材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
質量(g)290
タイプソフト
掃除、接着剤塗り、洗い出し仕上げ等、多目的に使用できます。柄付
用途左官作業用ブラシ
種類刷毛
材質(毛)馬毛
主な用途掃除用
毛色黒色
植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫な馬毛の竹ブラシです。馬毛は豚毛に比べ腰があり、弾力性があります。
用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。
全長(mm)320
毛丈(mm)35
毛材馬毛
ハンドル厚さ(mm)7.5
植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫な豚毛の竹ブラシです。
用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。
全長(mm)320
毛材豚毛
ハンドル厚さ(mm)7.5
コシが強い商品です。
持ち柄部分に穴が空いているため、フックなど掛けやすい仕様になっています。
日本製のため安心!
用途様々場所での洗浄、研磨、つやだし、接着材の塗布など
材質毛:パキン、柄:竹
全長(mm)320
毛丈(mm)約20
穴数9
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性があります。
持ち柄部分に穴が空いているため、フックなど掛けやすい仕様になっています。
日本製のため安心!
用途様々場所での洗浄、研磨、つやだし、接着材の塗布など
全長(mm)320
毛丈(mm)約20
穴数9
RoHS指令(10物質対応)対応
コシが強い商品です。
持ち柄部分に穴が空いているため、フックなど掛けやすい仕様になっています。
日本製のため安心!
用途様々場所での洗浄、研磨、つやだし、接着材の塗布など
材質毛:パキン、柄:竹
全長(mm)320
毛丈(mm)約30
穴数9
行数3
RoHS指令(10物質対応)対応
植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫なパキン毛の竹ブラシです。パキンは別名メキシカンファイバーと呼ばれ、メキシコ特産の蘭科の植物繊維で、腰が強く、吸水性に優れています。
用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。
全長(mm)320
毛丈(mm)20
毛材パキン毛
ハンドル厚さ(mm)7.5
毛丈10mmと、バーテック社製清掃ブラシのラインアップでは史上最短の毛の短さです。ブラシの角度を直角にした場合、ブラシ部分の全高は60mmです。機械や什器を動かすことなく、今までできなかった狭い隙間の日常的な清掃を実現します。ブラシの角度を直角、斜め、垂直に3段階に調整できるため、機械、棚、冷蔵庫下の隙間も簡単に清掃できます。ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。強い毛腰でしつこい汚れに対応!粘体清掃に最適です。
用途特に狭い機械下などの隙間奥の清掃
繰り返し・詰め替え対応
外壁塗装用に適した左官ブラシ。
スムーズな作業のために多彩なタイプと、豊富なサイズを取り揃えています。
別名「人造ブラシ」「外壁ブラシ」としても知られています。
毛色黒色
型式6行
種類刷毛
材質(毛)馬毛(天尾)
主な用途左官用
RoHS指令(10物質対応)対応
機械下清掃用ブラシの交換用ブラシです。国内初のHACCP製品認証取得ブラシです。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです(HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています)。
用途機械、棚、冷蔵庫下の隙間奥の清掃
繰り返し・詰め替え対応
掃除、接着剤塗り、洗い出し仕上げ等、多目的に使用できます。
用途左官作業用ブラシ
種類刷毛
材質(毛)馬毛
主な用途左官用
毛色黒色
毛丈10mmと、バーテック社製清掃ブラシのラインアップでは史上最短の毛の短さです。ブラシの角度を直角にした場合、ブラシ部分の全高は60mmです。機械や什器を動かすことなく、今までできなかった狭い隙間の日常的な清掃を実現します。ブラシの角度を直角、斜め、垂直に3段階に調整できるため、機械、棚、冷蔵庫下の隙間も簡単に清掃できます。ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。強い毛腰でしつこい汚れに対応!粘体清掃に最適です。
用途特に狭い機械下などの隙間奥の清掃
繰り返し・詰め替え対応
その隙間、毎日清掃できていますか?これ1本でサッと清掃。毛丈10mmと、バーテック社製清掃ブラシのラインアップでは史上最短の毛の短さ!。ブラシの角度を直角にした場合、ブラシ部分の全高は60mm。機械や什器を動かすことなく、今までできなかった狭い隙間の日常的な清掃を実現します。ブラシの角度を直角、斜め、垂直に3段階に調整できるため、機械、棚、冷蔵庫下の隙間も簡単に清掃できます。ソフトタイプ 微粉清掃に最適。ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。
繰り返し・詰め替え対応
その隙間、毎日清掃できていますか?これ1本でサッと清掃。毛丈10mmと、バーテック社製清掃ブラシのラインアップでは史上最短の毛の短さ!。ブラシの角度を直角にした場合、ブラシ部分の全高は60mm。機械や什器を動かすことなく、今までできなかった狭い隙間の日常的な清掃を実現します。ブラシの角度を直角、斜め、垂直に3段階に調整できるため、機械、棚、冷蔵庫下の隙間も簡単に清掃できます。ソフトタイプ 微粉清掃に最適。ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。
繰り返し・詰め替え対応
その隙間、毎日清掃できていますか?これ1本でサッと清掃。毛丈10mmと、バーテック社製清掃ブラシのラインアップでは史上最短の毛の短さ!。ブラシの角度を直角にした場合、ブラシ部分の全高は60mm。機械や什器を動かすことなく、今までできなかった狭い隙間の日常的な清掃を実現します。ブラシの角度を直角、斜め、垂直に3段階に調整できるため、機械、棚、冷蔵庫下の隙間も簡単に清掃できます。ソフトタイプ 微粉清掃に最適。ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。
繰り返し・詰め替え対応
機械取り付け型に設計された各種除電ブラシです。
製造工程中に起こる様々な静電気障害に対応し、手軽に除電ができ、また広範囲の除電に対応するブラシです。
ブラシのタイプ・寸法等は用途、取り付け方法および使用環境等に合わせてお選びいただけます。
毛丈(mm)50
全長(mm)498
線径(Φmm)0.07
質量(g)約255
材質柄:導電性樹脂/毛材:有機導電性ゴールド繊維
タイプベタ植
有効長(mm)498(ブラシ)
1個
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
HACCP製品認証を取得しています。
食品機械の細かい部分や溝を洗える小さいブラシです。
材質柄:PP
幅(mm)12
全長(mm)178
質量(g)20
毛丈(mm)17
毛材PBT0.4(ポリブチレンテレフタレート)
耐熱温度(℃)134
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ