57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1枚
6,698 税込7,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

国産桧を使用。DIYや工作に最適です。ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。耐久性、加工性が高く建築用材として幅広く使用されています。
1本
128 税込141
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1枚
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
282 税込310
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

1枚
特価
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーブランド桧KD特一
国産桧を使用。棚板等に最適です。ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。耐久性、加工性が高く建築用材として幅広く使用されています。
板厚(mm)25
1本
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水性、耐久性が良い高級木材(欅)を贅沢に使用
用途耐水性、耐久性が良い高級木材(欅)を贅沢に使用。欅は家具(タンス・机)、彫刻、柱など建物の根幹部分にも使われる木材なので、硬くて強靭です。牛革ひも付き。 材質本体/天然木(欅) 紐/牛革 ダークブラウン 奥行(mm)15 寸法(長さL×幅W)(mm)535×400
1本
1,298 税込1,428
当日出荷


凹み傷や引っかき傷が付きにくい和風床材 凹み傷、引っかき傷が付きにくい和風床材です。広幅デザインによる優雅で深みのある和のたたずまいを演出します。
用途フローリング・床材~戸建用和風床材~WPC広巾えんこう 長さ(mm)3940 幅(mm)303 厚さ(mm)12
1箱(3枚)
79,980 税込87,978
7日以内出荷

凹み傷や引っかき傷が付きにくい和風床材 凹み傷、引っかき傷が付きにくい和風床材です。和室をはじめ、玄関から縁側まで幅広くお使いいただけます。
用途フローリング・床材~戸建用和風床材~WPCえんこう 長さ(mm)3640 幅(mm)144 厚さ(mm)12
1箱(6枚)
68,980 税込75,878
7日以内出荷

凹み傷や引っかき傷が付きにくい和風床材 凹み傷、引っかき傷が付きにくい和風床材です。和室をはじめ、玄関から縁側まで幅広くお使いいただけます。
用途フローリング・床材~戸建用和風床材~WPCえんこう 長さ(mm)3940 幅(mm)144 厚さ(mm)12
1箱(7枚)
79,980 税込87,978
7日以内出荷

凹み傷や引っかき傷が付きにくい和風床材 凹み傷、引っかき傷が付きにくい和風床材です。広幅デザインによる優雅で深みのある和のたたずまいを演出します。
用途フローリング・床材~戸建用和風床材~WPC広巾えんこう 長さ(mm)3640 幅(mm)303 厚さ(mm)12
1箱(3枚)
78,980 税込86,878
7日以内出荷

珈琲本来の風味をそこなわない、セラミック刃手動コーヒーミル。天然木のぬくもり、手動のコーヒーミル。国産天然木を使用。漆器産地の職人技により、木目を合わせた見事な工芸的な商品に仕上がりました。二つとして同じ表情のない天然木は、手にしっくりと馴染む使い心地をお楽しみください。金属臭のないセラミック刃なので、素材本来の味が楽しめます。セラミック刃は取り外し可能(内刃のみ)で水洗いしても錆びることがなく、いつでも清潔にお使い頂けます。
仕様●サイズ(約):〈本体〉Φ56×140(高)mm 〈ハンドル〉:28×113×35(高)mm●重量(約):230g●容器容量(約):95mL●材質●▼〈フタ、容器〉天然木ケヤキ(ウレタン塗装) 〈本体〉天然木ケヤキ(ウレタン塗装)、合成ゴム(EPDM)、ポリプロピレン、ポリアセタール、ステンレス、鉄(三価ブラック)、PTEF 〈ハンドル〉ステンレス、天然木(ラッカー塗装) 〈刃部〉セラミック磁器●耐熱温度:〈ポリプロピレン、ポリアセタール、合成ゴム(EPDM)〉100℃●製造国:日本 アズワン品番65-8924-50
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

耐水性、耐久性が良い高級木材(欅)を贅沢に使用
用途耐水性、耐久性が良い高級木材(欅)を贅沢に使用。欅は家具(タンス・机)、彫刻、柱など建物の根幹部分にも使われる木材なので、硬くて強靭です。牛革ひも付き。 材質本体/天然木(欅) 紐/牛革 ダークブラウン 奥行(mm)15 寸法(長さL×幅W)(mm)750×400
1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷

耐水性、耐久性が良い高級木材(欅)を贅沢に使用
用途耐水性、耐久性が良い高級木材(欅)を贅沢に使用。欅は家具(タンス・机)、彫刻、柱など建物の根幹部分にも使われる木材なので、硬くて強靭です。牛革ひも付き。 材質本体/天然木(欅) 紐/牛革 ダークブラウン 奥行(mm)15 寸法(長さL×幅W)(mm)400×400
1本
999 税込1,099
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

用美(ヤマコー)ケヤキ 商い中/支度中
材質ケヤキ 寸法(縦×横)(mm)600×130 TKG品番9-2541-1901 TKG品番(2017)6-2329-1801
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷

AIS (エイ・アイ・エス)高級神棚 本欅 屋根違い三社 小
国産神棚。屋根違い三社の造りが豪華な本格仕様の本ケヤキ神棚です。主材は高級材として神社の建材に多く用いられた本ケヤキ(国産の天然木)を使用し、深い色合いと美しい木目が特徴です。中央の屋根が高く両脇を低くした神棚には、御札を納める扉が左右・中央と3つあり、それぞれに1体1体お納め頂けます。中央に伊勢の大神宮、向かって右に氏神様、左側に信仰する神社の御札をお祀りします。背板が取り外せる仕様で、内部は床を低くした床落とし式になっている為、御札を置く十分な高さができ、ゆったりと納めることができます。3つある扉は、すべて観音開きとなっております。存在感がある装飾の付いた屋根が神棚の色味を引き立て、木の風合いを活かしながら重厚感のあるデザインに仕上げております。木目を活かした板葺きの屋根は鰹木が奇数で、千木が水平切りですので「男神」「女神」問わずお使いいただけます。勾欄は、先端にカットが入った組勾欄となっており、細部まで丁寧な仕上がりです。家内安全、交通安全、商売繁盛、厄除け、お祝いなど、様々なご用途でお使いください。
幅(mm)490 質量(kg)7.2 ナチュラル サイズ収納できる御札サイズ(約) 高さ(mm)390 奥行(mm)220 主材質本ケヤキ
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷

国産神棚。屋根違い三社の造りが豪華な本格仕様の本ケヤキ神棚です。主材は高級材として神社の建材に多く用いられた本ケヤキ(国産の天然木)を使用し深い色合いと美しい木目が特徴です。中央の屋根が高く両脇を低くした神棚には、御札を納める扉が左右・中央と3つあり、それぞれに1体1体お納め頂けます。中央に伊勢の大神宮、向かって右に氏神様、左側に信仰する神社の御札をお祀りします。背板が取り外せる仕様で、内部は床を低くした床落とし式になっている為、御札を置く十分な高さができ、ゆったりと納めることができます。3つある扉は、すべて観音開きとなっております。存在感がある装飾の付いた屋根が神棚の色味を引き立て、木の風合いを活かしながら重厚感のあるデザインに仕上げております。木目を活かした板葺きの屋根は鰹木が奇数で、千木が水平切りですので「男神」「女神」問わずお使いいただけます。勾欄は、先端にカットが入った組勾欄となっており、細部まで丁寧な仕上がりです。家内安全、交通安全、商売繁盛、厄除け、お祝いなど、様々なご用途でお使いください。
幅(mm)625 質量(kg)9.4 ナチュラル サイズ収納できる御札サイズ(約) 高さ(mm)411 奥行(mm)245 主材質本ケヤキ
1個
25,980 税込28,578
8日以内出荷

HM 【オーダー】桧 無節 ノーブランド カスタマイズ可
ヒノキ科ヒノキ属の針葉樹。 ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。 耐久性、加工性共に高く建築用材として幅広く使用されています。
関連資料注意事項(4.17MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ サービス分類オーダー・加工
1枚
500 税込550
4日以内出荷

被削性に優れています。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等 成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部 材質真鍮 タイプ四角 調質F (製造したままのもの) 切断方法鋸切断 サービス分類オーダー・加工
1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1枚
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

SS400 【オーダー】フリープレート SS400 ノーブランド カスタマイズ可
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0 長さ公差(mm)0~+0.1 幅公差(mm)0~+0.1 板厚公差(mm)0~+0.1 サービス分類オーダー・加工
1枚
796 税込876
翌々日出荷

薄い鉄板の折り曲げ加工、つぶし加工を行います。 ワークに傷が付きにくいです。
危険物の類別非危険物
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

前田シェルサービスブルコラン角材
汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。 耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。 耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。
用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。 長さ(mm)300 材質ウレタン
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
岩手が誇る伝統工芸・岩谷堂箪笥。美しい欅の木目を生かした漆は職人の手により幾度も磨かれ、重厚な鉄の加飾を施されて生み出されます
種別器具:LED電球クリアミニクリプトン形5.2W(E17) 材質装飾:鉄鋳物(黒色) 幅(mm)□119 質量(kg)0.8 取付レール取付専用 高さ(mm)254 材質(本体)けやき(拭き漆塗り) 電圧(V)100 消費電力(W)5.2 全高(mm)822~1422 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700~6500 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)52.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)273 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
岩手が誇る伝統工芸・岩谷堂箪笥。美しい欅の木目を生かした漆は職人の手により幾度も磨かれ、重厚な鉄の加飾を施されて生み出されます
種別器具:LED電球クリアミニクリプトン形5.2W(E17) 材質装飾:鉄鋳物(黒色) 幅(mm)□119 質量(kg)0.8 取付引掛シーリング 高さ(mm)254 材質(本体)けやき(拭き漆塗り) 電圧(V)100 消費電力(W)5.2 全高(mm)575~1375 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700~6500 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)52.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)273 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
岩手が誇る伝統工芸・岩谷堂箪笥。美しい欅の木目を生かした漆は職人の手により幾度も磨かれ、重厚な鉄の加飾を施されて生み出されます
種別器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.4W(E17) 材質装飾:鉄鋳物(黒色) 幅(mm)□119 質量(kg)0.8 取付引掛シーリング 高さ(mm)254 材質(本体)けやき(拭き漆塗り) 電圧(V)100 消費電力(W)4.4 全高(mm)575~1375 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
岩手が誇る伝統工芸・岩谷堂箪笥。美しい欅の木目を生かした漆は職人の手により幾度も磨かれ、重厚な鉄の加飾を施されて生み出されます
種別器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.4W(E17) 材質装飾:鉄鋳物(黒色) 幅(mm)□119 質量(kg)0.8 取付レール取付専用 高さ(mm)254 材質(本体)けやき(拭き漆塗り) 電圧(V)100 消費電力(W)4.4 全高(mm)822~1422 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



透明度の高いアクリル製で、写真や文字をくっきりキレイに見せることができます。 木製の台座はL型・T型の2パターンでご使用いただけます。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展 材質アクリル、木(欅) 厚さ(mm)2 溝幅(mm)(台座両面)14 溝深さ(mm)(台座両面)3
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

株式会社 クルーズ木製ミニスタンド
木製で落ち着いた雰囲気のデザインです。 POPやプライスカードなどを立てるのに最適です。 展示物を引き立たせることができます。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展 材質木(欅)
1セット(3個)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


関連キーワード