細菌・真菌・ウイルス・芽胞に対して広い抗菌活性を示します。
タンパク質と反応して食塩となるため、低残留性かつ低毒性です。これらのことから「食」に関係する器具類やリネン類の殺菌に汎用されています。
乾燥し固着した微生物やバイオフィルムも表面から除去し、殺菌します。
用途衛生器具などの殺菌、院内感染及び食中毒の予防に
効果殺菌、抗菌
成分次亜塩素酸ナトリウム6%。、精製水94%
使用方法本剤は換気の良い場所で、用時、使用濃度に希釈してご使用ください。調製の際は、保護具を着用してください。
種別食品添加物、殺菌料漂白剤
RoHS指令(10物質対応)対応
まな板やふきんの殺菌・漂白、野菜の殺菌に。
調理器具やふきんの殺菌・漂白や野菜の殺菌に。次亜塩素酸ナトリウム5~6%の食品添加物殺菌料です。
使用場所厨房
液性アルカリ性
規格食品添加物殺菌料
用途次亜塩素酸加湿器HLF-Z5000用 別売品
トラスコ品番216-2058
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
用途次亜塩素酸加湿器HLF-Z5000用 別売品
トラスコ品番216-2045
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
次亜塩素酸水散布に特化。100V電源を使用したブロワーにより、薬液を広範囲に散布。
用途殺菌・消毒・抗菌・消臭剤の散布、農薬の散布など
使用流体弱酸性~弱アルカリ性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥79,980
税込¥87,978
12日以内出荷
次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%)などの計測に対応した電磁流量センサーと専用表示ユニットのセット品です。浄水場、配水池での凝集剤や滅菌剤の目視での注入監視に適したフローセンサーです。 (ポジティブリスト制度適合品)
用途滅菌処理システム・工場の排水処理・苛性ソーダの使用量管理等
最高使用圧力(MPa)1
精度センサー精度(流体温度25℃時・精度保証流量範囲の20~100%は±%RSで5~20%は±%FS):2.5(精度保証最大流量の20~100%)及び0.5(精度保証最大流量の5~20%)
測定精度表示ユニット瞬時測定精度(±%RS±digit):0.02・1、表示ユニット積算測定精度(±%RS±digit):0.02・1
使用流体次亜塩素酸ナトリウム水溶液
導電率流体導電率範囲:14μS/cm以上
計測対象次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%)
使用周囲温度(℃)‐20~60
流体温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下
関連資料(2.6MB)
商品タイプ表示ユニットASI-100付
使用湿度範囲(%RH)35~85
次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%)などの計測に対応した電磁流量センサーです。浄水場、配水池での凝集剤や滅菌剤の注入監視に適したフローセンサーです。 (ポジティブリスト制度適合品)
用途滅菌処理システム・工場の排水処理・苛性ソーダの使用量管理等
最高使用圧力(MPa)1
精度センサー精度(流体温度25℃時・精度保証流量範囲の20~100%は±%RSで5~20%は±%FS):2.5(精度保証最大流量の20~100%)及び0.5(精度保証最大流量の5~20%)
使用流体次亜塩素酸ナトリウム水溶液
導電率流体導電率範囲:14μS/cm以上
計測対象次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%)
使用周囲温度(℃)‐20~60
流体温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下
関連資料(2.6MB)
商品タイプ表示ユニット無し
使用湿度範囲(%RH)35~85
ダイヤフラム式電磁定量ポンプの脈動計測を実現し、次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%)などの計測に対応した電磁流量センサーです。浄水場、配水池での凝集剤や滅菌剤の注入監視に適したフローセンサーです。 (ポジティブリスト制度適合品)
用途滅菌処理システム・工場の排水処理・苛性ソーダの使用量管理等
最高使用圧力(MPa)1
精度センサー精度(流体温度25℃時・精度保証流量範囲の20~100%は±%RSで5~20%は±%FS):5.0(精度保証最大流量の20~100%)及び1.0(精度保証最大流量の5~20%)
測定精度表示ユニット瞬時測定精度(±%RS±digit):0.02・1、表示ユニット積算測定精度(±%RS±digit):0.02・1
使用流体次亜塩素酸ナトリウム水溶液
導電率流体導電率範囲:14μS/cm以上
計測対象次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%)
使用周囲温度(℃)‐20~60
流体温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下
関連資料(2.6MB)
商品タイプ表示ユニットASI-100付
使用湿度範囲(%RH)35~85
ダイヤフラム式電磁定量ポンプの脈動計測を実現し、次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%)などの計測に対応した電磁流量センサーです。浄水場、配水池での凝集剤や滅菌剤の注入監視に適したフローセンサーです。 (ポジティブリスト制度適合品)
用途滅菌処理システム・工場の排水処理・苛性ソーダの使用量管理等
最高使用圧力(MPa)1
精度センサー精度(流体温度25℃時・精度保証流量範囲の20~100%は±%RSで5~20%は±%FS):5.0(精度保証最大流量の20~100%)及び1.0(精度保証最大流量の5~20%)
使用流体次亜塩素酸ナトリウム水溶液
導電率流体導電率範囲:14μS/cm以上
計測対象次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%)
使用周囲温度(℃)‐20~60
流体温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下
関連資料(2.6MB)
商品タイプ表示ユニット無し
使用湿度範囲(%RH)35~85
新型コロナウィルス対策に!新型コロナウィルスに対して有効と認められている「次亜塩素酸水」や「次亜塩素酸ナトリウムを希釈した消毒液」の残留塩素を手軽に測定!ジアチェッカーは試薬キットと高価なデジタル測定機とのギャップを埋める、デジタル残留塩素計です。
「デジタル表示でありながら手のひらサイズで安価」という点が特長です。
全塩素を0~500ppmまで測定でき、次亜塩素酸水、次亜塩素酸ナトリウムを希釈した消毒液、電解水のチェックに適しています。病院やクリニック、食品業界、福祉施設などでの衛生管理、感染症予防として塩素消毒する際の有効な塩素濃度を管理するためにも活躍します。
測定にはヨウ化カリウム試薬を使用します。
HI 771は小型で安価な簡易型ですが、校正が行え精度と信頼性がさらに高い上位機種:HI 96771もあります!
用途次亜塩素酸水/強酸性電解水の塩素濃度測定、消毒/殺菌/除菌水の残留塩素測定、野菜/果物/卵などの洗浄水の濃度管理、福祉施設/厨房/給食施設での衛生管理など新型コロナウィルスやノロウィルス、インフルエンザウィルスなどの感染症予防で、塩素消毒する際の有効な塩素濃度を管理するためにも活躍しています。
セット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、試薬6回分、日本語取扱説明書、ケース
質量(g)64
電源単四アルカリ電池1個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5
精度±0.03ppm (mg/L) ±測定値の3% @25℃
電源自動OFF2分間の未使用後および測定終了の2分後
測定原理DPD法
使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
100mLスプレーボトル
用途高濃度アルコール、次亜塩素酸など各種除菌液体に対応
仕様プッシュ回数:約833回
材質HDPE
容量(mL)100
アズワン品番64-8872-37
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒)
人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。
-196℃の液体窒素取扱いに対応。
食品現場で使用される次亜塩素酸の取扱い使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。
ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。
手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時に。
色白
厚さ(mm)2.95(裏地含む)
材質(裏)化繊
規格CEマーキング
機能耐熱・低発塵・完全防水・-196℃
入数(双)1
耐熱温度(℃)200
・日本薬局方(JP)および日本産業規格(JIS)におけるA2クラスの規格をクリアした製品です。
・サンエイ化学の高純度精製水は3段階のろ過工程に加えて、紫外線殺菌を行った限りなく純水に近い滅菌精製水。
・逆浸透膜とイオン交換樹脂でイオン成分を完全に除去、有機物やカルキなどの殺菌剤を限りなくゼロに近い値まで処理しています。
・CPAP(シーパップ)の呼吸器マスク、オートクレーブ(減菌器)、衛生器具類の洗浄、化粧用の手作り化粧水やスキンケア、美顔器、加湿器やスチーマー、アロマ用の蒸気用水などにもお使い頂けます。
・エステサロンや歯科医院などにぴったりの白を基調とした清潔感のあるパッケージデザイン。
・短納期で低コストの製造メーカー直販。ご注文をいただいてから製造、出荷していますのでフレッシュな状態でご使用いただけます。
用途<エステやアロマなどのビューティー用>
・化粧用やメイクなど。化粧水やパックの溶解水に
・プレ化粧水用として
・ナノケアなどナノイー製品などの美顔器によるスキンケア、フェイスケア
・アロマオイル、イオンスチーマー、オイルミスト、アロマスプレーなど
・ガーゼやコットン、脱脂綿に含ませて洗顔、クレンジングなどに
・オリーブオイルと一緒にヘアパック用として
・ヘアスプレー、ヘアミスト、ヘアオイル、ヘアアイロンなどのヘアケア用
・コットンもしくはシートマスクに含ませて精製水パックに
・グリセリンやオーガニック製品の希釈に
・ネイル、ジェルネイル時の無水エタノールの希釈水として
<吸入や吸引など医療用の蒸気用水として>
・シーパップ(CPAP)用のチャンバー用水として
・無呼吸症候群用(SAS)の呼吸器や吸入器に
・在宅酸素や水素吸入器の補給水に
・歯科 医院などでのオートクレーブ、蒸気滅菌器用の補給水
・ハードコンタクトレンズのすすぎ液として
・食塩を混ぜて鼻うがい用の生理食塩水に
<スチーマーによる加湿・保湿・湿潤用>
・エステサロン、美容院、美容室、理容室での美顔器やスチーマー用水
・加湿器やボイラー、蒸気アイロン、フェイススチーマーなどのスチーム用水
・スチーム製品の水垢やウォータースポットの防止に
<アルコール消毒液などの衛生的な用途に>
・無水エタノールを消毒用アルコールに
・殺菌剤や除菌水、除菌スプレーの原料として
・グリセリンや尿素などと混ぜて手作り化粧水
・苛性ソーダと混ぜて手作り石けんに
・ハッカ油と混ぜて抗菌・虫除けスプレーなどに
・アルコール(無水エタノール)と混ぜてアロマスプレーなどに
・ウェットティッシュなどに含ませて赤ちゃんのおしりふきなど
・液晶、窓ガラス、グラスなどのガラス製品の拭き取りや掃除用に
・滅菌器用の次亜塩素酸水の作製に
<病院・学校・研究室などで>
・実験 器具の洗浄に
・各種分析用として
・純水器や純水、RO水、蒸留水の代用にも
<自動車・バイク・フォークリフトに>
・バッテリー水、バッテリー補充液として
・洗車や内窓の窓拭き、部品の洗浄に
・ウィンドウウォッシャー液、ガラスクリーナーの希釈水
・ラジエター用のクーラント液(LLC)、不凍液の希釈水
・蓄電池や発電機のバッテリー補充液にも
成分純水100%
付属品コック(1箱×1個)
適合規格A2
RoHS指令(10物質対応)対応
適合JIS規格JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
500mLディスペンサー式ボトル
用途高濃度アルコール、次亜塩素酸など各種除菌液体に対応
材質HDPE
アズワン品番64-8872-33
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥579
税込¥637
欠品中
スプレー式ボトル2本セット
用途高濃度アルコール、次亜塩素酸など各種除菌液体に対応
材質HDPE
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
300mLディスペンサー式ボトル
用途高濃度アルコール、次亜塩素酸など各種除菌液体に対応
材質HDPE
アズワン品番64-8872-34
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ容器のみ
再生紙使用マーク適合
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
高強力ポリエチレン繊維の編み手袋を使用していますので、耐切創性に優れています。長繊維を使用していますので、手袋からのホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。下履きに適した薄手タイプです。
用途自動車関連の組立、鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。ガラス製品の取り扱い、板金、金属加工。外食産業・スーパーの厨房作業など。
厚さ(mm)約1.0
コーティング無し
材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維
左右区別左右兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
EN388規格EN388:2016
湿性生体物質による汚染やアウトブレイク時の環境整備に。
次亜塩素酸ナトリウムを含有した泡状の除菌・洗浄剤です。
希釈不要で、必要な時にすぐに使用できます。
泡タイプなので飛散しにくく、汚染箇所にピンポイントでスプレー可能です。
用途トイレの便座、手すり、床など、汚染が気になる箇所の除菌・洗浄に。
効果環境・器具の除菌・洗浄
成分次亜塩素酸ナトリウム、界面活性剤(陰イオン系、両性系)、水酸化ナトリウム
適合プラスチック製品、木・竹製品、ガラス製品、陶磁器、ステンレス製品
使用方法対象物に適量を直接スプレーする、もしくは布等にスプレーして清拭した後、必ずしっかりと拭き取るか、流水で十分に洗い流す。
区分雑貨品
液性アルカリ性
RoHS指令(10物質対応)対応
濃度(ppm)次亜塩素酸ナトリウムとして10,000ppm未満
不適合ステンレス以外の金属製の容器・用具、漆器、色物・柄物の繊維製品、毛・絹・ナイロン・アセテート及びポリウレタンの繊維製品、獣毛製のハケ、大理石、水洗いできない製品や場所、食器
1本(500mL)
¥769
税込¥846
当日出荷
次亜塩素酸ナトリウムやアルコールに代わる衛生管理に。中性領域の為、安全性が高い。
食品に対しての使用も可能。臭いを分解する能力に優れているので、様々な場所で効果が得られます。
用途手の除菌から室内空間、ペットの消臭まで幅広く使用が可能。
効果除菌、消臭、防カビ
50mLと30mLのスプレー式ボトルセット
用途高濃度アルコール、次亜塩素酸など各種除菌液体に対応
仕様50mLプッシュ回数:約250回、30mLプッシュ回数:約416回
セット内容スプレー式ボトル 50mL×1本、30mL×1本
材質HDPE
容量(mL)(小)30、(大)50
アズワン品番64-8872-39
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット
¥439
税込¥483
欠品中
高強力ポリエチレン繊維の編み手袋を使用していますので、耐切創性に優れています。食品加工場などに最適なブルータイプです。下履きに適した薄手タイプです。発塵性の低い長繊維を使用しています。次亜塩素酸洗浄、殺菌による繰り返し使用が可能です。紫外線による劣化が少なく、屋外作業でも使用可能です。
用途食品加工業、ガラス、アルミサッシの取扱い、自動車工業関連など。
厚さ(mm)約1.37
規格EN388 2016、食品衛生法適合
コーティング無し
材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維、ポリエステル、スパンデックス
左右区別左右兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
EN388規格EN388:2016
高強力ポリエチレン繊維にガラス繊維をプラスし、耐切創性を更に高めた手袋です。次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。長繊維を使用していますので、手袋からのホコリの発生が少なく、クリーンな作業に適しています。袖部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。紫外線による劣化が少なく、屋外作業でも使用可能です。
用途ガラス工業、食品加工、自動車工業関連。非鉄金属、精密機械工業、エンジン組み立て。ガラス基板取扱い、アルミサッシ組立てなど。
厚さ(mm)約1.2
規格EN388 2016、食品衛生法適合
材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維、ナイロン、ポリエステル、ガラス繊維
左右区別左右兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
EN388規格EN388:2016
布に近い柔らかさなので、ドライ状態で体を拭いても肌に優しく柔らかい素材です。消毒用エタノールや次亜塩素酸にも強い素材です。オートクレープ(滅菌処理)後の強度劣化が少ないです。
用途病院や医療介護施設での各種拭き取り作業に。
色ホワイト
仕様4つ折りタイプ
トラスコ品番474-1552
材質レーヨン、ポリエステル
質量(kg)5.04
シートサイズ(mm)320×335
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50枚×18個)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
アルコール(エタノール)耐性があります。PETなど耐性のない商品と違い消毒などの用途に仕様できます。衝撃に対して強靭な素材です。
用途バッグやポーチにすっぽり収まる携帯性、遮光性に優れた30mlの携帯スプレーボトルです。
アルコール消毒液、次亜塩素酸水、化粧水や園芸用の水やりなどの様々な用途でご利用頂けます。
材質ポリエチレン
色白
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
高強力ポリエチレン繊維の編み手袋を使用していますので、耐切創性に優れています。高強力ポリエチレン繊維の編み手袋にウレタン樹脂をコーティングしており、高いグリップ力を発揮します。長繊維を使用していますので、手袋からのホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。
用途自動車関連の組立、鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。ガラス製品の取り扱い、板金、金属加工など。
厚さ(mm)約1.3
規格EN388 2016
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング掌部
材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
EN388規格EN388:2016
高強度ポリエチレン繊維とガラス繊維を使用した編手袋に、ポリウレタンをコーティングしておりますので、耐切創性に優れ、通気性が良く長時間の作業にも快適です。手のひら側に、スベリ止め効果のあるポリウレタンをコーティングしています。ホコリの発生が少ない長繊維を使用しています。次亜塩素酸消毒洗浄が可能です。
用途ガラス基板、精密機器の取扱い。自動車工業関連、食品加工業、ガラス工業など
材質【編手】高強度ポリエチレン繊維(ポリエチレン)、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン 【すべり止め部】ポリウレタン
色ホワイト/ホワイト
規格EN388 2016
機能耐切創、通気、低発塵性
材質(すべり止め)ポリウレタン
材質(繊維部)高強度ポリエチレン繊維(ポリエチレン)、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
ゲージ数13
耐切創性X/C
RoHS指令(10物質対応)対応
・化学プラントなどにおける強酸の液中等の進行性の錆・腐食や局部腐食への対策が要求される環境下で使用が可能です。
用途【採用実績がある主な環境】。・塩化鉄および塩化銅。・高温の有機汚染物および無機汚染物。・塩素(湿塩素ガス)。・海水環境・酸環境。・次亜塩素酸塩・二酸化塩素
材質Alloy C-276
種類ノルトロックワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料リーフレット(0.25MB)
シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒)
人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。
-196℃の液体窒素取扱いに対応。
食品現場で使用される次亜塩素酸にも使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。
ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。また、手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。
クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時に。
40cmの長手なので浸漬作業、飛沫対策にもお役立ていただけます。
種別耐熱手袋
材質シリコーン、インナー:断熱布
厚さ(mm)2.95
色白
入数(双)1
機能耐熱・低発塵・完全防水・-196℃
全長(cm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性N-メチルピロリドン(NMP) 、ジメチルホルムアミド(DMF)、シクロヘキサノン、アセトン
・化学プラントなどにおける強酸の液中等の進行性の錆・腐食や局部腐食への対策が要求される環境下で使用が可能です。
用途【採用実績がある主な環境】。・塩化鉄および塩化銅。・高温の有機汚染物および無機汚染物。・塩素(湿塩素ガス)。・海水環境・酸環境。・次亜塩素酸塩・二酸化塩素
材質Alloy C-276
種類ノルトロックワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料リーフレット(0.25MB)
高強度ポリエチレンにガラス繊維を組み合わせ、耐切創性を向上しています。手のひら部分にはポリウレタンコーティングが施されており、滑りにくさと作業効率を向上させています。編手袋に長繊維を使用しておりますので、手袋からホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。紫外線による劣化が少ないため、屋外作業でも使用可能です。
用途ガラス工業、ガラス基板取扱い。エンジン組立て、自動車工業関連、精密機械工業。アルミサッシ組立て、非鉄金属などに。
トラスコ品番538-8098
材質繊維部:ポリエチレン、ガラス繊維、ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン
厚さ(mm)1.1
色【リスト】グリーン
サイズLL
全長(cm)26
中指長(cm)8.9
手のひらまわり(cm)20.2
色(本体)ホワイト
ゲージ数13
滑り止め効果あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥839
税込¥923
当日出荷
シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒)
人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。
-196℃の液体窒素取扱いに対応。
食品現場で使用される次亜塩素酸にも使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。
ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。また、手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。
クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時、オートクレーブ取扱いに。
55cmの長手なので浸漬作業、飛沫対策にもお役立ていただけます。
サイズL
全長(cm)55
仕様発塵抑制
材質シリコーン、インナー:断熱布
厚さ(mm)2.95
色白
入数(双)1
機能耐熱・低発塵・完全防水・-196℃
中指長(cm)7.4
耐熱温度(℃)200
材質(表面/裏面)シリコーン/化繊
手の平幅(cm)13.1
材質(インナー)断熱布
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
手をかざすとセンサーが感知して消毒液が噴射するので本体に触れることなく清潔に消毒することができます。
専用液ではなく、手に入りやすい市販の液体アルコールタイプの消毒液が利用できます。(消毒液はアルコール系液体タイプを使用してください。ジェルタイプの消毒液、次亜塩素酸水は使用できません。)
残量が見やすい透明ボトル。消毒液の補充やお手入れが簡単にできます。
電池残量が少なくなってきたらLEDが点灯します。電池交換時期をひと目で確認できます。
電源のON/OFFを切り替えるだけで、すぐに使用できます。
スプレー式ノズルでまんべんなく。消毒液が広範囲に噴射され、均一に消毒することができます。
会社の受付や店舗での使用を促すメッセージパネルが付属しています。
専用トレーで消毒の受け皿に。液垂れ防止とともに、センサー感度の安定性も向上させます。汚れたらそのまま水洗いもできます。
ボトルから本体をはずし、本体カバーをずらすだけで簡単に電池交換できます。工具は一切必要ありません。
用途自動手指消毒器
セット内容本体、トレー、メッセージパネル、パネルスタンド、取扱説明書(保証書付)
材質PP(本体、ボトル、トレー)
容量(mL)1000
質量(g)約350(トレー、消毒液、乾電池を除く)
電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×212×236(トレー使用時)、約113×168×229(本体のみ)
動作温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:30~80%(非結露)
保存温湿度範囲温度:-10~55℃、湿度:5~80%(非結露)
アズワン品番64-6342-21
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
こんなお得な商品も!

精製水 工業用 20L
モノタロウ
¥2,098~
税込¥2,308~
・日本産業規格(JIS)におけるA2クラスの規格をクリアした製品です。
・逆浸透膜とイオン交換樹脂で限りなくイオン成分やカルキを取り除いた工業用精製水(ピュアウォーター)。
・水道水をRO水に処理後イオン交換水(脱イオン水)として、除菌フィルターを使用し超純水レベルにまで処理した精製水です。
・自動車やバイク、フォークリフト用のバッテリー水、バッテリー補充液、ウィンドウウォッシャー液の希釈水、洗車や部品の洗浄におすすめ。
・病院や学校では各種分析、実験器具の洗浄、オートクレーブ・蒸気減菌器の補給水としてもお使い頂けます。
・ビューティー用として、スチーマー・エステスチーマー・美顔器などの蒸気用水、アロマスプレー(マスクスプレー)、手作り化粧水や手作り石けんなどスキンケア用にもおすすめ。
・加湿器、ボイラー、蒸気アイロンなどのスチーム用水としてもご使用頂けます。
用途<エステやアロマなどのビューティー用>
・ナノケアなどナノイー製品などの美顔器によるスキンケア、フェイスケア
・グリセリンやオーガニック製品の希釈に
・ネイル、ジェルネイル時の無水エタノールの希釈水として
<スチーマーによる加湿・保湿・湿潤用>
・エステサロン、美容院、美容室、理容室での美顔器やスチーマー用水
・歯科 医院などでのオートクレーブ、蒸気滅菌器用の補給水
・加湿器やボイラー、蒸気アイロン、フェイススチーマーなどのスチーム用水
・スチーム製品の水垢やウォータースポットの防止に
<アルコール消毒液などの衛生的な用途に>
・無水エタノールを消毒用アルコールに
・殺菌剤や除菌水、除菌スプレーの原料として
・グリセリンや尿素などと混ぜて手作り化粧水
・苛性ソーダと混ぜて手作り石けんに
・ハッカ油と混ぜて抗菌・虫除けスプレーなどに
・アルコール(無水エタノール)と混ぜてアロマスプレーなどに
・ウェットティッシュなどに含ませて赤ちゃんのおしりふきなど
・液晶、窓ガラス、グラスなどのガラス製品の拭き取りや掃除用に
・滅菌器用の次亜塩素酸水の作製に
<病院・学校・研究室などで>
・実験 器具の洗浄に
・各種分析用として
・純水器や純水、RO水、蒸留水の代用にも
<自動車・バイク・フォークリフトに>
・バッテリー水、バッテリー補充液として
・洗車や内窓の窓拭き、部品の洗浄に
・ウィンドウウォッシャー液、ガラスクリーナーの希釈水
・ラジエター用のクーラント液(LLC)、不凍液の希釈水
・蓄電池や発電機のバッテリー補充液にも
成分純水100%
導電率1μS/cm以下
仕様コック付き
適合規格A2
外寸法(縦×横×高さ)(mm)300×300×300
RoHS指令(10物質対応)対応
適合JIS規格JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
1箱(20L)
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
クリーンルーム対応で非常に低発塵です。エプロンの長さが足元まであり、かっぽう着タイプのため、体全体を保護します。
人間工学に基づいて設計されており、長時間の作業でも疲れにくくなっています。
軽く(190g)、薄く、しなやかでキズつきにくい強靭さを持っています。
耐薬品性、耐寒冷性に優れ、通常合皮の10倍の耐久性を保持しています。
優れた耐熱性を持ち、オートクレープ(200℃)の温度にも耐えれます。
耐久ラミネート設計で強靭な接着強度と抜群の耐久性があります。
防カビ剤配合によりカビの発生を抑制。抗菌防臭加工(SEK176Y99)により、線維上の菌の増殖を抑制します。
焼却時のダイオキシンの発生がなく、環境にやさしい商品です。
広範囲な用途に、よりハードな分野にお役に立ちます。
色ホワイト
仕様はっ水度90点以上(初期値)
種別エプロン
質量(g)190(±10)
引裂強度(kg)(縦・横とも)1.5
材質(裏)ポリエステルニット
材質(表)耐擦過性強力フィルムラミネート
耐薬品性【酸・アルカリ】 ◎:30%硫酸、25%塩酸、10%塩酸、10%水酸化ナトリウム ○:無水酢酸 ×:25%過酸化水素水、リン酸、フッ酸、次亜塩素酸ナトリウム 【有機溶剤】 ◎:酢酸エチル、n-ヘキサン、クロロホルム、エチレングリコール、ブチルアルコール ○:トルエン、メタノール、イソプロピルアルコール、エタノール、キシレン、酢酸ブチル、シクロヘキサンノン、アセトン ※カケンテストセンターによる
耐水圧(kg/cm2)3
生地ナイロン100% #210dオックスフォード+特殊ポリウレタンコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
オールインワンの汚物処理用ツール!
感染リスクの疑いがある嘔吐物、排泄物などの汚物をすばやく処理する際に、必要なツールをまとめました。
セット内容外装ケース、調製ボトル、次亜塩素酸ナトリウム液5~6% 250mL、カップ&ノズル、調製ボトル用シール 1シート(ラベル2枚分)、汚物の処理キット、嘔吐物凝固処理剤カタヅケ隊25g×2袋、紙製ヘラ(2枚)、紙製チリトリ(2枚)、簡易マニュアル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×140×295
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
即効・強力!。玄関まわりのコケ・カビ・藻や汚れに。外壁や塀のコケ・カビ・藻や汚れに。ガンコなコケ・カビはもちろん黒ずみまで洗浄!。 泡状なので、壁面でも有効成分がとどまって浸透します。
用途コンクリ-ト、レンガなどの外壁や塀に付着したコケ、カビ汚れ、黒ずみ、藻の除去。
成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.7%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)
内容量(g)500
液性アルカリ性
使用量吸いこみが少ない面/1m2当たり 110~150回スプレー、吸いこみが多い面/1m2当たり 250~380回スプレー(約600回スプレーできます)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ヘアカラークリーナを施工箇所に直接吹き付け数時間おいておきます。
強い汚れ・シミの場合はスプレー後、湿布を行うと効果的です。
使用できる素材は、FRP・人口大理石・ホーロー・タイル・樹脂パネル・陶器・コンクリートなどの塗装面、使用できない素材は、金属・漆喰・砂壁クロス・布
用途ヘアカラーリング剤、ヘアマニュキア剤の染み・汚れの洗浄
成分次亜塩素酸ソーダ―(5%未満)、水酸化ナトリウム(1%未満)、界面活性剤、キレート剤
内容量(mL)100
液性アルカリ性
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
1本(100mL)
¥909
税込¥1,000
当日出荷
成分次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、紡織補助剤(ケイ酸塩)
使用方法1回に全量
液性アルカリ性
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
成分次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、紡織補助剤(ケイ酸塩)
使用方法1回に全量
液性アルカリ性
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
1台
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
とろみがあり吹きかけてもたれにくく、しっかりとカビに密着します。
ゴムパッキンやタイルの目地はもちろん、シリコンコーキング内部に食い込んだ頑固なカビも短時間で除去します。
カビが消えるまで放置し(1~12時間後)、水洗いしてください。
用途カビの除去に。
成分次亜塩素酸塩・水酸化ナトリウム・ゲル化剤
トラスコ品番334-9092
容量(g)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ