HACCP製品認証を取得しています。
食品機械の細かい部分や溝を洗える小さいブラシです。
材質柄:PP
幅(mm)12
全長(mm)178
質量(g)20
毛丈(mm)17
毛材PBT0.4(ポリブチレンテレフタレート)
耐熱温度(℃)134
細かい所の洗浄に便利な歯ブラシ型のブラシ5本組です。 毛の断面が三角形の特殊繊維を使用しており、異物混入の際の追跡調査が簡易化され、トレーサビリティを向上します。
材質取手:PP
長さ(mm)165
寸法(mm)11×165×13
線径(Φmm)0.2
毛材ポリエステル
耐熱温度(℃)120
ブラシ長(mm)8
食品機械の細かい部分や溝を洗える歯ブラシ型ブラシです
用途食品機械の細かい部分や溝へ
厚さ(mm)12
質量(g)18
縦(mm)180
横(mm)65
耐熱温度(℃)130
使いやすい歯ブラシサイズ!。細かい箇所の清掃用に人気の商品です!。使用用途で色分けできます。
材質本体:ポリプロピレン/毛:ポリエステル
色緑
質量(g)7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×11×13
TKG品番9-1288-0103
1セット(5個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
使いやすい歯ブラシ型のブラシです。細かい場所の清掃に便利です。カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
材質本体:ポリプロピレン、毛:ポリエステル
厚さ(mm)13
縦(mm)165
横(mm)11
耐熱温度(℃)120
線径(mm)0.2
山型カットで歯と歯の間にフィットし、歯垢を落とします。また先端かため植毛になっているので奥歯の奥や溝にたまった歯垢をかき出します。
材質(柄部)本体部:飽和ポリエステル樹脂ラバー部:TPEE、SEBS
材質(毛)ナイロン
耐熱温度(℃)60
対象大人用
水周りの作業等にも使えます。
用途接着剤の塗布など
材質(ブラシ部)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
小さな部品の清掃に最適な歯ブラシ型
全長(mm)168
線径(Φmm)0.25
毛丈(mm)12
材質(ブラシ部)ナイロン
行数4行14列
材質(ハンドル)プラスチック
アズワン品番64-7815-98
ブラシ寸法(mm)10×45
1本
¥815
税込¥897
当日出荷
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに
厚さ(mm)45
質量(g)72
縦(mm)320
横(mm)30
狭い場所にも使いやすいディティールブラシです。食品工場や厨房などに必要とされる異物混入対策、衛生管理に最適です。ヴァイカンツールはISO9001承認の工場で生産されています。5色のカラーバリエーションを用意していますので、清掃区域や調理する食材毎に色分けし、洗浄区域を明確にすることができます。人間工学に基づいて設計されています。握り易く作業し易い大きさに計算されていますので、作業効率がよく、長時間の作業でも疲れにくくできています。ブラシボディはソリッドタイプのポリプロピレンを使用しているため頑丈で破損などによる異物混入の危険性を軽減できます。フィラメントはポリエステルをステンレススチールの金具でしっかりと留めていますので、抜けにくい構造になっています。ポリエステルは水分の吸収率が低く、水切れが早いのでバクテリアの繁殖を防ぎ衛生的です。耐熱温度は121度、酸・アルカリ・油にも強く使用する場所を選びません。
仕様HACCP対応
タイプハード
材質(ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
質量(g)30
外形寸法(mm)200×22×35
毛丈(mm)16
耐熱温度(℃)121
線径(mm)0.5
ヘラ付(大きいサイズのブラシ先端)。
狭くて、頑固で取りにくい汚れをゴシゴシとる。
エスコ品番EA109DG-5
材質柄:ポリプロピレン、ブラシ:ナイロン
全長(mm)170
毛丈(mm)12、8
ブラシ寸法(mm)7×35、2×20
1箱
¥400
税込¥440
当日出荷
メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに幅広い用途を持つ竹ブラシ。
材質(ブラシ部)豚毛
寸法A(mm)12
タイプ竹楊子
RoHS指令(10物質対応)対応
歯ブラシのような長めのハンドルのため、しっかりと握って作業することが可能です。
材質ブラシ/サンダーロン(R)、ハンドル/導電性PP
抵抗値(Ω)(RTT)1×10^3~1×10^5
毛の抜け落ち防止、▼毛の根元を非腐食性の食品用ステンレス製ステープル(留金)でしっかり固定し、さらにエポキシ樹脂で毛束の穴を埋めることにより毛の抜け落ちを防ぎます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
こんなお得な商品も!

タイヤホイールブラシ 先曲りタイプ
モノタロウ
¥169
税込¥186
先端の硬めブラシが角の汚れをかき出します。
材質ブラシ/ポリプロピレン・ナイロン、グリップ/ポリプロピレン
仕様2色組
全長(mm)170
毛丈(mm)12
TKG品番9-1311-0401
TKG品番(2017)6-1176-0801
1セット(2個)
¥549
税込¥604
当日出荷
KIZUNA STYLE(キズナスタイル)は、”絆”をテーマとした、洗練された和デザインのアメニティシリーズ。日本を代表する和風模様の”麻の葉”。終わりが無く永遠に続く正六角形のデザインで、シリーズ名称の「絆」を表現しました。歯周病とたたかう、サンスターG・U・M(ガム)入り。
適合歯ブラシ(穴):20
質量(g)歯みがき粉:2
LED照明の測定ができます。測定レンジを4段階に切り替えることができます。数値固定して手元で読み取れるホールド機能付です。読み取りやすい大文字液晶(文字高16mm)を採用しています。収納ケース付
用途事務所、作業現場などの照度管理に
仕様三脚取り付けネジ:1/4インチ
材質本体・受光部・受光部フタ:ABS樹脂
寸法(mm)185×68×38
質量(g)175(電池含)
電源9V電池×1個(付属)
精度0~20000Lux:±(4%+10dgt) 20000~199900Lux:±(5%+10dgt)
再現性(%)±2.0
分解能レンジ0~199.9:0.1 レンジ1~1999:1 レンジ10~19990:10 レンジ100~199900:100(Lux)
機能ホールド機能
使用温湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:70%以下、温度:-10~50℃ 湿度:80%以下
測定範囲(Lux)0~199900
測定周期(回/秒)2
1台(1台)
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
電動歯ブラシ(型番:HB-C6K-W 品番:00-5836)専用交換ブラシ奥歯も磨きやすい丸型ブラシ2本入り
材質ナイロン樹脂/ABS樹脂
1セット(2個)
¥409
税込¥450
3日以内出荷
5種類のブラシを使用してバイクの泥、ほこり、汚れを落とせます。柔らかい大型ブラシ:フレームなどに!たわし型ブラシ:タイヤ、ホイールに!筆型ブラシ:スプロケットなどに!歯ブラシ型ブラシ:チェーンなどに!細長剛毛ブラシ:頑固な汚れに!
アズワン品番64-9558-40
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
歯槽膿漏対策※を考えた歯ブラシです。45°磨きがしやすい設計。45°磨きで歯周ポケットの汚れを除去。歯面清掃毛と歯周ポケット毛の2種類の毛を3段植毛し山型形状を実現しています。※ブラッシングの歯垢除去による
硬さふつう
対象大人用
シリーズ生葉
「横回転式」とは違う掻き出し性能にこだわった「縦回転型」の電動ブラシ。コードレスとパワーの両立、さらに防水仕様となって、お掃除場所を選びません。Low&Highの2段階のパワー調節とソフトとハードの異なる2種類ブラシを付属。電源ボタンのみで3WAYの回転方式をシームレスに実現
付属品充電用USBケーブル(Type-C)、充電用USB変換アダプタ、ブラシヘッド(ハード、ソフト)、取り外し工具、ヘッドガード、延長スティック(上/下)、取扱説明書
質量(kg)1.1(ブラシヘッド含む)
定格電圧DC5V 2A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約205×103×1105(ブラシヘッド含む)
連続使用可能時間Highモード 約24分/Lowモード 約40分
運転音(dB)約≦78
充電時間(時間)約3
1個
¥12,890
税込¥14,179
4日以内出荷
Y型ヘッドなので届きにくい奥歯までしっかり届く。奥歯の歯間に糸を挿入しやすい。ハブラシでは取れにくい奥歯の歯間の歯垢も効果的に取り除きます。40本入り
1パック(40本)
¥399
税込¥439
翌々日出荷
Y型ヘッドなので届きにくい奥歯までしっかり届く。奥歯の歯間に糸を挿入しやすい。ハブラシでは取れにくい奥歯の歯間の歯垢も効果的に取り除きます。
アズワン品番64-1222-37
1個(20本)
¥249
税込¥274
翌日出荷
歯間ワイパー付きブラシで歯間の歯垢までしっかり落とす!
「ブラウン オーラルB フロスアクション 電動歯ブラシ用替えブラシ」は、電動歯ブラシ用の替えブラシです。
歯の丸み・溝を包み込む丸型ブラシが、届きにくい奥歯の奥深くにもフィット、見えない歯垢もかき出します。
適合本体ブラウン オーラルB充電式電動歯ブラシハンドル
シリーズオーラルB
こんなお得な商品も!

タイヤホイールブラシ 先曲りタイプ
モノタロウ
¥169
税込¥186
軽い汚れから配管の錆まで、用途に応じて毛質とホルダー部の形状をお選びいただけます。
全長(mm)220
毛丈(mm)15
材質(柄部)ABS
歯磨き用品をコンパクトにまとめて収納!コップホルダー付き。すべり止め付きの安心設計歯ブラシ6本収納可能水に強く清潔な18-8ステンレス製です。
用途洗面収納に
仕様ステンレス・置き型
材質本体:ステンレス鋼線(18-8)、すべり止め:熱可塑性エラストマー
寸法(mm)120×70×100
質量(g)126
タイプ歯ブラシスタンド
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
高温高圧蒸気減菌、次亜塩素酸ナトリウム消毒に対応しており、より高度な衛生管理が可能です。
ブラシには抗菌加工を施しているので、毛穴部で菌が増殖しにくくなっています。
ブラシは樹脂甲にステンレス線で強固に留められているため、抜けにくい構造になっています。
縦(mm)350
横(mm)20
厚さ(mm)40
毛の細さ(mm)0.4
質量(g)70
材質甲:ポリプロピレン(PP)、毛:PBT(ポリブチレンテレフタレート)、タンパン線:ステンレス
毛丈(mm)25
歯のすき間にたまった汚れをとるための波型フィンガー歯ブラシです。指にはめて磨くので歯みがきが簡単にできます。歯と歯のすき間に波型がフィットして汚れをキャッチ。キュキュっと音がしたら汚れがとれたサインです。歯ぐきにやさしい柔らかスポンジ素材で、洗って繰り返し使用が可能です。お口が小さいペットに最適なスリムタイプです。
対象動物犬、猫
1袋(2枚)
¥329
税込¥362
4日以内出荷
歯ブラシを清潔に維持する。ナチュラルな印象で清潔感のあるお花型歯ブラシホルダー。4本までスタンド可能でそれぞれが密着しない構造なので、とても衛生的です。ファミリーでもカップルでも、もちろん一人暮らしでも重宝します。気軽なギフトにも喜ばれるアイテムです。
用途歯ブラシ立て
仕様ホルダー(mm):Φ20~25
材質18-0ステンレススチール(TOP)、439ステンレススチール(BOTTOM)
寸法(mm)H120×Φ70
色アイボリー
1個
¥1,498
税込¥1,648
9日以内出荷
ハブラシの水滴をサッと吸水。4本対応のステンレス仕切り版付
材質多孔質セラミック
本体寸法(mm)75×75×95
本体質量(g)約165
生産国中国
1個
¥799
税込¥879
9日以内出荷
こんなお得な商品も!

タイヤホイールブラシ 先曲りタイプ
モノタロウ
¥169
税込¥186
狭くて手の届かない場所や、機械の隙間等の洗浄に適した軽量タイプです。
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
三角柱の特殊な毛材を使用していますので、ブラシのトレースが可能です。
毛丈(mm)15
材質(ブラシ部)ポリエステル
対応HACCP
材質(柄部)PP(ポリプロピレン)
寸法(幅W×長さL)(mm)13×210
耐熱温度(℃)120
こんなお得な商品も!

ブラシ 2wayタイプ
モノタロウ
¥169
税込¥186
ハードとソフト、2種類の毛で目地をしっかり洗えるブラシ。
使用場所浴室
材質ポリプロピレン
寸法(mm)約250×50×17
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
大人~子供まで握りやすく、磨きやすい「次世代型イオン歯ブラシ」の登場!本体裏面の黒い部分(導電性樹脂)に触れながらブラッシングするとマイナスイオンが発生し、歯垢をゆるめて歯がツルツルに。ペングリップ~パームグリップまで、あらゆるお客様の「磨きやすさ」を徹底追及した「次世代型イオン歯ブラシ」が、新商品「IONIC(アイオニック)」となります。
硬さふつう
進化した薄型ヘッドで、これまで届きにくかったお口の奥の歯周ポケットまで届きやすい歯周病ケアのためのハブラシ。
2重芯構造の超極細毛だから、しっかりとしたみがき心地。歯を包み込むようにしなる逆U字型植毛で、歯周ポケットの奥深くまで届いて、汚れを歯周病プラークごとしっかりかき出します。
シリーズシステマ
対象大人用
【日本初上陸】本体裏面の黒い部分(導電性樹脂)に触れながらブラッシングするとマイナスイオンが発生し、歯垢をゆるめて歯がツルツルになるアイオニックシリーズ。そのシリーズに「美白」効果の期待できる次世代型イオン歯ブラシが登場。今までのイオン歯ブラシのイオン効果はそのままに、ラバーソフト毛(毛にゴム素材をコーティングしたもの)が歯の黄ばみを落とします。
仕様ビューティー
タイプやわらかめ
1本
¥649
税込¥714
翌々日出荷
歯の高さがふぞろいな生え替わり期用のハブラシ。
先端丸型カットの毛先なので、ムシ歯になりやすい奥歯のかみ合せなど、生え替わり期の歯の高さが不揃いの口の中もきれいにみがけます。
「中指の指当て」が付いているので、子供がしっかり握れて磨きやすいハンドルです。
(公財)日本学校保健会推薦のハブラシです。
対象子供用
矯正用でブラケット周辺の清掃に適合する歯ブラシです。3列植毛でトライアングル型カットの毛先がワイヤー周辺のプラークを効果的に落とします。
コンパクトなヘッドは使いやすく、毛の硬さは普通相当です。
1本
¥329
税込¥362
5日以内出荷
進化した薄型ヘッドで、これまで届きにくかったお口の奥の歯周ポケットまで届きやすい歯周病ケアのためのハブラシ。
2重芯構造の超極細毛だから、しっかりとしたみがき心地。歯を包み込むようにしなる逆U字型植毛で、歯周ポケットの奥深くまで届いて、汚れを歯周病プラークごとしっかりかき出します。
硬さふつう
サイズコンパクト
シリーズシステマ
対象大人用
関連キーワード
1
2
次へ