31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合ねじ3/4 寸法d(mm)19.6 寸法t(mm)1.2 寸法D(mm)32 材質 歯数12 種類歯付き座金 内歯形 外径D(Φmm)32 表面処理3価ホワイト 厚さt(mm)1.2 内径d(Φmm)19.6
1パック(9個)
529 税込582
翌日出荷

1パック(12個)ほか
649 税込714
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途内径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。 材質SUS304C9P 種類歯付き座金 内歯形
1パック(50個)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

内径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります
材質ステンレス 種類歯付き座金 内歯形
1パック(2個)ほか
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート 種類内歯ワッシャー RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(230個)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
649 税込714
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

緩み止めの効果があり、外側に対して傷がつきにくい仕様になっています。
材質機械構造用炭素鋼(S65C相当材)、表面処理:三価クロメート仕上げ 種類内歯ワッシャー 表面処理三価クロメート(白) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(230個)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


呼びM30 寸法d(mm)31 寸法t(mm)1.2 寸法D(mm)43 材質 歯数16 種類歯付き座金 内歯形 外径D(Φmm)43 表面処理クロメート 厚さt(mm)1.2 内径d(Φmm)31
1パック(2個)
539 税込593
翌日出荷

1パック(20個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(100個)
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。
材質ステンレス(SUS304) 種類歯付き座金 外歯形
1パック(50個)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1パック(34個)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
68 税込75
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(1000個)
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304 種類丸ワッシャー
1パック(20個)ほか
468 税込515
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (390種類の商品があります)

1箱(1000個)
4,898 税込5,388
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(250個)ほか
7,698 税込8,468
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(1000個)
4,798 税込5,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(3000個)ほか
36,980 税込40,678
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート 種類外歯ワッシャー RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(27個)ほか
特価
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本体ボディを樹脂にした金属巻線抵抗の多回転ポテンショメータです。 軸に直結したボビンに金属巻線抵抗をヘリカル(螺旋)状に巻きつけて多回転に対応した構造の非常に安価な設定用ポテンショメータです。 制御盤設定用や計測器の精密ボリュームとして最適です。
種類接触形 電気的回転角度(°)3600 機械的回転角度(°)3600(0~+10) 回転トルク(mN・m[gfcm])8.5以下 軸径(Φmm)6 種別接触形(巻線抵抗体)多回転タイプ 抵抗値許容差(%)±5 単独直線性(%)±0.25 定格電力(W)2(40℃) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC500V 耐電圧AC1500V 1分間 温度係数(抵抗)50ppm/K以下 摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)100以下 ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])450以上 使用温度範囲(℃)-40~125 取付ブッシングマウント 耐振動(m/s2)150 耐衝撃(m/s2)500 バックラッシュ1°以下 適合(ダイヤル)H-22、H-46、D-12、DM-15 付属品M9ナット、内歯形歯付座金 質量(g)約19
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
材質鉄歯付ワッシャー(内歯形)/鉄(ニッケルメッキ)、平座金/鉄(ニッケルメッキ)、ナット/C3604、本体/C3604
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鍵穴が下方向にあるため正面からは見えません。防犯・イタズラ防止に効果があります。
用途小型制御版・スイッチボックス・各種収納ボックス 仕様キーの回転はA・B間80°です。キーの抜差しはA点でのみ可能です。(1点抜き)回転規制カムを裏返しに組み替えることにより、キーの回転がAD間80°になります。A点、B(D)点においてデテント機構を有します。 質量(g)47 材質/処理(錠本体)ZDC/Cr(取付ナット・止め金具)SPCC/Zn(回転規制カム)SPCC/Uc(歯付き座金(内歯形)・六角ナット・スペーサー)S/Zn(キー)SPCC/Zn RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

スタンダード品であるCP-2FBJシリーズのローコスト設計品です。 抵抗体の製法と構造の変更により、大幅なコストダウンと納期短縮を実現しました。 シャフト径を2種類ラインナップ、調整用スリワリ付 本体はΦ22の樹脂ケースでノックピン付、 端子は半田が容易な平端子で側面出しのデザイン
回転角度(°)(有効電気)340、+2、-3 定格電力(W)0.5/50℃ 単独直線性(%)±2FS (±1FS 特殊仕様) 機械的回転角度(°)360/エンドレス 回転トルク(mN・m[gfcm])2 質量(g)約20 使用温度範囲(℃)-40~100 耐振動性能150m/s2 2000Hz 3軸各2時間 耐衝撃性500m/S2 11ms 6方向各3回 絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC1000V 付属品M9ナット、内歯形歯付座金 各1 構造(軸受)メタルベアリング
1個
6,898 税込7,588
49日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)