カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 自転車部品(3)
  • 農業機械(2)
  • 電動工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)

「歯車 固定ピン」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IFマルチ魚探マウント II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)IFマルチ魚探マウント IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
6,898税込7,588
1セット
8日以内出荷
BMOフィッシングギアシリーズのマルチ魚探マウントIIにIFベース(ソケット付)がアッセンブリーされたセット品です。マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。IFベース(ソケット付)は、インフレータブルボートのラバーベース(竿掛けモールド)に被せて、ロックピンで取付できるベースです。
仕様【付属ベース】IFベース(ソケット付)セット内容マルチ魚探マウントII、IFベース(ソケット付)材質アルミ/樹脂取付板寸法(mm)【魚探】160×80回転角度(°)【台座】360
鮎渓流ライトスタイルバッグ OWNER(オーナーばり)鮎渓流ライトスタイルバッグOWNER(オーナーばり)
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
ベスト不要な釣りに最適な収納と機能【 Belt Set 】鮎ベルトセットは50mmベルト付で、ライトスタイル時に、不快なタモの抜き差しをスムーズに行えるタモホルダーやオモリポーチ付き。背面ベルトスルーシステムでバッグの移動もスムーズ。【 Shoulder 】ショルダータイプハパット付ショルダーベルト付。気軽に楽しむ方に。前面ライセンスメッシュポケット、ピンオンリールホルダー装備ファスナーを全開にしても半開状態で固定され、作業効率アップ。小分けポケットも装備。仕掛用フロントオープン気室。ベルクロテープで仕掛ケースや錨ケースを固定できる。止水ファスナー気室、簡易防水で濡れると困る携帯電話やキーレスキー、財布などの収納に。
形態小物アクセサリー寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)18×24×10.5
Schneider Electric 補助接点, 2, LA1K, 10 A, 型式:LA1KN02 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 補助接点, 2, LA1K, 10 A, 型式:LA1KN02シュナイダーエレクトリック
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
仕様●コンタクトの数: 2●通常端子構成: 2NC●取付方法: 前面取り付け●シリーズ: LA1K●コンタクトの定格電流: 10 A●接続方式: ねじ●回路: 双極●コンタクトの定格電圧: 600 V ac●Better World 製品: あり●Better World 認証: Green Premium●Schneider Electric uencies コンタクト - TeSys LA1K シリーズ. さらに安全性を高めるために、制御回路に補助接点を追加したいとお考えですか?Schneider Electric は、最新の補助接点部品 特に、 LA1K シリーズの補助コンタクタでは、コンタクタ、リレー、回路ブレーカなどの他の主要デバイスと連動する二次スイッチングデバイスとして機能することで、回路の信頼性を高めることができます。. 特長と利点. TeSys K シリーズの補助コンタクトは、市場で最小のコンタクタの 1 つで、狭いスペースでの使用に適しています。しかし、このサイズによってパフォーマンスが低下することはありません。この範囲では Peak Efficiency が実現し、他のアプリケーションとシームレスに統合できます。2.2 → 5.5 kW の用途で使用できます。 Terminal Connection タイプには、ねじクランプ、固定コネクタ、スプリング Terminal 、プリント基板及び回路基板用のピンが含まれますモデルによって異なる接点と NC 接点はありません。LR2K シリーズなどの追加のサーマルリレーを使用したモータ保護規格 - IEC 60947 - 保護配電、最大 1000 V ac 及び 1500 V d.c 、 VDE0660 等級は最大 1000 V 及び 1500 V d.c の回路に使用するスイッチギア、 NF C 63110 、 BS 5424 、 UL 、 CSA 、 CE 及び CCC 認定です. 補助コンタクトは、どのように機能しますか. 補助コンタクトは、一般的にコンタクタに取り付けられる電気機械装置です。これらは、同時作動と停止が両方の装置に同時に適用され、接触器に物理的に接続されています。 AUX コンタクトは、前面取り付け又は側面取り付けのいずれかでコンタクタに取り付けることができます。これは通常、製品の形状とサイズが明確ですが、お使いのデバイスの互換性を確認してください。AUX コンタクトは、コンタクタを監視するのに非常に便利な機器です。 たとえば、接続されているコンタクタの全体的な電圧を心配することなく、低電圧 LED を直接補助コンタクタに接続できます(補助コンタクタがコンタクタから電気的に絶縁されている場合)。 LED を使用してデバイスを監視できます。つまり、モータがオフ / オンになっているかどうかを確認できます。. 一般的な用途. ノイズの影響を受けやすい場所プログラマブルコントローラ出力その他のシンプルな制御システム
180mm/1400W ディスクグラインダー エスコ180mm/1400W ディスクグラインダーエスコ
44,400税込48,840
1個
翌日出荷
砥石別売 二重絶縁、スピンドルロック付 振動をほとんど感じさせない防振サイドハンドル 4方向ヘッド用途に合わせてスイッチ位置の変更が可能 狭所の作業にも威力を発揮するフラットギアヘッド
仕様●メーカー:ボッシュ●型番:GWS20-180●砥石サイズ:外径180×穴径22mm●スピンドル径:M14×2.0●回転数:6500rpm●電源:100V・1,400W・14.5A●サイズ:135×450mm●重量:4.2kg●付属品:保護カバー、防振サイドハンドル、ピンスパナ、フランジ、固定ナット●替カーボンブラシ:EA813BZ-21アズワン品番68-1851-30
インパクトソケット WeraインパクトソケットWera
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
インパクターソケット差し込み9.5ミリの電動レンチまたは空気圧インパクトレンチにも使用できます。インパクターテクノロジーには、厳しい条件の下でもインパクターソケットの平均以上の耐久年数を実現しています。ソケットにある環状の溝により、電動工具のロックピンまたはOリングで固定できます。ダブルヘックスと比べ、六角形はより強い力を伝達でき、過度の力の負荷によるボルトやネジ頭の変形を防ぎます。狭いスペースで使う場合でも、数の多いギアのラチェットで回転角度が小さいため作業しやすいです。Take it easy色分けシステム:形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすくなっています。
用途手動・工作機械作業用。六角ボルトおよびネジ用全長(mm)30
スーパーラインマーキー 第一精工スーパーラインマーキー第一精工
3,498税込3,848
1個
当日出荷
<巻き取り方法>1:折り曲げた本体を起こし、固定リングを回してください。 2:リールをパイプシートに固定して下さい。 3:固定ピンを抜き上げ90度回し、回転ホルダーを固定してください。 4:スプールをセットしてください。(回転ブレ抑制のため、図を参考に各種スプールのセンターの凹凸に合わせてA・Bの非対称アームで挟んでください)*調節ネジを緩めるとアームが開き、締めるとアームは閉じます。 5:テンションを調節してください。*調節ネジを強く締めるとテンションも強くなります。 6:リールのスプールにラインを結んでください。 7:固定ピンを抜き上げ90度回し、回転ホルダーをフリーにしてください。 8:セット完了!最初から最後まで同じスピードで一気に巻き取ってください。
用途スムーズでラクラク!糸ヨレ徹底解消!! パイプシートで大型リールをガッチリ固定でき、リールに巻けばスプールが回転する自動糸ヨレとり回転システム。 強力テンションでもスムーズ&ラクラク巻ける高剛性カーボンボディで大型スピニングから両軸リールまでセットOK。 単品スプールから600mの連結ワイドスプールにも対応、これで糸ヨレのイライラ解消、ラインが長持ち。 両軸リールも使用できます。適合リール:大型スピニング(投・10000番クラスまで)・両軸リール寸法(mm)426×150×55(収納時)、212×200×55(折畳み時)質量(g)330最大径(Φmm)125最大クランプ取付幅(mm)80
ノギスケール65 第一精工ノギスケール65第一精工
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
NOGISU & Carabiner Style:650mm(1250mm)まで測定可能。夜間でも視認性が高いクリアホワイト・クリアイエローカラーのマース素材メジャーの大型目盛を採用。ノギスには視認性の高い蛍光レッドのピンラインを採用し、SNS投稿用の撮影にも最適です。メジャーはシリコンバンドで、コンパクトに収納でき、バッグやベルトループにも装着できるカラビナ付き。 <収納方法>ノギスのスライドプレートを固定プレートまで移動させ、折りたたみます。~メジャーを巻き付けます。(強く巻くと折りグセの原因となります)~最後まで巻き付け、シリコンバンドで固定します。
用途ノギスを採用。 魚の全長をカンタン・正確・スピディーに測定。 SNS投稿撮影に最適。 夜間でも視認性の高いレッドラインと大型目盛のメジャー。寸法(mm)仕舞:90×80×30質量(g)80計測範囲650mm
ノギスケール125 第一精工ノギスケール125第一精工
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
NOGISU & Carabiner Style:650mm(1250mm)まで測定可能。夜間でも視認性が高いクリアホワイト・クリアイエローカラーのマース素材メジャーの大型目盛を採用。ノギスには視認性の高い蛍光レッドのピンラインを採用し、SNS投稿用の撮影にも最適です。メジャーはシリコンバンドで、コンパクトに収納でき、バッグやベルトループにも装着できるカラビナ付き。 <収納方法>ノギスのスライドプレートを固定プレートまで移動させ、折りたたみます。~メジャーを巻き付けます。(強く巻くと折りグセの原因となります)~最後まで巻き付け、シリコンバンドで固定します。
用途ノギスを採用。 魚の全長をカンタン・正確・スピディーに測定。 SNS投稿撮影に最適。 夜間でも視認性の高いレッドラインと大型目盛のメジャー。寸法(mm)仕舞:95×80×30質量(g)100計測範囲1250mm
ディスクグラインダー BOSCH(ボッシュ)ディスクグラインダーBOSCH(ボッシュ)
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
振動をほとんど感じさせない防振サイドハンドル、4方向ヘッド用途に合わせてスイッチ位置の変更が可能、狭所の作業にも威力を発揮するフラットギアヘッド
用途各種金属等への切断・研磨・研削,錆び落とし付属品防振サイドハンドル、ピンスパナ、保護カバー、フランジ、固定ナット電圧(V)100消費電力(W)1400カーボンブラシ呼び番号1607014171スピンドル径M14×2砥石取付穴径(Φmm)22振動3軸合成値(m/s2)研削4.9
コードレスライトボーラー IKURATOOLS(育良精機)コードレスライトボーラーIKURATOOLS(育良精機)
279,800税込307,780
1台
5日以内出荷
電源いらずで様々な現場に対応 コードレスタイプ。穴あけ作業中にバッテリーが切れても磁力が働いているため、穴位置を決めたまま安全にバッテリー交換を行えて、作業をすぐに再開できます。また、縦使いや逆さ使い時の落下リスクを低減します。磁石をONにしないとモータースイッチを押せない構造で誤作動を防ぎます。また、モーターが回転中に磁石がOFFになるとモーターの回転も止まるので安全です。穴あけ位置のポンチ・刃先・センターピンを照光し作業性がアップ。超小型ギヤヘッドにより壁際23mmの位置から穴あけが可能です。送りハンドルは左右に付替え可能。フランジ両面で穴あけができます。刃物交換は工具レスで簡単・スピーディー。全高173mm。100mmH鋼のウェブ面、200mmH鋼のフランジ面(内側)に加工可能。
付属品専用キャリングケース、安全固定ストラップ、センターピン(CP-35S1)、スプレー式切削油、充電器、バッテリーパック、六角棒レンチ#4、六角穴付き止めネジストローク(mm)42幅(mm)123質量(kg)8.8高さ(mm)173奥行(mm)320電源(V)バッテリーパック DC36V 2.5Ah(リチウムイオン)回転数(min-1[r.p.m])580最大穴あけ能力(mm) 鉄工(最大)Φ30×t25、(最小)Φ11.5×t6マグネット部寸法(mm)161×64充電時間(分)32使用充電器AC100V(50/60Hz)最小吸着板厚(mm)6最大磁力(kN)4
POTENZA クランク ウルトラトルク 11s(18~20) Campagnolo(カンパニョーロ)POTENZA クランク ウルトラトルク 11s(18~20)Campagnolo(カンパニョーロ)
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
最高レベルのアルミ製グループセットが、プロフェッショナルライダーのバイクに装着されているカーボンバージョンと同等の、レースを制するべきシフティングパフォーマンスを獲得し登場しました。 HO(ハイドロリックオプティミゼーション)ジオメトリ--ディスクブレーキ用、 リムブレーキ用フレームと双方との完璧な適合性-145.5mmのQファクター-ウルトラトルクアスクル-すべてのチェーンリングコンビネーションに最適化されたアップシフト用のピン-8ボルトで固定する、 効率的な取付設計-カンパニョーロウルトラトルクBBアップが必要
SUPER RECORD クランク ウルトラトルク 12s Tiシャフト(19~) Campagnolo(カンパニョーロ)SUPER RECORD クランク ウルトラトルク 12s Tiシャフト(19~)Campagnolo(カンパニョーロ)
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
平滑でよりエアロダイナミックなデザインを身にまとった、先進のカンパニョーロカーボンテクノロジー ディスクブレーキ、リムブレーキ双方との完璧な適合性 145.5mmのQファクター ニューチェーンリング-ウルトラトルクアクスル チタン製アクスルと逆ねじのチタン製固定ボルト すべてのチェーンリングコンビネーションに最適化されたアップシフト用のピン ウルトラホローテクノロジー 8ボルトで固定する、効率的な取り付け設計 カンパニョーロウルトラトルクBBカップを使用 大きなトルクが掛かるエリアの剛性を高めるための強化プレース
RECORD クランク ウルトラトルク 12s(19~) Campagnolo(カンパニョーロ)RECORD クランク ウルトラトルク 12s(19~)Campagnolo(カンパニョーロ)
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
ディスクブレーキ、リムブレーキ双方との完璧な適合性 145.5mmのQファクター ニューチェーンリング-ウルトラトルクアクスル すべてのチェーンリングコンビネーションに最適化されたアップシフト用のピン 8ボルトで固定する、効率的な取り付け設計 カンパニョーロウルトラ トルクBBカップを使用
パイプ万力(ステンレスソケットタイプ) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプ万力(ステンレスソケットタイプ)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
9,898税込10,888
1個
8日以内出荷
ボートのバウレールなどに取付可能な万力タイプのベースです。 ロックピンを外すだけでパイプが挟め、簡単に取付が可能です。 万力タイプなのでL型レバーでしっかりと締め付けて固定することができます。 BMOフィッシングギアのステンレスシャフトに対応したステンレスソケットが付属しています。
材質ステンレス適合パイプ径(Φmm)19~25ねじ穴M6ソケットステンレスソケットねじ穴間隔(mm)【上部】45
パイプ万力(プラソケットタイプ) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプ万力(プラソケットタイプ)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
7,898税込8,688
1個
8日以内出荷
ボートのバウレールなどに取付可能な万力タイプのベースです。 ロックピンを外すだけでパイプが挟め、簡単に取付が可能です。 万力タイプなのでL型レバーでしっかりと締め付けて固定することができます。 BMOフィッシングギアの樹脂シャフトに対応したプラソケットが付属しています。
材質ステンレス適合パイプ径(Φmm)19~25ねじ穴M6ソケットプラソケットねじ穴間隔(mm)【上部】45
上下刃逆回転はさみ切り方式 MUSOU ツインブレード 三陽金属(ERBA)上下刃逆回転はさみ切り方式 MUSOU ツインブレード三陽金属(ERBA)
25,980税込28,578
1台
取扱停止中
【石跳ね、キックバックを抑え、安全草刈!無双ツインブレード!】 上下刃ハサミ切りで石飛び、キックバックを抑制! 独自のギア構造により、抜群の耐久性! 3個のギヤで外部からの衝撃や刈払機の入力不可を分散。 ギヤの耐久性UP!日本製高級刃物による圧倒的な切れ味と、作業時の騒音低減を実現! 刃は立体的な加工(上刃)と、切れ味鋭い2面刃付! リブ加工で草の絡みを軽減! 下刃との設置面積を減らし、振動荷重と騒音を軽減! 刃は高級刃物鋼に熱処理を施し、草刈に最適な硬度を実現! チップソー並みの燃費を実現! 地面に置いて滑らせて簡単に草刈作業! 刃の交換も簡単でメンテナンス性抜群! ボルト1本を外すだけで簡単に交換可能。 刃の取付はピンに固定するだけで簡単! 360°全方向へ草刈可能で、場所を問わず往復刈りで作業効率アップ! キックバックがないため、水田などの水際の草刈りや、ゴルフ場のバンカーエッジの手入れにも役立ちます。 国土交通省運用NETIS登録商品登録番号:KK-190011-A
用途石の多い現場や、駐車場周り、道路ギワ、中央分離帯の草刈りなど、決して石飛びのあってはならない場所や、ケーブル切断の危険がある太陽光発電所などでの草刈りに本体寸法(mm)230×230×107外径(Φmm)230
ロータリテーブル HRQシリーズ AirTACロータリテーブル HRQシリーズAirTAC
7,998税込8,798
1個
当日出荷から20日以内出荷
ラック&ピニオンの構造、運動が安定 ダブルシリンダの構造で、二倍の実効トルクがあります。 テーブルの加工精度が向上したことにより、ワークが取り付け易く、高い位置決め精度を実現。 テーブルの中央が中空加工されており、配線と配管が便利 本体の両面に固定ピン穴があり、取付と使用が便利。 ネジの調整固定クッションとショックアブソーバの二種類が選択可能。 ショックアブソーバの最大クッションエネルギ-はネジ調節固定クッションの3~5倍で、効果が高い。
種類ロータリーシリンダ作動方式ダブルピストンラック&ピニオン式複動式使用流体空気本体形状テーブル形保証圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応
小型脱穀機 オギハラ工業小型脱穀機オギハラ工業(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
昔ながらの足踏み脱穀機をより使いやすくしました。 小型ながら高性能。 飛散防止カバー、ギアカバー付で、安全・クリーンな作業が出来ます。 滑り止め付足踏みペダル。 一体型の飛散カバーで、組み立て、取り外しが簡単。 ペダル固定ピンで、保管時も安全。
全高(mm)860有効寸法(mm)(作業幅)400
マイクロエアーグラインダー スーパーツールマイクロエアーグラインダースーパーツール(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1セット
当日出荷
超小型/軽量で指先にフィットするペンシルタイプ。精密設計のベーンモーターにより、安全性、耐久性抜群。高速回転、高出力で、ハイスピード精密加工を実現。品質、性能の進化を遂げ、芯ぶれもなく、長時間の持続性発揮。後方排気式により、切り粉などの飛散防止及び騒音軽減タイプ。先端工具の着脱が簡単、確実。即使用可能な標準付属品つきセット。
用途各種金型の精密研削仕上加工各種金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工。プラスチック、石、木材などの切削、研削、研磨加工。各種溶接面の仕上加工。その他複雑な曲面、内面、歯車の面取りなど用途は多種多様。ホース接続口(エア源側)ニップルR1/4排気方式後方供給空気圧力(MPa)0.6
2軸フリーストップヒンジ 栃木屋2軸フリーストップヒンジ栃木屋(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。2軸により、前後・左右任意の位置に止まります。
用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等材質/処理(固定ブラケット・回転ブラケット・可動ブラケット(L)・(R)・補助ブラケット)SPCC/Uc(チルトシャフト・スイベルシャフト・ストッパーピン)SUM/Uc(ディスク)SUS304/-(プラグトレイ・押さえワッシャー)SUS430/-(スラストプラグ・スラストワッシャー)POM/黒色(サラばね)S60C/四三酸化鉄被膜(六角ナット)S/Uc質量(g)289トルク値N・m(kgf・cm)チルト方向/5.88±0.98(60±10)スイベル方向/2.45±0.49(25±5)RoHS指令(10物質対応)対応
LOCTITE 620 はめあい用 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 620 はめあい用LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1本(50mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
高強度耐熱用はめ合い部品固定用です プーリー、ギヤー、スプロケット、スリーブ、ピン、ブッシュ、カップリング、留め具の固定に最適です 230℃×1000時間暴露後も室温での強度の100%を維持
用途はめあい用、耐熱用使用温度範囲(℃)-55~230液色粘度(mPa・s[cP])5000~12000適合すきま(mm)0.25以下主成分嫌気性樹脂剪断強度(N/mm2)≧17.2危険等級固着時間(分)10強度高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
エーロ シェル グリース 22 シェルルブリカンツエーロ シェル グリース 22シェルルブリカンツ
259,800税込285,780
1缶(17kg)
8日以内出荷
マイクロゲル(増ちょう剤)と合成炭化水素基油をベースとする次世代万能合成グリースです。 酸化安定性、耐水性、耐腐食性、耐摩耗性、耐荷重性に優れ、広い温度範囲にて卓越した性能を発揮します。 高速・高荷重、広温度範囲、長期間の使用等の過酷な運転条件下における厳しい要求に対して使用が可能です。
用途航空機のホイールベアリング、エンジン付属品、制御システム、アクチュエータ、スクリュージャッキ、サーボ機構、電動モータ、ヘリコプターのローターベアリング・計器類、航空機体のヒンジピン・固定ジョイント・ランディングギヤ等の潤滑混和ちょう度25℃:275増ちょう剤マイクロゲルタイプ合成炭化水素滴点(℃)260以上離油度(100℃×30hr、wt%)4.7荷重(kg)【平均ヘルツ】45動粘度(mm2/s)40℃:30.5危険物の類別非危険物色相こはく色不混和ちょう度25℃:271蒸発損失(%m)177℃×22hr:4.3水洗耐水度(%)41℃:0.5
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら