使い易さを追求したコンパクト設計。折畳めばポケットにもスッポリ入る大きさです。グリップにはすべりにくいゴムグリップを採用。
用途段ボール、ロープ、発泡スチロールの切断作業に。
刃渡り(mm)120
折込可
使用時寸法(mm)170
材質SK-5(炭素工具鋼) 柄:ポリプロピレン
板厚(mm)0.8
折りたたみ寸法(mm)153
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
段ボールの開梱や切断、PPバンドも切断可能です。片手で刃が出せるスライド式で、作業効率がアップしました。
ストラップホール付
トラスコ品番473-6257
材質グリップ:ABS樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼
全長(mm)(使用時)137、(収納時)110
質量(g)29
刃渡り(mm)27
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥539
税込¥593
当日出荷
こんなお得な商品も!

ダンボールのこぎり ストレートグリップ
モノタロウ
¥299
税込¥329
段ボールの開梱はもちろん、曲線カットや穴をあけることもできます。PPバンドも切断できます。
トラスコ品番472-8530
材質本体:ABS樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼
全長(mm)190
質量(g)26
刃長(mm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
荷物や下地、床を傷つけにくいシートカッター。ブレードが露出していないので安全にシートを切断できます。
マグネット付ネジを使用して安全にカッターの刃を取替えできます。
用途エアーパッキン、ダンボール、樹脂シート、カーペットなどのカットに
材質(刃)刃物用炭素鋼
材質(本体)ABS樹脂・亜鉛合金
質量(g)120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約151×25×84
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
刃やハンドル、手が邪魔にならないので、幅広い素材もスムーズに切り進められます。段ボールや紙箱、0.3mm程度の樹脂シートのカットに適しています。
全長(mm)225
刃長(mm)55
トラスコ品番361-6177
質量(g)175
硬度HRC50
切断能力(mm)段ボール・紙箱・樹脂シート:0.3
刃厚(mm)3
材質(刃)ステンレス(SUS420J2)
1丁
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
様々な場面で活躍するマルチカッター
セット内容アダプターのみ、IXO別売
タイプライフスタイルの一部となるアダプター
本体質量(g)146
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×60×70
アズワン品番65-1987-33
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ダンボール切りを追及したギザ刃と波刃のダブル加工。発泡スチロールの切断も簡単で、切りクズが少ない。背部はペーパーナイフになっており、頑丈で錆に強い。ハイカーボンステンレスを使用しているので、耐摩耗性に優れており確かな切味が持続。粘着性分が付着しにくい フッ素加工。
用途開封からゴミ捨てまでが楽になるダンボールカッター。
材質刃部:モリブデンステンレス鋼(フッ素加工)、持ち手部:ポリプロピレン樹脂
全長(mm)240
色持ち手部:グレー、刃部:マットブルー
質量(g)31
刃渡り(mm)120
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。
バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。
刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。
自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。
握りやすいソフトグリップ。
ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V)10.8
充電時間(分)約22
質量(kg)0.72
回転数(min-1[r.p.m])300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272×66×120
切断能力(mm)6
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m
適合バッテリーA-59863,A-59841
スライド式により開梱作業がはかどります。
安全な設計で荷物を傷つけません。
携帯に便利な紐の取付穴つき(大きさ約7mm)。
ワンタッチ方式でダンボール開封に便利なカッター内蔵。
用途PPバンドを切る。
ダンボールを開ける。
紐を切る。
厚さ(mm)20
色黄/紺
全長(mm)165
幅(mm)50
材質(本体)樹脂
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
切断能力(mm)パイプ25.4
切断能力(mm)木材55
ストローク数(min-1[回/分])0~4800
ストローク(mm)14
対応材質鉄工用/木工用
電源(V)単相100
電流(A)3.6
消費電力(W)340
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号407
仕様二重絶縁、LEDライト付、無段変速
質量(kg)1.5
ダンボールやカーペット等の切断に便利なマルチカッター!
アタッチメントを取り外すことでスクリュードライバーとしても使用可能です。
利便性の高いポジションチェンジや、充電残量がわかるバッテリーインジケーター付き。
バッテリー電圧(V)DC 3.6
バッテリー容量(Ah)1.5(約3時間充電)
チャック能力(mm)六角軸(二面幅6.35)
最大トルク(N・m)6
回転数(min-1[r.p.m])190
ねじ締め能力(mm)38
最大切断能力(mm)ダンボール:4.5/カーペット:3/ブリスター:0.35
充電時間(時間)約3
チャック六角軸(二面幅6.35mm)
バッテリーリチウムイオン
質量(g)約325
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)140×50×155
付属品#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、マルチカッターアタッチメント、2.5mmドリルビット、充電器(3時間充電)
作業量(目安)最大約190本(Φ3.5mm×20mm)
トラスコ品番818-7822
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
充電式でどこでも使える
2つの刃先で用途が広がる!!
<ソフト用刃>コットンからボール紙まで
<ハード用刃>ダンボールからアルミ板まで
バッテリー電圧(V)3.6
バッテリー容量(Ah)1.3
切断能力(mm)ソフト/(コットン)2、(フェルト)5、(革)3、(カーペット(ニードルパンチ))3、(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1ハード/(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1、(プラスチック板)1、(アルミ板)0.3
回転速度(min-1[r.p.m])モーター/20000
充電時間(時間)約3(周辺温度により多少異なる)
ストローク数(min-1[回/分])10000
セット内容本体/ソフト用刃、ハード用刃、ACアダプタ、充電器
モーター電圧(V)DC3.6
材質(刃)SUS430相当
使用温度範囲(℃)10~40
本体質量(g)約285
充電器質量(g)約230
刃先角度(°)ソフト/約55、ハード/約85
充電器周波数定格/50/60Hz
定格出力電圧(V)DC7.5
充電器電圧(V)定格/AC100
定格二次電流(A)充電器/0.5
定格入力(VA)10
電源3.6V リチウムイオン電池 1.3Ah
電池寿命充放電 約300回
取扱説明書(0.64MB)
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
こんなお得な商品も!

ダンボールのこぎり ストレートグリップ
モノタロウ
¥299
税込¥329
ギザ刃加工により、スムーズに切り進めます。
用途段ボール、厚紙、発泡スチロールのカットに。
トラスコ品番381-5781
全長(mm)240
質量(g)35
刃長(mm)128
1本
¥589
税込¥648
当日出荷
段ボールの開梱はもちろん、曲線カットや穴をあけることもできます。PPバンドも切断できます。
トラスコ品番249-2724
材質本体:ポリプロピレン樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼、キャップ:ポリプロピレン樹脂
幅(mm)25
全長(mm)190
質量(g)24
奥行(mm)15
刃長(mm)75
刃厚(mm)1
1本
¥549
税込¥604
当日出荷
こんなお得な商品も!

ダンボールのこぎり ストレートグリップ
モノタロウ
¥299
税込¥329
曲線切りもラクラク。
抗菌剤入り樹脂を使用。
用途家庭・業務そしてホビーにて段ボールをカットする際にご使用ください。
全長(mm)190
付属品保管用ケース(オレフィン樹脂)付き
刃長(mm)75
材質(ボディ)PP樹脂
材質(ブレード)ステンレス刃物鋼
刃渡り(mm)75
携帯用:かさばるゴミを切断・解体!。5種類の刃を使い分け、不用品をコンパクトに切断!。エラストマーグリップで滑りにくい。携帯にも便利な安全キャップ付き!。ギザ刃:プラ板もスムーズにカット。枝切り刃:小枝も逃さずカット。ギザ刃:薄物もギザ刃でラクラクカット!。のこ刃:しっかり食い込みラクラクカット!。針金切:Φ2.0mmまで可!。開梱刃:ダンボール箱の開梱や、梱包時の折り目付けに!。キャップ廻し:プラキャップの開閉に!
用途不要になった家庭・農業のゴミの切断に!。カーペット・ビニール資材・ゴムホース・防草シート・ダンボール・アルミ類など、様々な素材を強力にカット。
全長(mm)200
付属品安全キャップ
材質刃部:ステンレス鋼(420J2)、ハンドル(白い部分):PP、ハンドル(黒い部分):TPR、キャップ:PP
切断能力(mm)(針金刃)アルミ線・銅線:Φ2.5まで、針金:Φ2.0まで
刃厚(mm)約3
ギザノコ刃切断能力ギザ刃:アルミ板:0.8厚まで/銅板:0.5厚まで/トタン板・ブリキ板:0.4厚まで/プラ板:1.2厚まで/皮革:5厚まで/ゴム板・ビニール資材・ゴムホース:5厚まで/その他(厚紙・段ボール・ビニール・布・CD-R・カード類など)、のこ刃:電気コード:外径10まで(Φ1×3芯)/水道ホース:外径22まで/ロープ(綿・ナイロン):Φ10まで/その他:Φ5までの小枝
アズワン品番64-9646-37
1丁
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
裏面に発泡ポリエチレンをラミネートしたクッション性のあるプラダンをロール状にしたアイデア商品です!
平行に60ミリピッチで罫線が入っているので
これまで養生が難しかった凹凸の場所も楽々養生!!
カッター等で簡単・自由に切断ができ、梱包ケースにしたり
アイデア次第で様々な用途に使用できます。
軽いので容易に持ち運びができます。
片面に約1mmの緩衝材が貼り合わせていますので保温効果もあります。
幅(mm)910
厚さ(mm)3.5
長さ(m)30
質量(kg)約9
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
寸法(幅Wmm×長さLm)910×30(ロール時:450×910mm)
色(表)青
色(裏)白
材質(クッション)発泡ポリエチレン(PE)
1巻(30m)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
こんなお得な商品も!

プラダン養生クッションロール
モノタロウ
¥16,980
税込¥18,678
910mmに対して平行に60ミリピッチで罫線が入ったロール品なので凹凸した場所も楽に養生ができます。片面に緩衝材が貼り合わせているので保温効果があるシートです。カッター等で簡単・自由に切断ができ、軽いので容易に持ち運びができます。
用途工事現場での養生用に。製品の緩衝保護材に。災害時の避難場所での養生マットに。
トラスコ品番101-3060
材質ポリプロピレン、ポリエチレン
厚さ(mm)3.5
長さ(m)30
幅(m)0.91
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
ダンボールを簡単に束ねることができます。従来の十字に縛る作業に比べて作業効率が格段に上がり、紐の消費量も大幅節約できます。強力マグネット付で、保管に便利です。紐を切断できるカッターが付属しているため、これ一本で作業完結します。フッ素コートのため滑りが良く、ガムテープ等の粘着もつきにくい仕様です。キャップを本体に通せばハンドルに早変わり。T字ハンドルで作業性が高まり、力も入れやすくなっています。
用途ダンボールなどの結束に。
仕様結束最大量目安:ダンボール8~10枚まで(厚みや硬さによって異なります。)
使用方法1ダンボールに先端を突き刺す。2先端に紐をかけて引っ張りぬく。3紐を結ぶ。4キャップについたカッターで紐を切る。
材質ABS樹脂、ステンレス鋼(フッ素コート)、管シリコン
寸法(mm)200×20×13
色ホワイト/ブラック
質量(g)65
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。
アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。
寸法(mm)約60×1100×110(組立時)
全長(mm)1100
有効長(mm)1000
付属品カッター本体163B・刃(1枚)
材質本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン
質量(g)556(袋入)
適合替刃オルファ替刃/LB-10K
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
封筒での発送時の折り曲げ防止にご使用いただけます。
切断の目安に便利な方眼デザイン。
厚み制限のある中、薄くカットしやすい厚みのFフルートを使用しています。
用途梱包・配送の折り曲げ防止に。
材質C5×C5 Fフルート 段ボール
幅(mm)約170
厚さ(mm)約1.1
色クラフト
高さ(mm)約230
罫幅(mm)10
1パック(4枚)
¥139
税込¥153
当日出荷
用途段ボール、ロープ、発泡スチロールの切断作業に。
刃渡り(mm)120
材質SK-5(炭素工具鋼)
板厚(mm)0.8
1枚
¥629
税込¥692
当日出荷
パン・カステラ切のキッチン用からダンボール紙・発泡スチロール・ペットボトル等に利用できます。ゴミの減量化に威力発揮
材質刃材:ステンモリブデン鋼 ハンドル:エラストマー樹脂 鞘:天然木(黒)
下地や荷を傷つけない、すくい切りカッターです。刃の露出が少なく安全性にも優れていいます。カーペット、エアキャップなど各種シートの切断に。刃は45mm円形刃
刃径(Φmm)45
仕様プリスタパック
トラスコ品番360-7330
全長(mm)190
質量(g)135
適合替刃・カッター円形刃45ミリ替刃(RB45)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
多種材切断に最適!コンビ刃。
適合電動工具各種セーバーソー、各種レシプロソー
幅(mm)19
厚さ(mm)0.9
1インチ当たり山数10/14
切断可能 材質鉄、ステンレス、アルミ、木、プラスチック、ALC、スレート、段ボール、パーチクルボードなど
表裏に樹脂ラミネート加工をしているため、防水性、耐久性があります。
エンボス加工をしてあるので、滑りにくく緩衝性・保護力に優れています。
用途に応じて長さの切断が簡単にできます。
用途移転・引越し時の建物への養生など
シート長さ(m)50
シート幅(mm)1000
材質PE両面コーティング紙
加工エンボス加工
シート厚さ(mm)約0.5
柔らかい軟質材料も切断できます。オートシャープ機能搭載で、1回転ごとに自動でブレード(刃)を研磨します。バッテリーを守るECP機能は、バッテリーの負荷を軽減し長寿命を実現します。
用途シート・布・人工芝・ダンボール・皮革などの切断
特殊材料用発泡スチロール・段ボール等切断。
仕様●型番:T-313AW●全長(mm):152●山数:-●シャンク:Tシャンク●入数:3枚●用途:発泡スチロール、皮革、段ボール~100mm●刃厚:1.0mm●有効長:126mm●材質:炭素工具鋼
アズワン品番65-5658-29
1組(3枚)
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
特殊材料用。
発泡スチロール・段ボール等切断。
用途発泡スチロール・皮革・ダンボール用
有効刃長(mm)220
全長(mm)250
厚さ(mm)1.6
切断能力(mm)【発泡スチロール・皮革・段ボール】~150
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×1.6×250
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
切断物が手に当たらないから切断が楽にできます。
独自の構造により金属板も反り上げず、思いのままに切断できます。
用途日曜大工/ステンレス板、鉄板、銅板等の金属板・段ボール・プラスチックの切断
車やバイクの修理/板金・パーツ用品等の切断加工
工作・工芸/ルアー作り・ブリキ細工・ジュエリー作り
ゴミ処理・分別/ペットボトル・雨樋・波板等を切断して小さくまとめて廃棄処分
全長(mm)250
材質炭素鋼
切断能力(mm)(トタン板)0.5、(ガルバリウム板)0.5、(銅板)0.5、(真鍮板)0.5、(アルミ板)1.0、(ステンレス板)0.3、(プラスチック板)1.0
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ジグソー用交換ブレードです。ナイフ刃で、ゴム・皮・ダンボールの切断に適しています。
用途ナイフ刃(ゴム・皮・ダンボール)の切断。
全長(mm)100
仕様B ゴム皮用
切断能力(mm)ゴム・皮(30以下)、ダンボール・発泡スチロール(50以下)
材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
1パック(2枚)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
段ボールの開封に最適な短い刃の段ボールのこぎりです。
フッ素コーティング加工を施したギザギザ両刃で、粘着物が刃に付着しにくく、PPバンドもラクラクカットできます。
手軽に使えるストレートハンドル。
用途ダンボールや荷物などの開封、PPバンドの切断に。
質量(g)23.2
刃長(mm)約33.5
寸法(幅W×長さL)(mm)25.6×144.4
コーティングフッ素コーティング
材質(ボディ)PP
材質(ブレード)ステンレス
1本
¥279
税込¥307
当日出荷
上質感のあるオルファ・リミテッドシリーズの大型カッターです。(特別色)力のかけやすい形状を追求した滑りにくいラバー付きグリップです。ワンタッチで刃が出せ、しっかりとロックするオートロックタイプです。
用途ダンボールやベニヤ板な厚物の切断に。
規格AL型
材質本体(樹脂部):ABS樹脂(アクリルウレタン塗装)、本体(金属部):ステンレス鋼(SUS430)、滑り止めゴム:塩化ビニール
全長(mm)158
質量(g)83
刃厚(mm)0.5
材質(刃)合金工具鋼
適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K
ハイブリッドアーチ形状のカーブ刃を搭載。刃先にかけて刃の角度が徐々に広がっているので、刃先でも軽い切れ味を実現しています。※メーカー旧モデル「ハサ-P210」(ストレート刃)の厚紙切断時と比較
薄いビニールから段ボールまで軽い力でサクサク切れます。
リビングのインテリアの中での見え方を意識したカラーリングです。
質量(g)69
寸法(幅W×長さL)(mm)75×174
刃渡り(mm)65
材質(刃)ステンレス
材質(ハンドル部)(外側)ABS、(内側)エラストマー
こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
小さな波型刃で断熱材をスムーズにカットします。刃は耐久性のあるハイカーボンスチール製です。表面は無電解ニッケルメッキ処理でさびにくく、滑りが良いです。折込式なので携帯・収納に便利です。刃の角度を2段階に切り替えできます。
用途断熱材・段ボール・綿ロープ・発泡スチロールなどの切断作業。
刃渡り(mm)210
折込可
刃厚(mm)0.8
材質(刃)SK-5
適合替刃SK11断熱材カッター替刃(SDCB-210)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
手で簡単に切れるしなやかな素材なので、養生作業が効率的に進みます。又きれいに包装できます。テープの繰り出しが軽く、包装作業が効率的に進みます。のり残りがほとんどありません。基材がポリエチレンクロスなので、テープ切断時に糸くずが発生しにくくなっています。アクリル系粘着剤を使用しているので、きれいに剥がせます。安心安全な国内生産です。
用途糊残りさせたくない場所への一時固定、窓ガラスの飛散予防、建築物の養生などに。プラスチック段ボールの封かんに。軽量梱包物の包装。プラスチック段ボールなどの包装用。宅急便や小包みの荷造り包装用などに。
トラスコ品番337-9225
材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.16
色透明
質量(g)200
長さ(m)25
伸び(%)14
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)4.2
引張強度(N/10mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥399
税込¥439
当日出荷
クラフト紙内側に網目状に編んだポリエチレン製のシートを貼りあわせた加工紙です。
クラフト紙より強度があり、防水・防湿性にも優れています。
カーペット・長尺シート等の包装は、資材の長さより少し長めに切断し、縦方向に包装すると便利です。
色ブラウン
材質クラフト原紙・ポリエチレン
厚さ(mm)0.15
寸法(幅Wmm×長さLm)900×100
1巻(100m)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ