一体型、胴部を研磨仕上げしています。
特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します
材質SCM435
硬度HRC34~44
RoHS指令(10物質対応)対応
ほとんどの純正品がスチール製のローターボルト。K・CONでは錆び難く装飾効果の高いステンレスを採用。
レンチサイズ(mm)6
締付トルク(N・m[kgf・m])(最大)20~23[2.0~2.3]
材質ステンレス
ピッチP(mm)1.25
材質SMC435
硬度33~38HRC
表面処理四三酸化鉄被膜
強度区分10.9
位置決め、治具固定用の精密ボルト。
ねじ規格並目
材質(本体)SUM22L、浸炭窒化(硬度550-650HV)・研削/四三酸化鉄皮膜(黒)
Z1/Z2のセンターハーネスブラケットやZ/KZ系のチェーンケースの固定などに必要な段付き特殊ボルト。錆に無縁のステンレス材を用いた削り出し製。ボルト2本に加えセンターハーネス固定用の外形14mmとチェーンケース固定用の外形15.5mmの平ワッシャー各2枚付きでのデリバリー。
タイプディスクローター/スプロケット用
専用の六角穴付きボルトにスリーブを組み合わせています。
締め込んだ際のスリーブのバネ効果により、ネジがゆるみにくくなります。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します。
材質SCM435
仕上黒染
硬度HRC34~44
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
タイプTSB
表面処理生地
頭部形状ショルダーボルト
ねじ山種類メートル並目
材質(本体)SUS303
材質(取付部)SUS303
取付部おねじ(段付)
種類丸形
表面処理ヘアライン
インバーター発電機 GV-9SE-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(2.81MB)
インバーター発電機 GV-29I-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番GV-29I-AAA-0
関連資料(6.6MB)
取扱説明書(15.3MB)
インバーター発電機 GV-9ig-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(5.04MB)
インバーター発電機 GV-30IS-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番GV-30IS-AAA-0
関連資料(3.4MB)
取扱説明書(19.1MB)
段付きボルト(AK7808)を中間に接続し長尺にてご使用可能なセットです。(ジョイントポールは単品でもご使用可能です)
マリンロープカッターと接続可能です。
材質FRP
材質鉄
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状ショルダーボルト
材質(本体)スチール
種類丸形
仕上黒染
取付部おねじ(段付)
強度5.8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)スチール
六角穴付ボルト用です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。
材質高速度鋼(SKH51)
材質ステンレス(SUS304)
種別半ねじ
材質/仕上ステンレス
ねじの種類六角ボルト
頭部形状六角
材質鉄
表面処理生地
頭部形状ショルダーボルト
ねじ山種類メートル並目
各種ボルト、ナットの測定がこれ一つでOKです。長さ測定目盛は識別しやすい階段状目盛を採用しています。本体にインチ、ミリ換算表とボルト径、二面幅サイズ表付です。
用途ミリねじ、インチねじ(ユニファイ)、各ボルト、ナット等のねじ径、長さ測定に
仕様●ナット測定(ユニファイ):1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16●ボルト直径(ユニファイ):No.6、No.8、No.10、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4●ボルト直径測定(ミリ):M6、M7、M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20
材質(本体)ABS
本体質量(g)50
最大測定長(mm)80
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×236×6
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。
仕様●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M8●下穴径(mm):9.0●外径(mm):15.0●全長:169mm●先端:180°●シャンク径(mm):15.0
アズワン品番65-9297-63
1本
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
。ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。
仕様●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M10●下穴径(mm):11.0●外径(mm):18.0●全長:198mm●先端:180°●シャンク径(mm):18.0
アズワン品番65-9297-64
1本
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。
仕様●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M6●下穴径(mm):6.6●外径(mm):11.0●全長:142mm●先端:180°●シャンク径(mm):12.0
アズワン品番65-9297-62
1本
¥7,280
税込¥8,008
翌日出荷
ユニクロームメッキ仕上げの車軸です。
ドリル加工とザグリ加工が一度に出来る
用途六角ボルト(JISB1180)用
材質SKH51
表面処理窒化処理
公差(mm)(ザグリ径)h8
ドリル径公差(mm)h8
ドリル加工とザグリ加工が一度に出来る
用途キャップスクリュー用
材質SKH51
表面処理窒化処理
公差(mm)(ザグリ径)h8
ドリル径公差(mm)h8
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
色ブラック
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
アルミクロスキャスターゲート(パネル無し)は、耐久性を追求した独自の部材断面と高強度材質のアルミ合金を使用したクロスキャスターゲートです。ボルト・ナットは錆びにくいステンレス、アルマイト加工により優れた美観を実現しました。クロス部にナイロンスリーブ、支柱取付には段付ボルトを使用し、開閉が極めて軽く、スムーズです。片開き・両開き、または左右どちら開きにも取付可能で通路取りに便利です。別売りアルミクロスキャスターゲート用のパネル、2m・3mの取付ができます。
用途スポーツ・イベント会場・施設の安全や防犯・重機の囲い・資材置き場や倉庫などに。
付属品つのクランプ×2個
高さ(mm)2000
軽中量棚 ボルトレス連結タイプ。RL型 開放型。棚1連の最大積載質量:1200kg。棚板の最大積載質量:150kg仕様。 単体用。W94.4XD33.1XH240.3。棚段数 6,(天板・地板を含みます)。棚板の取付ピッチは25mmです。組立・解体・棚段替えが容易なボルトレスの高耐荷重ラック。大小さまざまな収納物を合理的に管理致します。
用途物品棚 RL型
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
軽中量棚 ボルトレス連結タイプ。RL型 開放型。棚1連の最大積載質量:1200kg。棚板の最大積載質量:150kg仕様。 単体用。W94.4XD33.1XH240.3。棚段数 5,(天板・地板を含みます)。棚板の取付ピッチは25mmです。組立・解体・棚段替えが容易なボルトレスの高耐荷重ラック。大小さまざまな収納物を合理的に管理致します。
用途物品棚 RL型
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
代表車種H1B
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
軽中量棚 ボルトレス連結タイプ。RL型 開放型。棚1連の最大積載質量:1200kg。棚板の最大積載質量:150kg仕様。 連増用。W90XD33.1XH240.3。棚段数 5,(天板・地板を含みます)。棚板の取付ピッチは25mmです。組立・解体・棚段替えが容易なボルトレスの高耐荷重ラック。大小さまざまな収納物を合理的に管理致します。
用途物品棚 RL型
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
軽中量棚 ボルトレス連結タイプ。RL型 開放型。棚1連の最大積載質量:1200kg。棚板の最大積載質量:150kg仕様。 連増用。W90XD33.1XH240.3。棚段数 6,(天板・地板を含みます)。棚板の取付ピッチは25mmです。組立・解体・棚段替えが容易なボルトレスの高耐荷重ラック。大小さまざまな収納物を合理的に管理致します。
用途物品棚 RL型
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ