340件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(5枚)
1,267 税込1,394
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様裏面離けい紙付 材質オレフィンステッカー 形状ステッカー 寸法(mm)70×135 質量(g)32 取付方式ステッカー
1パック(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

医薬用外劇物・医薬用外毒物が表示されたラベルです。 購入年月日の記入欄とメモ欄付で劇毒物の管理に便利です。
セット内容劇物ラベル:80枚、毒物ラベル:20枚 寸法(mm)30×37
1組(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

設置場所を選ばない短冊型の標識です。 ●毒物及び劇物取締法に基づき表示が義務付けられている標識です。
文字内容医薬用外劇物 取付方式ステッカー 材質塩ビ 寸法(mm)50×220
1袋(3枚)
829 税込912
当日出荷

簡単に貼れるステッカータイプです。
用途毒物及び劇物取締法第12条に伴う表示として。 壁面貼付け用ステッカーです。 材質PVCステッカー
1組(5枚)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様薬品シールセット セット内容4種類(毒薬・劇薬・医療用外毒物・医療用外劇物) 寸法(mm)50×90 アズワン品番8-3831-01
1個
1,247 税込1,372
当日出荷

1袋(5枚)
2,277 税込2,505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラミネート加工により文字を封印しているため、摩擦による文字消えはありません。
寸法(mm)300×600 仕様ラミネート加工 材質硬質塩化ビニール 質量(g)260 ねじ穴穴ナシ(加工フリー)
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面をラミ加工しているので文字が消えません。
取付方式ビスまたはテープ止め(ビス、テープは別売) 質量(g)60 ねじ穴穴ナシ(加工フリー)
1枚
509 税込560
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

毒物及び劇物取締法第十二条 に対応する表示ステッカーです。
用途毒物を取り扱う事業所への設置に。 仕様片面表示 トラスコ品番665-7539 材質/仕上PVCステッカー 取付仕様:粘着ステッカー 質量(g)90 縦(mm)120 横(mm)360 表示内容医薬用外毒物
1組(5枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

毒物は赤字に白文字、劇物は白地に赤文字印刷。台紙付き。
セット内容劇物80枚・毒物20枚 寸法(mm)40×20
1セット
2,000 税込2,200
当日出荷

簡単に貼れるステッカータイプ。
文字内容医薬用外劇物 取付方式ステッカー 材質PVCステッカー 仕様裏面粘着 トラスコ品番826-4294 寸法(mm)120×360 質量(g)90
1組(5枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

塩ビ製のステッカーなので書庫のスチール面やガラス面に容易に貼り付けることができます。
用途保管庫用に 文字内容医薬用外劇物 材質PVCステッカー 寸法(mm)80×130×0.1
1組(5枚)
599 税込659
当日出荷

リーズナブルな警告ラベルシールです。
仕様●サイズ:38mm×32mm●コード番号:304-0001564 文字内容注意 アズワン品番67-4868-07
1包(50枚)
3,140 税込3,454
10日以内出荷

リーズナブルな警告ラベルシールです。
仕様●サイズ:76mm×64mm●コード番号:304-0001566 文字内容注意 アズワン品番67-4868-09
1包(50枚)
8,090 税込8,899
10日以内出荷

リーズナブルな警告ラベルシールです。
仕様●サイズ:57mm×48mm●コード番号:304-0001565 文字内容注意 アズワン品番67-4868-08
1包(50枚)
4,790 税込5,269
10日以内出荷

仕様3.5mmΦ穴×4・明治山 材質スチール 寸法(mm)600×300×0.4 質量(g)570 取付方式穴4
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

農薬(劇物・毒物)の保管は完全ですかお子様を農薬事故から守ろう!
付属品 幅(mm)880 奥行(mm)515
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)300角×0.8 種別危険物 材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン) 形状車両警戒標識 区分LP高圧ガス関係 質量(g)280 取付方式マグネット式
1枚
2,698 税込2,968
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【高圧ガス】「標識一般高圧ガス保安規則 第70条」 【危】「標識危険物の規制に関する規則 第17条」によって、車輌の前後の見やすい位置に掲げなければならないと定められています。
文字内容 取付方式ステッカー 材質ステッカー 仕様裏面離けい紙付 トラスコ品番743-1104 種別危険物 形状車輌ステッカー 寸法(mm)300×300 区分LP高圧ガス関係 文字色
1枚
899 税込989
当日出荷

裏印刷なので、非常に美麗で印刷面に傷がつかず、耐久性も抜群です
用途工場・屋内の注意喚起に 材質エコポリエステル硬質板製(裏印刷) 寸法(mm)363×96
1枚
639 税込703
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。 優れたコストパフォーマンス。 バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。 こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。 電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー 電圧(V)12
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ジェルタイプの溶接焼け除去剤です。 塗って拭き取って洗い流すことで溶接焼けが除去できます。 毒物・劇物に該当しません。
用途ステンレスの溶接焼け取りに 仕様常温使用 材質塩化水素(5%)、有機酸、ゲル化剤 タイプソフト・ジェルタイプ 液性水溶性
1個(300g)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クレオソートに比べて低臭・速乾でしっかり長持ち。木材に防腐・防虫・防カビ・防蟻性能を与える木材保護塗料。 厚生労働省指定の毒物・劇物および消防法の危険物にも該当しません。従来品に比べ塗り面積が大幅にアップしました。
用途ウッドデッキ・ラティス・杭・板塀・支柱・土台等の屋外未塗装木部に。 成分合成樹脂、顔料(クリヤー除く)、防腐剤、防虫剤、防カビ剤、水 乾燥時間(分)120以上(20℃) 塗り重ね可能時間(分)2(20℃) 使用場所屋外 危険物の類別非危険物
1缶(0.7kg)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

農薬(劇物・毒物)の保管は完全ですかお子様を農薬事故から守ろう!
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェルタイプの焼け取り剤です。塗って拭くだけで、溶接焼けを取ることができます。垂直面にも使用できます。毒物・劇物に該当しません。
用途ステンレス溶接焼け取り 材質塩化水素(5%)、有機酸、ゲル化剤 仕様酸性高粘度ジェル、常温使用 液性水溶性
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルサスピカットW-04
毒物劇物取締法・PRTR法に該当しないステンレススケール除去剤
用途溶接したステンレスのスケール除去、 レーザー加工したステンレスのバリ取り レーザー加工したステンレスのバリ取、 成分りん酸、塩化物、界面活性剤、水 pH1以下(原液) 外観淡黄色透明液体 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.38(原液)
1個(5L)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

日本緑十字社ステッカー標識ステッカータイプ
エコ商品
毒物及び劇物取締法に基づき表示が義務付けられている標識です。耐水性、耐久性に優れたユポ素材を使用しています。
用途当該情報の明示(指示)に。 トラスコ品番814-8537 材質基材:ユポ(047101、047102)、オレフィン(047080、047081)、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.1 取付貼付タイプ 縦(mm)360 横(mm)90 表示内容医薬用外毒物 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(10枚)
2,498 税込2,748
6日以内出荷

1組(5枚)
1,520 税込1,672
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着シート、殺鼠剤で捕獲が難しいねずみも捕獲できます。 毒物を使用せずにねずみを捕獲できるので安心安全です。 ワイヤーの間隔が狭いので小さなねずみも逃さず捕獲できます。 繰り返し使用できますので経済的です。 黒塗装だからサビにくい。 黒塗装だから光の反射を防ぎ警戒心をゆるめます。
種別捕獲かご 材質スチール(黒電着塗装)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

文字内容 取付方式マグネット式 材質ゴムマグネット トラスコ品番743-1091 種別危険物 形状車両警戒標識 寸法(mm)300角×0.8 区分LP高圧ガス関係 質量(g)270 文字色
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷

地質学、岩石学、鉱物学、毒物学、調剤学、法医学に適しています。
付属品1/4波長プレート、全波長レッドプレート、Quartz Wedge 寸法(mm)270×180×470 質量(kg)6.3 タイプ三眼 電源コード(m)1.6 フィルターブルー 照明6V(20W)(ハロゲン、明るさ調節可) 接眼レンズWF10×(18mm)、レチクル付 対物レンズストレンフリー、4×・10×・40×(S) 鏡筒形式双眼/傾斜角45°・360°回転式 アズワン品番3-6353-02 コンデンサの種類NA1.25 虹彩絞り・フィルターホルダー付き
1台
357,000 税込392,700
翌々日出荷

道具に付着した頑固なセメント、コンクリート、改良剤などを簡単に洗浄します。塩酸、硫酸、硝酸などの劇毒物は使用していません。ゴム、プラスチック素材、ポリカーボネート、塗装を傷めません。アルミ素材を傷めずに素材の質感を維持します。防錆剤を配合しているので、使用後の錆びを抑制します。作業する方にやさしい低臭タイプです。
用途セメント、モルタル、コンクリートの洗浄に。ガーデニング、外構DIYで飛び散ったモルタルの処理に。カーポート床の補修、外構のブロック積み、花壇のレンガ積み、玄関アプローチ 成分有機酸、分解促進剤、安定化剤 液性酸性 危険物の類別非危険物
1本(200mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地質学、岩石学、鉱物学、毒物学、調剤学、法医学に適しています。
仕様コンデンサ:NA1.25 虹彩絞り・フィルターホルダー付き 付属品1/4波長プレート、全波長レッドプレート、Quartz Wedge 質量(kg)6.3 タイプ三眼 フィルターブルー 照明6V 20W ハロゲン電球 明るさ調節可 接眼レンズWF10×(18)レチクル付き 対物レンズストレンフリー 4×・10×・40×(S) 電源コード160cm サイズ(mm)270×180×470 サービス分類レンタル
1個
1,386 税込1,525
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

地質学、岩石学、鉱物学、毒物学、調剤学、法医学に適しています。
付属品1/4波長プレート、全波長レッドプレート、Quartz Wedge 寸法(mm)270×180×470 質量(kg)6 タイプ双眼 電源コード(m)1.6 フィルターブルー 照明6V(20W)(ハロゲン、明るさ調節可) 接眼レンズWF10×(18mm)、レチクル付 対物レンズストレンフリー、4×・10×・40×(S) 鏡筒形式双眼/傾斜角45°・360°回転式 アズワン品番3-6353-01 コンデンサの種類NA1.25 虹彩絞り・フィルターホルダー付き
1台
346,000 税込380,600
翌々日出荷

乾燥が速く、研磨作業性が良好です。空研ぎ、水研ぎにおいても軽いタッチの研磨感が得られます。 劇毒物を含まず、ベースは消防法で第2石油類に属します。
成分第2種有機溶剤等 適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG80、2K、ハイブリッドエコ ライトグレー 適合材自動車用鋼板(防錆鋼板) 指触乾燥時間(分)(10℃)10、(20℃)5、(30℃)3 危険等級 色調ライトグレー 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 上塗塗装可能時間(10℃)5時間、(20℃)3時間、(30℃)2時間、(60℃)30分 硬化剤比率(プラサフ仕様)ベース/硬化剤/シンナー=100/10/20~40(I.H.S粘度 11~20S/20℃)(スプレーパテ仕様)ベース/硬化剤/シンナー=100/10/0~10 可使時間(時間)プラサフ仕様(10℃)4、(20℃)3、(30℃)2、スプレーパテ仕様(10℃)3、(20℃)2、(30℃)1 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

毒物を使用せず、安心・簡単に捕獲できます。 塗装仕上げで錆や金属腐食に強く丈夫です。 繰返し使用でき経済的です。 内バネ式で壁面にピッタリ隙間なく設置ができます。
用途粘着物、毒エサ等で捕獲が難しいネズミなどの捕獲に。 トラスコ品番195-5385 幅(mm)145 材質/仕上スチール(ブラック塗装) ブラック 高さ(mm)100 質量(g)350 奥行(mm)225 アズワン品番64-8613-62
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)偏光顕微鏡
地質学・岩石学・鉱物学・金属学・毒物学から環境汚染の研究や、塗料・薬学・ガラス・セラミックなどの研究に適した顕微鏡です。
仕様4穴レボルバ 芯出し機構付【偏光装置】アナライザ:スライド切替え式 ポラライザ:はねのけ式、360°回転 検板差込みスロット(1/4波長板 鋭敏色板付属) 回転切替式ベルトランドレンズ 質量(kg)7 総合倍率40~400× 照明装置LED照明(3W 白色) ステージプレート回転ステージ(直径175mm) 360°目盛 バーニヤ目盛 ステージクリップ付 対物レンズSMプラン P4× P10× P40×(S) コンデンサの種類ストレンフリー (歪み無し) アッベコンデンサ(N.A.1.25) 焦準装置一軸粗微動ハンドル
1個
429,800 税込472,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粘着シート、殺鼠剤で捕獲が難しいねずみも捕獲できます。 毒物を使用せずにねずみを捕獲できるので安心安全です。 ワイヤーの間隔が狭いので小さなねずみも逃さず捕獲できます。 繰り返し使用できますので経済的です。
種別捕獲かご 材質スチール(メッキ仕上げ)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TKSL-L 一旦停止レバー左勝手(時計回り) トーヨーカネツ 動画あり
おっと、危ない!。あなたの職場や仕事場に、危険な場所(箇所)はありませんか?。わかってはいても、やっぱり危険。そんな、安全確認の必要なところに一旦停止レバーを設置することで、事故の防止・安全管理に役立ちます。
用途フォークリフトの通路、高電圧受電盤、薬毒物保管庫、公園、運動施設の出入口に 長さ(mm)支柱中心からレバー先端まで:500 高さ(mm)(地面からレバー芯まで)900 塗装色黄色 固定方法アンカーボルト×4本(10.5Φ) 自重(kg)約16 関連資料(0.14MB) (0.1MB) 作動範囲90度
1本
159,800 税込175,780
22日以内出荷