カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
    • 実験研究用比重瓶(ピクノメーター)(1)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
すべてのカテゴリ

「比重カップ」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
徹湾ライトジグヘッドTG アズーロ徹湾ライトジグヘッドTGアズーロ
289税込318
1個
7日以内出荷
ライトゲームジグヘッドのTG「徹湾ライトジグヘッドTG」徹湾ライトジグヘッドTGのココがスゴイ!!・高比重ならではのぶっ飛び!・カップ&底面フラットならではの抜群の操作性!・金針ならではのアピール力!更に・ビックアイで糸通しやすい・g表記もいれてます!などなど、ライトゲームで求められる要素詰め込んでますが使いやすさ、コストパフォーマンスも考慮されています
フィードポッパー CFP135 タックルハウスフィードポッパー CFP135タックルハウス
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
シーバスタックルからツナタックルまで対応する、ショア・オフショア問わず幅広く活躍するサイズ。後部固定重心は優れた飛距離にも貢献し、着水直後からターゲットに対して強烈にアピールします。
用途軽いジャークでもポップサウンドを奏でるマウスカップは音質重視。水面ぎりぎり、ほぼ直立の浮き姿勢は吸い込みやすく、ピンスポットの集中ポッピングも可能に。コンパクトボディ、高比重で飛距離も抜群。シイラ、カツオ、マグロ、青物、ヒラスズキとターゲットは幅広く、ショアでも、オフショアでも使う場所も選びません。長さ(mm)135質量(g)45タイプフローティングフックST-56#1/0リングタイプH#7
フィードポッパー CFP100 タックルハウスフィードポッパー CFP100タックルハウス
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
一口サイズながら、太軸フックを備えたヘビーデューティー仕様。オフショアで、ベイトが小さい時の切り札となるモデルです。ショアキャスティングの青物はもちろん、リーフでの手軽なゲームにも頼れる1本です。
用途軽いジャークでもポップサウンドを奏でるマウスカップは音質重視。水面ぎりぎり、ほぼ直立の浮き姿勢は吸い込みやすく、ピンスポットの集中ポッピングも可能に。コンパクトボディ、高比重で飛距離も抜群。シイラ、カツオ、マグロ、青物、ヒラスズキとターゲットは幅広く、ショアでも、オフショアでも使う場所も選びません。長さ(mm)100質量(g)22タイプフローティングフックST-56#2リングタイプ#5
フィードポッパー CFP150 タックルハウスフィードポッパー CFP150タックルハウス
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
ボリューミーなボディと絶妙なウェイトが魅力。オフショアはもちろん、ショアからの大型青物狙いにも対応します。ステイ時においても波と同調しない自然な揺らぎをもたらすR-Unitを搭載し誘いのパターンが広がります。
用途軽いジャークでもポップサウンドを奏でるマウスカップは音質重視。水面ぎりぎり、ほぼ直立の浮き姿勢は吸い込みやすく、ピンスポットの集中ポッピングも可能に。コンパクトボディ、高比重で飛距離も抜群。シイラ、カツオ、マグロ、青物、ヒラスズキとターゲットは幅広く、ショアでも、オフショアでも使う場所も選びません。長さ(mm)150質量(g)60タイプフローティングフックST-66#2/0リングタイプH#8
サーモジン 耐熱・耐酸・耐塩塗料チムニ251/耐熱250℃ サーモジンサーモジン 耐熱・耐酸・耐塩塗料チムニ251/耐熱250℃サーモジン
97,980税込107,778
1缶(18kg)
4日以内出荷
耐熱・耐酸・耐塩塗料チムニ251耐熱温度250℃ 常温乾燥又は焼き付け乾燥にてお使いいただけます。2液混合タイプ。耐酸性が高く、高温高濃度の硫酸・塩水浸漬試験等さまざまな評価を行っています。煙突(Chimney)、腐食性ガスの出る焼成装置のダクト内面に最適です。 標準塗装回数 1種ケレン時2回 2種ケレン時3回 主剤硬化剤セット 中低温時に発生する腐食性の酸性ガス(硫酸・塩酸)等の耐酸性に優れています 常温で硬化が進み、装置が稼動し加熱状態になることにより更に安定した塗膜を形成します
用途煙突、脱臭装置、海沿いの設備、火力発電、塩害でさびやすい部位、脱硫装置、空気予熱器、焼却炉、火葬炉等 適用素材例:鉄・ステンレス仕様常温乾燥可※常温乾燥タイプ・焼付乾燥タイプ共に、焼結によりいっそう強固な塗膜が形成されます。耐熱温度(℃)250適合材SPCC-SD、SS材、SUS等粘度(25℃)90±3KU/ストーマ―膜厚(μm)刷毛塗り/40~50(1回)、エアレススプレー/60~70(1回)密度(g/cm3)チムニ251ベース:(25℃)1.36±0.05/比重カップ、チムニ硬化剤:(25℃)0.90±0.05 /浮ひょう法希釈剤チムニシンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量5760mL希釈率(%)5~10取扱説明書(0.17MB)可使時間(時間)硬化剤と混合後、5時間以内を目安にご使用ください危険物の性状非水溶性塗回数刷毛塗り/4回、エアレススプレー/3回、1種ケレン/2回、2種ケレン/3回標準塗布量(g/m2)刷毛塗り/220、エアレススプレー/380塗装間隔(常温下)最短/5時間、最長/5日加熱残分(%)70±3(180℃×20分加熱後)
比重カップ TP-401シリーズ TP技研比重カップ TP-401シリーズTP技研
63,980税込70,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
本器は塗料・ワニス・その他不透明粘性体の比重(Specificgravity)を測定するのに用います。カップは円筒で、蓋中央部に小孔があります。
超軽量カラーブーツ RMZ-701 オカモト超軽量カラーブーツ RMZ-701オカモト(9件のレビュー)
3,798税込4,178
1足
当日出荷
超軽量オリジナルソール。 速乾メリヤス裏布(ベージュ)使用。 キープ部反射付。 カップインソール採用。 比重1以下 【水に浮く長靴】
機能超軽量ソール、速乾メリヤス裏布仕様足幅3E長さ(cm)39(Lサイズ)形状ハイカット種類作業靴材質(アッパー)軽量発泡ラバー材質(ソール)軽量発泡ラバー標準質量(g/片足)640(L)靴タイプ長靴
デコレーション口金 デュオ マトファーデコレーション口金 デュオマトファー
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
チューブデコレーションの為の革命的発明!DUO(デュオ)は、シェフのインスピレーションに合わせて無限の色と風味の組み合わせを実現させます。セット内容プラスチック製カップ:Φ70(Φ27)×H100オレンジチューブ:Φ25×H123 4本(3穴1mm・2mm/4穴1mm・2mm)掃除用ブラシ:Φ20×全長160プラスチック口金:星型(6切315mm・8切10mm・8切13mm) 丸型(Φ8.5mm・Φ10.5mm)・ノエル型(幅20mm)専用ボックス:325×175×H105。使用方法1.2種類の異なるカラーで似た比重のクリームを御用意下さい。2.オレンジチューブをカップに差込み、お好みの口金をセット してください。3.カップに、1色目のクリーム150gを充填します。 その際に、オレンジのチューブの中にクリームが入らないよ うにしてください。4.50cmサイズの絞り袋にカップを入れます。5.絞り袋に2色目のクリーム450g~800gを充填し、通常通り絞っ てください。オレンジチューブにあいている小さな穴(1mm・2mm)から カップの1色目のクリームが、オレンジチューブの中央から 絞り袋の2色目のクリームが同時に出て来てソフトクリーム のような2色の鮮やかなクリームが作れます。様々な組み 合わせにより、デコレーションの幅を広げます。
セット内容プラスチック製カップ:Φ70(Φ27)×H100オレンジチューブ:Φ25×H123 4本(3穴1mm・2mm/4穴1mm・2mm)掃除用ブラシ:Φ20×全長160プラスチック口金:星型(6切15mm・8切10mm・8切13mm)・丸型(Φ8.5mm・Φ10.5mm)・ノエル型(幅20mm)材質PLSケース寸法(mm)325×175×105TKG品番9-1046-1601TKG品番(2017)6-0922-1401
乳鉢 SUS製 深型 乳棒付 TGK(東京硝子器械)乳鉢 SUS製 深型 乳棒付TGK(東京硝子器械)
86,900税込95,590
1組
24日以内出荷
ステンレス製のカップ形大型乳鉢です。比較的多量の試料に対応でき、縁が高いので通常の乳鉢に比べて比較的粒度の細かい試料や、比重が軽めの試料の飛散が抑えられます。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら