66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本ペットボトルクラフト協会認定品です。水と空気が原動力のエコロジーなペットボトルロケットです。500mlサイズと1.5Lサイズのペットボトルどちらか3本でペットボトルロケット1台作成できます。飛距離約100mです。
用途レジャー用品 材質(原料樹脂)ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、塩化ビニル樹脂、エラストマー、PET、(ゴム)EPDM、NBR、(金属)ステンレス、鋼、しんちゅう、アルミニウム
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

本キットと炭酸飲料用ペットボトルで飛行距離が約120mも出る水ロケットが製作できます。 ロケットの尾翼や発射台の完成品が付属しています。 コネクター式噴射口とリモコンレバーで発射のタイミングは自由自在。発射角度調節も簡単に行えます。
セット内容ロケットトップ、尾翼、噴射口、発射台リモコンレバー、リモコンワイヤー(1.7m)
1セット
4,498 税込4,948
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]超飛距離ペットボトルロケットキット
セット内容装飾シール×1、クッション×1、クッションジョイント×1、翼ジョイント×1、発射口×1、ボトルキャップ×1、翼×4、解説書×1 材質EVA、PP、ゴム、真鍮 寸法(mm)(クッション)Φ65×67、(発射口)Φ35×87、(クッションジョイント)Φ68×35、(翼)74×80×10
1個ほか
1,437 税込1,581
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本ペットボトルクラフト協会認定品です。ペットボトルロケットを複数作成する場合はこのキットだけで作成できます。当商品でペットボトルロケット1台作成できます。
用途レジャー用品 セット内容ノーズコーン×1、ハネ×4、噴射口×1、平パッキン×1 材質(原料樹脂)ABS樹脂、エラストマー、PET(ゴム)EPDM、NBR 質量(g)120.5
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

プラスチック容器を用いた圧縮空気噴射式ロケットで、ロケット内に少量の水を入れ、空気ポンプで空気を送り込んで内圧を高めると圧力プラグが外れてロケットが飛び出します。 少量の水と空気だけで20~30mも飛びますので、生徒の興味を引く楽しい実験ができます。 作用・反作用、圧力と力、空気は押し縮められる等の理解に役立ちます。また、断熱膨張による霧の発生にも使えます。
セット内容発射ノズル取付けネジ(プラスチック製)、空気送り管(ビニール製)、発射ノズル(ゴム製)、圧力プラグ(真鍮製)、封口リング(ゴム製)、尾翼(プラスチック製)
1個
2,988 税込3,287
4日以内出荷

リサールカップリングシステム。抜けにくい4本爪仕様で強度UP。
シャワー種類直射、噴霧、止水 適合ホース内径(Φmm)15~18 付属品バンド1個付き 適合内径15・18ミリホース用 材質黄銅、亜鉛
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
280 税込308
4日以内出荷

1個
479 税込527
当日出荷

1個
369 税込406
当日出荷

1セット
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,400 税込1,540
4日以内出荷

セット内容ランチャー(取付金具付)、傾斜台(ジョインター付)、リモコン(レバー・グリップ・ワイヤー付)
1セット
3,500 税込3,850
当日出荷

1個
950 税込1,045
4日以内出荷

水ロケット(注文コード:15186000)の補充部品です。
1パック(3枚)
950 税込1,045
4日以内出荷

1個
950 税込1,045
4日以内出荷

カップリング水栓や散水栓1/2呼(13)の口先に取り付けるネジ付蛇口ニップルとコネクターのセットです。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。
トラスコ品番381-3991 寸法(mm)85×189×40 質量(g)62 取付ねじG1/2 適合ホース外径(Φmm)~21 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
899 税込989
当日出荷

台所用洗剤ではとれないふきんのしみ、食器の茶しぶ、プラスチック製品の黒ずみなどをキレイに落とします。ふきん、まな板、ごみ入れなどについているばい菌を除き、悪臭を消します。
用途お台所専用 使用場所キッチン 商品タイプ本体 液性アルカリ性 成分次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、水酸化ナトリウム
1本(600mL)ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酵素、フルーツ酸配合の食器用洗剤です。グリーンアップルの香り。ごはんや卵のこびりつきにも強い。
香りグリーンアップル 成分界面活性剤(14%直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)、安定化剤、酵素 タイプ液体 シリーズフレッシュ 液性中性 使用場所キッチン 着香料香りあり
1個(500mL)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色柄にも使える過炭酸ナトリウム100%の酸素系漂白剤です。漂白・除臭・除菌に家庭のいろんな場面で使えます。
液性弱アルカリ性 成分過炭酸ナトリウム(酸素系) 使用の目安30Lの水に15g アズワン品番64-1226-95
1個(750g)
529 税込582
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトエアプレーン
差し込むだけで組立かんたん!柄取り混ぜ
セット内容本体×1 材質EVA・紙・PP・PS 寸法(mm)200×170×60 アズワン品番65-1828-30
1個
128 税込141
当日出荷

優しい弱酸性!保湿成分が肌に潤いを与える 安心のジェル! 汚れもすっきり落とします
成分水、ラウレス硫酸Na、コカミドプロピルベタイン、塩化Na、コカミドMEA、グリセリン、香料、リンゴ酸、(スチレン/ビニルピロリドン)コポリマー、EDTA-4Na、メチルパラベン 液性弱酸性 タイプジェル
1個(190mL)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強化接手リーサルカップリングシステムを使用した散水ノズルです。 口金差し込み部が抜けにくい4本爪仕様で強度が上がっています。 先端をまわして直射・噴霧・止水の切替えが可能です。
トラスコ品番197-7064 材質/仕上黄銅、PP 質量(g)274 アズワン品番64-6512-02
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷

ウール、シルク、色柄物にも安心して使える液体酸素漂白剤です。気になる汚れ、黄ばみをスッキリ落とします。
商品タイプ詰替 液性酸性 成分水、過酸化水素(酸素系漂白剤)、ポリオキシエチレンアルキルエーテル(界面活性剤)、ヒドロキシエタンジホスホン酸(安定化剤) 形状液体
1個(2000mL)
349 税込384
当日出荷

衣類の黄ばみ・黒ずみ、飲食物・血液・汗などシミを漂白します。衣類についたバイキンを除き、イヤな臭いを消します。
商品タイプ本体 液性アルカリ性 成分水、次亜塩素酸ナトリウム(塩素系漂白剤)、水酸化ナトリウム アズワン品番64-1226-92
1本(600mL)
98 税込108
当日出荷

ロケット石鹸AWAS液体洗剤 詰替用
トリプル酵素配合で、皮脂汚れや食べこぼしなどの頑固な汚れをしっかり落とします。
用途綿・麻・合成繊維用 成分界面活性剤(10%ポリオキシアルキレンアルキルアミン、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、pH調整剤、酵素 内容量(g)1400 商品タイプ詰替用
1個(1400g)
399 税込439
当日出荷

ウール、シルク、色柄物にも安心して使える液体酸素系漂白剤です。 しみや黄ばみをスッキリ落とします。
商品タイプ詰替用 成分水、過酸化水素(酸素系漂白剤)、ポリオキシエチレンアルキルエーテル(界面活性剤)、ヒドロキシエタンジホスホン酸(安定化剤) 形状液体 液性酸性
1個(720mL)
139 税込153
当日出荷

軽くて丈夫。持ち運びに便利。サビずに耐久性抜群。アダプター付で広い用途。高圧までらくに加圧できます。加圧を軽くするアキュムレーター付き。
用途自転車(米式)・オートバイ・自動車に。 レジャー用品に。 球技用ボールに。 一般の自転車に。 最大圧力(kPa)1000 仕様アダプター5種類 高さ(mm)640 質量(g)600 ホース長さ(cm)60 適合タイヤバルブ米式
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個(400mL)
599 税込659
翌日出荷

太陽の熱を吸収しにくい白ゴムを採用したので厚さが軽減できます。ファスナー付・キックオフ付きで、脱ぎ履き簡単です。足首がぴったりとし、軽い履き心地で疲れにくいです。完全防水でぬかるみや朝霧も気になりません。履き口から土、砂が入りにくです。
用途農耕、園芸、建設現場など様々な場面で使用できます。 タイプ先丸 種類作業靴 材質(裏地)ウーリーナイロン 材質(表地)天然・合成ゴム 関連資料(1.05MB) 靴タイプ長靴
1足
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水筒・ボトル・弁当箱などを振るだけで簡単洗浄。水で適量を溶かし、こぼれないように上下に振って汚れを落とす。
1個(350g)
499 税込549
翌々日出荷

ロケット石鹸エリそで洗剤
超高濃度洗浄剤配合。界面活性剤51%。エリそでの汚れだけでなく、食べこぼしやメイク汚れにも対応できます。
1個(80mL)
599 税込659
8日以内出荷

太陽の熱を吸収しにくい白ゴムを採用したので厚さが軽減できます。ファスナー付・キックオフ付きで、脱ぎ履き簡単です。足首がぴったりとし、軽い履き心地で疲れにくいです。完全防水でぬかるみや朝霧も気になりません。履き口から土、砂が入りにくです。
用途農耕、園芸、建設現場など様々な場面で使用できます。 タイプ股付 種類作業靴 材質(裏地)ウーリーナイロン 材質(表地)天然・合成ゴム 関連資料(1.05MB) 靴タイプ長靴
1足
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カップリング散水栓(地下水栓)1/2呼(13)の口先に適合しています。 コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。
トラスコ品番172-6561 材質ABS樹脂 高さ(mm)39 質量(g)10 適合コネクタG079・G079SH・G096・G124 適合蛇口ねじ径(Φmm)G1/2 蛇口取付形状ネジ付
1個
509 税込560
当日出荷

小学校3年 風とゴムの力の働き。簡単に組立てができるプロペラ飛行機です。巻いたゴムが戻る力でプロペラが回るので、「ゴムの力は物を動かすことができる」ことを体感できます。
セット内容主翼、横尾翼、縦尾翼、木棒、プロペラ、車輪、アルミ板、輪ゴム(1セットあたり)
1組(12セット)
5,400 税込5,940
4日以内出荷

ITEM70178のミニ水中モーター(単4形タイプ)に比べて約40%スピードアップ。水物工作に幅広く使える十分なスピードがうれしい水中モーターです。防水性に優れ、スイッチは確実なネジ式を採用。スクリューの後部にはラダーも装備して同じ場所をぐるぐる旋回航行させることもできます。本体はレッドカラー、スクリューとラダーはホワイトカラー。取り付け用の吸盤も付いて、工作への取りつけ・取り外しも手軽です。
仕様組み立て式、モーター付き 全長(mm)108 直径(Φmm)23 種類汎用モーター 使用電池単4形電池1本(別売)
1個
699 税込769
欠品中

ペットボトル(市販)使用により簡単に給水可能です。
材質PP トラスコ品番811-4982 セット内容ハンズフリー給水セット、ベルトクリップ、塩ビホース 質量(g)65 アズワン品番65-2067-19
1本
6,398 税込7,038
4日以内出荷

加速度、回転運動、高度を測定するセンサです。力学台車の上に載せて加速度の測定や、エレベーター内の加速度の測定などに使用できます。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。リモートログ機能:センサ本体にデータを直接保存できるリモートログ機能を搭載。これにより、ロケットやジェットコースターなど、Bluetoothが届かないところでも測定が可能になります。
仕様●実験例:自転車のタイヤの加速度、ペットボトルロケットの加速度●最大サンプリングレート:1,000サンプル/s 付属品シムプレート、ブラケット、シリンダー取付けプレート、micro USBケーブル 測定範囲低加速度±156.8m/s2、高加速度±1,960m/s2、ジャイロ±2,000°/s、高度-1,800~+10,000m 電源充電式電源(USB充電式) 最小表示低加速度0.01m/s2、高加速度0.01m/s2、ジャイロ0.01rad/s、高度0.1m 測定項目加速度(低/高)、角速度、高度、角度 対応OSWindows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続ワイヤレス、USB 機能リモートログ
1個
34,700 税込38,170
4日以内出荷

チェーン専用に開発されたスプレータイプのオイルです。チェーンの摩耗伸び寿命を延ばすとともに、伝動効率を最大限に発揮させることができる優れた特長を持っています。 粘着性が良く飛散が少ない。潤滑性が良く、耐摩耗性が向上する。浸透性が良く、防食性が高い。耐水性が良く、水に流されにくい。耐熱性に優れている。シールリングを損なわない。
用途伝動用ローラチェーン、シールチェーン、リーフチェーン、一般コンベヤチェーン、モーターサイクルチェーン、自転車チェーン、スプロケット(搬送用(低速)でのご使用をお勧めします。) 内容量(mL)330 種類チェーン用洗浄剤・潤滑剤 使用温度範囲(℃)(吹付け後の有効成分)-10~+150、(スチール製ローラチェーン)-10~+80
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

スプロケットに取り付けて、本品のシャフト(銀色の長い棒)とチェーンが平行かを目視で確認できます。 水平ゲージ付き チェーンが曲がっているとチェーンが摩耗し、加速・燃費も悪くなります。そこで本製品をチェーンに取り付け判断する基準とし調整を行います。 シャフトと垂直水準用の針(白色の針)はどちらも同じ用途になりますが、基本的にはチェーンとシャフトを平行にして使用していただくことをお勧めします。 傾斜面で使用される場合もシャフトをご使用ください。
用途チェーンの確認、調整 材質アルミニウム、スチール、プラスチック 質量(g)99 対応幅(mm)29 本体サイズ(mm)50×32×54(ロッド:183)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ハンドル部分は簡単に取り外しが可能な脱着タイプ(専用ハンドルは別売)。手間がかかるオーブン料理も手軽に作れるので熱々の料理をそのまま食卓へ。お皿へ移し替え不要だから洗い物が減ってお手入れも簡単です。重ねてコンパクトに収納もできるから、場所を選ばず省スペースを実現。収納場所に困りません。チタンの粒子は軽量で強度が高いため、耐食性や耐熱性に優れています。ロケットに使用されている「チタン粒子」配合コーティングだから、耐摩耗性テスト驚異の200万回クリア(※200万回使用できるということではありません。)。底厚なので保温力・蓄熱に優れ、熱伝導率が良いです。底面全体を均一の温度にすることで美味しく調理できます。ガスはもちろん、IHなどにも対応してるので、様々な熱源でご利用いただけます。外面は汚れが落しやすい2層のセラミックコーティング。内面はチタン粒子を配合したフッ素樹脂コーティングで焦げ付きにくく、水を流すだけでスルリと簡単に洗い流せます。耐久性に優れ、お手入れも簡単です。食洗機対応だから、後片付けの手間を軽減し家事時間の短縮にもなります。お手入れとお片付けと便利なフライパンです。
材質本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼(クロム16%) 厚さ(mm)底(はり底含む):3.5 質量(g)(約)430 規格20cm 加工【表面】内面/ふっ素樹脂塗装加工、外面/セラミック塗装加工 使用可能機種熱源:家庭用ガスコンロ・ラジエントヒーター・ハロゲンヒーター・エンクロヒーター・シーズヒーター・電磁調理器IHクッキングヒーター(100・200V対応) 寸法(cm)パッケージサイズ:(約)21.7×22.7×6.4 内径(cm)最大20 深さ(cm)5
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷