水、洗油、防錆油、各種洗浄液等を吸上げエアーの力で強力に噴射、洗浄が出来ます。
エアダスター本体は樹脂製で軽量、またレバー操作でエア流量の調整が可能です。
用途水、洗浄液等を吸上げ洗浄作業に用います。
接続方法G1/4カプラー取付
ノズル長(mm)290
材質本体/ナイロン66、ノズル/真鍮、スチール、ホース/塩化ビニール
最高使用圧力(MPa)0.7
使用温度(℃)-10~60
ノズル径内径6mm、外径8mm
ホース内径(Φmm)約5.5mm
使用流体圧縮空気
ホース長さ(mm)2000
接続口汎用 20 型プラグ
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
手動で圧力をかけて、お手軽に噴射洗浄ができる1.5L噴射ポンプ。
水がない場所でもお手軽に洗車やお掃除ができます。
クリーミーな、きめ細やかな泡を噴射し、噴射ノズルの調整でタテ状、ヨコ状の噴射が可能。
もちろん水だけの使用も可。
材質ボトル本体:ポリエチレン /スプレー部:ポリプロピレン
容量(L)約1.5
取扱説明書取扱説明書(1.3MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

エンジンクリーナー
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
洗油等を噴射し、機械エンジン等の洗浄に使用します。
水、防錆油、各種洗浄液等。
1.5mホース付き。
用途エンジンルーム等の洗浄
塗料ノズル口径(Φ)1.4
トラスコ品番103-5452
質量(g)330
空気使用量(L/min)106
パターン形状丸
吹付空気圧力(MPa)0.4
所要圧縮機(kw)0.75
吹付距離(mm)250
塗料供給方式吸上式
噴出量(mL/min)190
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
水・お湯OK。ガード用ラバーヘッド付。噴射調整ナット付。ホールドオープンクリップ付。亜鉛キャストボディ
シャワー種類ジェット・ミスト
エスコ品番EA124LA-5
全長(mm)145
接続ねじ3/4inch-11.5(ASH)
1個
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
ペットボトルに取り付けて使用する、ペットボトルスプレーです。押しても引いても噴霧できる複式タイプなので、作業効率がアップします。霧噴射とジェット噴射の切替えでシーンにあった噴霧可能です。
用途水道がない場所での水やり、お掃除など。
種類手動式
型式手持式
タイプペットボトル取付型・複式
ノズル2頭口
材質(本体)PP・真鍮
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
引き金が大きく、使用者の疲労感を軽減。
水量調整つまみ付。
用途洗浄液などを噴射し、機械・エンジン・工作機械などの洗浄に。
ノズル内径(Φmm)4.6
仕様流量調整ノズル
付属品吸上げ用ビニールホース(ストレーナー付)1.5M
全長(mm)390
材質(本体)アルミ
質量(g)347
最高使用圧力(MPa)1.5
空気使用量(L/min)166(0.7Mpa)、231(1Mpa)
材質(ホース)ビニール
ノズル長(mm)約240
噴出量(mL/min)323(0.7Mpa)、301(1Mpa)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
洗浄水などを吸上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。
用途機械の洗浄、乾燥。
フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。
その他いろいろな汚れの除去・乾燥。
ノズル長(mm)50
ノズル口径(Φmm)4.3
取付口(ノズル)G1/8、(エア)G1/4
トラスコ品番301-8911
全長(mm)140
質量(g)214
最高使用圧力(MPa)1
ホース長さ(m)1.5
1丁
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
1400Wのパワーで頑固な汚れも洗浄できます。
大型ハンドルとホイール付で移動が便利。
水道直結式です。
吐出圧力(MPa)(最大)10、(定格)7
水量(L/min)5
付属品ガン、5m吐出高圧ホース、5m吐出高圧ホース用ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース3m、吸水コネクター、ターボランス、バリアブルノズルランス、ホースバンド、洗剤タンク+洗剤噴射ノズル、ビス2本、コード掛け、ガンホルダー、車輪2個、ハンドル、取扱説明書
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)1400
定格電圧(V)100
コード長さ(m)5
定格電流(A)14
定格使用時間約30分
始動電流(A)55
水温(℃)40以下
防水性IPX5
こんなお得な商品も!

ウォーターダスター 吸上式
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
軽量。レバー操作のみで流量の強弱が可能。洗浄水などを吸い上げて前方へ強く吹き付けます。
ノズル長(mm)50
ノズル口径(Φmm)4.3
接続方法ねじ式(エアー取付G1/4)
材質本体/タフナイロンパーツ/真鍮、鉄ゴム(NBR)、ニッケルメッキ
質量(g)214
最高使用圧力(MPa)0.7
使用温度(℃)-10~60
使用流体圧縮空気
ノズルねじ径PF1/8
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
金属製で耐久性抜群。本体が樹脂でカバーされているので冬でも冷たくない。【3パターン】水の出し方が拡散・直射・ストップの3パターン変えられます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途
シャワー種類拡散・直射・ストップ
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)~20
材質(プラスチック部)ABS・POM・PVC・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)亜鉛合金・鉄・ステンレス・真鍮
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
洗浄水などを吸い上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。
吸い上げホースを外せば通常のダスターガンとしても使用できます。
用途機械の洗浄、乾燥。フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。
エアー取付口G1/4
ノズル長(mm)50
ノズル口径(Φmm)4.3
ノズル取付部G1/8
トラスコ品番818-4377
セット内容ビニールホース1.5m
全長(mm)140
色ブラック
質量(g)214
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気、液体
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
こんなお得な商品も!

高圧洗浄機
モノタロウ
¥9,798
税込¥10,778
エントリーモデル
手軽に移動ができるコンパクトボディ
ノズル類、ホース類を本体にスッキリ収納
噴射する水の力を無段階で調節できる
バリアブルノズルを標準装備
吐出圧力(MPa)6.5
最大吐出水量(L/min)7.7
吐出水量(L/min)4.7
ホース長さ(m)5
付属品高圧ホース(5m)、バリアブルノズルランス、吸水コネクタ ・ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン
質量(kg)5.2
電流(A)12.5
電源(V)単相100
消費電力(W)1200
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×374×411
電源コード(m)2.5
給水方式水道
ポンプ3連プランジャ
水温(℃)40以下
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
押しボタン式スプレー用交換ノズル。
トリガーを引けば噴射。
噴射が安定し、手が疲れない。
隙間への噴射に便利なパイプ付。
寸法(mm)150×35×40
質量(g)10
適合品番NSW-420, AC-4200, NDM-420, CP-220S, ACL-300, DP-352, ZS-300
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
清掃用の直射と止水、上部つまみで流量調節ができます。
付属品壁固定フック1個付き
ホース長さ(m)1.3
ナットG1/2(パッキン付)
1セット
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
エンジンルーム等のクリーニングに最適!!
全長(mm)290
使用エアー圧力(MPa)12
ホース長さ(mm)1040
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,988
税込¥6,587
当日出荷
ペットボトルを再利用!!ペットボトルに装着し、ポンプで加圧するだけで便利グッズに大変身!
水量調節ツマミでジェットからミストまでの噴射が可能
ペットボトルは500mL以上をご使用下さい
輸入ミネラルウォーターなどのペットボトルや装着口が特殊なものは一部取り付けができない場合があります。
用途植物のお手入れから、掃除まで幅広い用途に
材質本体:ポリプロピレン、チューブ:ポリエチレン
厚さ(mm)約32
全長(mm)約220
質量(g)90
使用流体水
チューブ径(Φmm)約0.4
危険物の類別非危険物
チューブ長さ(mm)約280
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質(ノズル)PP、(ボトル)PE
色(ノズル)赤色、(ボトル)白色
使用流体水
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
乾電池式ですぐに使える、ノズルはシンプルなシングルタイプの電池式噴霧器です。害虫駆除・水やり・雑草駆除・草木の消毒などの庭のお手入れに活用できます。墳口キャップで簡単に霧の細かさが調節可能、キャップを緩めると粗い霧に、キャップを閉めると細かい霧になります。ロングノズルで高いところもラクラク散布、ムダのない効果的な噴射ができます。
仕様ノズル伸縮調節範囲:61~83cm
付属品延長パイプ(27cm)※ノズル最長110cm、スポイト(目安として約1~1.2mL)
色グリーンカーキ
種類電池式
ノズル長(cm)83
蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。
ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。
スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途植物の水やりに。、薬品の散布に。
種類蓄圧式
型式手持式
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤/水
材質(容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

防錆潤滑剤 強力潤滑
モノタロウ
¥489
税込¥538
強力な浸透力と防錆性を有するフッ素化合物の浸透潤滑油剤。
360°すべての傾きで噴射可能な特殊バルブと折りたたみ式ノズルを採用、遠距離や狭い場所へも容易に噴射できます。
水置換性なので水に濡れた状態でも効果を発揮します。噴射剤にCO2を採用し内容量を極限まで増大した業務用タイプです。
使いやすく手にフィットするFP(フォームパターン)缶を採用。
用途浸透潤滑剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.35L
危険物の性状非水溶性
1缶(350mL)
¥2,640
税込¥2,904
当日出荷
●有効成分+シリコーンコートの効果で、クモを忌避して巣を張らせません。
●直接スプレーすれば、素早くクモを駆除できます。(卵も駆除できます)
●撥水成分シリコーン配合なので、曇りにくく効きめ長持ち3ヵ月。
(使用環境、気象条件により異なります)
●強力ジェット噴射なので、軒下などの手の届かない所にも楽々噴射できます。
●セアカゴケグモにも効く
適合害虫クモ類
シリーズクモの巣消滅ジェット
利用場所屋外
有効成分+シリコーンコートの効果で、クモを忌避して巣を張らせません。
直接スプレーすれば、素早くクモを駆除できます。(卵も駆除できます)
撥水成分シリコーン配合なので、雨にも強く効きめ長持ち1ヵ月。
強力ジェット噴射なので、軒下などの手の届かない所にも楽々噴射できます。
セアカゴケグモにも効く
用途使用開始時に天面のストッパーを上におこしてパキッと音がするまで後ろの方に曲げて折りとってください。
クモの駆除に使用する場合は、直接クモに噴射する。
クモの卵には濡れる程度噴射してください。
クモに巣を張られたくない場所に、表面が十分濡れる程度噴射する。
クモの巣がある場合は、クモの巣を取り除いてから噴射する。
クモがいる場合は、クモに向けて直接噴射して退治した後、巣を取り除いて噴射する。
種別エアゾール
容量450mL×4本
シリーズクモの巣消滅ジェット
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)133×330×133
使用の目安【クモの駆除に使用する場合】直接クモに噴射する。【クモに巣を張られたくない場合】表面が十分濡れる程度噴射する。【クモの巣がある場合】クモの巣を取り除いてから噴射する。【クモがいる場合】クモに向けて直接噴射して退治した後、巣を取り除いて噴射する。
有効成分ビフェントリン、フタルスリン
適合害虫クモ
有効期間約3ヶ月
利用場所屋外
1本(450mL×4本)
¥3,590
税込¥3,949
欠品中
自動車・トラックのシャーシーとフロアー下面や鈑金補修時の部品防錆処理用に塗布する有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない水性シャーシー塗装剤です。強靭な樹脂塗膜で保護された塗装面は、防錆効果に優れた性能を発揮し、降雪地方の融雪剤や海岸地方の塩害から自動車下面を強力にガードします。また、光沢性と密着性に優れ、悪臭やタレが少なく、塗装面の美観性にも優れた効果が得られます。
用途自動車下面シャーシー・フロアー部分の防錆処理用・黒色 (業務用)
乾燥時間(分)指触乾燥120、硬化乾燥11日(常温) ※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。
仕様塗布面積目安:1本あたり小型乗用車0.5~1台分※下面全体にクロス塗布した場合。また、塗り厚により塗布面積は変化します。
成分エタノール、ウレタン樹脂、3-ブトキシ-1-プロパノール、カーボンブラック、添加剤、水、DME(噴射剤)
種別水性・水溶性樹脂系シャーシー塗装剤
色ブラック(ツヤあり)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状水溶性
自動車・トラックのシャーシーとフロアー下面や鈑金補修時の部品防錆処理用に塗布する有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない水性シャーシー塗装剤です。強靭な樹脂塗膜で保護された塗装面は、防錆効果に優れた性能を発揮し、降雪地方の融雪剤や海岸地方の塩害から自動車下面を強力にガードします。また、光沢性と密着性に優れ、悪臭やタレ、雨期等に発生しやすい白濁現象も少なく、下地の色を活かした美しい塗膜により、下廻りのドレスアップとしても優れた効果が得られます。
用途自動車下面シャーシー・フロアー部分の防錆処理用・透明 (業務用)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.9MB)
成分エタノール、ウレタン樹脂、3-ブトキシ-1-プロパノール、添加剤、水、DME(噴射剤)
乾燥時間(分)指触乾燥120、硬化乾燥11日(常温)※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。
種別水性・水溶性樹脂系シャーシー塗装剤
仕様塗布面積目安:1本あたり小型乗用車0.5~1台分※下面全体にクロス塗布した場合。また、塗り厚により塗布面積は変化します。
色クリア(ツヤあり)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状水溶性
玄関灯や家の外壁にスプレーするだけで、イヤな虫をよせつけません。(薬剤処理面に触れた虫の駆除および忌避による効果)
ジェット噴射で、高い所の玄関灯、外壁にも簡単に処理できます。
撥水成分シリコーン配合。雨に強い薬剤です。
虫よけ効果は約4ヵ月続きます。(使用環境により異なります)
虫に直接スプレーして駆除もできます。
使用後、ニオイは残りません。
ベタつかない
無香料
用途使用開始時に天面のストッパーを上におこしてパキッと音がするまで後ろのほうに曲げて折りとってください。
【玄関灯・外灯などの虫よけ】
玄関灯や外灯などの照明を消してから、十分に濡れるまで噴射してください。
【外壁、塀などの虫よけ】
壁面1平方メートルあたり2秒から3秒間噴射してください。
【直接駆除】
害虫に適量を直接噴射してください。
種別スプレー
容量450mL×2本
シリーズ虫こないアース
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×230×66
使用の目安【玄関灯・外灯などの虫よけ】玄関灯や外灯などの照明を消してから、十分に濡れるまで噴射してください。【外壁、塀などの虫よけ】壁面1平方メートルあたり2秒から3秒間噴射してください。【直接駆除】害虫に適量を直接噴射してください。
香り無香料
有効成分シフルトリン、フェンプロパトリン
適合害虫ガ、羽アリ、ユスリカ、カメムシ、ウンカ、ヨコバイ、キノコバエ、チョウバエ、ブユ(ブヨ)、アブ、ハチ、クモ
有効期間2ヶ月
使用場所玄関灯や家の外壁、自動販売機の灯りなど
利用場所屋外専用
1本(450mL×2本)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
ラストブリザードは-42℃の冷却剤が錆びたボルト・ナットを瞬間収縮させると同時に高性能浸透オイルがミクロの隙間に流れ込んでボルト・ナットを緩めやすくします。
水に濡れても浸透します。
倒立使用可能。缶を逆さにしても噴射できます。
用途自動車、トラック、農業機械や建設機械、船舶、バイク、自転車、フォークリフト、電動工具、設備配管、冷凍機器、金型、銃火器、各装備車両、各艦船の錆びたボルト・ナット・チェーン、ベアリングの取り付け・取り外しに。
成分石油系炭化水素、潤滑油基油、非イオン界面活性剤
使用方法(1)錆びたボルト・ナットにスプレーします。(2)ボルト・ナットのサイズと錆の度合いを見て5~15秒塗布します。(3)30秒~5分間浸透させるとボルト・ナットがより緩めやすくなります。
タイプ速乾性
使用温度範囲(℃)~60
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量28mL
RoHS指令(10物質対応)対応
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(550mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
滑走・持久力・耐水性能が飛躍的に向上!シリコンルブスプレーが持つ各種性能をグレードアップ!
卓越した滑走力であらゆる箇所の摩擦を低減します。
優れた耐久力によってメンテナンス頻度を抑えます。
耐水・耐熱性にすぐれ、水や熱にさらされる場所でも長期間効果が持続されます。
無溶剤タイプの為、金属・プラスチック・ゴム・木・紙など様々な素材に使用出来ます。
噴射方法を簡単に切り替えられる便利な2WEYスプレーです。
危険物の類別非危険物
電解水の力でイレーザーで消えないボードの汚れが綺麗に落ちます。
たっぷり300ml入りの徳用サイズが登場。広範囲噴射で大型ボードのお掃除もラクラク。
仕様ホワイトボード用
材質成分:精製水、発酵アルコール、重曹電解水、帯電防止剤
幅(mm)55
厚さ(mm)55
色透明
高さ(mm)196
質量(g)300
タイプ大容量タイプ
1本(300mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
【軽量】【水形6パターン】ホースを紫外線の劣化から守り、傷みにくいフルカバーホースリールです。
アーチ状の巻き取り口がホースの片寄りを防ぐので、ホースの巻き取りが簡単です。
お庭や外壁に合うカラーリングと、シンプルなストライプ調デザインです。
耐圧糸入り・防藻インナー・ノッチ加工で頑丈で強いホースを採用しています。
握りやすい前レバータイプで握った分だけ水がでる水量調整アクアガンです。
用途に合わせて6つの噴射パターン(キリ、カクサン、ジェット、シャワー、ジョーロ、ストップ)があります。ラバー付きのアクアガンで、巻き取り時に壊れにくくなりました。
簡単にアクアガンを取り換えられるワンタッチコネクタを採用しています(従来品比較)。
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途屋外での散水などに
材質【本体】ポリプロピレン、ABS樹脂/【ホース】塩化ビニル樹脂/【アクアガン】ABS樹脂、ポリアセタール
カバーあり
キャスターなし
ホース内径(Φmm)12
耐熱温度(℃)ホース:60
パターンキリ/カクサン/ジェット/シャワー/ジョーロ/ストップ(6パターン)
関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
適合蛇口外径(Φmm)14~18
巻取形式手動
電気を使わないので漏電などの心配がありません。 外径75mm以下の小型ガラス容器の洗浄に適しています。(口内径20mm以上のものが望ましい。)。肉厚の薄い容器や材質によっては洗浄に不向きなものがあります。 ネジ栓の調節により、洗浄ノズルの水噴射にあわせてノズルリング穴(Φ1mm×4個)からも水が出ます。容器口の外側の洗浄ができる便利な機能です。 水道水による前処理や最終工程の洗浄にお役立て下さい。 適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業ができます。
付属品1.ホース 約1m 2.十字金具 1個3.蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド)
材質ベース部/ステンレスSUS304(ゴム脚付)、逆噴射部/真鍮(クロムメッキ仕上)
1台
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
ウォッシャー液を噴射後に、フロントガラス周りに洗浄成分の垂れジミ、白残りがありません。
フロントガラスに撥水コーティングを施工されている車にもお勧めです。
フロントガラスの汚れを気化性洗浄剤が素早く洗浄してクリアな視界を確保します。
ゴムや塗装面を傷めない品質なので、安心して使用出来ます。
薄めずに使用するタイプです。
内容量(L)2
アズワン品番64-8332-91
危険物の類別非危険物
1本(2L)
¥569
税込¥626
当日出荷
排水管のパイプ詰まりにご使用ください。パイプ洗浄が簡単に行え、つまりを素早く解消できます。
内径40mm~200mmの排水管洗浄用です。
先端のノズルから高圧水が逆噴射し、排水管に沿って進みます。
角度90度以内の曲がり2箇所までは使用可能です
適合機種K2、K2 クラシック、K2 クラシック カーキット、K2 クラシック プラス、K2 クラシック プラス カーキット、K2 サイレント、K2 バッテリーセット、K2 ホームキット、K3 サイレント ベランダ、K3 サイレント、K4 サイレント ホームキット、K5 サイレント カー & ホームキット、K MINI
床の油汚れを誰でも簡単かつキレイに掃除できる。
マイクロファイバーの使い捨てモップを装着し、専用ボトルに水または洗剤を入れ、随時水を噴射しながら掃除ができる製品。
用途床の汚れ除去や水拭き
セット内容ハンドル、ホルダー、専用アタッチメント
材質ボディ部/ポリプロピレン、アルミニウム合金、ステンレス ボトル/耐薬品ABS
寸法(mm)ホルダー/440×100、専用アタッチメント/420×110
色黒
サイズM
質量(g)1175
ハンドル長さ(mm)1275
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ホースの先端部から、高圧水を噴射し、排水管などのパイプを洗浄します。従来品に比べ折れにくさが向上しています。
吐出水量(L/min)6.0
適合AJP-から始まる機種(温水・エンジン高圧洗浄機を除く)
トラスコ品番442-9826
ホース長さ(m)7.5
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
冷却効果をアップさせ冷却時間を延ばすことができます。ぬれたタオルで氷ができる!今、氷で冷したい時!緊急冷却が必要なときに!
用途瞬間冷却剤
種類スプレー
使用方法タオルや布を水で濡らします。タオルに噴射ノズルを直接当ててスプレーします。10秒くらい噴射し、5秒後に再度、10秒噴射するようにしてください。(可燃性ガスの為、風通しの良い場所でお使いください。)凍ったタオルや布を額や首など、暑さの気になる個所に当ててください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
注目のナノ素材"フラーレン"配合!ネジ緩め性能が格段にアップ!
液だれしにくく、狙った場所にピンポイント!瞬間発泡タイプ。水置換タイプ。2WAYノズル。360°噴射OK!
用途固着したネジ、部品の脱着
パーツの防錆、潤滑
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.335L
危険物の性状非水溶性
1個(335mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
電源、水道の無い場所でも、バケツ等に張った水をくみ上げ、本機から圧力のかかった水を噴射できます。
セット内容本機・給水ホース5m・泡ノズル・5パターンノズル・USBタイプC充電コード・取扱説明書
質量(kg)約0.9
最大流量(L/min)4
定格電圧 DC V10.8
定格出力(W)150
定格流量(L/min)2.5
バッテリー10.8V4Ah
最大圧力(bar)25
充電時間(時間)約1~5(ご使用のアダプター電圧による)
充電方式タイプCプラグ
定格圧力(bar)15
稼働時間(分)約25
1台
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
ホース先端から高圧水が逆噴射し、パイプの中を進みながら洗浄。
適合MHW0810、MHW0820
EA115TR-3A、-4A、-6A、-11A、-14A、-16A、-71A、-72A用。回転しながら高圧水を噴射。水はねせずこびりついた汚れを効率よく落とせます。
材質樹脂
全長(mm)740
ヘッド寸法(mm)300×105
1個
¥8,040
税込¥8,844
翌日出荷
小型瓶洗浄機をシンクに取付けてあるので作業性に優れています。使い勝手のよいサイズで、取り外し可能な水切棚をご用意しました。 洗浄機は小型瓶専用です。形状や大きさによって使用できない瓶があります。(胴径75mm以下、口内径20mm以上の容器が最適)。 水を噴射させるには付属の十字金具を洗浄ノズルに差込み、逆さました容器の口を十字金具に押しつけると、ノズルから水が噴出します。瓶の口を十字金具に押し当てている間、水は放出された状態になります。 噴射を止めるとき瓶の口を十字金具から離すと、十字金具はストッパーの働きをし水は止まります。【仕様】。 本体・シンク材質:ステンレスSUS304(混合栓、排水トラップ等除く)。 射部材質:真鍮(クロムメッキ仕上)。 付属品/十字金具:SUS304 1個(嵌め込み式)。付属品/水切棚: SUS304 1枚(外形寸法/W200×D453×H30mm)(有効寸法/200×413mm・Φ10mmパンチング)。※逆止弁は取付けておりません。
1台
¥299,800
税込¥329,780
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ