防水水張検査専用アイテムとして必須の止水仮止めゴムボールが誕生!!
サイズは70Φ~90Φに対応したSサイズ、90Φ~150Φに対応したMサイズ、150Φ~200Φに対応したLサイズの3種類をご用意!!
防水水張検査専用アイテムとして必須の止水仮止めゴムボールが誕生!!
60Φ~70Φのドレンや穴にボールに空気を入れるだけで、ゆったりと挿入可能!!
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
本体の全長が短いので扱いが容易です。
エアーで膨張、管内に密着させて止水します。フットポンプ・コンプレッサー等を使用し空気を注入し使用します。
バイパス付は、各種試験に使用できます。
用途管内の清掃・浚渫や各種調査・試験及び補修作業時の一時的な止水に
NETIS番号QS-200018-A
材質SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム)
空気圧力(MPa)0.25(本体注入空気圧)
防水水張検査専用アイテムとして必須の止水仮止めゴムボールが誕生!!
50Φ~60Φのドレンや穴にボールに空気を入れるだけで、ゆったりと挿入可能!!
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
防水水張検査専用アイテムとして必須の止水仮止めコルクタイプが誕生!!!!
空気を入れる必要がなく、割れてしまう心配もなし!!
40Φ~60Φのドレンや穴にガッチリ入るから安心!!
手のひらで押したり、ハンマーでたたいて押し込むとさらに深く入ります。
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
一輪車用空気入れであっという間に膨らみます。
3サイズのドレインにセットできます。
用途防水施工時の水張り試験用ボール
適合100、125、150用
トラスコ品番255-0669
材質天然ゴム
厚さ(mm)2.4
摘要100、125、150用
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
空気圧で膨らませて管内の止水ができます。
用途屋内排水管の満水・注水テスト、作業時の一般的な止水に使用します。
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])(最大)0.09
背圧許容度水頭高さ(最大)/9m
圧力(プラグ注入圧)0.21~0.28MPa
仕様SSポンプとエアホースがあれば使用できます、シングルサイズ
適合品番BF-120M(N)BF-120MKB(N)、BF-140T(N)、BF-320M(N)、BF-340T(N)、BF-395TL(R)、BF-1110BF-1120M(N)、BF-1140T(N)、BF-1195TL(R)、BF-1340T(N)、BF-1320M(N)、BF-1647T(N)L(R)、BF-3340T(N)、BF-4140T(N)、BF-7140T(N)、BF-7340T(N)、BF-B110、BF-M140T(N)、BF-X195TL(R)
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
のり付き面(光沢面)を水分を含んだスポンジなどで湿らせてご使用ください。
淡色系の生地には白をおすすめします。
用途厚紙を組み立てるときに使う紙製の粘着テープ
蝶ねじを手で締めることによって拡張させ、管に密着するプラグです。
材質合成ゴム
ひとつのプラグで複数サイズの管径に使用可能です。
使用空気圧力(MPa)0.09
まいど亀ボール用高圧ポンプは、t-gear.comオリジナルの防水水張試験用商品です
水張り試験の際にドレンなどで空いている孔にまいど亀ボールを設置することで水張り試験を行うことができます
1本
¥979
税込¥1,077
当日出荷
材質NBR
厚さ(mm)13
適合内径(Φmm)185
アズワン品番64-6510-36
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
スタンダードゴム球の約1.5倍の直径ですので、加圧を楽に行う事ができます。
材質コントロールバルブ・弁/真鍮、ゴム球/ラテックス
寸法(mm)Φ50×135
アズワン品番8-9797-11
1個
¥1,540
税込¥1,694
当日出荷
防水施工時の水はり試験用のボールです。空気入れ(虫ピン)で簡単に膨らみ、ドレンの開口部などに本商品で栓をすることで水が漏れるのを防ぎます。色はレッドで、空気入れ(虫ピン)の管のサイズは、直径75mm~100mmまでが適応します。
用途防水施工時の水張り試験用に。
色レッド
管径(Φmm)(空気入れ)75~100
肉厚(mm)2.4
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
A重油・軽油用です。3ウェイストレーナー付で、送油・小出し・水抜き機能が集約されています。盗難防止給油口カバーを標準装備しています。本体の取付高さを110mm調整することができます。壁に寄せて設置することもできます。タンク水張試験確認済証を貼付しています。給油時に便利な足掛けステップ付です。
容量(L)436
内容積(L)485
トラスコ品番116-5123
材質本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
質量(kg)81
板厚(mm)(タンク本体)2
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1490×865×1910(2020)
取出口R1/2
1台
¥89,980
税込¥98,978
8日以内出荷
下棚2枚敷きで作業台下の空間を有効活用できます。耐久性に優れています。
仕様下棚HLT型(2枚)
材質本体:スチール
色グリーン
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。
ステンレス補強で水を張った時の容器のふくらみを防ぎます。
漁港や魚市場での仕分けに。
肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。
農作物の仕分けや保管に。
試験場などで水槽としても使われております。
タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質ポリエチレン
キャスターなし
色ブルー
管口に当てて設置するタイプです。
蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-6843
セット内容Φ38,50,75,100,150各1個
質量(kg)1.7
材質(本体)合成ゴム
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
はく離力が強くほとんどあらゆる塗料に対して効果があります。反応型塗膜に対しては膨潤はく離、溶剤蒸発型塗膜に対しては溶解はく離をします。難燃性で火炎を近づけると燃えますが、離せば火は消えます。作業上火気に対する危険性はありません。再塗装性が良く、水洗時にワックス分や塗膜残分が容易に乳化され被塗装面が洗浄化されるように調整してありますから再塗装時に問題がありません。水張り可能タイプなので、はく離有効成分の蒸発が少なく、強力はく離力が持続します。パラフィン、活性剤等を含まないので再塗装時のトラブルがありません。
用途ハンガー、治具、金属大物のはく離
仕様●不揮発分(%):0●有害物質表示(%):ジクロロメタン80~90、メタノール5~10●粘度(秒):8.3
使用方法浸漬でウォーターシール(水張り) タイプです。槽の材質はステンレス、 ホーロー、ポリプロピレン、ポリエチレン等が理想ですが、鉄製でも使用出来ます。投入した後、上水を入れて下さい。上部に上水が浮き2層分離します。 上水の層は5cm位が適当です。上水の層が少ないとシール効果が少なくなります。ワークを槽から取り出した時、塗料カス等が付着していたら水洗して下さい。高圧洗浄すれば効果的です。
色無色透明
pH7
液性中性
主な用途ハンガー、治具、金属大物
危険物の類別非危険物
関連資料(2.63MB)
1缶(20kg)
¥14,880
税込¥16,368
5日以内出荷
改質アスファルト系防水シート
用途開口部、鞍掛部、軒天周り使用
長さ(m)20
1巻(20m×1巻)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
1セット(4巻)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
防水水張検査や止水専用アイテムとして必須の仮止め栓が登場
手やインパクトでネジを回すだけでゴム部分が広がり、水の通りをガッチリガード
膨らまさないので、割れないから安心
用途防水水張検査や止水の仮止め
硬化剤を使用する2液タイプの塗料の除去に対して強力な除去性能を発揮します。水を液表面に張る事により蒸発を抑える水張シールタイプです。中性の浸漬タイプです。
用途塗装用スプレーガンのカップに付着した塗料やノズル内部に固着した塗料の除去。
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!
ブチルテープ 自動車板金用
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
未加硫のブチルゴムをベースとしたテープ状(紐状)のシーリング剤です。脱着を必要とする箇所や、防水を必要とする箇所のシートや接着に適しています。
粘着方式による接着のため、常時、大きい力や、大きい重量が掛かるような箇所の接着には不適当です。
用途テールライト、コンビランプ取り付け部の防水シール剤として。
ドア内張の防水用ポリエチレンフィルムシート等の接着。
ボデー各部の隙間のシール剤として。
振動音発生箇所の振動吸収材として。
色黒
長さ(m)5
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
木製パネルにケント紙を張り、水張テープを巻いたものです。
多目的に使える耐久性抜群のポリエチレンタンク。
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。
ステンレス補強で水を張った時の容器のふくらみを防ぎます。
排水キャップ付きなので排水を容易に行えます。
漁港や魚市場での仕分けに。
肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。
タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
農作物の仕分けや保管に。
試験場などで水槽としても使われております。
材質ポリエチレン
キャスターなし
色ブルー
グリーン購入法適合
排水口径(Φmm)30
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
盗難防止給油口キャップ付です。
タンク水張試験確認済証を貼付しています。
用途室内用の灯油タンク
内容積(L)233
容量(L)210
質量(kg)47
材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×830×1900
撥水張地のミーティングチェアです。
用途ミーティングスペース・会議室用
材質/仕上背:再生P.P.樹脂成型芯、座:成型合板、肘:発泡P.P.樹脂、脚部:Φ25.4スチールパイプ、シルバーメタリック粉体塗装
高さ(mm)820
奥行(mm)565
張地布(撥水加工)
肘掛なし
座幅(mm)470
座高(mm)410
座奥行(mm)450
色(脚部)シルバー
スタッキング不可
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
本体の取付高さを110mm調整することができます。
盗難防止給油口キャップ付です。
タンク水張試験確認済証を貼付しています。
容量(L)436
内容積(L)485
質量(kg)95
材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
本体の取付高さを110mm調整することができます。
盗難防止給油口キャップ付です。
タンク水張試験確認済証を貼付しています。
内容積(L)485
容量(L)436
質量(kg)79
材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1490×665×1580(1690)
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
本体の取付高さを110mm調整することができます。
盗難防止給油口キャップ付です。
タンク水張試験確認済証を貼付しています。
給油時に便利な足掛けステップ付です。
容量(L)436
内容積(L)485
質量(kg)81
材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1490×865×1910(2020)
板厚(mm)【タンク】2.0
配管Φ8銅管、1/2鋼管仕様(HT-K490S)
流量(L/min)2.8
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
本体の取付高さを110mm調整することができます。
盗難防止給油口キャップ付です。
タンク水張試験確認済証を貼付しています。
給油時に便利な足掛けステップ付です。
内容積(L)485
容量(L)436
質量(kg)81
材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1490×520×1922(2032)
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
本体の取付高さを110mm調整することができます。
盗難防止給油口キャップ付です。
タンク水張試験確認済証を貼付しています。
給油時に便利な足掛けステップ付です。
内容積(L)485
容量(L)436
質量(kg)81
材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1490×520×1910(2020)
仮設トイレの臭い解消!。抜群の速効性・持続性。独自の3ステップ消臭法による確実な消臭効果。ステップ1:抗菌作用。抗菌剤の働きにより、し尿の腐敗発酵を抑えて悪臭の発生を予防します。ステップ2:化学消臭作用。化学消臭成分の働きにより、アンモニアや硫化水素などの悪臭をすばやく消し去ります。ステップ3:マスキング効果。さわやかで、しかも長持ちする香りがトイレ空間を包みます。使用方法。簡易水洗式の場合:消臭液1Lの大半を便槽に投入し、残った液を洗浄水(清水)タンクに投入してください。貯留式の場合:トイレの設置時(使用時)に1L投入してください。この時5~10Lの水を一緒にいれてください。循環式の場合:トイレ設置時(使用時)に、初期水(張込水)とともに消臭液1Lを投入してください。※夏場や使用頻度の高い時、長期間にわたる使用の場合は消臭液を多めにご使用ください。
用途仮設トイレの消臭剤としてお使いください。
液性弱アルカリ性
成分抗菌剤、消臭剤、香料、界面活性剤、色素など。
2回路小出しセット付です。
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
壁際に寄せて設置することができます。
本体の取付高さを110mm調整することができます。
盗難防止給油口キャップ付です。
タンク水張試験確認済証を貼付しています。
トラスコ品番111-3332
質量(kg)53
材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
容量(L)218
内容積(L)242
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1490×510×1840(1950)
流量(L/min)【ストレーナー・バルブ】14
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
従来のパネルより軽く、持ち運びに最適です。また、ヤニ成分が少なく、作品保護からも安心して使用できます。シナベニヤを使用し表面を研磨しているので美しい仕上げになっています。そのまま絵具も塗れます。デザイン用にA、Bサイズ、絵画用にFサイズ、写真サイズと豊富なバリエーションを揃えています。枠桐材を使用しているので軽くなっています。乾燥を十分にしており、B2、A2以上のサイズから中桟を2本入れてあるので、ソリがほとんどありません。枠組従来の45°にカットした面を接着している方法ではなく、ホゾを組んでいるため強度を増しています。金具で止めていないので水張した時などにサビもありません。
材質桐
3ウェイストレーナー付で、送油・小出し・水抜き機能が集約されています。
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
壁際に寄せて設置することができます。
本体の取付高さを110mm調整することができます。
盗難防止給油口キャップ付です。
タンク水張試験確認済証を貼付しています。
容量(L)218
内容積(L)242
トラスコ品番111-3330
質量(kg)53
材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1490×510×1840(1950)
流量(L/min)【ストレーナー・バルブ】2.8
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ