105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

用途高温潤滑用 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプシリコングリース
1本(80g)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個(50g)
3,598 税込3,958
当日出荷

シリコーン系グリス。 高分子シリコーンパウダーを配合。低温から高温まで幅広く使用出来るシリコーングリス。
用途ゴムシール、バッテリーターミナル等 成分シリコーンオイル・リチウム石けん 温度範囲(℃)-50~180 液色透明 危険物の類別非危険物
1本(5g)
359 税込395
当日出荷

丸めるだけで耳内のかたちや輪郭にぴったりフィットします。
材質シリコン アズワン品番8-7316-01
1箱(4個)
799 税込879
当日出荷


白色のため、プラスチック等に使用しても目立ちません。O リング、パッキン等に起こるゴム部分の膨潤、縮小、プラスチックの劣化が極めて少ないです。
用途金属・紙・木材・プラスチック・ゴム等あらゆる素材の組み合わせに優れた潤滑性を発揮します。 使用温度範囲-30℃~+200℃ ちょう度2号 危険物の類別非危険物 毒劇区分普通物 商品タイプシリコングリース
1本(20g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷


バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
使用温度範囲(℃)-55~180 危険物の類別非危険物
1本(30g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

フッ素樹脂(PTFE)配合により、パワフルな潤滑力を長期間持続します。 酸化安定性、耐熱性、耐寒性、耐水性、機械的安定性に優れています。 ゴム、プラスチックを侵しません。
用途中トルク箇所、耐熱・耐水性が必要な箇所の潤滑。 ディスクブレーキのOリング、ブレーキ可動部、可動部および駆動系各部の潤滑。 ちょう度265~295 使用目的潤滑 主成分シリコーングオイル 危険物の類別非危険物 商品タイプシリコングリース
1本(50g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーングリースM 高温用 モノタロウ 動画あり
電気絶縁、腐食防止、撥水、離型や、金属、ゴム、プラスチック部品の潤滑目的など多用途にご使用頂けます。 260℃でも分離しにくく、低蒸発で腐食性はありません。 また高温化における低荷重の表面接触部分に幅広く使用可能です。
ちょう度255 半透明 成分ジメチルポリシロキサン、非晶質シリカ、酸化プロピレン 使用温度範囲(℃)-40~260 比重1.01 不揮発分0.2%(200℃、1h) 誘電率3.0%(100Hz) 離油度(%)0.6(200℃、1h) 危険物の類別非危険物 散逸率0.0001%(100Hz) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 絶縁耐力500Volts/Mil 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 商品タイプシリコングリース
1本(85g)
1,298 税込1,428
当日出荷


耐熱・耐水に優れています。偶発的に食品と接触することが許諾される潤滑剤としてNSF H1に登録しております。
用途食品・医薬品・化粧品の製造装置・洗浄装置・包装装置・運搬装置の潤滑部位。食品・医薬品・化粧品への潤滑剤混入が懸念される箇所 規格NSF H1 グレード 成分流動パラフィン、アルミニウム複合石鹸、酸化亜鉛、炭酸カルシウム 使用温度範囲(℃)-20~200 外観白色バター状 増ちょう剤アルミニウム複合石鹸 基油精製流動パラフィン油 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)
1本(400g)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
489 税込538
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フードグリースは、アメリカ農務省(USDA)の認可を得ている食品機械用のグリースで、H-1規格(食品に接触する箇所での使用可能)に合格しています。 食品加工機械、食品包装機械専用グリースとして開発されており、付着性・防錆性・酸化安定性に優れ、油分離も少なく機械の汚れをおさえます。 さらに、耐久性・極圧性・耐摩耗性に優れるなど、食品機械の万能型グリースとして、満足いただける潤滑効果が得られます。
成分流動パラフィン、複合アルミニウム石けん基、酸化亜鉛、添加剤 白色 使用温度範囲(℃)-20~200 規格NSF H1 ちょう度2号 毒劇区分普通物
1本(80g)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性・耐寒性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持します。 電気的に絶縁なので安心して使用でき、耐水性・撥水性に優れています。腐食性がなく少量で効果的です。 シリコーンオイルを基油に、増長剤・油性向上剤・酸化防止剤などを配合した製品です。 一般の鉱油系グリースと異なり使用温度範囲が広く、熱酸化安定性、耐水性などに優れています。 また、化学的に不活性で、ほとんどの機器に使用できます。 G-30シリーズは、特に低温領域での潤滑性に優れています。
用途低温潤滑用 成分シリコーンオイル、増稠剤、油性向上剤、酸化防止剤 種別低温潤滑用 使用温度範囲(℃)-60~+180 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプシリコングリース 適合用途低温潤滑用
1本(100g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フッ素樹脂配合により、耐熱、耐寒、耐水性に優れたシリコーン系スプレーグリース -50℃~250℃までの広範な温度域で安定して使用できます。 ゴム、プラスチックにも使用できます
用途ディスクブレーキのOリング、ブレーキ可動部(パッド、ピストン)、各種ケーブル類の潤滑。 釣具・玩具・カメラ・三脚・時計・OA機器・オーディオデッキのインジェクトダンパーなどの可動部分および駆動系各部の潤滑。 中トルク箇所、プラスチック・ゴム製パーツ(ブッシュ、プラスチックギヤなど)、温度範囲が広い部分(高温下で使用する換気扇など)や耐寒・耐水性が必要な箇所(冷凍庫内)の潤滑。 グリス種類シリコーングリース 使用温度範囲(℃)-50℃~250℃ 主成分シリコーングリス 危険物の類別非危険物
1本(180mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体・蓋/ポリプロピレンカゴ/ポリエチレン水抜き栓/シリコンゴム。抗菌加工で衛生的に使えます。本体が半透明のため水切り具合が確認できます。水抜き栓付で簡単に水抜きができます。
材質本体・フタ・グリップ:ポリプロピレン、カゴ:ポリエチレン、水抜き栓:シリコンゴム、脚ゴム:NRゴム、その他:ナイロン、アルミ、SUS
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


蛇口にかけるスポンジホルダー タワー 山崎実業 動画あり
蛇口を挟み込むだけの簡単取り付け。スチールの取り付け部がしっかりホールドするので、ずれ落ちることなく快適に使用できるスポンジホルダーです。シリコンカバーが付いているので、蛇口やシンクを傷つけることがありません。
質量(g)約80 付属品クッション×2 材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、カバー:シリコーン 対応蛇口:直径約3~6cm以内、シンクの端から奥行約9.5cm以内に設置されているもの、シンク:深さ約11.5cm以上、スポンジ:厚さ約3.5cm以内 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×14.5×12.5 耐荷重(g)約250
1個
1,100 税込1,210
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛇口に差し込むだけのキッチンシンクバスケット。 スポンジ、食器用洗剤、除菌スプレーなどシンクまわりの小物を一括収納可能なフリーラック。 シリコーンカバー付きなので、蛇口やシンクを傷つけにくい仕様。
材質本体/スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) カバー/シリコーン ホワイト 質量(g)320 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.3×18.5×14 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.8×6.3×9.3
1個
2,000 税込2,200
欠品中

蛇口に差し込むだけのキッチンシンクバスケット。 スポンジ、食器用洗剤、除菌スプレーなどシンクまわりの小物を一括収納可能なフリーラック。 シリコーンカバー付きなので、蛇口やシンクを傷つけにくい仕様。
材質本体/スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、カバー/シリコーン ブラック 質量(g)320 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.3×18.5×14 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.8×6.3×9.3
1個
2,000 税込2,200
当日出荷

蛇口にかけるだけのスポンジ&ボトルブラシホルダーです。 挟みこむだけで簡単に取り付けることが出来ます。 シリコンカバーがついているので、蛇口やシンクを傷つけません。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ、粉体塗装)、カバー:シリコーン 寸法(mm)140×175×H130 ブラック
1個(1個)
1,698 税込1,868
4日以内出荷

蛇口にかけるだけのスポンジ&ボトルブラシホルダーです。 挟みこむだけで簡単に取り付けることが出来ます。 シリコンカバーがついているので、蛇口やシンクを傷つけません。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ、粉体塗装)、カバー:シリコーン 寸法(mm)140×175×H130 ホワイト
1個(1個)
1,698 税込1,868
4日以内出荷

錆び難いステンレスの本体と、親栓が耐薬品性や止水に優れたシリコンゴムの製品です。 子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる二重構造栓です。
材質本体/SCS13、親栓/シリコン(半透明)、子栓/SCS13 材質(本体)ステンレス(SCS13) 寸法D2(Φmm)40
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蛇口にかけるスポンジホルダー タワー ダブル 山崎実業 動画あり
蛇口を挟み込むだけの簡単取り付け。スチールの取り付け部がしっかりホールドするので、ずれ落ちることなく快適に使用できるスポンジホルダーです。シリコンカバーが付いているので、蛇口やシンクを傷つけることがありません。
付属品クッション×2 材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、カバー:シリコーン 質量(g)約105 対応蛇口:直径約3~6cm以内、シンクの端から奥行約9.5cm以内に設置されているもの、シンク:深さ約15cm以上、スポンジ:厚さ約3.5cm以内 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×16×15.5 耐荷重(g)約500
1個
1,350 税込1,485
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛇口を挟み込むだけの簡単取り付け。 スチールの取り付け部がしっかりホールドするので、ずれ落ちることなく快適に使用できるスポンジホルダーです。 シリコンカバーが付いているので、蛇口やシンクを傷つけることがありません。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ・粉体塗装)、カバー:シリコーン 寸法(mm)約60×160×H155 ホワイト 質量(g)約105
1個(1個)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

4399 プレート 蛇口にかけるスポンジホルダー 山崎実業 動画あり
蛇口を挟んで取り付けるスポンジホルダー。3つのスポンジを一括収納。蛇口の根元を挟みこんで固定するだけの簡単設置。スチールの取り付け部がしっかりホールド。傷付き防止のシリコンカバーが付き。対応サイズ蛇口/直径約3~6cm以内、シンクの端から奥行約9.5cm以内に設置されているものシンクの深さ/約12.5cm以上 スポンジ/厚さ約3.5cm以内。付属品クッション×2
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、カバー:シリコーン ホワイト 質量(g)約180 対応蛇口:直径約3~6cm以内、シンクの端から奥行約9.5cm以内に設置されているもの、シンク:深さ約13cm以上、スポンジ:厚さ約3.5cm以内 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12.5×16.5×13.5 耐荷重(g)約500
1個
1,500 税込1,650
欠品中

錆び難いステンレスの本体と、親栓が耐薬品性や止水に優れたシリコンゴムの製品です。 子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる二重構造栓です。 カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。 別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。
材質本体/SCS、親栓/シリコン、子栓/SCS 材質(本体)ステンレス(SCS13) 寸法D2(Φmm)40
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錆び難いステンレスの本体と、親栓が耐薬品性や止水に優れたシリコンゴムの製品です。子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる二重構造栓です。《ご注意》ねじ込みは、共栓ツバ部にパイプレンチ等を掛けると本体枠が歪み漏水の原因になります。(本体側面凸部にパイプレンチを掛けてください)
仕様●材質:本体/SCS13、親栓/シリコン(半透明)、子栓/SCS13
1個
35,980 税込39,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛇口に差し込むだけのキッチンシンクバスケット。 スポンジ、食器用洗剤、除菌スプレーなどシンクまわりの小物を一括収納可能なフリーラック。 挟み込むだけの簡単取り付け。シリコーンカバー付きなので、蛇口やシンクを傷つけにくい仕様です。 後部には長いボトルブラシ等も収納できます。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ・粉体塗装)、カバー:シリコーン 寸法(mm)約203×185×140 ホワイト 質量(g)約320 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約198×63×93
1個(1個)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

5082 蛇口にかけるスポンジ&ブラシホルダー プレート 山崎実業 動画あり
蛇口を挟み込むずれ落ちないスポンジ & ボトルブラシホルダー。 挟み込むだけの簡単取り付け。スチールの取り付け部がしっかりホールドするので、ずれ落ちることなく快適に使用できます。シリコーンカバー付きで、蛇口やシンクを傷つけることがありません。よく使うボトルブラシとスポンジ2個を一括収納。お皿用や、シンク用など用途に合わせて使い分けられます。ボトルブラシと同時に排水口ブラシなども収納可能。
付属品クッション×2 材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、カバー:シリコーン ホワイト 質量(g)約210 対応蛇口:直径約3~6cm以内、シンクの端から奥行約9.5cm以内に設置されているもの、シンク:深さ約13cm以上、スポンジ:厚さ約3.5cm以内 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14×17.5×13 耐荷重(g)約500 内寸(cm)スポンジ収納部(1つあたり):約W3.5×D5.4×H8、ボトルブラシ収納部:約W5×D4.8×H7.8
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

冷蔵庫に置いたまま注げるドリンクサーバー
用途レバーをひねるだけで簡単に注げます。冷蔵庫から出し入れせずにご使用いただけます。省スペースなので冷蔵庫にスッキリ収まります。フタが大きいのでフルーツなどを入れるフレーバーウォーターに便利です。スポーツやレジャー先などの使用に便利です。 材質容器本体・蓋・ノズル部/ポリプロピレン、パッキン・キャップ部/シリコン、蛇口内部バネ/ステンレス鋼 寸法(mm)約148×245×135 質量(g)約221 容量(L)約3 耐熱温度(℃)90 耐冷温度(℃)-30
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

錆び難いステンレスの本体と、親栓が耐薬品性や止水に優れたシリコンゴムの製品です。子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる二重構造栓です。カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。《ご注意》ねじ込みは、共栓ツバ部にパイプレンチ等を掛けると本体枠が歪み漏水の原因になります。(本体側面凸部にパイプレンチを掛けてください)
仕様●材質:本体/SCS、親栓/シリコン、子栓/SCS
1個
41,980 税込46,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛇口にかけるスポンジ&ブラシホルダー タワー 山崎実業 動画あり
蛇口に掛けるだけの、ずれ落ちないスポンジ & ボトルブラシホルダー。挟み込むだけの簡単取り付け。スチールの取り付け部がしっかりホールドするので、ずれ落ちることなく快適に使用できます。シリコンカバーが付いているので、蛇口やシンクを傷つけることがありません。よく使うボトルブラシとスポンジ2個を一括収納!スポンジ・ボトルブラシと同時に排水口ブラシなども収納可能。
付属品クッション×2 材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、カバー:シリコーン 質量(g)約205 対応蛇口:直径約3~6cm以内、シンクの端から奥行約9.5cm以内に設置されているもの、シンク:深さ約13cm以上、スポンジ:厚さ約3.5cm以内 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14×17.5×13 耐荷重(g)約500 内寸(cm)スポンジ収納部(1つあたり):約W3.5×D5.4×H8、ボトルブラシ収納部:約W5×D4.8×H8.3
1個
1,700 税込1,870
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純水洗浄・滅菌済み(瓶:乾熱滅菌180℃、シリコンゴム栓・キャップ:高圧蒸気滅菌121℃)。全数・外観検査実施。サイズ、色など用途に合わせて選べます
1箱(10本)
8,698 税込9,568
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純水洗浄・滅菌済み(瓶:乾熱滅菌180℃、シリコンゴム栓・キャップ:高圧蒸気滅菌121℃)。全数・外観検査実施。サイズ、色など用途に合わせて選べます
1箱(5本)ほか
6,398 税込7,038
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

純水洗浄・滅菌済み(瓶:乾熱滅菌180℃、シリコンゴム栓・キャップ:高圧蒸気滅菌121℃)。全数・外観検査実施。サイズ、色など用途に合わせて選べます
1箱(5本)ほか
6,298 税込6,928
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)