25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水中でも硬化 2液混合型 完全乾燥のできない所に最適
用途水中・湿潤面充てん接着用 水回りタイルのはがれ 排水管の水漏れ 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(100g)ほか
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴム状硬化、密着性、耐水性、耐熱性(+150℃)、耐寒性(-60℃)、耐薬品、押し出し性、仕上がり時間スピードUP(メーカー比) カビが発生しにくい防カビ剤入り(クリヤー・アルミを除く)
成分シリコーン樹脂系 使用温度範囲-40~150 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(20mL)ほか
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

家庭の水廻りの補修に、どなたにでもお手軽にお使いいただけるよう、特に開発した全く新しいタイプのパテです。(特許第978544) もむと柔らかくなり、物によくつくが、手につきにくいので、手で簡単に作業できる道具不要の補修材です。 そして何時でも柔らかさを保ち、補修面に密着します。固くなりませんので、残材は何時でもお使いになれます。
用途水槽用 緑色 危険物の類別非危険物
1袋(400g)ほか
519 税込571
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

凹凸のある接着面や、湿潤面(乾燥できないところ)にも使える2液混合型エポキシ充てん接着剤です。 水中やぬれた所でも固まり、充てん接着効果があります。 パテ状なので、垂直面に使っても垂れることがありません。 固まっても収縮しないので、凹凸面の接着、充てんができます。 熱(80℃)・水・薬品に強く耐久性に優れます。 約24時間(23℃)で硬化します。
用途下水管・水路目地。 完全に乾燥できない箇所への各種タイル接着。 濡れた場所および水中での金属・コンクリート・レンガ・木材の充てん接着。 耐熱温度(℃)約80 可使時間(分)約60 付属品保護手袋 灰色 主成分エポキシ樹脂 完全硬化時間24(23℃) 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 特性耐熱、耐水、耐薬品、耐久性 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(100g)ほか
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水中、湿潤面でも強力な接着力を発揮します。 肉盛り性に優れています。 使いやすいパテ状です。 施工個所が垂直面でも、垂れたり、流れたりしません。 エポキシ樹脂を主成分としたパテ状の水中硬化タイプ補修剤です。 水中や潤滑面での接着充填補修に効果を発揮します。
用途コンクリートの湿潤面のひび割れ補修に。 水中、湿潤面での接着充填補修。 硬質塩ビ配管の接着補修。 水漏れ配管の接着補修。 コンクリートやモルタルの亀裂や穴埋めなどの接着補修。 硬化時間(時間)24 可使時間(分)50 青緑 種別硬化剤 主成分エポキシ樹脂 トラスコ品番470-3448 主な用途コンクリート 危険物の類別非危険物 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1缶(1kg)
5,198 税込5,718
当日出荷

充填、止水、接着の1つ3役。 硬化後は、塗料の上塗りが可能です。
用途水もれ部分の充填、シーリング。 浴槽まわり、すき間の充填、シーリング。 イルの接着、コンクリート部、木材等への接着と充填に。 硬化時間(時間)12以上/23℃(但し塗布量及び温度条件により異なります) 成分トルエン(10~15%)、酢酸エチル(10~15%)、酢酸ノルマルブチル(5~10%) 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量128mL
1個(180g)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1分(夏季)~2分で固まる。瞬結性セメントで、地下室などのキレツ部や排水溝、ヒューム管などコンクリート製品の接続部、それにコンクリートの打継ぎ部などからの漏水を止めるのに最適です。そのまま水で練ってお使いください。普通セメントの5~6倍の付着時間があり、強力に接着します。収縮キレが少なく、防水性、耐水性に優れ、鉄筋など金属が腐食しません。使用可能時間は30秒くらいです。手早く作業してください。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
用途瞬結・超早強性接着材 特性防水性、耐水性 硬化時間1~2分 標準塗布量(1袋あたり)約750mL 危険物の類別非危険物
1袋(1.3kg)ほか
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

嫌なニオイの少ない、環境にやさしいアルコール硬化タイプのシリコーンシーラントです。 優れた防カビ性能を有しています。 洗面所や水周りの防水・すきま補修に広く使えます。 アクリルやポリカーボネートへの接着性に優れ、割れやくもりが起きにくいです。 マスキングテープ・ヘラ・ノズル・絞り器がセットになっているので、これ1つで補修できます。 硬化後は柔軟性を持つゴム状になり防水性能を保ちます。
用途浴室や水まわり目地の防水補修に。 洗面台目地、タイル目地、排水管の水漏れ補修、サッシまわり、シャワーヘッドの水漏れ補修など。 付属品マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズル セット内容マスキングテープ、ヘラ、ノズル、絞り器 主成分シリコーン系シーリング材 耐熱温度(℃)-40~120 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性防カビ、耐湯、耐熱、耐寒、高耐久 被着材の素材タイル、ガラス、プラスチック(アクリル、ポリカーボネート対応)、金属等
1本(50mL)ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 硬さ25(Hs) 脆化温度(℃)-45 伸び(%)500 耐熱温度(℃)150 密度1.02 押出し可能温度(℃)-15~+50 使用温度範囲(℃)-50~150 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

水中、湿潤面でも強力な接着力を発揮します。 肉盛り性に優れています。 使いやすいパテ状です。 施工個所が垂直面でも、垂れたり、流れたりしません。 エポキシ樹脂を主成分としたパテ状の水中硬化タイプ補修剤です。 水中や潤滑面での接着充填補修に効果を発揮します。
用途コンクリートの湿潤面のひび割れ補修に。 水中、湿潤面での接着充填補修。 硬質塩ビ配管の接着補修。 水漏れ配管の接着補修。 コンクリートやモルタルの亀裂や穴埋めなどの接着補修。 硬化時間(時間)24 可使時間(分)50 種別本剤 主成分エポキシ樹脂 トラスコ品番470-3430 主な用途コンクリート 危険物の類別非危険物 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1缶(1kg)
4,898 税込5,388
当日出荷

水中や湿潤面での接着・塗装・充填が可能な材料として開発された二液混合型のエポキシ系の製品です。 乾燥状態と同じように作業ができ、硬化後は接着性・防水性に優れています。 様々な構造物の全面ライニング・部分補修・止水補修などに効果的です。
用途コンクリート構造物の防水補修(浴室・受水槽・水槽・用水路・水処理プラント・ダム・池など) 金属構造物の塗装補修(パイプ・タンク・鋼管杭・桟橋・矢板・水門など) FRP構造物の防水補修(水槽・タンク・プールなど) 防水工事下地処理。 成分変性エポキシ樹脂 比重(主剤)1.6、(硬化剤)1.1 粘度(主剤)2400PS、(硬化剤)1700PS 可使時間(分)30~40 標準使用量1.5kg/m2(平均塗膜厚さ1mm) 外観(主剤)白、(硬化剤)淡黄色 質量混合比主剤100:硬化剤75 硬化時間(時間)6~8 危険等級Ⅲ/Ⅲ 危険物の類別第四類/第四類 危険物の品名第四石油類/第三石油類 危険物の数量1kg/1kg 危険物の性状非水溶性/非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1箱(1kg×6セット)
59,980 税込65,978
7日以内出荷

TSE370は、空気中の湿気と反応しゴム弾性体に硬化する1成分酢酸型の接着シール材です。 硬化と同時に金属、プラスチック、ガラスなどほとんどの材質に対して接着します。 硬化後は一般のシリコーンゴムと同様、耐熱・耐寒性、耐候性、耐水性、電気特性などに優れていますので、 工業機器、電気通信機器の接着シール材をはじめ、輸送工業、ガラス工業など多くの産業で使用されます。
用途電気、通信機器の絶縁防水シール計器類の防水、防塵、気密のための接着シール自動車、船舶などの窓枠のシール自動車などのエンジン部の油漏れ防止シール冷凍庫、ショーケースなどの接着シール水槽、タイルなどの接着シール洗面台、流し台などの補修接着シール金属、ガラス、プラスチック、木材などの接着その他、耐熱・耐寒性が要求される部品や屋外で使用される機器の接着シールとして 仕様速乾性、電気特性 使用温度範囲(℃)-55~200 対応材質金属、プラスチック、ガラスなど 耐候性耐紫外線、耐オゾン性、耐水性 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(100g)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防カビタイプのシリコーンシーリング材で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途キッチン、システムバス、洗面台回りのシール。 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ JIS規格JIS A 5758 仕様【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB 内容量(mL)330 主成分シリコーン系シーリング材 耐熱温度(℃)-40~150 標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート 指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防カビ、脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性
1本(330mL)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

約15分で鋼鉄の様に固まる金属強化エポキシパテです。 水中など、あらゆる環境下でも硬化します。 主剤と硬化剤の2液混合型で、使用量を切り取り、練り合わせるだけでOK。
用途配管設備・農機具・自動車・船舶・家等のあらゆる修理に。 鉄・銅・ステン・塩ビ・陶器・FRP・ガラス等の接着補修に。 飲料水・油・化学薬品などの補修充填に。 ナチュラルホワイト 硬化時間(分)15 仕様(弾性)0.42kg/cm2、都市ガスによる耐ガス性試験検査済 成分エポキシ樹脂及びアミン樹脂 硬度ショアーD-87(鋼鉄の次の硬度) 有効期限(年)未使用時1(棚保存) 適合規格日本水道協会(JWWA・Z-108)の溶出試験 体積抵抗率(Ωcm)5×1015 耐熱温度(℃)260(連続使用) 密度(g/cm3)1.9 剪断強度(kg/cm2)52 誘電耐力400vols/mil@0.125m 引張強度(N/cm2)435 耐圧力性(kg/cm2)30(50Aネジ常温) 圧縮強度(N/cm2)1.265 危険物の類別非危険物
1本(56g)
1,998 税込2,198
当日出荷

嫌なニオイの少ない、環境にやさしいアルコール硬化タイプのシリコーンシーラントです。 洗面所や水周りの防水・すきま補修に広く使えます。 アクリルやポリカーボネートへの接着性に優れ、割れやくもりが起きにくいです。 マスキングテープ・ヘラ・ノズル・絞り器がセットになっているので、これ1つで補修できます。 硬化後は柔軟性を持つゴム状になり防水性能を保ちます。
用途浴室や水まわり目地の防水補修に。 洗面台目地、タイル目地、排水管の水漏れ補修、サッシまわり、シャワーヘッドの水漏れ補修など。 付属品マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズル セット内容マスキングテープ、ヘラ、ノズル、絞り器 主成分シリコーン系シーリング材 耐熱温度(℃)-40~120 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性耐湯、耐熱、耐寒、高耐久 被着材の素材タイル、ガラス、プラスチック(アクリル、ポリカーボネート対応)、金属等
1本(50mL)ほか
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水で混練り後、水の中に入れても、分散することなく、水中でも気中と同じように作業できる大変便利なセメントです。気中で約20分(水温20度)、水中で約3時間(水温15度)で固まる超速硬性です。水抜きの出来ない貯水槽の補修、池の置石の固定、水をとめられない用水路や排水溝などの補修にお使いください。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
硬化時間気中/約20分(気温20℃)・水中/約3時間(水温15℃) 危険物の類別非危険物 塗布面積(cm/袋)約1×28×28
1袋(1.3kg)ほか
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水中、湿潤面でも強力な接着力を発揮します。 肉盛り性に優れています。 使いやすいパテ状です。 施工個所が垂直面でも、垂れたり、流れたりしません。 エポキシ樹脂を主成分としたパテ状の水中硬化タイプ補修剤です。 水中や潤滑面での接着充填補修に効果を発揮します。
用途コンクリートの湿潤面のひび割れ補修に。 水中、湿潤面での接着充填補修。 硬質塩ビ配管の接着補修。 水漏れ配管の接着補修。 コンクリートやモルタルの亀裂や穴埋めなどの接着補修。 (本剤)白、(硬化剤)青緑 容量(kg)1.0 質量(kg)1.1 トラスコ品番470-3456 セット内容A剤+B剤 1kg 主成分エポキシ樹脂 可使時間(分)50 主な用途コンクリート 硬化時間(時間)約24 危険物の類別非危険物 特性耐水 適合用途防水・耐水・屋外 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(1kg)
7,698 税込8,468
当日出荷

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

水まわり専用。切って、練って、うめれば水中でも硬化! 作業がしやすい90分硬化(接着・成形可能時間) 切って練り合わせるだけで簡単に使用できます。 屋内外の湿気の多い場所や湿った箇所、水中の穴うめ・カケ補修ができます。 金属、石材、コンクリート、陶磁器、木材、木製品、硬質プラスチックなどほとんどの硬質材に接着します。 耐熱、耐水、耐薬品性に優れています。
用途浴室、脱衣所、キッチン、トイレ等のタイルのカケ、割れ、穴うめ補修に。 浴槽、水槽、池の淵等のカケ、割れ、穴うめ補修に。 ボート、船、ヨット、スキー板、スノーボード等のカケ、割れ、穴うめ補修に。 特性耐熱、耐水、耐薬品 硬化時間補修箇所をふさいで成形する→練り合わせてから約5分までカッターで切れる→練り合わせてから約30分まで穴あけ、ヤスリがけ、塗装(完全硬化)→作業後24時間 成分エポキシ樹脂・硬化剤・顔料 セット内容エポキシパテ(約1.5cm×2個)、手あれ防止用手袋 危険物の類別非危険物
1セット
649 税込714
当日出荷

急速反応性の既調合特殊セメントで、水で練るだけで凝結硬化します。凝結硬化と同時に急速に強度が増大し、長期強度も抜群です。接着力、防水性、耐水圧性に優れています。収縮が極めて少ないです。鉄筋などの金属の腐蝕性がありません。有害成分がなく安全です。
用途コンクリート構造物の止水工事(トンネル、地下構造物、地下鉄、上下水道、水槽、ピット、ジャンカ、打継ぎ部等の止水、充填)。コンクリート製品欠損部の補修・施工(ヒューム管、パイル、ポール、セグメント、側溝、プロック等二次製品の各種補修、施工)。金属器具類の固着(アンカーボルト、フェンス、門扉等金属製品の早期取付け固着) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(20kg)
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防カビ剤入。浴室・ガラスまわりの防水やプラスチック、アクリルの浴槽補修に。密着性に優れたシリコーン樹脂使用。仕上がり時間スピードUP(メーカー比)。水・熱(+150℃)・寒さ(-40℃)・洗剤などの薬品に強い。チューブから押し出しやすく、簡単に補修できる。
用途浴槽・窓ガラス・洗面台・飼育用水槽・金属製排水管。浴室・ガラスまわりのすき間の防水シールに 材質シリコン樹脂系 透明 使用温度範囲(℃)10~35 内容量(mL)100 硬化時間(分)90(23℃) 危険物の類別非危険物
1本
1,460 税込1,606
翌日出荷

ステンレス鋼に対し良好に接着し、セラミック系パウダーを高充填することにより、耐食性、食品安全性、耐摩耗性を向上したエポキシ樹脂系パテです。日本水道協会、水道用規格 JWWA K 135 浸出試験適合、食品衛生法厚生省告示第370号規格適合です。耐熱温度は120度になります。
用途ステンレス製の設備機器、タンク、配管、槽、ポンプなどの修理、飲料水の貯水槽、配管、ポンプ等の修理、食品加工機器の修理、耐摩耗性を必要とする防水、防食、補修ライニング等に。 可使時間(分)50 主剤(kg)0.45 硬化剤(kg)0.05 硬化時間(時間)15 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、耐摩耗性
1セット
21,980 税込24,178
6日以内出荷

水中硬化型エポキシ樹脂系 土木建設用接着シール材。主に下水道管布設工事の接合の防水材として開発されたエポキシ樹脂系粘土状の接着剤です。湿潤面や水中でも接着性に優れており、使用分野を広げ、橋梁、港湾をはじめ、トンネル、ダム、浄水場、下水処理場、電線共同溝、及び景観事業等のコンクリート構造物の諸施設の工事に優れた機能を発揮して貢献しています。パテ状で施工作業性に優れています。コンクリート、硬質塩ビ、鋼板、セラミック製品等に対する接着性が良好です。湿潤面への接着性、水中での硬化性が優れています。圧縮、曲げ、引張り等の機械的強度があります。耐水、耐塩水、耐油性に優れています。季節に応じて3タイプご用意しています。
用途接合・防水 ヒューム管、陶管、塩ビ管、ポリエチレンリブ管、レジン管等の下水道管、マンホール調整リング等の接合、電線共同溝の管路口接合部の防水。亀裂、欠損部補修 水路、ダム、地下室、河川、浄水場、水槽等のコンクリート構造物の亀裂・欠損部補修。目地 シールドセグメント、護岸、トンネル、地下構築物の目地。コンクリート、石材、金属、タイル、硬質塩ビなどの接着。アンカーボルト、金属インサートの埋込接着、木コン充填処置。コンクリート壁、鋼管等貫通部の充填シール 成分(主剤)エポキシ樹脂、(硬化剤)変性ポリアミドアミン系 使用方法(1)下地処理:ホコリ、レイタンス、油分等を除去清掃する(2)配合・混合:薄手のゴム製手袋の上に水で濡らした軍手を着用し(又は厚手のゴム製手袋)、主剤と硬化剤を1:1の割合で取り出し、均一な色になるまで充分に混合する(3)充填:混合したBOメジコン#10を接合(ジョイント)部・目地部に手で押し込むように充填、又は塗り付け圧着する。混合物は可使時間内に使用して下さい(4)仕上げ:水で湿らした軍手で撫で、平滑に仕上げる 主剤:白色パテ状 硬化剤:黒色パテ状 配合主剤:硬化剤=1:1 使用上の注意火の気が無く、局所排気装置を設けたところで使用して下さい取扱中、乾燥中ともに換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい取り扱い中は皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、更に保護ぼう・保護メガネ・長袖の作業着・えり巻きタオル・保護手袋等を着用して下さい取扱後は手洗い、うがい及び鼻孔洗浄を十分行って下さい塗料及び接着剤の付着したウエスや塗料カス・スプレーダスト等は、廃棄するまでは必ず水に漬けておいて下さい直射日光のあたる場所・湿気の高い場所を避け、よくフタをし、40℃以下の一定の場所を定めて貯蔵して下さい子供の手の届かないところに保管して下さい塗料及び接着剤の残品・容器などを洗浄した廃液等は、産業廃棄物として処分して下さい指定された以外の材料と混合しないで下さい 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水、耐水性、耐塩水性、耐油性 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属、PP・PE 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(5kg)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日塗化学BOメジコン #10VP
エコ商品
硬質塩ビ管でも研磨無しで接着でき、硬化性が非常に早いタイプとして開発したエポキシ樹脂系パテ状の接着剤です。〈br〉湿潤面はもちろん、水中での接着性にも優れており、下水道管布設工事の接合から橋梁、港湾をはじめとするコンクリート構造物の諸施設工事まで作業性の面からも優れた機能を発揮します。
用途塩ビ管、ヒューム管等の下水道管、マンホール調整リング等の接合、電線共同溝の管路口接合部防水〈br〉水路、ダム、地下室、河川、浄水場、水槽等のコンクリート構造物の亀裂・欠損部補修〈br〉シールドセグメント、護岸、トンネル、地下構造物の目地〈br〉コンクリート、石材、金属、軟鋼板等の接着、アンカーボルト、金属インサートの埋込接着、木コン充填処理、コンクリート壁、鋼管等貫通部の充填シール 外観主剤:白色パテ状、硬化剤:黒色パテ状 比率(配合)1:1 密度(g/cm3)1.15±0.1 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10kg)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マノールマノールSBR
リフォーム&リフレッシュ時代といわれる今日、改装・改修・補修工事においてマノールSBRは、接着しにくい下地の接着増強剤として強力な接着力と防水性、耐薬品性、防サビ性及びヒビ割れ防止など優れた性能を発揮する多目的複合セメント混和剤です。各種の下地に強力な接着力。物理的特性(曲げ強度、耐摩耗性、耐衝撃性)の向上。化学的特性(耐水性、耐薬品性、耐アルカリ性)の向上。セメントの中性化を防ぎ、防錆力に優れる。収縮を減少させ、ヒビ割れ防止効果。防水性に優れ、屋上・地下室・受水槽・下水処理場・農業サイロ等の防水材として有効
乳白色液体 仕様(化学的機械的安定性)良好 成分スチレンブタジエンラバー系特殊合成ゴムラテックス pH8.0 比重1.03 危険物の類別非危険物 適応下地鉄板、アスファルト、防水ゴムシート、ウレタン、リシン吹付、石綿スレート、合板、モルタル、コンクリート、ALC、陶磁器タイル、発泡スチロール、テラゾー ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(4kg)ほか
7,198 税込7,918
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)