微生物を球状に固めた画期的な製品です。この玉1粒(約10g)に純粋培養微生物が約100億閉じ込められています。水の中に入れると簡単に溶け、微生物は目を覚まし、6~8時間で大増殖します。汚泥、油、でんぷん、タンパク質、繊維質、排水管に付着した不純物を栄養源として分解し、環境にも人体にも無害なものにします。
色茶色
直径(mm)25
設置は水槽・油槽内に沈めるだけで羽状配置の磁石により、より多くの切り粉、スラッジを吸着します。吸着した切り粉、スラッジはカバーを外すだけで簡単に除去できます。カバーの取り外しは、強力な吸着でも上下リングを引くだけで簡単です。
用途油圧ユニット、オイルタンク、機械(ワイヤカット放電加工機、マシニングなど)の水槽・油槽内の浄化および洗浄に。
幅(mm)110
奥行(mm)110
高さ(mm)62
材質外装部:塩化ビニール
全長(mm)110
マグネット部寸法(mm)高さ/42
材質(磁石)フェライト磁石(MGC100)、ネオジム磁石(MGC300)
2段階ろ過で高いろ過能力を発揮します。 ●設置する水槽の大きさに合わせて使用できるスライド調整式です。
適合(水槽)45~60cm
電源AC100V・50/60Hz
流量(L/min)6.7/8(50/60Hz)
ろ過材の種類クリーンフリー専用マット クリーンバイオN
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
生きたバクテリアが有害物質を分解し、生物飼育に適した水質にします。
使用の目安水10Lあたり本剤2mL
色イエロー
トラスコ品番854-7625
種別8Y3005
材質超高分子PE
質量(kg)6.9
外寸(mm)580×830×PVC
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
独自製法で水素還元剤と生きたままのバクテリアを休眠状態でブロックに封入。水槽に入れるだけでブロックにバクテリアが増殖し汚れを分解します。水素とバクテリアが飼育水で活性化することにより透明感のある水を保つので水換え、掃除の手間が省けます。(※特許出願中)。飼育水に水素を発生させることで金魚の健康を維持します。コンパクトな容器では、フィルターの補助としても飼育できます。
用途【ご使用量の目安】。コンパクト水槽・幅30cm水槽(約15Lまで):1個以上/幅40cm水槽(約23L):2個以上/幅50cm水槽(約35L):3個以上/幅60cm水槽(約60L):4個以上
材質天然石、バクテリア、水素還元剤
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×19
1箱(2個)
¥468
税込¥515
4日以内出荷
汚れ分解バクテリアがフンや残餌、砂利汚れを分解し透明で澄んだ水を保ちます。 入れておくだけでバクテリア活性が1年間続きます。
寸法(mm)40×40×25
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
マシニングセンター等の工作機械の油槽・水槽に設置し切粉・スラッチを吸着除去が出来ます。
ワイヤカット・放電加工機の加工槽でも使用できます。
切粉・スラッチの除去が簡単です。
イオン交換樹脂・フィルターが長持ちし経費削減や環境問題にも貢献できます。
用途マシニングセンター・旋盤・研磨機・ワイヤーカット・放電加工機。
油槽・水槽等の切粉・スラッチ除去。
トラスコ品番337-7270
質量(g)950
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×117×38
磁束密度(表面)0.37T
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
水槽内にほどよい水流をつくり、酸素を効率よく補給し、ろ過バクテリアのたち上がりが早く、すばやく魚に良い環境をつくります。
用途観賞魚水槽のろ過に
幅(cm)4
高さ(cm)8
寸法(cm)5~10
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
水槽の水の入替に便利なクリーナーポンプ。砂利吸い込みガード付きで、水中・砂中のゴミを一緒に排水出来ます。
用途水換えの際に
材質ホース:ポリエチレン・ポリプロピレン・ブロア:ポリエチレン・ 吸盤:PVC
全長(mm)1700
吸入口径(Φmm)40
最大吐出量(L/min)6
揚程50cm
使用環境温度(℃)5-40
ポンプサイフォン式
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
夜間でも気兼ねなく使用できる低作動音・低振動音タイプです。
完全無給油なので吐出エアはクリーンです。アース工事不要です。
用途池や水槽のばっ気用コンプレッサーに
夜間でも気兼ねなく使える低作動音、低振動音です。完全無給油なので、吐出エアはクリーンです。アース工事不要です。池や水槽のばっ気用コンプレッサーに。
仕様●定格圧力(MPa):0.011●吐出空気量(L/min):80●周波数(Hz):50/60●口径(mm):18●電源(V):単相100●消費電力(W)50/60Hz:72●電源コード長さ:1.6m●単独浄化槽28~50人用
アズワン品番65-9033-84
関連資料他社ポンプ互換表(0.6MB)
1個
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
特殊なマグネット配列を施したマグネットドラムの採用により、これまでになく切削屑の高回収が可能となりました。
新設計のスクレーパーにより、マグネットドラムからの切削屑分離及び排出性能を向上しました。
排出スペースの大幅増により、安定した排出が可能となりました。また、側板を高くすることにより溢れ防止にも配慮しました。
モーター取付位置を変更して全高を80mm抑えることにより、これまで高さ制限により設置出来なかった場所への取付けが可能となりました。
用途工作機械の切削作業を経て排出される加工液から、混入している切削屑(チップ)を回収する装置です。
電源3相AC200/220V50/60Hz
モーター容量25W
夜間でも気兼ねなく使える低作動音、低振動音です。完全無給油なので、吐出エアはクリーンです。アース工事不要です。池や水槽のばっ気用コンプレッサーに。
仕様●定格圧力(MPa):0.011●吐出空気量(L/min):60●周波数(Hz):50/60●口径(mm):18●電源(V):単相100●消費電力(W)50/60Hz:48●電源コード長さ:1.6m●単独浄化槽16~21人用
アズワン品番65-9033-83
関連資料他社ポンプ互換表(0.6MB)
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
観賞魚用エアーポンプ。
用途観賞魚、熱帯魚用水槽のエアーポンプとして。
電源AC100V(50/60Hz)
グリストラップや雑排水槽の油泥を減少。硫化水素などの悪臭軽減。
色紅黄褐色、帯黄白色
引火点(℃)169
臭気土壌臭
性状粉末(白色の混合粉末の乾燥固形物)、複合菌体
1箱(50g×20錠)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
『活力炭R』は、肉厚があり硬度に優れたスリランカ産ココヤシ殻原料を高温賦活(ふかつ)処理でミクロ孔が非常に多く分布、吸着性能を高めたヤシ殻活性炭です。ニオイや有害物資の除去など、排水や排気の浄化分野で優れた機能を発揮します。
微細孔の表面積が大きく、高い吸着性能があります。
用途脱臭。
排ガス対策。
放流基準に達しない排水処理。
使用場所トイレ
仕様大粒タイプ
トラスコ品番337-9027
質量(kg)20.5
メッシュ4×8
1箱(5kg×4袋)
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
流量調節付の外掛式フィルタです。スリムタイプなので、給餌や清掃の邪魔になりません。
付属品バクテリアマット1個 活性炭マット1個
使用環境淡水 海水
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、 ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。アミは塩素ガスに強いPP製です。給水タンク、浄化槽に最適です。
材質網:NB20、本体:ABS
材質(本体)ABS
材質(網)NB20
商品タイプ防虫目皿/接続部あり
専用抗菌カードリッジで安心して使用できます。水槽内の雑菌繁殖を防ぎ浄化する作用があり、お部屋を衛生的に保ちます。
交換目安約6ヶ月が目安(使用水量約500リットル)
対応機種AHD-010、AHD-012、AHD-013、AHD-014、AHD-015、AHD-016、AHD-017、AHD-018、AHD-019、AHD-021、AHD-022、ASZ-015、AKS-017、AZWD-8108、FSWD-8108、FSWD-9109、FSWD-1200、FSWD-2201
1パック(3個)
¥3,290
税込¥3,619
当日出荷
2段階ろ過で高いろ過能力を発揮します。 クリーンフリーは設置する水槽の大きさに合わせて使用できるスライド調整式です。
適合(水槽)60cm
ろ過材の種類デュアルマット-P クリーンバイオN
流量(L/min)6.7/8(50/60Hz)
電源AC100V・50/60Hz
側溝・雨水桝・汚水槽・水溜などユスリカ・チョウバエ等の発生源となる箇所に入れるだけで幼虫を駆除します。
用途ユスリカ・チョウバエ幼虫等の駆除
適合害虫ユスリカ・チョウバエ幼虫等
使用方法水量100~200Lに対し1錠入れて下さい。
適合場所側溝、下水溝、雨水枡、水溜、浄化槽、汚水槽など
有効成分ジノテフラン
アズワン品番2-3419-01
利用場所屋外
1袋(5g×100錠)
¥6,290
税込¥6,919
5日以内出荷
概要、亜硝酸性窒素および 硝酸性窒素 は 水質汚染や植物の栄養成分の指標です。無機肥料や腐敗した動植物に由来する窒素化合物であり、 排水処理プラントの性能評価、 魚や貝類の養殖環境 の確認に用いられます。測定濃度の単位は、亜硝酸イオン、硝酸イオンの状態で存在している窒素の質量 濃度相当となり、それぞれ 亜硝酸性窒素 は (NO2-N) 、硝酸性窒素 は(NO2-N)と表示します。用途、地下水、浄化槽や排水処理施設の他、河川・湖沼、農業、養魚場や水槽などの水質管理、主な基準、 参考目安、水道水質基準:硝酸体窒素及び亜硝酸体窒素 10mg/L(ppm) 以下、WHO 飲料水ガイドライン:亜硝酸性窒素 1ppm 、硝酸性窒素 10ppm、水槽水 (目安):亜硝酸性窒素/0.3~1ppm 、硝酸性窒素/2~10ppm
仕様●測定範囲(ppm):0、2、5、10、20、50●主な基準、 参考目安●▼水道水質基準:硝酸体窒素及び亜硝酸体窒素 10mg/L(ppm) 以下●▼WHO 飲料水ガイドライン:亜硝酸性窒素 1ppm 、硝酸性窒素 10ppm●▼水槽水 (目安):亜硝酸性窒素/0.3~1ppm 、硝酸性窒素/2~10ppm
特長幼虫の脱皮を阻害して、蛹、成虫の発生を約1ヵ月間阻止します。(使用環境により異なります。)
チョウバエ幼虫を駆除する場合適用場所:浄化槽、汚水槽/使用量:汚水表面1m2あたり20~40gを均一に散布する。
ユスリカ幼虫を駆除する場合(1)適用場所:流溜、蓮池、水溜などの静止水域/使用量:水量1m3あたり10~20gを均一に散布する。
ユスリカ幼虫を駆除する場合(2)適用場所:側溝、下水、河川などの流水域/使用量:1時間水量1m3あたり10~20gを水路幅全体に均一に散布する。
※流れの速い水路では30~50g/m3
適合害虫チョウバエ幼虫、ユスリカ幼虫
有効成分ビストリフルロン(キチン合成阻害剤)
有効期間約1ヵ月
利用場所屋内屋外両用
1個(400g)
¥4,390
税込¥4,829
欠品中
ミディ発泡錠は泡の力で有効成分が速やかに拡散する、雨水桝や汚水槽など小水域の不快害虫幼虫対策に適した製品です。
発泡錠タイプのため作業が簡便。
従来品(デミリン発泡錠)と比べて発泡性・拡散性が大幅に向上。
本剤を幼虫期に摂取した昆虫は、次令の表皮形成が阻害され死亡。
活性汚泥に対する影響が少ない薬剤。
利用場所屋内・屋外
適合害虫ユスリカ幼虫・チョウバエ幼虫
適合場所側溝、下水溝、雨水桝、水溜、浄化槽、汚水槽など
区分不快害虫用殺虫剤(雑品)
有効成分ジフルベンズロン 1%
形状発泡錠(1錠3g)
処理方法1:水量30-60L当り1錠を投入(0.5-1ppm)、2:水量が少ない場所、ヘドロが多い場所等では0.1m2当り1錠を水に適宜溶かして散布
1袋(100錠)
¥3,790
税込¥4,169
当日出荷
概要、亜硝酸性窒素および 硝酸性窒素 は 水質汚染や植物の栄養成分の指標です。無機肥料や腐敗した動植物に由来する窒素化合物であり、 排水処理プラントの性能評価、 魚や貝類の養殖環境 の確認に用いられます。測定濃度の単位は、亜硝酸イオン、硝酸イオンの状態で存在している窒素の質量 濃度相当となり、それぞれ 亜硝酸性窒素 は (NO2-N) 、硝酸性窒素 は(NO2-N)と表示します。用途、地下水、浄化槽や排水処理施設の他、河川・湖沼、農業、養魚場や水槽などの水質管理
仕様●測定範囲(ppm):0、0.3、1、1.5、3、10●主な基準、 参考目安●▼水道水質基準:硝酸体窒素及び亜硝酸体窒素 10mg/L(ppm) 以下●▼WHO 飲料水ガイドライン:亜硝酸性窒素 1ppm 、硝酸性窒素 10ppm●▼水槽水 (目安):亜硝酸性窒素/0.3~1ppm 、硝酸性窒素/2~10ppm
下水管・貯水槽・浄化槽・マンホール内の保守、点検に威力を発揮。
ピント調節可能。
ライト付。
ワンタッチで伸縮できるゴムジョイント。
水中でも使用可能。
用途下水管・貯水槽・浄化槽・マンホール内の保守点検
仕様2本継
質量(g)810
全長(m)2.37
倍率(倍)4
収納長(m)1.37
連続使用時間約30分(単3乾電池2本)
視野45°(水面下35°)
マイゾックスコード122810
1個
¥499,800
税込¥549,780
3日以内出荷
コンクリート壁に叩き込んで使うアンカー固定式です
用途利用されている箇所:河川・水路・浄化センター・マンホール・桝・雨水桝・法面・下水道再構築・水源地・配水池・ポンプ場・防火水槽・護岸壁・ダム・各種擁壁等
材質芯材:SUS304、アンカー部:SUS304
寸法H(mm)260
寸法P(mm)273
寸法H1(mm)180
寸法H2(mm)80
寸法Φ1(mm)25.4
寸法Φ2(mm)25
寸法Φ3(mm)27
完全防水の強力水中ライト
驚くほどの大光量。
用途下水管・貯水槽。浄化槽・マンホール内の保守点検
光源パワーチップ型LED×1
使用電池単3形アルカリ乾電池×4本
電池寿命実用点灯約8時間
寸法(mm)Φ44×165
質量(g)(ライト)190
材質ABS樹脂
防水性1m
付属品収納ケース、単3形乾電池×4本
明るさ(Lm)200
生物的ろ過において重要な働きをする生きたバクテリア。汚れのもとになる有害有機物を分解し、魚が棲みやすい自然環境に近い水を作ります。また、ビタミンが魚を元気な状態に保ち、共生している放線菌が病原性菌を抑制し、カロチノイド系色素が体色の色揚げを促進。窒素(N2)を固定するため水草の成長促進にも効果があります。水換え時に適量を水槽内に投入するか、また1日1回エサと一緒に投入してください。
1袋(1L)
¥819
税込¥901
4日以内出荷
驚くほどの大光量。
用途下水管、貯水槽、浄化槽、マンホール内の保守点検
付属品収納ケース、単3乾電池4本
材質ABS樹脂
寸法(mm)44×165
質量(kg)1.5
質量(g)ライト:190
全長(m)5.92
管径(Φmm)最小:Φ20、最大:Φ35
収納長(m)1.5
光源パワーチップ型LED×1灯
本数(継)6
使用電池単3アルカリ乾電池×4本
電池寿命実用点灯約8時間
明るさ(Lm)200
防水性1m
マイゾックスコード222695
1個
¥32,980
税込¥36,278
11日以内出荷
ゼンスイのエアーポンプ。【無注油仕様】注油が不要でクリーンなエアー。【低騒音&低振動】本体カバーとゴム足により低騒音&低振動を実現。【高耐久性】単純構造で長時間の使用が可能。
用途水槽のエアーポンプとして。観賞魚、熱帯魚、アクアリウムなどに。ブロア エアーポンプ エアー アクア用品 水生生物 飼育 飼育槽。
電圧(V)AC100(50/60Hz)
付属品分岐管
保証期間1年
水のpHおよびDPD法による遊離残留塩素を比色法により測定する簡易比色測定器具です。
DPD試薬を液体にし、しかも一液タイプにした測定器で、従来のO-トリジン法と同じ使用方法で測定できます。
適応水質範囲:pH6~8(適応範囲外では、発色が低下します)。温度:45℃以下。
用途プール・井戸水・水道水・給水槽・公衆浴場・浄化槽などの残留塩素を測定する、簡易比色測定器です。
軽量、強じん、耐食性
用途池の清掃・排水・循環、庭園・植木・庭・花壇への散水、農業用水の給水、農作業の散水、庭園・道路への打水、ハウス栽培の循環・散水、地下ガレージの排水、機械室・地下室のピット排水、雨水・湧水・溜まり水の排水、風呂の清掃、受水槽の清掃、プールタンクの排水、洗車、農機具の洗浄、畜舎の洗浄、非常排水、浄化槽の放流、設備排水
仕様非自動形
寸法L1(mm)100
異物通過径(Φmm)15
異物通過長(mm)50
寸法DE(mm)96
運転可能最低水位(mm)100
アクアリウムに必要なセットです。
セット内容水槽(ガラス製)、浄化装置(上方式)、照明装置(LED)、フィルターマット、ふた、カルキ抜き
寸法(mm)【水槽】600×295×360(57L)
1組
¥40,000
税込¥44,000
13日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ