通気・透水性のあるビニロン繊維製不織布です。
腐敗しないので繰り返し、数年使用できます。
箱底より根を通さず、根張りの良い健苗ができます。
水稲に使用すると、根切り作業が不要で省力となり、マット形成が良いので田植機の植付け精度が向上します。
根が箱底より出ないので置き床の影響(PH、病害虫)を受けず、誰にでも健全な苗作りができます。
野菜、花等の根の弱い作物にも適し、移植後の生育も良好です。
仕様(腐食)しない、(透水性)△、(底面給水)△
材質特殊ビニロン紙
使用可能回数数回
稚苗の育苗に最適な樹脂製育苗箱です。
敷き紙を敷いてお使いいただけます。
底に2mm径の穴が56個開いています。
用途稚苗の育苗用として
穴数56
容量(L)4.5
穴径(Φmm)2
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
内寸法(縦×横×高さ)(mm)280×580×28
稲体への浸透移行性に優れ、穂いもちに対して長期間安定した効果が持続する。
水稲の育苗箱処理により根の伸長および発根を促進し健苗育成ができるとともに、ムレ苗防止効果がある。
穂いもち防除時期に使用することにより、根張りが良くなり、稲の登熟歩合が向上する。また、高温登熟下における白未熟粒の発生軽減効果もある。
適合病害虫いもち病、小粒菌核病、トビイロウンカ、白紋羽病
有効成分イソプロチオラン12.0%
性状類白色細粒
農林水産省登録第(号)13276
毒劇区分普通物
1袋(3kg)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
育苗箱の底敷きに最適。通気性、保湿性に優れています。
寸法(mm)280×580
中苗の育苗に最適な樹脂製育苗箱です。
敷き紙を敷いてお使いいただけます。
底に3.5mm径の穴が1301個開いています
用途中苗の育苗用として
穴数1301
容量(L)4.5
穴径(Φmm)3.5
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
色黒
内寸法(縦×横×高さ)(mm)280×580×28
トリアゾール系の植物成長調整剤です。ジベレリンの生合成を阻害し、節間伸長抑制と着花促進に効果があります。種子浸漬(水稲)、育苗期(キャベツ)の処理により、苗の徒長が防止できます。
適合作物きく、つつじ類、いちご、てんさい、水稲、キャベツ、レタス等
仕様茎葉散布の場合速やかに伸長抑制効果を発現します。土壌灌注の場合は散布した場合より徐々に効果が発現し、かつ長時間持続する傾向があります。植物体内への吸収と移行は根部から速やかに吸収され植物全体に移行します。茎葉に散布した場合は上方へは移行しますが、下方移行性はありません。
有効成分ウニコナゾールP・・・0.025%(補助成分:ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル(PRTR・1種)・・・1.0%以下
性状無色透明水溶性液体
農林水産省登録第(号)18009
毒劇区分普通物
1本(500mL)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
室内で、水だけで、2~3日で栽培できる健康食材「発芽豆」シリーズに発芽豆ミックスが登場しました。
【育て方】
1~2日で!水を替えるだけで!室内でカンタンに栽培できます!
1.栽培容器に豆を入れ、豆の3~4倍の水を注ぎ8~12時間水に浸けます。
2.毎日水洗いします。
※アミ付きのフタをしたまま水を入れ軽くすすぎ水を捨てる、を数回繰り返します。
3.水洗いしたら、水を切って置き、栽培します。
※通気性・排水性を確保するため、食器用の水切りラックや深めの皿などに、フタ部分を斜め下にして立てかけて置きます。
【楽しみ方】
軽く湯がいてサラダにトッピング。スープやカレー、煮物、炒め物にもピッタリです。
種別有機ミックス豆
仕様A434
稚苗の育苗に最適な樹脂製トレーです。
敷き紙なしで使える保水仕様です。
底に2.8mm径の穴が1034個開いています。
用途稚苗の育苗用として
穴数1034
容量(L)5.5
穴径(Φmm)2.8
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
内寸法(縦×横×高さ)(mm)280×580×34
水稲育苗の保温効果と苗焼け防止に最適です。
三層シルバーの輝きが様々な効果を発揮。
出芽期、緑化期での高温障害、苗焼けを防止します。
適温確保により、健苗化を促し、根揃いを良くします。
適度な光線を通し(約20%)白化現象を起こしません。
保水性が良い為、灌水作業を省力化できます。
厚さ(mm)0.05
色シルバー
全サイズ軽トラにて運搬可能です。
花の苗用にも使用できます。
固定方法水平
RoHS指令(10物質対応)対応
ネトマールは安全な既知の化合物をベースにした根止用育苗下敷紙です。
植物の根の先端がネトマールに触れると、根の伸長を抑制し側根の発根が促されます。そのため細根の多い充実した根を持つことができ、移植後の活着が促進されます。
ペーパーポットやチェーンポットの下敷紙として使用すると、ポットの底での根絡みを抑制し、移植作業の効率化に繋がります。
ネトマールは使い捨てですので、根止め効果は1回限りです。
材質不織布
使用可能回数1回
用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体一般作動油
流体温度(℃)-40~80
最小破壊圧力(MPa)5.9
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐油
播種機の利用により、潅水と同時に施肥ができるため、床土への肥料混和作業が不用となり一層省力になります。肥料を含まない床土を使用するため、育苗コストが低減できます。成分として三要素と苦土と鉄を含んでおり、理想的な苗質が得られます。
用途育苗用肥料(水稲播種プラント用肥料)
成分【保証】窒素全量(内アンモニア性窒素)10.0(9.8)%、りん酸10.0%、加里10.0%、苦土3.0%、【配合】鉄0.20%
登録保証生第93007号
1袋(10kg)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
下地状態が確認できる透明の養生材です。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに
シート長さ(m)50
色透明
材質ポリエチレンL-LDPE(新料 100%)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
水稲苗箱施薬剤「デラウスプリンス」がだれにも簡単に散布できます。1箱に粒剤50gを均一に散布します。手軽で操作も簡単な手動タイプです。ガードレールの長さ調整で異なる育苗箱にも対応できます。
材質本機:(本体)ABS、(ふた):PE、(車輪)ABS、(ハンドル)ABS、(ローラー)塩化ビニール、ガードレール:ABS
容量(L)本機 薬剤収:3.8(薬剤約3kg)
1セット(5個)
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
稚苗の育苗に最適な樹脂製育苗箱です。
敷き紙を敷いてお使いいただけます。
底に3mm径の穴が184個開いています。
用途稚苗の育苗用として
穴数184
容量(L)4.5
穴径(Φmm)3
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
内寸法(縦×横×高さ)(mm)280×580×28
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
ポリエチレンを素材とした特殊な織り方の遮光ネットの定番。
他社にはマネできない超幅広もあり、軽くて強く腐りません。
片面のみに光沢がある、お求めやすい価格のサテンリボンです。本リボンはポリエステル糸を使用することによって光沢を高めています。
長さ(m)20
フタの開閉により保温も換気もできます。スソ換気に比べ、換気作業は大幅に省力できます。天井換気で、天井より水滴落下がほとんどありません。風にも強く安心です。
用途水稲中苗・そ菜類の育苗/保温
厚さ(mm)0.05
色白
使用目的水稲中苗・そ菜類の育苗/保温
関連資料(5.3MB)
多年にわたり堆積された樹皮を粉砕精選し、微生物と酵素の作用によって熟成されたバーク堆肥に木炭を配合した、まったく新しいタイプの活性堆肥です。
完熟だから根焼けしない。
木炭入りで微生物が活性化。
土がふかふかに。
通気性、保水性がアップ。
純国産の針葉樹100%。
牛ふん堆肥や菌体肥料と混ぜると栄養をより効果的に吸収。
きめ細かく使いやすい、マルチングにも最適
用途野菜全般・果樹全般・樹木・水稲・苗畑に使用できます。土に対して20%~30%位をよく混ぜ込んでご使用下さい。
名称菌体肥料
適合作物野菜全般・果樹全般・樹木・水稲・苗畑
登録保証1755号
施工量苗畑:1/5袋~1/3袋 /m 2(植土と混合してください)、樹木植樹:3袋/株 (植土と混合してください)、野菜一般:約60袋/10a(全面散布しよくすきこんでください)、水稲 :100袋/10a(全面散布しよくすきこんでください)
1セット(20L×3袋)
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
アルミニウム蒸着の特性を生かした平床水稲育成シート
遮熱性、反射性など機能性抜群のポリシャインSを仕様した平床式水稲育苗により根はり、生育がよい素質の強化された健苗が得られます。
厚さ(mm)0.06
色シルバー
穴の有無無し
取扱説明書(0.5MB)
軽い・丈夫・無害といった特徴を持っており、水稲苗代、野菜、花のトンネル栽培など、広範囲に使用できます。また、重金属、塩素を含まず、焼却時に有毒ガスを発生しません。
用途トンネル、マルチング栽培に使用する強度、透明性に優れた農業用ポリです。
長さ(m)100
病原菌に感染した植物は病原菌の菌糸を分解しようとし、病原菌の細胞壁に含まれるβ-グルカンが裁断された断片が生成されます。β-グルカン断片によって植物は傷害応答シグナルを全身に発信し、病害抵抗性を高めます。病原菌のβ-グルカンと酵母のβ-グルカンが似ているために、酵母細胞壁の断片を与えても、病原菌に感染したときと同様な反応が植物で起こります。 酵母のβ-グルカン断片を植物の葉や根に触れさせると、植物体の病害抵抗性が一時的に向上します。その後、傷害応答物質は減少しますが、かわりに生長ホルモンの生成など様々な生理活性が向上します。これにより発根や根活性の向上など生育促進作用が確認されています。
用途本肥料はアサヒバイオサイクル社様と共同開発した「ビール酵母細胞壁成分」を配合した液体肥料です。葉面散布の場合はアルカリ性・無機石灰含有の農薬・液肥、ホルモン剤との混用を避けてください。
仕様●土壌灌注:原液200mL/10aを十分な水量で希釈、灌注●施用事例:水稲:5葉期に原液200mL/10aを水口から流入施肥により、発根促進を確認●苗浸漬:1000倍希釈液に苗(苗箱)を浸漬●葉面散布:1000倍希釈液を100~200L/10a散布●農水省登録番号:生第101445号
関連資料(3.23MB)
グリーン購入法適合
関連キーワード