お冷やの提供をスマートに実現するチップアイスディスペンサー
用途小さくて舌触りの良いチップアイスはお冷や清涼飲料水におすすめ
電源(V)単相100
冷水のセルフサービスを衛生的に快適にサポートするコールドウォーターディスペンサー
水道直結
電源(単相/V)100
容量(kVA)0.52(5.2A)
消費電力(W)225/265
冷却方式アイスバンク方式
復帰時間3.0/2.5時(冷却水温0℃から蓄氷完了まで)
電 源:単相100V 50/60Hz 消費電力:17W氷削能力:約0.6kg/分角氷入数:約8個(3cm角)定格時間:5分質 量:約2.7kg
材質SBS樹脂
質量(kg)2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×203×293
TKG品番9-0953-1101
TKG品番(2017)6-0842-1101
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
バイキング、パーティー等の必需品。ステンレス製仲古の中に氷を入れてジュース等を 冷やしますので、飲料の味が損なわれません。仲古付
材質ステンレス、アクリル
付属品仲古
バラ氷専用機種。製氷機の角氷(約3cm角)、カチ割氷でかき氷。
小規模店にピッタリ スナック、喫茶店、割烹等の小規模店舗向き。
氷削部の材質にはステンレス・耐蝕アルミを使用し衛生的。
刃物は特殊ステンレス鋼で、錆に強く衛生的で安全。
耐久性のある特殊ギア駆動。
外観にビス等がなく一体成形品で、小規模店のカウンター等に設置可能。
入数(個)角氷:約20コ(3cm角)
製氷能力1.2標準(kg/min)
定格消費電力(W)(50/60Hz)140/120
電源(V)単相100V(50/60Hz)
材質ABS樹脂/氷盤:アルミ
質量(kg)8.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×250×360
水を入れてボタンを押すだけで手軽に製氷できる高速製氷機。約6~13分ほどで1度に9個の氷が出来上がります。一度ボタンを押せば停止ボタンを押すまで、氷ケースがいっぱいになるまでドンドン氷を作ります。できた氷は氷ケースに貯蔵されます。付属のアイススコップですくってご使用ください。氷ケースがいっぱいになるとセンサーが感知して製氷作業が自動停止します。貯水タンクの容量は約2.2リットル。貯水タンク内の水が無くなると製氷作業が自動停止します。氷のサイズは大(長さ約30mm 直径約25mm)と小(長さ約25mm 直径約20mm)の2サイズを選ぶことができます。製氷工程上、氷の形状は穴あきキャップ型になります。
用途急な来客、熱中症対策、飲食時についつい氷を使いすぎた時に。わざわざ氷を買いに行く必要はありません。
貯氷量(kg)0.8
付属品アイスコップ・取扱説明書(保証書)
材質ABS樹脂・PP・他
タンク容量(L)2.2
コード長さ(m)1.8
連続使用時間(時間)24
時間(製氷)6~13分
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)245×365×325
製氷能力9個/回
製氷量12kg/日
一つの鍋で二つの味が楽しめます。
仕様内面フッ素加工
板厚(mm)3.5
前面カバーがワンタッチで脱着でき、氷出口の清掃が簡単
2Lピッチャーなど大容量容器にも対応
用途に合わせて「氷のみ」「氷と水」「水のみ」を選択可能
S-cuboと接続することで定期交換部品の交換時期をお知らせ
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
定格消費電力(W)約440/495
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×635×800
配管口径給水口:R1/2、排水口:外径Φ25mm
始動電流(A)約33/30
運転電流(A)約5.8/5.2
製氷能力[周囲温度20℃ 水温15℃]約110/125kg/日、[周囲温度30℃ 水温25℃]約90/105kg/日
放熱量(W)約945/1070
材質:ステンレス、アクリル。仲古付。仲古の中に氷を入れてジュース等を冷やしますので、 飲料の味が損なわれません。
容量(L)5×2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×315×580
TKG品番9-0938-0901
TKG品番(2017)6-0828-0901
1個
¥93,980
税込¥103,378
3日以内出荷
製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。冷やす為の氷でだけでなく、透明度の高い上品な氷を作ります。ユニークな離氷システムで、丸みのある氷が1個ずつ出来上がります。独自の製氷システムで最大限に節水が実現。.ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。
付属品氷スコップ、排水ホース
形状氷/キューブアイス:約29×29×32mm
電源(V)単相100(50/60Hz)
方式(製氷)/セル、噴水
冷媒R-134a
RoHS指令(10物質対応)対応
おしゃれなシースルータイプでドリンクの種類や残量が一目でわかります。
材質ポリプロピレン
冷却ポール付で溶けた氷で飲料が薄まることがありません。取り外せる滴下トレー付。小規模のビッフェやパーティーに最適です。
容量(L)5×2
材質本体:ステンレススチール+ポリカーボネイト、蛇口:ポリプロピレン+シリコン
寸法(mm)431×385
質量(kg)5.6
高さ(mm)522
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
質量(kg)13
電源AC100V 50/60Hz 2A
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
冷却方式コンプレッサー
水タンク容量(L)3.5
サイズ(mm)297×367×378
アズワン品番2-2042-01
貯氷量(kg)1
製氷能力12kg/日
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥92,900
税込¥102,190
当日出荷
容量(L)13
寸法(Φ×高さH)(mm)257×570
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
アイスコア、インフューザー付きで様々な飲み物に対応します。
黒板タイプのプレートによりドリンク種類などを案内できます。
材質本体/ガラス、蓋/ブリキ
間口W×奥行D×高さH(mm)200×250(蛇口含む)×320
容量(L)7.6
付属品氷用中子(穴明・穴無各1個)、チョークボードプレート
TKG品番9-0941-0601
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
耐熱ガラス製の酒器なので、テーブルでお酒を美しく演出します。氷入れが別になっているので、お酒を薄めることがありません。※注ぎ口が欠けた際は修理が可能です。
材質フタ・バンド/ステンレス、氷入れパッキン/ポリエチレン、スタンド/天然木・亜鉛合金
容量(mL)720/4 合
口径(Φmm)85
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×150×420
アズワン品番64-5270-70
1箱(1個)
¥33,980
税込¥37,378
17日以内出荷
スリム&コンパクト設計でオフィスなどにピッタリなアイスディスペンサーです。貯水キャビネット付きで配管工事も不要です。
トラスコ品番835-8084
寸法(mm)氷:23×23×14
質量(kg)34
タイプボタン抽出タイプ
電源(V)単相100
消費電力(W)150/160
タンク容量(L)約10
電源コード(m)2
消費電力(W)(50/60Hz)150/160
本体寸法(mm)奥行553
本体寸法(mm)高さ1405
本体寸法(mm)幅180
貯氷量(kg)3
製氷能力(室温20℃、水温15℃、50/60HZ):約10/9分(製氷量約85g、27個)、(室温30℃、水温25℃、50/60HZ):約12/11分(製氷量約85g、27個)
1台
¥559,800
税込¥615,780
7日以内出荷
スリム&コンパクト設計でオフィスなどにピッタリなアイスディスペンサーです。貯水キャビネット付きで配管工事も不要です。
仕様(氷の大きさ)23×23×14mm
トラスコ品番835-8084
質量(g)34
タイプボタン抽出タイプ
電源(V)単相100
消費電力(W)150/160
タンク容量(L)約10
電源コード(m)2
消費電力(W)(50/60Hz)150/160
本体寸法(mm)奥行553
本体寸法(mm)高さ1405
本体寸法(mm)幅180
貯氷量(kg)3
製氷能力(室温20℃、水温15℃、50/60HZ):約10/9分(製氷量約85g、27個)、(室温30℃、水温25℃、50/60HZ):約12/11分(製氷量約85g、27個)
1台
¥559,800
税込¥615,780
7日以内出荷
氷を敷いたり、別売のアイスパックを中子の下にセットしますと効果的に冷やすことが出来ます。
材質18-8ステンレス
野菜や果物を使って、フレーバーウォーターができます。
穴明き中子の中に、付属の氷用中子を入れる事により、ジュースを薄める事なく冷やせます。
容量(L)9.5
付属品氷用中子(穴なし)
材質ステンレス、トライタン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)272×515
TKG品番9-0939-0501
TKG品番(2017)6-0829-0701
1個
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
付属品氷と水ラベル(1)、排水ホース(1)、ホースバンド(1)、かんたん操作ガイド(1)
材質[外装]前面:ABS樹脂(オフホワイト) / 化粧板上:PET樹脂(青、オフホワイト印刷) / 化粧板下:PET樹脂(オフホワイト印刷) / パネルカバー:ABS樹脂(オフホワイト) / 側面、背面:亜鉛メッキ鋼板(オフホワイト塗装) / 天面:亜鉛メッキ鋼板(オフホワイト塗装) /
質量(kg)約55
電源単相100V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×635×800
冷却方式【凝縮器】空冷式 /
電気定格【電源】単相100V (50/60Hz) プラグ:横型 接地形2極差込み / 【定格消費電力】約440/495W / 【運転電流】約5.8/5.2A / 【始動電流】約33/30A
配管口径【給水口】R1/2
冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 300W
調節範囲(mm)【台脚】60~70
貯氷量(kg)4
製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約110/125kg/日
消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.14/0.15 【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.11/0.13
放熱量(W)約945/1070
1台
¥539,800
税込¥593,780
5日以内出荷
氷みつの紙パック容器の口に直接取り付け、
そのままシャワータイプとして利用できます。
材質注ぎ口/PE、ストリー部分/PP、接続部/シリコンゴム
全長(mm)255
1袋(3本)
¥469
税込¥516
当日出荷
野菜や果物を使って、フレーバーウォーターができます。
穴明き中子の中に、付属の氷用中子を入れる事により、ジュースを薄める事なく冷やせます。
容量(L)18.9
付属品氷用中子(穴なし)
材質ステンレス、トライタン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)320×630
TKG品番9-0939-0601
TKG品番(2017)6-0829-0801
1個
¥72,980
税込¥80,278
3日以内出荷
ジェット噴流で水分中の不純物や空気・カルキ等を除去します。
インバーター制御凝縮ファンとDCポンプを採用した、省エネタイプです。
上部をテーブルとして使用できる小型タイプ。
扉ガスケットに防カビ剤・扉取手に抗菌剤を使用しており、本体内側にスコップホルダーを設置していますので衛生的です。
仕様漏電ブレーカー付き
付属品氷スコップ、エルボ、排水ホース
材質(外装)ステンレス鋼板/クリア塗装、(内装)合成樹脂、(背面)亜鉛引鋼板
電源コード(m)2.5
電源(AC100V)50/60Hz
約10分で氷が作れるアイスメーカー。
水を入れてボタンを押すだけのシンプル操作
工事不用!コンパクト設計の卓上型
使用ホテルパン:1/6×100(1.7L)。氷やアイスパック、蓄冷剤等を底に入れて保冷することができます。材質:本体/18-8ステンレス製 フタ/ポリカーボネイト製
仕様使用ホテルパン1/6×100(1.7L)
タイプ3ヶ入
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×210×140
TKG品番9-0226-0601
TKG品番(2017)6-0205-0601
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
使用ホテルパン:1/9×100(1.0L)。氷やアイスパック、蓄冷剤等を底に入れて保冷することができます。材質:本体/18-8ステンレス製 フタ/ポリカーボネイト製
仕様使用ホテルパン1/9×100(1L)
タイプ4ヶ入
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×210×140
TKG品番9-0226-0702
TKG品番(2017)6-0205-0702
1個
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
使用ホテルパン:1/9×100(1.0L)。氷やアイスパック、蓄冷剤等を底に入れて保冷することができます。材質:本体/18-8ステンレス製 フタ/ポリカーボネイト製
仕様使用ホテルパン1/9×100(1L)
タイプ3ヶ入
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×210×140
TKG品番9-0226-0701
TKG品番(2017)6-0205-0701
1個
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
使用ホテルパン:1/6×100(1.7L)。氷やアイスパック、蓄冷剤等を底に入れて保冷することができます。材質:本体/18-8ステンレス製 フタ/ポリカーボネイト製
仕様使用ホテルパン1/6×100(1.7L)
タイプ4ヶ入
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×210×140
TKG品番9-0226-0602
TKG品番(2017)6-0205-0602
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
関連キーワード