スライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で氷を割ります
用途氷割り等の作業に適します
材質頭部:スチール/柄部:スチール
全長(mm)1115
質量(kg)3
タイプキバ型
頭部長(mm)97
先幅(mm)70
1本
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
氷を砕く際や、割る際に。通常時は、アイスピック部をバネで覆っている為、安全です。
用途アイスブロックを割る、くだく際に
仕様安全バネ付
柄長さ(mm)85
品名・タイプアイスピック
グリップタイプクラッシャー付き
1本
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
軽くて強い完全焼入れ特殊鋼パイプを使用してます。ソフトグリップ付です。
用途腰板・床板等の取り外し作業、スクレーパー作業に最適です。
仕上クロームメッキ
こんなお得な商品も!
テコバール
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
八角特殊鋼使用。
手元のコイン形状の部分で氷を割ることができ、とても便利です。
全長(mm)320
材質ステンレススチール
品名・タイプバースプーン
TKG品番9-1919-1601
TKG品番(2017)6-1717-1801
1個
¥889
税込¥978
翌々日出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
片刃設計です。ゴムグリップ付です。
刃幅(mm)95
全長(mm)1000
材質機械構造用炭素鋼/ローカーボンスチール
質量(g)760
頑固な破片を割って砕くのに便利なスクレーパー。柄 (棒のハンドル) 別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能。
用途氷雪を砕く、氷わり、氷はがしに。雪/氷/道路/雪かき/スクレーパー/歩道/道/除雪
種別角形/頭部のみ
材質スチール
寸法(mm)150
質量(g)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×150×26
保証期間最大25年
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
消音カバーの密閉性を高めることで、静寂性が上がり、氷を砕く音も気になりません。
強靭な二枚刃とウェーブアクションによって、少量から大容量まで、ドリンクをすばやく滑らかに仕上げます。
レシピやドリンクの量に合わせ、それぞれに最適なプログラムを5つのボタンに割り当てておけば、ワンタッチでドリンクを仕上げることができます。
消費電力(W)1200
容量(L)2
質量(kg)6.9
電源(V)単相100(50/60Hz)
間口W×奥行D×高さH(mm)220×270×420
回転数(min-1[r.p.m])高速:13500、低速:8500
TKG品番9-0654-1101
1台
¥339,800
税込¥373,780
3日以内出荷
スライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で氷を割ります
用途氷割り等の作業に適します
材質頭部:スチール/柄部:スチール
全長(mm)1155
質量(kg)3
タイプバチ型
頭部長(mm)97
先幅(mm)75
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
一台で潰す・混ぜる・刻む・砕く・練る・泡立てる・おろすの7役をこなす、カプセル型フードプロセッサー。
フランス語で"お手伝いさん"という意味の"Bonne"は、面倒な下拵えをとっても楽チンにしてくれる優れもの。カップの中で作業が完結するため洗い物も少なく便利。カップは哺乳瓶にも使われているトライタン製。離乳食作りをスタートされる方にもお勧めです。
毎分2万4000回転するパワフルモーターと切れ味のよい4枚刃の[ブレード]で、市販の氷や冷凍フルーツもあっという間に粉砕。かき氷やクラッシュアイス作りもお手のものです。
セット内容本体・カップ・カバー・ブレード・シャフト・おろしプレート・泡立てプレート・オリジナルスパチュラ・専用レシピブック
質量(kg)約1.1
容量(mL)500(カップのMAXラインまで)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)260
コード長さ(m)約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×117×234
定格時間(分)ブレード使用時:1、泡立て・おろしプレート使用時:2
モーター回転数(min-1[r.p.m])24000
刃部はタガネ用特殊炭素鋼を使用。
高周波焼入。
柄部は肉厚2mm×25Φ径のパイプを使用した強力スクレッパーです。
用途ブロック、レンガ割、Pタイル等のハガシ作業に最適です。コンクリートのハツリ作業にも使用できます。
トラスコ品番360-1200
寸法(mm)90×1200
質量(g)1740
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
冷凍庫から”そのまま”スムージー。冷凍野菜や冷凍フルーツ、硬いナッツやスーパーフードも粉砕できる、パワフル6枚刃×ハイパワー400Wモーターのコンパクトミキサーです。
用途パワフルな6枚刃で、冷凍野菜や冷凍フルーツを粉砕。冷凍庫から取り出してすぐ使えるから、手軽に栄養補給をしたいときにぴったりです。硬いナッツや栄養価の高いスーパーフードもなめらかスムージーに仕上げます。 。400Wモーターを搭載したハイパワーモデル。高速回転で食材や氷を素早く砕くから、忙しい朝にも活躍します。 。水を加えず、素材本来の味を引き出した濃厚スムージーを。水分の多い果物・野菜は、ベースに水などの水分を加えずにジュースを作れます。素材そのままの濃厚なおいしさを感じられます。 。※冷凍フルーツ・冷凍野菜を使用する際は水分を加えてください。 。作ってそのまま飲める、持ち運べる450ml。できたてをボトルからそのまま飲めます。 。使う場所を選ばない、シンプルなスリムデザインです。 。中身が見やすい透明なトライタン(TM)製ボトルを採用しています。耐衝撃性に優れ、硬い食材を入れても傷つきにくいため、安心してお使いいただけます。 。ボトルは安心のBPAフリーです。 。シンプルな3パーツ構成(※)と広口タンブラーで、お手入れスムーズ。いつでも清潔に使えます。 ※タンブラーフタ、パッキン除く 。タンブラーボトルは食洗機に対応しています。 。※水などの液体を加えずに作る場合は、オレンジやキウイなど水分の多い食材をご使用ください。 。※角氷は家庭用製氷機の2.5cm角程度、冷凍フルーツ・冷凍野菜は2,5cm角以下のものをご使用ください。いずれも、必ず160ml以上の液体を入れた上で、液体の重さに対して60%以下の量としてください。 。ミキサーで使えない材料:40℃以上の材料、膨張するもの(炭酸水など)、市販の氷、冷凍食材(冷凍フルーツ・冷凍野菜以外)、肉・魚類、パン・ホットケーキなどの生地、食材でないもの、固いもの・繊維質のもの(乾燥大豆・穀類・煮干しなどの乾物・ドライフルーツ・しょうがなど)、粘り気が強いもの・水分が少ないもの(とろろいも・ゆでた大豆・こんにゃくなど) 。※トライタンはイーストマンケミカルカンパニーの商標または登録商標です。
仕様パーツ:タンブラーボトル(TA034892)、カッター台パッキン付き(TA034908)、ボトルフタパッキン付き(TA034915)
付属品タンブラーフタ
材質ABS
質量(kg)約1.2(本体のみ)、約1.5(本体+タンブラー)
色グレー
容量(mL)450
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)400
コード長さ(m)1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×約110×約360
ボトル容量(mL)(定格)600
保証期間1年間
定格時間2分動作/30分休止
食器洗浄機◯(タンブラーボトルのみ)
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
氷を砕く際や、割る際に。
用途アイスブロックを割る、くだく際に
柄長さ(mm)85
品名・タイプアイスピック
グリップタイプクラッシャー付き
1本
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
氷の塊を砕くのに便利な、握りやすいミニサイズのアイスピックです。
材質針:18-8ステンレススチール/口金:ステンレススチール/ハンドル:天然木、鋳鉄(ニッケルメッキ)
寸法(mm)約135×40×36
質量(g)約154
1本
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
氷も砕く、鋭い切れ味のチタンコートカッターを採用。果物・野菜の繊維を細かくカットし、食物繊維たっぷりのジュースやスープの下ごしらえができます。さらに、ミルにもチタンコートを採用。お茶・昆布・小魚などが簡単に粉末にでき、豊富な栄養をまるごといただけます。ボトルはガラス製で衛生的
用途料理やスープの下ごしらえ、ふりかけ・粉末だし・粉末茶などに
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ミキサー:170×170×325、ミル:101×101×146
質量(kg)ミキサー:2、ミル:0.52
容量(mL)ミキサー:750、ミル:250
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)200
電源コード(m)1.4
1台
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
砕く必要なし!。おうちで簡単にクラッシュアイスが作れる!
用途こんなお悩みありませんか?。冷蔵庫の製氷じゃ追いつかない。急な来客時に氷が切れている。お店の氷は高すぎる...。↓。高速製氷機『クリアロック・クラッシュ』なら。最短約6分で製氷できます。約50分でバスケットがいっぱい(約0.7kg)になります。クラッシュアイス。通常の氷よりも細かく溶けやすいため、。素早く冷却できるので様々な用途に最適。アウトドアに/料理の盛り付けに/持ち運びに/氷を使った料理に/ホームパーティーに/宅飲みに/本格的なドリンクに/晩酌に。使用方法。1.水タンクに適量の水を入れる。※水を入れたらバスケットをセットしてください。2.ボタンを押して製氷を開始。※約5~6分後に製氷を開始します。3.バスケットに氷が落ちると製氷完了。※約50分でバスケットがいっぱいになります。お手入れがラクラク。step1 洗浄モードで本体内部をきれいに。製氷/洗浄ボタンを長押し(約5秒)すると洗浄モードになります。本体内部で水を循環させ、不純物を排出します。洗浄モードは約20分間で自動停止します。step2 本体に溜まっている水を排出。本体底面の排水栓シリコンを抜くと本体に溜まっている水を排出することができます。step3 本体内部の水分を拭き取って完了。本体ふたを外すと本体内部の汚れを拭き取りやすくなります。水分をしっかり拭き取って乾燥させたらお手入れ完了です。
仕様●本体質量:約7.7Kg●満氷量:約0.7kg●騷音:≦60dB
セット内容本体、バスケット、スコップ、取扱説明書兼保証書
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)190
コード長さ(mm)約1330
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×295×330
使用環境温度(℃)10~38
水タンク容量(L)約0.7
冷媒R600a
冷却温度(℃)-15
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
1台3役「つぶす・まぜる・泡立てる」。ブレンダー機能とホイッパー機能で料理の幅が広がります。簡単アタッチメントの切り替えで、料理もお菓子作りもこれ一台で快適に。 力を使わず時短を叶えて料理が楽しくなる、お手軽なハンドブレンダーです。
用途ブレンダーとビーターによる、つぶす・まぜる・泡立てる「1台3役」で調理の下ごしらえがラクラクな、お手軽ハンドブレンダーです。 。軽量だから長時間使用しても手が疲れにくく、負担が少ないので初心者にも使いやすいです。使いたいときに気軽にサッと取り出して使用し、使い終わった後もコンパクトに収納できます。 。金属製のブレンダー刃は鍋に直接入れられるのでスープ作りもお手軽にでき、においや色移りなく清潔に使えます。 ※定格時間:1分 。※鍋の中で使用の際の調理目安は、直径18cmの鍋に深さ3cm位の量です。飛び散りによるやけど防止のため、粗熱をとってからご使用ください。 。バルーンビーターのホイッパー機能により、クオリティーの差が出やすい生クリームやメレンゲも、短時間で安定して泡立てることができます。 ※定格時間:3分 。調理の場面に応じて、速度を2段階でコントロール可能。液体が飛び散りやすい最初はノーマルモードでやさしくスタート、素早くしっかりと砕きたいときにはターボモードでパワフルに仕上げられるので、初心者にも使いやすく安心。 。ビーター使用時、例えばメレンゲを立てる際、始めはターボモードで大きな泡を作り、ノーマルモードできめを整えるときれいな仕上がりに。速度を調整して、きめ細かくスピーディーに調理できます。 。1.7mの電源コードで、コンセントの位置を気にせず、キッチンの好きな場所で使えます。コードが長めだから、無理に引っ張ったり絡まったりする心配も少なく、調理スペースを選びません。 。使いやすい700mlのブレンドカップ(フタ付き)と取り付け簡単なビーター、ビーターアタッチメントが付属しています。 。ブレンダー(つぶす・まぜる)で使えない材料:肉/魚/パンなどの生地/食材以外のもの、【固いもの】氷/冷凍した食材(冷凍果実など)/コーヒー豆/乾物(乾燥大豆・煮干しやかつお節)など、【ねばりけの強いもの】じねんじょ・いちょういも ・山いも・つくねいも・やまといもなど、【水分の少ないもの】ゆでたいも類(じゃがいも・さつまいも など)・かぼちゃのマッシュなど 。※ペーストにするときは、分量(重さ)の2/3以上の液体と混ぜてください。 。ビーター(泡立て)で使えない材料:【固いもの】クリームチーズ/バターなど、【ねばりけの強いもの】パン生地など ※十分に泡立てられないもの:乳脂肪分30%以下の生クリーム
仕様パーツ:ブレンダー(TA035134)、ブレンドカップ・フタ(TA035141)、ビーターアダプター(TA035158)、ビーター(TA035165)
付属品ブレンドカップ、ビーター
材質本体:ABS/PC、ブレンダー:ABS/SUS304
色ホワイト
質量(g)約520(本体+ブレンダー、付属コード含む)
消費電力(W)200
コード長さ(m)1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約63×約63(本体+ブレンダー)×約365
機能つぶす・まぜる・砕く・泡立てる、電源スイッチ(プッシュ式)、二段階速度調整
容器(mL)ブレンドカップ:700
保証期間1年間
定格時間(連続使用可能時間)ブレンダー(つぶす・まぜる):1分、ビーター(泡立てる):3分
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
1. スリム&コンパクトで、使う場所・収納場所に困らない! 。容量 700mL と 3 人分までのドリンクがたっぷり作れるサイズながら、スリム&コンパクト設計を実現。キッチンに出しておいても場所を取らず、また収納にも困りません。。。2. ティファール独自の「パウエリックスライフ」。ブレードを採用で、切れ味長持ち! ティファール独自の「パウエリックスライフ」ブレードは、チタンコーティングを施した 4 枚刃。高い耐久性を発揮し、毎日使っても切れ味が長持ちします。。。3. 300W のハイパワー! 。コンパクトなボディながら、モーターは 300W とパワフル。氷のような硬い素材もあっという間に砕くことができます。(※)。スムージーやポタージュスープなども口当たり滑らかに仕上げることができます。 ※家庭用冷凍庫または製氷皿で作った 2~3 センチ角の氷をお使いください。。4. 「エア-クーリングシステム」で、パフォーマンス長続き! 。モーターが熱くなりにくい「エアークーリングシステム」を採用。そのため、快適な使用感が長。続きします。。5. 2 段階ロックシステムで安心! 回すだけでロックできるので、安心して使うことができます。。6. 2 段階スピードで、思い通りの仕上がりに! 。攪拌スピードは低速と高速の 2 段階。レシピや好みに合わせて仕上がりを自由に調整できます。。7. プラスチック容器で、軽くて扱いやすい! 。容器はプラスチック製のため軽くて持ち運びが楽。割れる心配も少なく扱いやすいので、毎日気兼ねなく使えます。。8. お手入れしやすい! 。ミキサーはブレード部分を洗浄しづらいイメージがありますが、容器、ブレード部分、本体(モーター)が分解可能。ブレード部分を水洗いすることができます。お手入れが簡単な上、衛生面も安心です。
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
野菜や果物の旨味や栄養をそのままに、なめらかな口当たりを実現するハイパワーブレンダー。使い方も簡単で、時短・タイパ良し。
バイタミックスの主な機能は、「混ぜる」「温める」「冷やす」「つぶす」「刻む」「砕く」「挽く」「こねる」の8種類。
スムージー、アイス、パンの生地捏ね、温かいスープが1台で出来るのはもちろん、機能を組み合わせることで無限にレシピは広がります。
氷や硬い食材をブレンドしても壊れる心配はありません。圧倒的なパワーを実現するために、とにかく頑丈に設計されています。
バイタミックスは栄養豊富な皮や種などの硬い細胞壁もたたき壊すことができ、咀嚼では得られなかった栄養素を摂取できます。
多くのシェフから支持される理由はパワーと特殊なブレードで引き出す食感と旨味。バイタミックスでしか再現できない美味しさがあります。
スピードダイヤル、パルス機能、攪拌時間を表示するデジタルタイマーを搭載。時間を設定して自動で止まるカウントダウン機能も使用可能。
ブレンディングをスタートしてからの時間がひと目でわかるタイマーディスプレイ。レシピ通りの味を再現できます。
V1200iはカウントダウンタイマーも搭載。自由に時間を設定してブレンディング時間を調整できます。
日本独自の「インターロック」を採用し、蓋が閉まっていない時、コンテナが乗っていない時にはロックがかかり、安全性が向上しています。
一瞬だけブレンドするパルス機能は、みじん切りや食材を砕くときに便利です。設定の回転数でお好みの粗さに砕く事ができます
専用アクセサリーを活用することで、料理の幅を広げることも可能。1台で5~6種類の調理家電をまかない、日々の調理をサポートします。
【お手入れ方法】
基本のお手入れは、水と少量の洗剤を約30秒ブレンドしてゆすぐだけ。
容器内が食洗機状態となり汚れを落とします。
毎日使ってほしいから、バイタミックスは分解不要の簡単設計。
他の多くのミキサーのようにブレードを外して洗う必要はありません。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可
材質本体:ABS樹脂、コンテナ:コポリエステル樹脂
質量(kg)5.6
色ホワイト
容量(L)2
レンジ不可
食器洗浄機可(コンテナとフタのみ)
1台(1台)
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
野菜や果物の旨味や栄養をそのままに、なめらかな口当たりを実現するハイパワーブレンダー。使い方も簡単で、時短・タイパ良し。
バイタミックスの主な機能は、「混ぜる」「温める」「冷やす」「つぶす」「刻む」「砕く」「挽く」「こねる」の8種類。
スムージー、アイス、パンの生地捏ね、温かいスープが1台で出来るのはもちろん、機能を組み合わせることで無限にレシピは広がります。
氷や硬い食材をブレンドしても壊れる心配はありません。圧倒的なパワーを実現するために、とにかく頑丈に設計されています。
バイタミックスは栄養豊富な皮や種などの硬い細胞壁もたたき壊すことができ、咀嚼では得られなかった栄養素を摂取できます。
多くのシェフから支持される理由はパワーと特殊なブレードで引き出す食感と旨味。バイタミックスでしか再現できない美味しさがあります。
スピードダイヤル、パルス機能、攪拌時間を表示するデジタルタイマーを搭載。時間を設定して自動で止まるカウントダウン機能も使用可能。
ブレンディングをスタートしてからの時間がひと目でわかるタイマーディスプレイ。レシピ通りの味を再現できます。
V1200iはカウントダウンタイマーも搭載。自由に時間を設定してブレンディング時間を調整できます。
日本独自の「インターロック」を採用し、蓋が閉まっていない時、コンテナが乗っていない時にはロックがかかり、安全性が向上しています。
一瞬だけブレンドするパルス機能は、みじん切りや食材を砕くときに便利です。設定の回転数でお好みの粗さに砕く事ができます
専用アクセサリーを活用することで、料理の幅を広げることも可能。1台で5~6種類の調理家電をまかない、日々の調理をサポートします。
【お手入れ方法】
基本のお手入れは、水と少量の洗剤を約30秒ブレンドしてゆすぐだけ。
容器内が食洗機状態となり汚れを落とします。
毎日使ってほしいから、バイタミックスは分解不要の簡単設計。
他の多くのミキサーのようにブレードを外して洗う必要はありません。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可
材質本体:ABS樹脂、コンテナ:コポリエステル樹脂
質量(kg)5.6
色ブラック
容量(L)2
レンジ不可
食器洗浄機可(コンテナとフタのみ)
1台(1台)
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
コンパクトなのにパワフルなパーソナルサイズブレンダー。置き場所に困らないスリムさと、氷や硬い食材も砕くパワフルさを両立。・軽くて使いやすい700mlのプラスチック容器。・蓋を取らずに材料を追加できるキャップ。・安心の2段階ロックシステム。・2段階(高速・低速)運転モード。
色ホワイト
容量(mL)700
質量(g)約1211
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.35
定格消費電力(W)300
定格時間(分)1
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)116×116×329
1台
¥6,998
税込¥7,698
14日以内出荷
関連キーワード