浸透力抜群でガラスに氷結をした雪や霜等を素早く溶かすことが可能です。
再凍結防止機能付きで大変便利です。
-40℃まで対応できる高濃度タイプなので様々な場所で使用できます。
キャップを使って霜が削れます。
用途自動車用ガラスの解氷専用
成分エタノール、エチレングリコール、水、ブタン、プロパン
種別水性、エアゾール
タイプ再凍結防止剤配合
凍結温度(℃)-40(原液使用時)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(420mL)
¥219
税込¥241
欠品中
-85℃の瞬間冷却で飛ぶ虫と這う虫の動きをすばやく止めます。
用途屋外用 害虫を速効冷却駆除。
こんなお得な商品も!
再凍結防止解氷スプレー トリガータイプ
モノタロウ
¥479
税込¥527
ガラス面に氷結した雪や霜を素早く溶かします。
撥水シリコーンがガラス面をコーティングするので溶かした氷の再凍結を防止します。
ガラスコーティング車にも使用できます。
-40℃の気温でも使用できます。
トラスコ品番819-5484
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×60×230
凍結温度(℃)-40(原液)
1本(500mL)
¥569
税込¥626
当日出荷
本格的なレモンサワーのノンアルコール飲料です。飲み終わりまで広がる瑞々しいレモンの香りと、旨味凝縮の焼酎エキスによるクセになる酒感・飲み応えをお楽しみいただけます。嬉しいカロリーゼロ・糖類ゼロです。
容量(mL)350
シリーズボス
容器缶
本数24
1箱(350mL×24本)
¥2,998
税込¥3,238
6日以内出荷
こんなお得な商品も!
再凍結防止解氷スプレー(エアゾールタイプ)
モノタロウ
¥219
税込¥241
窓ガラス面、鍵穴などの氷・霜をカンタンに素早く溶かす!。再凍結防止剤入り。-40°までOK!
強靭なスクレーパーが霜や凍った雪、氷結を除去します。
幅広の水切りワイパーで作業が効率的に行えます。
両面どちらからでも握りやすいグリップ形状になっています。
用途フロントガラス等の雪の除去に。
トラスコ品番195-2057
幅(mm)175
全長(mm)235
材質/仕上ポリエチレン・合成ゴム、・ワイパー:合成ゴム
質量(g)130
アズワン品番64-8324-20
先幅(mm)175
1本
¥569
税込¥626
当日出荷
ガラスに氷結をした雪や霜等を素早く溶かすことが可能です。またガラスコーティングした車にも使用可能です。
再凍結防止機能付きで、ガラスコーティング車にも使用可能です。
-40℃まで対応できるので様々な場所で使用できます。
用途自動車用窓ガラスの解氷用
成分エタノール、イソプロピルアルコール、シリコーン、水
液性中性
凍結温度(℃)-40(原液使用時)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(500mL)
¥479
税込¥527
当日出荷
固着したサビたボルトやナットなどにスプレーするだけで、金属部分が凍結収縮して、サビに亀裂が入ります。
同時にすばやく潤滑剤が浸透し、固着したボルトやナットを緩めやすくします。
金属にダメージをあたえず、潤滑剤の効果を落とさない最適な温度が-33℃。
サビで固着した錠前やヒンジにも使用できます。
缶を逆さにしても使用できます。
アルミ、ステンレスなど鉄以外の金属にも使用できます。
成分浸透剤、潤滑剤、石油系溶剤、冷却剤
使用温度範囲(℃)-20~40
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
冷凍庫で固まる氷結ジェル袋と断熱アルミシートで冷たさを長く保ちます。 。カバーは断熱材(ウレタン)入生地のため、やさしく首元を冷やします。 。断熱アルミシートは冷気を逃しにくくし、冷感を保ちます。 。氷結ジェル袋は4分割のため首元にフィットしやくなっています。 。穴に通すだけの固定方法なので装着が簡単です。(3段階の留め方ができます) 。カバー表面はパイル生地でやさしい肌触りです。 。常時フリーザーに保管しておくと、いつでもくり返し使え便利です。
成分[カバー]綿、ポリエステル、ウレタンフォーム、[ジェル袋]水、高分子吸水樹脂、ポリエチレン
セット内容カバー×1、×氷結ジェル袋×1、断熱アルミシート×1
質量(g)225
タイプ保冷剤入
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)700×80×25(カバー含む)
さまざまな害虫まとめて退治
-85度(降下温度(条件により異なります))の超冷撃効果でイヤな害虫を速効駆除
特殊冷却ノズル採用で効果的に害虫を冷却でき、高い駆除効果を発揮します。
殺虫成分を使用していないので、食品まわりやお子様、ペットがいるご家庭にもオススメです。
溶剤を使用していないので、イヤなニオイ、ベタつき、あと残りがありません。
環境にやさしい処方です。
用途害虫に直接かかるように噴射してください。飛ぶ虫は止まった時に噴射してください。(50cm以内の距離から3秒程度噴射してください。害虫の動きが止まった後も、数秒噴射してとどめを刺してください。)
種別エアゾール
寸法(mm)70×230×66
使用の目安害虫に直接かかるように噴射してください。(50cm以内の距離から3秒程度噴射してください。害虫の動きが止まった後も、数秒噴射してとどめを刺してください。)※害虫が十分濡れるまで噴射してください。
有効成分HFO-1234ze、DME
適合害虫ムカデ、ケムシ、クモ、ガ、カメムシ、ゲジゲジ、ヤスデ、ダンゴムシ、ワラジムシ、クロアリ、シロアリ
1本(300mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
今までにない冷たさ!水冷と氷冷のW冷却。
水でぬらしたカバーと凍結ジェルが氷の冷たさを直接伝え、強力に体を冷却します。
ぬらしてもベタつかないサラサラメッシュ素材。
専用ストッパーは長さを自由に調節でき、4連ジェルが首によりフィットします。
くり返し使用可能です。
カバーは抗菌防臭加工済みです。
種類ジェル(首もと用)
色ネイビードット
タイプ子供・大人兼用
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
ラストブリザードは-42℃の冷却剤が錆びたボルト・ナットを瞬間収縮させると同時に高性能浸透オイルがミクロの隙間に流れ込んでボルト・ナットを緩めやすくします。
水に濡れても浸透します。
倒立使用可能。缶を逆さにしても噴射できます。
用途自動車、トラック、農業機械や建設機械、船舶、バイク、自転車、フォークリフト、電動工具、設備配管、冷凍機器、金型、銃火器、各装備車両、各艦船の錆びたボルト・ナット・チェーン、ベアリングの取り付け・取り外しに。
成分石油系炭化水素、潤滑油基油、非イオン界面活性剤
使用方法(1)錆びたボルト・ナットにスプレーします。(2)ボルト・ナットのサイズと錆の度合いを見て5~15秒塗布します。(3)30秒~5分間浸透させるとボルト・ナットがより緩めやすくなります。
タイプ速乾性
使用温度範囲(℃)~60
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量28mL
RoHS指令(10物質対応)対応
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(550mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
氷結ジェルで首筋ヒンヤリし、繰り返しの使用が可能です。洗濯可能なので衛生的です。面ファスナーで長さ調節が可能です。
用途熱中症予防対策に。
仕様洗濯可、面ファスナーで長さ調整可能、繰り返し使用可能
セット内容カバー×1、凍結ジェル袋×1
長さ(mm)600
幅(mm)65
材質/仕上カバー:ポリエステル100%、ジェル:水・増粘剤・防腐剤
色ネイビー
首廻り(cm)約50まで
「一番搾り製法」で麦のうまみを丁寧に引き出した、上品なコクとすっきりとした後味の、ビールらしいおいしさを味わえるノンアルコール・ビールテイスト飲料
シリーズキリンビール 零ICHI
容器缶
本数24
1箱(6本×4個)
¥4,698
税込¥5,074
8日以内出荷
植物油100%フライのつるみとコシとロースト感がある麺に醤油味スープ。具材は、フリーズドライ製法のエビ、タマゴ、肉、ねぎで味、食感を良くした。容器は、持ち易いコップ型の世界初スナック麺。
サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。
お手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。
インスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。
袋麺(袋めん)などのインスタントラーメンと一緒にストックしておいても便利です。
内容量(g)78
種別ラーメン
質量(g)95
種類即席カップめん
シリーズカップヌードル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×107×96
保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください
使用の目安お湯の目安量:300ml
アズワン品番65-0492-52
原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、チキンエキス、ポークエキス、しょうゆ、ポーク調味料、たん白加水分解物、香辛料)、かやく(味付豚ミンチ、味付卵、味付えび、味付豚肉、ねぎ)、スープ(糖類、粉末しょうゆ、食塩、香辛料、たん白加水分解物、香味調味料、ポーク調味料、メンマパウダー)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、炭酸Ca、カラメル色素、かんすい、増粘多糖類、カロチノイド色素、乳化剤、酸化防止剤(ビタミンE)、香辛料抽出物、くん液、香料、ビタミンB2、ビタミンB1、酸味料、(一部にえび・小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む)
アレルギーえび,小麦,卵,乳,ごま,大豆,鶏肉,豚肉
入数(個)20
栄養成分(1食(78g)当たり)エネルギー:351kcal、たんぱく質:10.5g、脂質:14.6g、炭水化物:44.5g、食塩相当量:4.9g、ビタミンB1:0.19mg、ビタミンB2:0.32mg、カルシウム:105mg
1ケース(20個)
¥4,498
税込¥4,858
当日出荷
凍結収縮してサビを割るフリーズ&クラックアクションとハイスピード浸透潤滑剤のダブル効果により、
サビで固着したネジやボルト・ナットをなめずに簡単に取り外すことができます。
水置換性にすぐれ、水で濡れた箇所にも効果を発揮します。
サビで固着した錠前やヒンジにも使用できます。
アルミ・ステンレスなど鉄以外の金属にも使用できます。
缶を逆さにしても使用できます。
用途サビや腐食で固着したネジやボルト・ナットの潤骨
成分浸透剤、潤滑剤、石油系溶剤、冷却剤
質量(g)388
タイプ凍結浸透潤滑剤
使用温度範囲(℃)-20~40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×75×66
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.42L
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
濡れたタオルにスプレーすると瞬時に凍結するので、保冷剤に早変わりします。使用方法:濡れたタオル等に噴射ノズルを直接当てて2~3秒噴射し、冷やしたい所に当ててください。
用途熱中症予防対策に。
材質/仕上缶:スチール、キャップ・ボタン・フィルム:プラスチック
容量(mL)420
アズワン品番64-2303-40
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!
再凍結防止解氷スプレー(エアゾールタイプ)
モノタロウ
¥219
税込¥241
強力な溶解力と噴射力で、車のウインドウについた氷や霜を瞬時に溶かします。
特殊形状のキャップはスクレイパーとして使用できます。
特殊成分SPR-GLを配合、溶かした氷の再凍結を強力に防止します。
用途自動車のウインドウやドアのカギ穴に付着した氷の解氷、霜取りに。
質量(g)480
主成分アルコール類、グリコール類
-60℃まで凍結しないため、極寒冷地でも使用可能です。(原液使用時)。ウォッシャーするだけで高濃度のメタノールと氷、霜、雪との接触により発熱(溶解熱)するため、氷、霜、雪を素早く解かします。特殊キレート剤が塩化カルシウムのカルシウムイオンを捕捉して錯体となるため、塩化カルシウムを素早く除去します。油汚れの洗浄に優れた界面活性剤を配合しているため、強力な洗浄力で油膜を除去します。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えません。
凍結温度(℃)-60(原液) -21(2倍希釈)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
¥739
税込¥813
当日出荷
冷凍庫で固まる氷結ジェル袋と断熱アルミシートで冷たさを長く保ちます。 。カバーは断熱材(ウレタン)入生地のため、やさしく首元を冷やします。 。断熱アルミシートは冷気を逃しにくくし、冷感を保ちます。 。氷結ジェル袋は4分割のため首元にフィットしやくなっています。 。リボンで結ぶカバーの首元への固定がしやすく頭など他の部位にも使えます。 。カバー表面はパイル生地でやさしい肌触りです。 。常時フリーザーに保管しておくと、いつでもくり返し使え便利です。
成分[カバー] 綿、ポリエステル、ウレタンフォーム、[ジェル袋]水、高分子吸水樹脂、ポリエチレン
セット内容カバー×1、×氷結ジェル袋×1、断熱アルミシート×1
色ブルー
質量(g)225
タイプ保冷剤入
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1100×80×25(カバー含む)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
錆びついて固着した金属を-40℃まで瞬間冷却し、金属が収縮した隙間に、高性能な浸透潤滑剤を流し込む事により、分解する事が可能です。
用途自動車・バイク・トラック・建機・農機等のネジ部、設備配管の継手、室外機のネジ部、ノックピン、ヒンジ等
使用方法(1)固着した部分を軽く工具で叩いて下さい。(2)固着箇所に約10秒間スプレーして下さい。(3)2~3分後にもう一度軽く叩いて下さい。(4)工具を使用し、緩めて下さい。
容量(mL)330
比重0.84(15.6℃)
臭気無臭
外観無色透明
流動点(℃)-40
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量33mL
RoHS指令(10物質対応)対応
特性凍結浸透潤滑
関連資料(0.14MB)
危険物の性状非水溶性
1本(330mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
ガラス面に氷結した雪・霜を素早く溶かします
撥水シリコーンがガラス面をコーティングするので、溶かした氷の再氷結を防止します
ガラスコーティング施行車にも使用可
用途窓4ガラス面に氷結した雪・霜を溶かします
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(4000mL)
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
鋼鉄スパイクで、氷結面等で滑りにくい効果を発揮。
用途土木、建築、漁業、食品加工
色グリーン
足幅3E
材質(インナー)ウレタン素材
形状ハイカット
タイプ鋼鉄スパイク
種類作業靴
材質(アッパー)ラバー
材質(ソール)ラバー
標準質量(g/片足)1200(L)
機能防寒、耐滑性
材質(インソール)EVA
靴タイプ長靴
ピンスパイク底により氷結路面・山林・磯・法面作業に最適です。
幅広3E設計で足入れよく、耐油配合底です。
用途軽作業・一般作業
色NAVY
材質(アッパー)合成皮革+ナイロン
材質(ソール)ゴム底
標準質量(g/片足)410(26.0cm)
形状ミドルカット
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適です。
用途凍結・解氷作業。道路補修。殺菌・消毒作業。ライン工事。除草・乾燥作業。氷結融解作業。道路工事。
使用燃料プロパンガス
火炎温度(℃)1500
火炎形状棒状炎
RoHS指令(10物質対応)対応
18℃で氷結。約1時間効果持続(28℃の外気環境下にて)表面が結露しない。
用途熱中症対策に使用。首に巻くことで冷却効果。
トラスコ品番547-2767
材質ポリウレタン・PCM素材
幅(mm)165
高さ(mm)152
奥行(mm)25
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
こんなお得な商品も!
再凍結防止解氷スプレー(エアゾールタイプ)
モノタロウ
¥219
税込¥241
ウインドウガラスの氷・霜を素早く解かし再凍結を防止します。雪や氷への解氷力が抜群でマイナス40℃の環境下でも使用できます。スクレーパーキャップ付です。
用途氷結部にスプレーするだけ!ウインドウ、バックミラー、鍵穴に!
トラスコ品番225-8450
材質・成分:エタノール、エチレングリコール 、・缶:スチール 、・キャップ・ボタン:ポリエチレン
容量(mL)330
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適。
用途道路補修。ライン工事。氷結融解作業。凍結・解氷作業。殺菌・消毒作業。除草・乾燥作業。道路工事。
火炎形状棒状炎
火炎温度(℃)1500
使用燃料プロパンガス
氷に効く!!
氷上防滑性抜群のキュービックソール採用。
サイプ(溝)が刻まれたブロックと特殊配合ラバーによりあらゆる方向に対しグリップ力を発揮。
氷結路面での耐滑性を考えたスタッドレスソールです。
保温性抜群の高性能ライニング。
安全・保温・耐久高性能アッパー(耐寒温度-55℃対応)、防寒用専用ブーツです。
色黒
足幅3E
材質(インナー)5.5mm厚フェルト
形状ハイカット
種類作業靴
長さ(cm)35(26の場合)
材質(アッパー)総ゴム製
材質(ソール)総ゴム製
標準質量(g/片足)1170(26cmの場合)
機能超軽量配合、鋼製先芯(JIS S種相当)、高性能アッパー(耐寒温度-55℃対応)、5.5mm厚フェルトライニング、吸汗仕様フェルトインソール装備、キュービックソール
JIS規格JIS S種相当
靴タイプ長靴
背中から効果的に体を冷やします。背負うタイプなので両手が使えて便利。氷結ジェル袋で冷感長持ち。断熱アルミシート付属で冷気を逃しにくい。ゴム部はサイズ調整可能。適度な太さで体にフィット。ファン付き作業服との併用にも。
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
自動車のガラス面に氷結した雪や霜を素早く溶かします。撥水シリコーンがガラス面をコーティングするので、溶かした氷の再凍結を防止します。ガラスコーティング施工車にも使用できます。フロントガラスだけでなく、サイドガラス、リアガラスにも使用できます。大容量でお得な1Lサイズなので、連日の凍結にも安心して使用できます。
用途自動車用。
トラスコ品番337-3295
材質アルコール類、シリコーン
容量(mL)1000
1個
¥799
税込¥879
欠品中
こんなお得な商品も!
ミニリレー 2極
モノタロウ
¥599
税込¥659
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。
VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。
AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
こんなお得な商品も!
ミニリレー 4極
モノタロウ
¥599
税込¥659
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
圧電点火方式で手元で安心にワンタッチ着火が可能です。
従来のプロパンバーナーに比べ、燃焼音がしずかで、燃焼効率がよく、高温で強力な集中炎です。
用途凍結・解氷作業、道路補修、殺菌消毒作業、ライン工事、除草・乾燥作業、氷結融解作業、道路工事に
火炎温度(℃)1800
トラスコ品番769-5438
全長(mm)780
質量(kg)1.8
使用燃料プロパンガス
ホース長さ(m)3
発熱量(kcal/h)100000
火炎形状集中炎
ガス消費量(kg/h)8.4
火口径(Φmm)60
1セット
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
こんなお得な商品も!
パワーリレー
モノタロウ
¥599
税込¥659
海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。
耐電圧2000Vをクリア。
海外規格LR、VDE認定形も揃えています。
AC4定格、DC2定格。
時間レンジ、動作モードのマルチ化。
高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。
DIN48×48mmのフルマルチタイマ。
消費電流を抑えたエコロジー設計。
0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。
UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ