47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
等級化学用 CP 化学式Al2O3 濃度(%)98~99 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0063-34 特性呼吸器への刺激のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肺) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) CAS登録番号1344-28-1 別称ふっとう石
1本(500g)
2,498 税込2,748
当日出荷

多量の小さな気泡を形成しながら穏やかに効率良く沸騰させる沸石です。沸騰酸、炭化水素、ケトン、エステル、アルコール、アルカリなどから、濃度に関係なく影響を受けません。超純粋バージンPTFEチップです。EPA SW846のような連続抽出法に最適です。ガラス製品を傷つけません。耐薬品性・耐熱性に優れています。
耐熱温度(℃)288 材質PTFE(フッ素樹脂) TGK品番710-18-25-01 アズワン品番1-6612-01
1缶(450g)
8,998 税込9,898
当日出荷

旭製作所沸騰石
液体を加熱して沸点に達した後の急激な突沸を防ぐために、あらかじめ液体中に加えておくものです。
L100 備考20本入/1袋 アズワン品番62-2105-67
1個
9,498 税込10,448
17日以内出荷

climbing(クライミング)沸石
仕様外径(Φmm):2.5~3.0 材質硼珪酸ガラス 長さ(mm)100 アズワン品番6-256-11
1セット(50本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6 硬さ(Hv)1100 化学組成Al2O3/93%、SiO2/5% 破壊靭性3.7MPa√m からずり磨耗率(ppm/h)180
1袋(1kg)ほか
特価
559 税込615
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷

溶液の加熱中に生じる突沸を防止する延泡入り特殊ガラスでできています。通常の沸騰石に比べ、溶出物が少なく、突沸防止効果の高い製品です。
仕様毛細管100mm 材質ほうけい酸ガラス
1箱(10本)
21,980 税込24,178
3日以内出荷



1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷

ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。 粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り タイプセミハードガラス系 硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度) 比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
1袋(4kg)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


耐摩耗性・耐衝撃性に優れ、コンタミも最小限に抑えます。 高密度で真球に近い形状ですので、粉砕効率を高めます。
硬度1300(HV) 化学組成Al2O3/99.5%以上、MgO/0.4%以下 密度3.8g/cc 強度1100kgf/pcs.(Φ8mmボール使用時)(破壊)
1ケース(1kg)
6,690 税込7,359
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
16日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ラッシリングTFE
不活性なTFE製で、質量に比べて多くの表面積を持っているため、蒸留反応を効果的に促進させます。ガスや液体の流れに対し、抵抗の少ない構造です。
1袋(500個)ほか
14,850 税込16,335
3日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


CC印(ニッカトー)アルミナボール SSA-995
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。高純度グレードタイプ。
用途粉砕・混合・分散用に。 材質アルミナSSA-995 常用温度(℃)1750 硬さ(Hv)1500 化学組成Al2O3=99.5% 破壊靭性4.0 密度(g/cm3)3.8
1袋(1kg)
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

名称Calcium hydroxide 化学式Ca(OH)2 化学組成Ca(OH)2 労働安全衛生法の表示労57,57-2 危険物の類別非危険物 特性皮膚刺激、重篤な眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系) 平均分子量74.09 CAS登録番号1305-62-0 別称消石灰
1本(500g)
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IWAKI(AGCテクノグラス)分溜フラスコ
規格-125はエングラーフラスコJIS K2804準拠製品です。
材質硼珪酸ガラス JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。
容量(mL)200
1個
4,998 税込5,498
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。
容量(mL)1000
1個
9,998 税込10,998
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。
容量(mL)100
1個
4,798 税込5,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。
容量(mL)2000
1個
12,980 税込14,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。
容量(mL)25 摺合せ15/25 アズワン品番61-3626-45
1個
4,398 税込4,838
20日以内出荷

特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。
容量(mL)10 摺合せ15/25 アズワン品番61-3626-43
1個
4,398 税込4,838
20日以内出荷

特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。
容量(mL)500
1個
6,898 税込7,588
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。
容量(mL)300
1個
5,798 税込6,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。
容量(mL)50
1個
4,398 税込4,838
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三ツ口の梨フラスコです。特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。側管は温度計挿入や試料投入などにご利用できます。
容量(mL)500
1個
16,980 税込18,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三ツ口の梨フラスコです。特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。側管は温度計挿入や試料投入などにご利用できます。
容量(mL)2000
1個
28,980 税込31,878
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三ツ口の梨フラスコです。特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。側管は温度計挿入や試料投入などにご利用できます。
容量(mL)25 摺合せ15/25・15/25 アズワン品番61-3627-88
1個
12,980 税込14,278
20日以内出荷

ニッ口の梨フラスコです。特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。側管は温度計挿入や試料投入などにご利用できます。
容量(mL)500
1個
12,980 税込14,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニッ口の梨フラスコです。特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。側管は温度計挿入や試料投入などにご利用できます。
容量(mL)100
1個
10,980 税込12,078
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニッ口の梨フラスコです。特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。側管は温度計挿入や試料投入などにご利用できます。
容量(mL)50
1個
9,998 税込10,998
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニッ口の梨フラスコです。特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。側管は温度計挿入や試料投入などにご利用できます。
容量(mL)300
1個
10,980 税込12,078
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニッ口の梨フラスコです。特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。側管は温度計挿入や試料投入などにご利用できます。
容量(mL)1000
1個
16,980 税込18,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三ツ口の梨フラスコです。特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。側管は温度計挿入や試料投入などにご利用できます。
容量(mL)100
1個
13,980 税込15,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セミ・ミクロサイズの三ツ口の梨フラスコです。特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。側管は温度計挿入や試料投入などにご利用できます。
材質硼珪酸ガラス J215/20 J315/20
1個
12,980 税込14,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三ツ口の梨フラスコです。特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。側管は温度計挿入や試料投入などにご利用できます。
容量(mL)300
1個
14,980 税込16,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)