置き場所を選ばない角筒タイプの潤滑油タンクです。
20Lペール缶が5個分保管できます。
直視式油量計で残量が簡単に確認できます。
用途潤滑油用(廃油不可)
内容積(L)121
容量(L)109
トラスコ品番761-2460
セット内容3/4ボールバルブ、ストリートエルボ、給油口キャップ、油面計(ガード付)、ドレンプラグ、アンカーボルト
材質電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)27
色ブルー
タイプ標準
ピッチ(mm)381×381
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)425×425×1090
アンカー穴(mm)Φ14
1台
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
取手付きで持ち運び便利。
ネームカード付きでオイル名を表示。
レベルゲージ付きで残量の確認ができます。
材質(本体)スチール
間口W×奥行D×高さH(mm)170×530×395
質量(kg)5.5
容量(L)(オイル)25
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
タンク容量(L)95
トラスコ品番111-0102
質量(kg)15
1台
¥32,900
税込¥36,190
翌々日出荷
柔らかな丸型デザイン設計で、狭い場所にも設置可能です。
油の取り出しはバルブを開くだけで、簡単にジョッキへの移し替えができます。
用途潤滑油用
内容積(L)64.4
容量(L)60
トラスコ品番761-2508
材質電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)13
色ブルー
タイプ標準
外径×高さH(Φmm×mm)490×900
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
材質(本体)スチール
間口W×奥行D×高さH(mm)602×596×500
種別組立式
寸法(mm)(小物置台部)120
質量(kg)8.7
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
置き場所を選ばない角筒タイプの潤滑油タンクです。
自由に組み合わせてツイン・トリプルと連結して使用可能です。
油面計には変色の少ないアクリル樹脂管を採用しています。
用途潤滑油用タンク
容量(L)431
仕様ボールバルブ仕様
材質電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)74
タイプ角筒タンク
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)630×630×1905
1台
¥139,800
税込¥153,780
35日以内出荷
胴体にコックを装着し、手を汚さず簡単にオイルを抽出する事が可能な構造になっております。
容量(L)20
トラスコ品番100-9390
材質ティンフリースチール(JIS G 3315)
質量(kg)3
高さ(mm)361
内径(Φmm)286
板厚(mm)0.4
危険物の類別非危険物
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
薄型で場所を取らない、完全プレスワークによる高品位タンクです。
用途潤滑油用タンク
容量(L)245
仕様オイルコック仕様
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)57
タイプ薄型タンク
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×360×1648
1台
¥92,980
税込¥102,278
5日以内出荷
転倒時等に起こるオーバーフローの際にオイルを車外にこぼさない為に装着するラジエターキャッチタンクです。
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
大きなキャップで中が洗いやすく、エアー抜きがなくても水が注げるコックです。水専用ですが、材質レベルでの耐熱温度はおよそ50℃です。
口内径(Φmm)約17
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、コック/HDPE(高密度ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)
口数両口
ノズルなし
コックあり
取手なし
バイク整備(キャブレター調整など)の際に大変便利なサブタンクです。ガソリンタンクの代わりに使用しガソリンを供給します。※使用時はフックで吊り下げて使用して下さい。本体側面には液量を確認できる目盛付です。また専用コックはレバー付で流量を調整可能です。
用途ガソリン専用
付属品ホース(長さ900mm・内径Φ6.7mm・外径Φ10.5mm)×1本・専用コック×1個・ホースクランプ×2個・つりさげようフック×1個
容量(L)2
取扱説明書(1.9MB)
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
底部の傾斜構造によって、ほぼ全量の液が出せます。
口部は広口のため、容易に洗浄することができます。
コック部(およびキャップO-リング)を交換することにより、耐薬仕様への変更も可能となります。
接触透明で、液面レベルを確認することができます。
オートクレープ(121℃、20分)可です。
口内径(Φmm)95
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体・コック/PP(ポリプロピレン)、架台/PP(ポリプロピレン)成形品、コック内部Oリング・キャップ部平パッキング/シリコンゴム
使用温度範囲(℃)0~121℃
口数片口
ノズルなし
コックあり
取手なし
メインボディー取り付け位置によりハンドルの位置も変わります。特にギアオイル交換作業に適しています。
用途20Lペール缶専用
適合容器20Lタンク
適合対応粘度 0~100
質量(kg)3.9
車輪径(Φmm)150
吐出量65mL/1ストローク
ホース長さ(m)1.5
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
汎用のオイルキャッチタンク 付属のアダプター(19Φ、14.7Φ)により大半のメーカー車に対応
用途有害なブローバイガスからオイルを分離してタンクでキャッチします。クリーンな吸気でエンジンに優しい。
セット内容オイルキャッチタンク本体(約500ml)1個、9mm-19mm変換アダプター(穴あき)1個、タンク固定用メタルバンド1個、9mm-19mm変換アダプター(穴なし)1個、タンク固定金具1個、19Φホース(50cm)1個、取り付けブラケット1個、9mm-14.7mm変換アダプター(穴あき)1個、ボルト&ナット4セット、9mm-14.7mm変換アダプター(穴なし)1個、ガスケットシール2枚、14.7Φホース(50cm)1本、9Φホース(1m)1本、14.7mm/19mm用ホースバンド2個、9mm用ホースバンド3個
容量(mL)約500
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。
本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。
突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、 Oリングパッキン/EPDM (エチレンプロピルゴム)
口数片口
口外径(Φmm)30
ノズルなし
コックあり
コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、 外径/Φ12
取手あり
ブリーザーパイプ間に置き、オイルの飛散を防止するタンクです。レースではレギュレーションにて装着が義務付けられています。
容量(L)22
トラスコ品番797-2946
材質本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
質量(kg)6
材質(本体)スチール(表面処理鋼板・紛体塗装)
脚高(mm)265
タンク寸法(mm)497×335×210
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
1個
¥479
税込¥527
5日以内出荷
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
1個
¥23,925
税込¥26,318
5日以内出荷
1個
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
1個
¥839
税込¥923
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ