790件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーティ・マットーJT-121B 潤滑油角筒タンク
置き場所を選ばない角筒タイプの潤滑油タンクです。 20Lペール缶が5個分保管できます。 直視式油量計で残量が簡単に確認できます。
用途潤滑油用(廃油不可) 内容積(L)121 容量(L)109 トラスコ品番761-2460 セット内容3/4ボールバルブ、ストリートエルボ、給油口キャップ、油面計(ガード付)、ドレンプラグ、アンカーボルト 材質電気亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)27 ブルー タイプ標準 ピッチ(mm)381×381 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)425×425×1090 アンカー穴(mm)Φ14
1台
72,980 税込80,278
当日出荷

1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)スチール 間口W×奥行D×高さH(mm)602×596×500 種別組立式 寸法(mm)(小物置台部)120 質量(kg)8.7
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

第四類の危険物を取り扱う企業様のコンプライアンスをサポートします。工場製造の完成品をトラックで運び、現地で事前施工の基礎の上に吊り降ろしてアンカー留めするだけの簡単施工で、現地での施工時間が極めて短時間で済みます。標準の装備に、消防署との協議でオプションを加え、条例に対応します。ユニットハウスなので施工が簡単で建物を壊さずに移設も可能です。
用途ガソリン、シンナー、軽油、灯油、アルコール、潤滑油など、消防法で定められた危険物第四類・引火性液体の指定数量未満の保管に。 高さ(mm)2709 奥行(mm)1800
1台
1,598,000 税込1,757,800
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ねじ式で確実にキャップできます。
用途小~中容量の保存容器に 材質ブリキ 全長(mm)44 全幅(mm)95 中栓付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールスチール製。継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。使わないときは重ねて保管できます。表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防錆効果は抜群です。
材質/仕上スチール製(亜鉛メッキ)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキ RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1L)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取手付きで持ち運び便利。 ネームカード付きでオイル名を表示。 レベルゲージ付きで残量の確認ができます。
材質(本体)スチール 間口W×奥行D×高さH(mm)170×530×395 質量(kg)5.5 容量(L)(オイル)25
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷

スチール製(内面金ニス加工)で、吐出口外径寸法がΦ41です。油用ペール缶ポンプ(エアバキューム・ペールコックなど)と組み合わせて使用可能です。
用途灯油・軽油・オイルなどの保管。各種ペール缶用ポンプとセットで使用。 トラスコ品番202-4567 適合機種APPQ 材質スチール 質量(kg)2
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。 本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。 容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
用途特殊塗料、特殊インキの保管に。 試験分析物や検体の保存、標本に。 医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管に。 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 耐熱温度(℃)本体:80、フタ:60 耐冷温度(℃)-30 材質(フタ)LDPE(低密度ポリエチレン) 材質(パッキン)エラストマー(PE系TPE)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

液体排出時に異物混入を防ぐため、ノズルに網を取り付けました。(取り外し可)。注入口・排出口にフタもついています。使用時、ノズル先端キャップはフタに収納できます。食品にも使用できます。
用途液体の排出・保存・保管等 仕様中栓付、先端キャップ付 材質ポリエチレン(PE) 寸法L(mm)230 目盛あり 色(フタ) 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 ノズル口径D1(Φmm)18 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 関連資料耐薬データ(3.8MB)
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジャストライト マニュファクチュアリング カンパニーエコポリブレンド アキュームレーションセンター(1ドラム缶用)
エコポリブレンド アキュムレーションセンターは、100%リサイクルポリエチレン製。 高さはわずか14cm。ドラム缶への廃油の移し替えなどの作業も容易です。 黒色のパレットは汚れが目立ちません。 格子板は簡単に外すことができ、清掃も簡単です。
用途ドラム缶、一斗缶、ペール缶の一時保管エリア 油倉庫、溶剤倉庫、廃油庫など 材質ポリエチレン 耐荷重(kg)約576 寸法(縦×横×高さ)(mm)635×635×140 危険物の類別非危険物
1台
39,980 税込43,978
欠品中

アークランドサカモトA-Land フッ素オイルポット
フッ素樹脂加工です。油汚れがおちやすく、お手入れラクラクです。こびりつきにくい表面加工です。細かいメッシュできれいに油がこせるこし網タイプです。ご家庭で使いやすいオーバル型1.2Lタイプです。受皿付のため油がこぼれても大丈夫です。
用途油の保管や、処理の際に 容量(L)約1.2 仕様こびりつきにくい、表面加工、受皿付 加工フッ素加工
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。油の他に、水・薬品に適しています。
用途油の他に、水・薬品・接着剤など。 容量(mL)400 材質ポリエチレン 高さ(mm)282 質量(g)50 タイプベビー型 ノズル長(mm)120 底径(Φmm)76 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等 口内径(Φmm)30 ノズルあり その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 口数片口 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)30 取手あり
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サカエ一斗缶保管庫用油受
エコ商品
保管する一斗缶・ペール缶からの油モレを防ぎます。コーナー部は溶接の為、油モレしません。
材質ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一斗缶・ペール缶からの油漏れを防ぎます。一体絞り成形の為油モレしません。
外幅(mm)Φ320 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷

まぜるだけで、使い終わった油の面倒な処理が効率的にできる廃油凝固剤です。 細かい糒粒になっているので素早く溶け、固形となった廃油は燃えるゴミとして捨てられます。 また、チャック付きパックに入っているので開封後も保管が簡単で便利です。
使用方法1.調理後、必ず火を消してすぐ「で・ポイ」を適量入れます。※油温80℃以下では溶けません。2.「で・ポイ」が完全に溶けるまでよくかきまぜます。3.そのまま固まるまで放置します。油温40℃以下で固まります。(室温、油温により異なりますが、15分~90分で個体状になります)4.固まったら、フライ返しなどで取り出し、燃えるゴミとして処理してください。 材質凝固剤/天然油脂(キシステアリン酸)、袋/PE、PP 使用の目安1袋(500g)で油18L
1袋(500g)
769 税込846
当日出荷

瑞穂化成工業のオイルジョッキ専用のロングノズルです。異物混入を防ぐための先端キャップ付きです。保管に便利な収納ホルダー付きです。食品にも使用できます。
用途ノズルの交換等 仕様先端キャップ付、収納ホルダー付 適合0150、0151、0152、0153、0154 材質PE 寸法L(mm)500 ノズル長(mm)500 メモリーなし 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 ノズル口径D1(Φmm)22 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1セット
529 税込582
当日出荷

初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
容量(L)3 1目盛(mL)1Lまで100単位、1L以上は500 ノズル長(mm)180 ノズル外径(Φmm)20 ノズル内径(Φmm)13 危険物の類別非危険物
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準でロングノズルが付属してます。異物混入・液だれを防ぐための先端キャップ付きです。保管に便利な収納ホルダー付きです。食品にも使用できます。
用途液体の排出・保存・保管等 容量(L)5 仕様中栓付、先端キャップ付、収納ホルダー付 材質ポリエチレン(PE) 長さ(mm)250 寸法L(mm)500 内径×外径(Φmm)75×22 目盛あり 目盛間隔1000mL 色(フタ) 全高H(mm)340 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)75 ノズル口径D1(Φmm)22 底径A(Φmm)195 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

業界No.1、臓器標本保管用の真空包装機です。電源100Vで病理室内への設置が簡単です。ホルマリン対応、排気配管仕様で室内への排気を軽減します。保管スペースが1/3以下になります。保管品質が向上します。ランニングコストの低減に貢献します。10個のコース設定が可能です。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。最大包装材寸法:横400×縦600mmです。
用途臓器標本の保管・管理に。 仕様【真空ポンプ】167L/min 質量(kg)68 容量(L)【チャンバー】32(スペーサー使用時: 25) 電源AC100V(50/60Hz) コンセント形状2P-15(A) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】570×700×740【チャンバー閉時】570×700×450 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】473×579×160 消費電力(kW)1.3 寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】400×600 有効寸法(mm)【シール】420 電動機(kW)0.55
1台
1,498,000 税込1,647,800
31日以内出荷

業界No.1、臓器標本保管用の真空包装機です。電源100Vで病理室内への設置が簡単です。ホルマリン対応、排気配管仕様で室内への排気を軽減します。保管スペースが1/3以下になります。保管品質が向上します。ランニングコストの低減に貢献します。10個のコース設定が可能です。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。最大包装材寸法:横300×縦450mmです。
用途臓器標本の保管・管理に。 仕様【真空ポンプ】167L/min 質量(kg)48 容量(L)【チャンバー】13(スペーサー使用時: 11) 電源AC100V(50/60Hz) コンセント形状2P-15(A) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】425×565×670【チャンバー閉時】425×565×377 機能【ガス封入装置】標準装備 ノズル2本 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】350×453×100 消費電力(kW)1.1 寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】300×450 有効寸法(mm)【シール】310 電動機(kW)0.55
1台
929,800 税込1,022,780
31日以内出荷

吸着材には環境に優しい自社工場のリサイクル材を使用 1枚あたりの吸着約1500g 使いやすいパッドタイプ 水は吸いにくく、油のみを吸収
用途油圧配管の油漏れ対策、装置の分解作業、油圧機械の油漏れ対策、オイル保管庫、油水分離槽の浮上油除去、水溶性切削油の浮上油除去、配管フランジのオイル漏れ対策、廃油処理時 種別オイル専用 材質ポリオフィレン、ポリエステル ホワイト タイプシートタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(50枚)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

気づいた時に必要な分だけ補充でき、残りを保管しやすいコンパクトボトルです。 エンジンオイルを補充しながらオイル性能(潤滑・清浄分散・劣化防止効果)を強化します。 目盛り付きなので補充量と残量のチェックが簡単です。 すべてのエンジンオイルグレードに対応し、ハイブリッド車・ディーゼル車にも使用可能です。
適合車ガソリン車・ディーゼル車・ハイブリッド車 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量400mL 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
699 税込769
7日以内出荷

日本製紙クレシアクレシア オイル吸着マットPP‐100薄手
エコ商品
水を吸わずに大量の油をすばやく吸収します。油を吸い取った後も強度を保ちます。焼却時に素材から有毒ガスを発生しません。油の吸着速度が速いポリプロピレン素材。1枚の吸着量約300g。使いやすいシートタイプ
用途油圧配管の油漏れ対策。装置の分解作業。油圧機械の油漏れ対策。オイル保管庫。油水分離槽の浮上油除去。水溶性切削油の浮上油除去。配管フランジのオイル漏れ対策。廃油処理時 材質ポリプロピレン サイズ(mm)500×400 厚さ1.5(シートサイズ) RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(100枚)
12,980 税込14,278
当日出荷

錆や腐食に強くなっています。オイル缶やその他の液体容器の保管などに最適です。
材質ポリエチレン 危険物の類別非危険物
1個(1個)
21,600 税込23,760
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属面に塗るだけで、錆びを防ぐ水置換性防錆潤滑油! 金属面の錆びを長期間防ぎ、可動部の滑りを良くします! 浸透力が良く、自転車などのチェーンや可動部の潤滑にも適しています! オイルの粘度が低く、サラサラで塗りやすく、延びが良いため経済的です!
用途自転車、車椅子などの潤滑、サビ止め ・工具、釣り具、農機具などのサビ止め ・金型、金属部品の保管時のサビ止め ・機械部品のサビ止め 成分鉱物油、石油系溶剤、防錆剤、他 オレンジ
1本(100mL)ほか
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルの抜き取りと保管に使用します。大型トラックも対応の44L収納できます。車輪もついているので移動の負担も軽減します。
用途オイルの抜き取りと保管に 材質HDPE 質量(g)4100 容量(L)44 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)188×495×885 危険物の類別非危険物
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属製品が輸出時に、高温多湿状況に長期間保管される場合を想定し、開発された極めて性能の高い輸出用長期防錆剤です。 防水・防錆シート・気化性防錆剤の封入等が不要で、コスト・工程が省けます。 グリスのように固まらないため、使用時に脱脂洗浄等の後処理が殆ど不要です。除去は溶剤・界面活性剤で簡単に拭き取れます。
アズワン品番64-9558-25
1個(420mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

高純度精製で最高の潤滑性能。
用途家庭内機器のキシミ・錆止めに。軽荷重・高速回転の軸受け潤滑に。 仕様保管方法:火気を避け、立てた状態で保管してください。しっかりキャップを締め、直射日光、高温、湿気は避けてください。 成分精製白色スピンドル油 寸法(mm)163×40×40 容量(mL)100 質量(g)103 粘度ISO VG 10
1本
319 税込351
当日出荷

フィルム付なので吸収した油が床面に染み出すのを防ぎます。 はさみなどで必要な長さにカットできます。 強度があり破れにくくなっています。
用途オイル用、設備や自動車のメンテナンス作業、長期保存する保管庫の床面、油の漏れやすい現場での油拭き取りウエスとして、油で汚れた現場での足拭き、事務所の出入り口に、自動車整備場などのニーパットとして、各種メンテナンス時の油漏れ対策に最適です 対応オイル 仕様ロールタイプ トラスコ品番759-6855 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)600 厚さ(mm)4 質量(kg)6 長さ(m)20 吸収量(L/本)86
1巻
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

灯油の保管用ポリ缶。一般的な容量で、運びやすいスリムタイプ。JISマーク付きJIS(日本工業規格)適合商品。
容量(L)(約)19.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)330×188×377 質量(kg)(約)1.1 材質本体:ポリエチレン、パッキン:NBR
1缶
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸・アルカリ対応吸収材!。・薬品用と分かるようにピンク色なので、。 処分の際に他の吸収材やゴミとの。 見分けがつきやすいです。・安全のため、性能をご確認いただくことを。 おすすめいたします。※本製品は酸やアルカリに対応可能ですが、。 薬品の性質や使用環境や状況によって。 対応できない場合がありますので、。 予めご了承ください。※製品の変化を避けるため、。 常温・常湿の室内暗所に保管してください。
用途油水兼用。酸・アルカリ対応吸収材 材質ポリプロピレン 形状シート 寸法(mm)400×250×3 ピンク 入数(枚)100 吸収量0.34L/枚、34L/箱 対応酸・アルカリ対応吸収材
1箱
13,980 税込15,378
4日以内出荷

主に屋内外の金属部品の潤滑、防錆。金属部のきしみ解消、サビよけに、刃物の手入れにもご使用できます。
用途主に屋内外の金属部品の潤滑、防錆。 成分精製白色スピンドル油 寸法(mm)163×40×40 質量(g)110 内容量(mL)100 粘度ISO VG 10 保管環境火気を避け、立てた状態で保管してください。しっかりキャップを締め、直射日光、高温、湿気は避けてください。 危険物の類別非危険物
1本
319 税込351
4日以内出荷

灯油の保管用ポリ缶。小容量で、小分けに便利。適合マーク付。消防法適合品。
容量(L)(約)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)275×145×230 質量(g)(約)550 材質本体:ポリエチレン、パッキン:NBR
1缶
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抵抗値を下げ、真円切削と楽な穴あけで、作業効率向上を実現。月光ドリル寿命を更に延ばし、トータルコストダウンを実現。液状タイプと比べ、液だれ・飛び散りが減少し、使いやすい。天然素材成分100% 環境と身体に優しい次世代製品
質量(g)60 使用温度範囲常温 保管温度(℃)32以下 危険物の類別非危険物 関連資料(0.12MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ホーローの白くておしゃれなオイルポットです。 表面はガラス質で清潔・衛生的。内面もホワイトで統一。 酸・アルカリに強く、腐食しにくい。 においや色が移りにくい。こし網付きでキレイに保管できます。
材質本体/ほうろう用鋼板(ほうろう加工)、こし網/ステンレス鋼 寸法(mm)約幅17.5×奥行13×高さ20(ふた含)
1個(1個)
3,198 税込3,518
4日以内出荷