塗料、オイルの保管などに使用される封冠付
用途中~大容量の保存容器に
材質ブリキ
材質(本体)スチール
間口W×奥行D×高さH(mm)602×596×500
種別組立式
寸法(mm)(小物置台部)120
質量(kg)8.7
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
胴体にコックを装着し、手を汚さず簡単にオイルを抽出する事が可能な構造になっております。
容量(L)20
トラスコ品番100-9390
材質ティンフリースチール(JIS G 3315)
質量(kg)3
高さ(mm)361
内径(Φmm)286
板厚(mm)0.4
危険物の類別非危険物
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)20
仕様鋼板0.34mm
材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
形状テーパー
質量(kg)約1.3
タイプ天板取り外し式バンドタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367
加工ビード加工とダブルシーム加工
耐熱温度(℃)160~170
関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ねじ式で確実にキャップできます。
用途小~中容量の保存容器に
材質ブリキ
全長(mm)44
全幅(mm)95
中栓付き
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキ
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

扁平缶 片口 取手ノズル付
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等
口内径(Φmm)30
ノズルあり
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
口数片口
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)30
取手あり
こんなお得な商品も!

下げ缶 スチール製 2.5L
モノタロウ
¥449
税込¥494
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
RoHS指令(10物質対応)対応
オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。
ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。
缶を倒した場合の缶の注ぎ口の高さは約360mm~380mmです。
缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。
材質スチール(粉体塗装)
ストッパーあり
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.3MB)
別売の油コシアミをセットしてご使用できます。
口径(Φmm)27
材質18-8ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×210×210
TKG品番9-0507-1601
TKG品番(2017)6-0454-1801
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

ガソリン携行缶 横型
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
用途発電機・チェーンソー・農業機械・自動車・バイク・水上バイクなどのガソリンの携行に。消防法第18条でガソリンの運搬には鉄製容器の使用が義務付けられております。
材質0.8mm鋼板
厚さ(mm)0.8
色赤
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

エアコンオイル
モノタロウ
¥419
税込¥461
適合ガス134a
容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.01L
危険物の性状非水溶性
1缶
¥859
税込¥945
当日出荷
広口漏斗で排水をこぼさず回収します
材質スチール
寸法(mm)Φ295×425(H)
質量(g)3200
容量(L)19
アズワン品番64-2298-41
1個
¥43,900
税込¥48,290
8日以内出荷
メインボディー取り付け位置によりハンドルの位置も変わります。特にギアオイル交換作業に適しています。
用途20Lペール缶専用
適合容器20Lタンク
適合対応粘度 0~100
質量(kg)3.9
車輪径(Φmm)150
吐出量65mL/1ストローク
ホース長さ(m)1.5
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
R1234yfオイル入りエアゾール缶です。
ダブルエンドキャップ高性能PAGオイルの配合です。
化学安定性、加水分解安定性を有し、スラッジなどの生成を抑制します。
広範囲の高温下における耐摩耗性に極めて優れています。
用途R1234yfPAG用
成分PAGオイル10g、R1234yf冷媒ガス20g
対応冷媒種別R1234yf
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量10mL
危険物の性状非水溶性
1本(30g)
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
胡麻の香ばしさと豊かな旨みが広がる琥珀色の胡麻油【安政4年創業、昔ながらの圧搾製法】安政4年(1857年)創業。有機溶剤を使用しない昔ながらの圧搾製法で油を搾ります。道具が変わっても、豊かな風味・香味を守る搾油法そのものは、160年前と変わることがありません。【抜群の風味・香味を生み出す職人技】岩井の胡麻油の特徴である風味・香味を引き出すために、原料である胡麻を丁寧に加熱・焙煎します。熟練の職人が胡麻の状態と、その日の気温や湿度などを見極め、五感を駆使しておこないます。胡麻油の個性も、この焙煎によって生まれるため、伝統の技が光る工程です。【そのまま食べても美味しい胡麻油】丁寧に製造した岩井の胡麻油は、炒め・揚げ油にはもちろんのこと、冷奴やサラダにそのまま掛けても美味しく召し上がって頂けます。和食・洋食・中華などお料理のジャンルを問わずに使用できる万能な胡麻油です。
用途油は加熱しすぎると発煙、発火します。加熱中はその場を離れないで下さい。開封後はなるべく早くご使用下さい。
種別業務用
ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R134aガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
用途PAGオイル用
仕様PAGオイル 10ml134aガス 40g蛍光剤入り
容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.01L
危険物の性状非水溶性
1缶
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
R1234yfオイル入りエアゾール缶です。
R1234yf冷媒ガスと相溶性と安定性が高く評価されており、HV&EVに最適です。
コンプレッサーの潤滑性を向上し、コンプレッサーの性能及び部品の寿命を延長させます。
用途R1234yfPOE用
成分POEオイル10g、R1234yf冷媒ガス20g
対応冷媒種別R1234yf
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量10mL
危険物の性状非水溶性
1本(30g)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。
レバーの色で区分け使用。
用途油、水、洗剤、アルコール他。
材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS
適合ペール缶、一斗缶
寸法(mm)70×55×150
接続口径JISB型口金Φ40
質量(g)290
バルブ形式ボールバルブ(フルボア)
適合外径(Φmm)40専用
バルブ径(Φmm)15 (1/2)
接続口径(Φmm)JIS型口金40
危険物の類別非危険物
オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。
ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。
また2段式なのでスペースを有効活用出来ます。
缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。
材質スチール(粉体塗装)
ストッパーあり
危険物の類別非危険物
取扱説明書(1.1MB)
こんなお得な商品も!

ポンプ ペール缶用 ダウンストローク
モノタロウ
¥4,198~
税込¥4,618~
20Lペール缶から直接注入できます。ノズルホルダー付
適合容器ペール缶
寸法(mm)Φ31mm・Φ47mm(キャップアダプター缶口サイズ)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
エンジンオイル等の廃油をペール缶へ処理する際に便利な廃油じょうごです。
傾斜がついており、廃油が流れやすくなっています。
用途20Lペール缶用
材質PP
容量(L)3
寸法(直径Φ×高さH)(mm)245×120
耐熱温度(℃)93
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
R1234yf蛍光剤入りエアゾール缶です。
PAGオイル専用です。
1本で冷凍機油量約150mLまで対応します。
用途R1234yfPAG用
成分蛍光剤入りPAGオイル10g、R1234yf冷媒ガス20g
対応冷媒種別R1234yf
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量60mL
危険物の性状非水溶性
1本(30g)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
R1234yf蛍光剤入りエアゾール缶です。
POEオイル専用です。
1本で冷凍機油量約150mLまで対応します。
用途R1234yfPOE用
成分蛍光剤入りPOEオイル10g、R1234yf冷媒ガス20g
対応冷媒種別R1234yf
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量10mL
危険物の性状非水溶性
1本(30g)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
大きなキャップで中が洗いやすく、エアー抜きがなくても水が注げるコックです。水専用ですが、材質レベルでの耐熱温度はおよそ50℃です。
口内径(Φmm)約17
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、コック/HDPE(高密度ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)
口数両口
ノズルなし
コックあり
取手なし
4L缶用のオイルポンプです。
ホース長さが1.5Mとなっていますので取り回ししやすくなっています。
用途エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油などの給油作業に。
適合容器4L缶
適合エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油
材質本体:スチール、ホース:PVC
管径(Φmm)約25
ホース長さ(m)1.5
ホース径(Φmm)16.4
吐出量(mL/ストローク)140
使用粘度範囲ISO VG1000まで
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
20Lのペール缶に取り付け可能です。
レバーを上下にストロークすることでオイルを注入する事が出来ます。
ホースの先にノズルが付いているので便利で収納も可能です。
用途オイルの汲み上げ作業に
適合容器ペール缶
質量(g)1000
ホース長さ(m)1.28
ノズル口径(Φmm)12
吐出量(mL)70
危険物の類別非危険物
両方の油(軽油、灯油)試験を合格した缶です。消防法適合品
付属品ロングノズル、密閉キャップ、灯油、軽油シール×3
材質ポリエチレン
こんなお得な商品も!

両口扁平缶 ノズル無
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等
ノズルなし
仕様パッキン付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
口数両口
耐熱温度(℃)80
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A1(Φmm)44
寸法A'(mm)44
取手あり
塗料、溶剤の保存などに。
フタ付きです。
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
優れた合成潤滑の作用により、良好な性能が得られます。
耐腐敗性に優れています。
適合アトラエースシリーズ
容量(L)2
質量(kg)2
トラスコ品番283-6858
危険物の類別非危険物
1缶(2L)
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
中栓付き。食品にも使用できます。口径が約99mmあるので、液体の充填・排出がしやすい容器です。(専用のノズルはございません)
用途液体の保存・保管等
口内径(Φmm)99
仕様目盛なし、中栓付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
目盛なし
口数片口
最小目盛(mL)-
ノズルなし
耐熱温度(℃)80
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)99
取手あり
軸受けやギア、機械の摩擦部などに用いるペースト状の潤滑剤です。
タイプノーマル
1個(150g)
¥499
税込¥549
当日出荷
灯油専用缶です。JISマーク認証表示付タンクです。日本ポリエチレンブロー製品工業会の推奨品です。
用途灯油の運搬に。
材質ポリエチレン(PE)
奥行(mm)335
灯油の保管用ポリ缶。一般的な容量で、運びやすいスリムタイプ。JISマーク付きJIS(日本工業規格)適合商品。
容量(L)(約)19.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)330×188×377
質量(kg)(約)1.1
材質本体:ポリエチレン、パッキン:NBR
ガソリン・混合油・オイル・軽油・灯油を安全に持ち運べる携帯サイズの軽量アルミボトル。刈払機や小型車のツーリングに使いきりやすく、予備燃料として持ち運びにも最適。本製品を正しく安全にご使用いただくため、必ず取り扱い証明書をお読み下さい。
用途第四類 第一石油類 危険物等級Ⅱ UN規格取得 消防法適合品
材質アルミ
色赤
容量(mL)1000
直径(Φmm)80
高さ(mm)272
質量(g)230
危険物の類別非危険物
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ