バットはふっ素樹脂加工でお手入れも簡単。油切りに便利なアミ付き。
材質本体:鉄、アミ:鉄(クロムめっき)
サイズ大
質量(g)410
表面処理フッ素樹脂加工
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×220×40
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
トレーの上にエレメント等を乗せるだけでオイル切りが出来き、更に抜き取ったオイルも直接入れられます。
ドラム缶に直接廃油が入るので毎回受け皿に移す手間がなくなります。
適合200Lドラム缶
寸法(mm)560
容量(L)最大15
危険物の類別非危険物
1台
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
揚げ物をカラッと仕上げる便利な油切り
バットはふっ素樹脂加工でお手入れカンタン。
油きりに便利なアミ付。
材質本体:鉄、表面加工:ふっ素樹脂加工、アミ:鉄、表面加工:クロムメッキ
足の際に補強が有り、足が押し上げられず丈夫です。
材質18-8ステンレス
仕様目の間隔:15mm
商品タイプアミ
アズワン品番4-113-01
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)408×290×40/410×295×67/5×30(水切りバット/下受け皿/水切穴)
1組
¥10,860
税込¥11,946
当日出荷
材質鉄(フッ素樹脂加工)
質量(g)423
間口W×奥行D×高さH(mm)270×200×50
TKG品番9-0432-0301
TKG品番(2017)6-0388-1301
商品タイプバット
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
水や油切りに最適なパンチングボックスです。使用しない時は積み重ねて収納できるので場所を取りません。
亜鉛メッキ仕上げにより防錆効果があります。丈夫な1枚絞り成型です。
用途機械整備等での工具・パーツ類の収納・運搬。
仕様パンチング:(穴径)6、(ピッチ)10
材質スチール
容量(L)14
外寸(mm)510×320×120
内寸(mm)395×242×118
枠外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×320×120
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
オールステンレス製で熱にも強く高温殺菌も可能です。
本体フレーム部の底に脚を付けていますので、そのまま床に置いても水切りできます。
食品の水切りや各種部品の洗浄作業に人気の商品です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
角バットアミの定番普及タイプ。
材質18-8ステンレススチール
網目約17mmピッチ
商品タイプアミ
用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。
材質PP
有効内寸(mm)417×270×85
外寸(mm)490×340×90
内寸(mm)447×297×85
フタなし
強度重視ストロングタイプ特長。強度アップ…外枠Φ4mm(2~12枚取)、Φ3.5mm(15~21枚取) の線材を採用。 さらにアミ目にもΦ2.5mmを使用しました。変形解消……外枠に足をつける事で、アミ全体の下がりを防止します。バットアミとしてだけではなく色々な用途に使用できます。アミ目のピッチ約11mm
材質ステンレス鋼(18-8)
網目約11mmピッチ
商品タイプアミ
オールステンレス製で熱にも強く高温殺菌も可能です。
本体フレーム部の底に脚を付けていますので、そのまま床に置いても水切りできます。
仕様11メッシュ、取手なし
材質ステンレス(SUS304)
金網線径(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
用途揚げ物の油切りに
材質18-0ステンレス
商品タイプ天台
表面に付着した大腸菌・黄色ブドウ球菌・院内感染MRSA等に優れた抗菌作用を発揮します。
IKD抗菌ステンレスシリーズは、18-8ステンレスに3%の銅を含ませて製造しているため、素材自体に抗菌性を持っています。(表面処理ではありません) 銅のイオン効果による作用を利用しているため安全です。 抗菌物質の溶解や流出がほとんど無いので、長時間その効果が持続します。
材質SUS304
商品タイプバット
異物混入の心配が要らないステンレス板パンチング加工のバットです。
用途食品の水切
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
サッとすくって素早く油切り!目の大きな特殊網で油切りが簡単にできます。から揚げ等2度揚げすると美味しくなる料理には、まとめてすくえるのでとても重宝します。フライドポテト・コロッケ等揚げ物料理に。
質量(g)100
内寸法(mm)【すくい部】140×125×深さ38
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)140×300×40
1個
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
電子レンジで加熱処理時の油切や冷凍食品解凍後の水切りに最適なフードパン専用オプションです。
用途食材保管、調理補助
材質ポリフェニールサルフォン
形状角形
色アンバー
RoHS指令(10物質対応)対応
電子レンジ○
耐用温度(℃)-40~190
クッキングトレー 2枚セット(アミ1枚付)は、調理の下ごしらえ、植栽の水切り、揚げ物の油切りなどの様々な用途でお使いいただけます。トレーは錆びにくいステンレス製で衛生的でお手入れ簡単です。同サイズのトレー2枚にジャストサイズのアミ1枚がセットになっているので使い勝手抜群です。
用途調理器具に。
セット内容トレー×2、アミ
材質ステンレス
質量(g)115
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)トレー:約24×15.5×2、アミ:19.5×13×1.3
1式(1式)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
トレイメイトD&Oのバット用サイズのシートです。
余分な油や結露水をしっかり吸収し、おいしさを保ちます。
用途惣菜の余分な油切り
トラスコ品番760-4033
材質ポリエチレン、ポリエステル
色ホワイト
質量(g)187.5
シートサイズ(mm)250×300
1セット(50枚)
¥499
税込¥549
翌日出荷
鍋にすっぽりラクラク油切り。16~18cmの鍋にオススメ。まとめてすくえる油切りざる。取っ手付きで使いやすい。鍋より一回り小さいものがオススメです。フライドポテトなどを揚げたとき、箸で取り出すのは一苦労。油切りざるをセットしてから揚げれば引き上げるだけで良いので調理の負担が軽減できます。野菜やマカロニ、麺類などゆで物専用のボイルストレーナーとしても!。サビに強いステンレス製。
材質本体:ステンレス鋼/樹脂部:シリコン樹脂
質量(g)160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×145×115
TKG品番9-0451-0901
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
小回りのきくミニタイプ。サッとすくえて便利です。まとめてすくえる油切りざる。取っ手付きで使いやすい。鍋より一回り小さいものがオススメです。フライドポテトなどを揚げたとき、箸で取り出すのは一苦労。油切りざるをセットしてから揚げれば引き上げるだけで良いので調理の負担が軽減できます。野菜やマカロニ、麺類などゆで物専用のボイルストレーナーとしても!。サビに強いステンレス製。
材質本体:ステンレス鋼/樹脂部:シリコン樹脂
質量(g)115
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×130×50
アズワン品番64-9285-17
TKG品番9-0451-0801
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
高速加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC53)
材質超々微粒子
刃数2
先端角(°)140゜
表面処理TiAlN+HHコート
ねじれ角30゜
高速加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC53)
材質超々微粒子
刃数2
先端角(°)140゜
表面処理TiAlN+HHコート
ねじれ角30゜
多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあけるストライクドリル
新シンニング形状(特許出願中):低スラスト力で良好な食いつきを実現
溝平滑処理:優れた切りくず排出性
DVコーティング:微粒子超硬母材と耐酸化性に優れたバリューコート採用
新マージン形状:切削熱・切削抵抗の低減により摩耗の抑制、加工面精度の向上
油穴付
用途穴あけ加工
ねじれ角(°)30
多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあけるストライクドリル
新シンニング形状(特許出願中):低スラスト力で良好な食いつきを実現
溝平滑処理:優れた切りくず排出性
DVコーティング:微粒子超硬母材と耐酸化性に優れたバリューコート採用
新マージン形状:切削熱・切削抵抗の低減により摩耗の抑制、加工面精度の向上
油穴付
用途穴あけ加工
表面処理DVバリューコート
ねじれ角(°)30
シリコンキッチンツールの定番、水切り器です。湯切りはもちろん、油切りとしても使えるシリコンストレーナーです。熱湯OKなので、パスタ水切りとしてもおススメです。
仕様●寸法:90x190x375mm●材質:ステンレス鋼、シリコン樹脂●重量:約175g●原産国:中国●耐冷・耐熱温度:+220℃/マイナス40℃
低温から高温まで幅のある温度設定機能やサーモスタット機能で調理に最適な温度を保ちながら調理ができます。
フライバスケット、フォンデュラックなど付属品を活用することで美味しさも楽しさもアップします。
揚げ物や蒸し料理を熱々なまま食卓で、味はもちろんのこと香り、音、見た目など五感で楽しみながら食べる料理の美味しさは格別なものになります。
セット内容鍋×1、台座×1、フライバスケット×1、油切り×1、スチームトレイ×1、フォンデュラック×1、蓋×1、フォンデュフォーク×8、温度調節プラグ、レシピブック
材質アルミダイキャスト・セラミックコーティング、竹
質量(g)鍋 :約890、台座:約560、蓋:約310
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
コード長さ(m)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)鍋 :265×210×145、台座:255×200×70、蓋:200×200×40
温度調節範囲(℃)80~250
1台
¥16,000
税込¥17,600
4日以内出荷
仕様ファン自動停止、スイッチロック、常時換気、キッチンタイマー、調色調光照明、タイマー、ノンフィルター、お手入れランプ、ワンプッシュファン、楽々オイルトレー、LED照明、切り忘れ防止
付属品固定用ネジセット、排気口具、整流板、オイルトレー、スライド前幕板、塞ぎ板セット、引掛け金具、隙間テープ、壁紙セット(取付金具付き)、吊り金具、取扱説明書、取付設置説明書、所有者票、個人情報保護シート
タイプスリム型ノンフィルター
ファンシロッコファン
仕様ファン自動停止、スイッチロック、連動運転、風量連動(※「プログレ」との組み合わせのみ)、連動照明、常時換気、キッチンタイマー、調色調光照明、タイマー、ノンフィルター、お手入れランプ、ワンプッシュファン、楽々オイルトレー、LED照明、切り忘れ防止
付属品固定用ネジセット、排気口具、整流板、オイルトレー(フッ素塗装)、スライド前幕板、塞ぎ板セット、引掛け金具、隙間テープ、壁紙セット(取付金具付き)、吊り金具、取扱説明書、取付設置説明書、所有者票、個人情報保護シート
タイプスリム型ノンフィルター
ファンシロッコファン
仕様ファン自動停止、スイッチロック、連動運転、風量連動(※「プログレ」との組み合わせのみ)、連動照明、常時換気、キッチンタイマー、調色調光照明、タイマー、ノンフィルター、お手入れランプ、ワンプッシュファン、楽々オイルトレー、LED照明、DCモーター、切り忘れ防止、一定風量制御
付属品固定用ネジセット、排気口具、整流板、オイルトレー(フッ素塗装)、スライド前幕板、塞ぎ板セット、引掛け金具、隙間テープ、壁紙セット(取付金具付き)、吊り金具、取扱説明書、取付設置説明書、所有者票、個人情報保護シート
タイプスリム型ノンフィルター
ファンシロッコファン
セスキ付スポンジ、レンジフードやコンロ周りの油汚れに!ちょい固めこびりつきにも対応。毎日使っても30枚の使い切り!
材質ポリエステル不織布(セスキ炭酸ソーダ入)
寸法(mm)65×65×6
適合用途レンジフード、コンロ周りの油汚れに
繰り返し・詰め替え対応
1個(30枚)
¥349
税込¥384
5日以内出荷
関連キーワード