セット内容セット用木箱(19533)、10トン油圧ユニット(S-203)、30"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1005)、18"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1006)、10"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1003)、5"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1002)、雄コネクター(Z-10)、10トンプレス(Z-285)、5"フレクスヘッド(Z-131)、1-3/4"プルクランプ(EK-233)、ウェッジラム(SA-4)、プルヨーク(EK-234)、ロックオン・チューブ・コネクター(FZ-1050)、ロックオン・チューブ・雌アダプター(FZ-1052)、ロックオン・チューブ・雄アダプター(FZ-1051)、フラットベース(Z-14)、ワイドアングル・ウェッジヘッド(FZ-1040)、アジャスタプルトウ(Z-1048)、クランプトウロックピン(Z-21)、クランプエンドトウ(Z-8)、スプレッダーラムトウ(Z-30)、スプレッダープランジャートウ(Z-9)、セレーテッドサドル(Z-34)、90°Vベース(Z-16)、ウェッジヘッド(Z-129)、エクステンションチューブ・クランプヘッド(Z-192)
危険物の類別非危険物
1セット
¥689,800
税込¥758,780
3日以内出荷
グリセリン入りメーター付(MPa表示)
最大荷重(t)10(49MPa)
ストローク(mm)175
寸法(mm)680×450×1070
先端径(mm)(ラム)52
本体質量(kg)51
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
自動車、オートバイのメンテナンスに不可欠な油圧プレスです。
ストロークが140mm確保されており、保持台も540mmの調整範囲を持ちますので、小物部品・長尺部品の取り外しや組み込み整備に使用可能です。また、設置面積も505×495mmと比較的狭い作業場所にて設置出来ます。付属のプレートを使用することにより、軸の組立や抜きも簡単に出来ます。
仕様7段調整(90mm間隔)
付属品プレート2枚
ストローク(mm)140
質量(kg)43
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×495×1235
最高圧力12t
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
ストローク(mm)100
構成機器ポンプ=P-16B・シリンダー=MS05-100・プレス台=CDM-5M・ホース=NS-1.5T・その他カプラ継ぎ手一式
出力(kN)50
圧力計AS100-100M
1セット
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
電動ポンプで操作出来る油圧プレスです。手動式ポンプが併用でき、微調整が簡単です。
付属品ヤゲン台
仕様フットスイッチ式
自動車やオートバイ、各種機械等のメンテナンスに最適な、メーター付き油圧プレスです。
用途ベアリングやギヤ、プーリーなどの圧入や取り外し作業に
能力(t)12
付属品プレート2枚
ストローク(mm)175
質量(kg)75
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)785(プレスシリンダー含)×1660×500
1台
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
鉄板などの歪みの修正、シャフトの曲がり直しブッシュ及びベアリング類の脱着など、機械関係、自動車整備など広範囲に活躍している油圧プレスです。(ポンプ一体型プレス)
付属品Vブロック
能力15トン・5トンの手動式油圧プレスです。
ベアリング及びブッシュの圧入・抜取り作業をはじめ、曲げ作業・歪み取り作業などあらゆる作業に使用可能です。
NSP-15はハンドルを回せば、ラムの左右移動が簡単に行え、位置合わせも楽に行えます。(NSP-5は固定式)
NSP-15はテーブル上下移動もワイヤー巻上げ式を採用。
ラム先端部はスクリューにより伸縮し、高さの調整が行えます。
圧力(kg/cm2)300
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。
単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
種別手動油圧ポンプ
適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ
最高使用圧力(高圧) (MPa)70
最高使用圧力(低圧) (MPa)2
吐出口径Rc3/8
セラミックス・金属などの粉末成形用のプレス機です。油圧ポンプによりスムーズな昇圧操作ができます。 シリンダーの加圧力により発生する反作用で下パンチが上昇するので、両軸成形ができます。
低加重の試験に便利な簡易型プレス機です。
手動式ですので任意の圧力調節が可能です。
各種素材の圧縮試験等に適しています。
タイププレス機
最大ストローク(mm)115
グリセリン入りメーター付(MPa表示)認証指定工具対応。
最大荷重(t)12(59MPa)
仕様ブレート2枚付き
ストローク(mm)175
寸法(幅W×奥行D)(mm)695×500
先端径(mm)(ラム)52
本体質量(kg)78
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥97,980
税込¥107,778
4日以内出荷
圧力計が取り付けられた計量用ジャッキです。圧力計には能力表示(tonまたはkg)、内圧表示(MPa)が併記しています。荷重の計量ができるため、破砕試験器や理科機器用プレスなどに利用できます。破砕試験器や理科機器用プレスなどに。
セット内容ハンドル
材質鉄
錠剤などの固形物が簡単に粉砕できます。
アズワン品番1-312-01
材質プレス本体/鋳鉄焼付塗装、レバー/鋳鉄クロームメッキベース/ベークライト
ストローク(mm)25
寸法(mm)150×280×410
質量(kg)7.1
1個
¥63,400
税込¥69,740
当日出荷
プレスプレート2枚付属
能力(t)12
ストローク(mm)175
質量(kg)48.5
寸法(幅W×奥行D)(mm)【台座】530×165
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×495×1235
作業面寸法(mm)0~610
1台
¥42,980
税込¥47,278
欠品中
手動押圧力プレスで、ブッシュの打込、ベアリングのそう入、ノックピンの抜取等、相手の物を損傷せずに作業できます。
ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。
主軸とギアをかみ合わせた方式のため、一定圧力で圧入・挿入作業に適しています。
完全無給油式で、一切の潤滑油を必要としないため、良質なクリーンエアーが得られます。
給油、油交換などする必要がありません。
輪受部は油切れの心配がなく、又ピストンリングは高性能な特殊テフロン材を使用しているためシール性、潤滑油、耐吸水性にすぐれ、耐久性は抜群です。
リード弁機構を採用しているため、空気流通損失が少なく、故障がほとんどありません。
特殊ピストンピンの採用により、無給油式一段圧縮では最高0.83MPa(0.75kW~5.5kW)まで昇圧出来ます。
圧縮時に生じた熱は、ニードルベアリング部へ伝熱されていましたが、ピストンピン部に断熱剤を成形し、ピストンからの熱を断熱しニードルベアリングの温度上昇を低減しました。
用途油分のないクリーンエアーは科学、食品、精密機器、電子、養魚場をはじめクリーンエアーを必要とするあらゆる分野で最適です。
運転方式圧力開閉器式
ワンタッチ式超高圧ジャッキ用カプラーです。
用途油圧ジャッキ/油圧プレス/油圧パンチャー/パワーレンチ
ねじサイズRc3/8
最高使用圧力(MPa)68.5
ソケットorプラグプラグ
材質(本体)スチール
使用温度範囲(℃)-30~100
表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
寸法E(mm)47
寸法F(mm)7
寸法Y2(mm)24
質量(g)60
最大流量(L/min)15(推奨)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
プロ仕様のハンドプレス機です。
寸法(mm)約260×230
質量(kg)約5.2
1台
¥23,980
税込¥26,378
13日以内出荷
ワンタッチ式超高圧ジャッキ用カプラーです。
用途油圧ジャッキ/油圧プレス/油圧パンチャー/パワーレンチ
ねじサイズRc3/8
最高使用圧力(MPa)68.5
ソケットorプラグソケット
材質(本体)スチール
使用温度範囲(℃)-30~100
表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
寸法C(mm)63
寸法D(mm)32
寸法Y1(mm)24
質量(g)200
最大流量(L/min)15(推奨)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ピストンロッドはメッキ付です。各部所に特殊鋼を使った軽量・コンパクトタイプです。
高圧精密プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンの製造を始め、超高液圧利用に最適です。
許容横荷重は揚力の1/50です。
ポートネジmM22×1.5
付属カップラBZ-4J
推奨ポンプVZ2、VZ5
ピストンロッドはメッキ付です。各部所に特殊鋼を使った軽量・コンパクトタイプです。
高圧精密プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンの製造を始め、超高液圧利用に最適です。
許容横荷重は揚力の1/50です。戻りも油圧で作動します。
ポートネジmM22×1.5
付属カップラBZ-4J
推奨ポンプVZ2、VZ5
手動式油圧プレスです。
ベアリングやブッシュの脱着、曲げ作業、歪み取り作業など広範囲に使用できます。
ブッシュ交換用
仕様●能力kN(t):150(15)●手動式●材質/仕上:本体/鉄(SS400)●耐荷重15ton以上では使用しないでください。●お客様にて荷降ろしが必要です。●原産国:日本●コード番号:387-0687
アズワン品番67-5626-19
1台
¥289,800
税込¥318,780
32日以内出荷
関連キーワード