43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接着成分を使用せずにテープ同志が高いに融着し一体化するシリコーンゴム製のテープです。その高い融着力は温度・湿度などの影響をほとんど受けず、水中でも融着し経年変化もきわめて少ないのが特徴です。
用途水漏れ、エア漏れ、油漏れなどの漏れ修理や高圧電線などの絶縁処理など工業用補修品として 硬度55~65
1袋(3枚)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本緑十字社クイックテープ
濡らして巻き付けるだけの簡単作業。補修設備不要で経済的。固着後は補修効果が半永久的に持続。 取り扱いが簡単です。どなたにも手軽に迅速に作業できます。作業後、約20分で硬化し接着します。プラスチック、鉄、鉛、銅、ステンレス、セラミック、ガラス、PVC等あらゆる素材の配管の破損、亀裂、漏れ等の修理に最適です。硬化後は、耐熱、耐圧共に優れ、サンド仕上げ、塗装仕上げも可能です。破損等の手当てだけでなく、効果が半永久的に持続しますので安心してお使いいただけます。
用途工場・プラント、建物、機械の水、エアー、蒸気、油類の配管やホース類の補修。 プラスチック成形機、建設機械などの油圧ホース、送油管の補修、補強。 長期間航海の船舶の補修、補強。 仕様ラップの巻き数:8回位巻き付ける圧縮テスト:圧縮強度900kg/cm2、圧縮:50%、圧縮率:3100kg/cm2 セット内容ファイバーグラステープ・ゴムグローブ(1双)・パット 材質ファイバーグラス製布テープ 硬度ショアーD 60.0±3.0 引張強度275kg/cm2±88、伸び率:1.2±0.7%、引張率:4600kg/cm2 耐熱温度(℃)-15~200 耐薬品性アセトン・アンモニア・ガソリン・MEK・トルエン・硫黄酸(30%)・天然油・エチルアルコール・塩酸・ミネラルアルコール・油圧オイル・ディーゼルオイル等 耐圧(kg/cm2)12.6 特性耐薬品 硬化時間見掛け硬化3分・養生時間約20分(外気温21℃の場合)
1組
8,998 税込9,898
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟性・伸縮性・弾力性に優れた性能を活かし、あらゆる形状にジャストフィットします。耐水・耐油性が抜群です。接着剤を使用せずに水中での使用も可能です。耐薬品性に優れています。アメリカ軍規格 MIL Spec取得済みの抜群の信頼性です。
用途電機工具などの絶縁テープとして。ホースや配管などの水漏れ・エア漏れの応急処置。ハンドルグリップや電線などの結束。 引張強度(N/10mm)48 絶縁破壊電圧(kV/mm)38 引張強度(N/mm2)4.8 特性耐水、耐油性、耐薬品性
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パイプの漏れ・破損に、水を浸して巻き付けるだけ。大掛かりな補修工事不要で経済的。乾けば金属のように硬化。耐圧・耐熱にも優れ、補修効果は半永久。硬化後は研磨・塗装も出来ます。
用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。 セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット 厚さ(mm)約1 使用温度範囲(℃)-15~210 巻数6~8回程度 硬化時間(分)約30分(外気温21℃の場合) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホースにねじ込んで使用する継手です。現場アセンブリ可能で、取り外した後の再利用可能です。
材質スチール 適合アダプタ/110、145、190、130 使用方法1.【ホースのカット】ホースアセンブリ長さからホース切断長さを決め、切口が直角になるように、ホースカッターを使用して切断する。2.【ホースの挿入長さの確認】ホースの端から、継手に挿入する部分の長さを測り、その位置に、白ペンでマークを入れる。3.【ホースの固定】ホースがつぶれないように、ホールディングダイを使用して、バイスにホースを固定し、ホース端部両面に潤滑油を塗布します。4.【ソケットの挿入】継手をソケットとニップルに分解し、ソケット側をホース端部に入れ、反時計方向に手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ホースのマーク位置までゆっくりとねじ込む。5.【すき間の確認】ソケット内側端部とホースの先端に、約2~3mぐらいのすき間があるか確認する。(※ソケット内側端部とホースの先端が当たるまでねじ込んだ場合、適正な加締めが行えず、ホース抜け、洩れ、継手破損の原因となります。)6.【潤滑油の塗布】ホールディングダイからホースを取り出し、ソケットを直接バイスに固定し、ホースの内部及びニップルのねじ部に潤滑油を塗布します。7.【ニップルの挿入】時計方向にニップルを手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ニップルの六角部分がソケットに接触するまで、連続的にゆっくりねじ込む。(※ニップルがソケットに接触した後は、それ以上締め付けないで下さい。継手破損の原因となります。※機械等を使用して、早いスピードで締め付けると、コアチューブ及び継手の破損が起き、ホース抜け、洩れの原因となります。) 形状ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類G
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ぽたぽた落ち漏水、滲み補修に!圧力がかかっている状態で補修できます。 テープ同士が自己融着し簡単に補修施工できます。 接着剤なしでゴムの伸縮性と密着力でテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。ベタ付きなく使えます。 食品衛生法第370号、第85号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
用途水漏れ、エアー漏れなどの配管補修、各種ホースの補修に。 幅(mm)25 厚さ(mm)約1 使用温度範囲(℃)-54~260 有効期限(年)製造より2年間(常温状態) 引張強度7.0Mpa 伸度(%)440 耐圧力性圧力に応じて重ね巻き 耐薬品性硫酸 キシロール ガソリン等は不可(溶剤不可) 絶縁強度(volts/mil)570 使用可能材質ステンレス、鉄、銅、アルミ、PVC、グラスファイバー、セラミック、ブロンズなど 特性耐圧、耐薬品
1巻
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
当日出荷

濡らして巻くだけの簡単作業で、配管の補修と補強が一度に完了。 。わずか3分で固着、20分で完全硬化と、大幅に作業時間を短縮します。
用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。 セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット 厚さ(mm)約1 硬度60.0±3.0 引張強度275kg/cm2±88 巻数6~8回程度 硬化時間(分)見掛け硬化 3、養生時間 約20(外気温21℃の場合) 耐圧力性(kg/cm2)12.6
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自己融着タイプのシリコン補修テープです。 接着剤なしでテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。 瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します。
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。 材質シリコン 伸度(%)440 耐熱温度(℃)-50~200 引張強度(MPa)7
1巻
858 税込944
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)油圧配管用シール剤 577
1液無溶剤型嫌気性シール剤です。中強度シール剤、耐衝撃圧に優れています。
用途油圧配管用。 トラスコ品番123-6261 容量(mL)250 使用温度範囲(℃)-55~150 対応推奨硬化促進剤 7649 主成分合成樹脂 粘度(mPa・s)16000~30000(チキソ) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00003mL 特性耐衝撃 危険物の性状非水溶性
1本
8,898 税込9,788
当日出荷

YOKOHAMA(横浜ゴム)パイロテープ(PYROTAPE)
種々な熱源からホースやケーブル等を保護する高耐熱・耐火性素材です。ニットのグラスファイバーから製造されており、酸化鉄赤シリコンラバーで分厚くカバーコーティングしてあります。また、どのようなサイズのホースやケーブルでも外面を包みます。当製品は不粘着で、通常30~50%重複してらせん状に巻きつけます。
用途既管のホースやケーブル、種々な熱源からホースやケーブル等の保護 耐熱温度(℃)260(連続)・1093(断続)
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

DV82110 忍者テープ Devcon(デブコン) 動画あり
自己融着タイプのシリコン補修テープです。引張って巻き付けるだけでテープ自身の伸縮力によって半永久的に密着します。圧力がかかっている状態で補修ができます。 耐薬品性に優れています。 接着剤を使用していないので解体が簡単。自己融着テープなので材質を問わず使用可能。 引きのばして2~3回巻きつけるだけで、瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します 価格が安価で高性能の自己融着テープ 食品衛生法(食衛370号)規格適合品
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。 ケーブルの絶縁、工具等の取手の滑り止め、自転車のバーテープ、自動車のラジエーターホースの補修、シャワーホースの漏れ止め、散水用ホースの漏れ止め、ボートの配線保護・絶縁、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護、ゴルフクラブの保護、折れた棒や植物の枝の修復、絶縁テープ・ダクトテープの代わりに トラスコ品番404-2573 質量(g)38 伸び(%)600 引張強度(MPa)8 特性絶縁性 絶縁性能16000V/mm
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ねじ径G3/8 ホース内径(Φmm)9.5 ホース外径(Φmm)18.0 最高使用圧力(MPa)20.5 最小曲げ半径(mm)90 寸法X(mm)22 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート) 金具両端金具C 寸法Y(mm)19 内径(inch)3/8 適合流体鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa)82.0 補強層2W 流体温度範囲(℃)-40~+100 質量(g/m)ホース/470 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70 口金具長さ(L)(mm)62
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。 使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等 食品衛生法第370号、第20号 承認
用途配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン 工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc 自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc 耐熱温度(℃)-40~200 種類エポキシ樹脂系補修剤 硬度ショアーD85 有効期限(年)3年(未開封) 強度(kg)引張強度:420kg/cm2圧縮強度:1260kg/cm2 体積抵抗率(Ωcm)5×1015 剪断強度(kg/cm2)49 誘電耐力400 V/mil 0.125in 弾性係数6×105PSI 成分合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド
1本(56g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接着成分を使用せずにテープ同士が互いに融着し、一体化するシリコーンゴム製のテープです。 施工後20年以上の耐候性を有し、安心です。 高い耐紫外線性を有します。
基材シリコーンゴム 粘着剤ゴム系 伸び(%)325以上 耐熱温度(℃)-90~260 特性自己融着、耐候性、耐紫外線
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースにねじ込んで使用する継手です。現場アセンブリ可能で、取り外した後の再利用可能です。
材質スチール 適合アダプタ/130、030 使用方法1.【ホースのカット】ホースアセンブリ長さからホース切断長さを決め、切口が直角になるように、ホースカッターを使用して切断する。2.【ホースの挿入長さの確認】ホースの端から、継手に挿入する部分の長さを測り、その位置に、白ペンでマークを入れる。3.【ホースの固定】ホースがつぶれないように、ホールディングダイを使用して、バイスにホースを固定し、ホース端部両面に潤滑油を塗布します。4.【ソケットの挿入】継手をソケットとニップルに分解し、ソケット側をホース端部に入れ、反時計方向に手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ホースのマーク位置までゆっくりとねじ込む。5.【すき間の確認】ソケット内側端部とホースの先端に、約2~3mぐらいのすき間があるか確認する。(※ソケット内側端部とホースの先端が当たるまでねじ込んだ場合、適正な加締めが行えず、ホース抜け、洩れ、継手破損の原因となります。)6.【潤滑油の塗布】ホールディングダイからホースを取り出し、ソケットを直接バイスに固定し、ホースの内部及びニップルのねじ部に潤滑油を塗布します。7.【ニップルの挿入】時計方向にニップルを手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ニップルの六角部分がソケットに接触するまで、連続的にゆっくりねじ込む。(※ニップルがソケットに接触した後は、それ以上締め付けないで下さい。継手破損の原因となります。※機械等を使用して、早いスピードで締め付けると、コアチューブ及び継手の破損が起き、ホース抜け、洩れの原因となります。) 形状ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類R
1個
809 税込890
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ホース内径(Φmm)6.3 ホース外径(Φmm)13.2 最小曲げ半径(mm)55 補強層1W 質量(g/m)ホース/220
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (351種類の商品があります)

特殊シリコンラバー製の自己粘着性のテープです。接着剤は使用されておらず、「Pyrojacket」の終端にシールすることによって有害なオイルや水の外部からの侵入を防止。「Pyrojacket」の修理や、継ぎ目部分等にも使用することができ、特殊な形状の配管時に蒸気の侵入を防ぐためにも使用されます。また、クランプや液体シール材よりも安価で効果的です。
用途パイロジャケットの終端のシール用、伸縮チューブやビニールテープ、ラップの代用 幅(mm)25 長さ(m)11 耐熱温度(℃)260(連続)・1093(断続)
1箱
7,998 税込8,798
4日以内出荷

耐熱性、耐水性、耐油性、絶縁性に優れています。 剥がした後ものり残りがありません。 粘着剤なしで、しっかり自己融着(固着)します。 水分、油分、汚れなどがあっても、そのまま使用できます。 柔軟な素材であらゆる被着体に適応します。
用途水漏れ、エア漏れ、油漏れの緊急補修に、水回り(配管)の防水、金属製パイプの保護に、ケーブルの絶縁や結束、保護に 材質融着防止フィルム:ポリエステル 引張強度(N/mm)55 絶縁破壊強度(kV/mm)12
1巻
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
1個ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

100V電源で使用でき、小型で1人で持ち運べます。高圧ホースや油圧ユニットがなく、安全で楽に移動できます。従来の方法に比べ振動騒音もありません。割れる方向をある程度決められますので、好きな方向に安全に割岩することができます。油圧機工一体型の割石力230トン小型ロックスプリッターです。
用途河川や住宅造成時のてん石の破砕や市街地や道路の補修工事。 トラスコ品番112-7529 幅(mm)230 全長(mm)930 質量(kg)31 高さ(mm)260
1台
599,800 税込659,780
翌々日出荷

【SWAGE LINE 3WAY/2WAYブロック】 1系統の油圧ラインを2系統に分岐できる3WAYブロックや、2つの油圧ラインの中継(ジョイント)に使用できる2WAYブロックを取り揃えています。加えて、ナローフィッティング用ブロック(SWAGE-LINE専用)は、ナローフィッティングホースとの組み合わせにより、コンパクトなホースジョイントを可能にします。
材質アルミ
1セット
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【SWAGE LINE ナローフィッティング用ブロック (SWAGE-LINE専用)】 1系統の油圧ラインを2系統に分岐できる3WAYブロックや、2つの油圧ラインの中継(ジョイント)に使用できる2WAYブロックを取り揃えています。加えて、ナローフィッティング用ブロック(SWAGE-LINE専用)は、ナローフィッティングホースとの組み合わせにより、コンパクトなホースジョイントを可能にします。
材質アルミ
1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【SWAGE LINE ナローフィッティング用ブロック (SWAGE-LINE専用)】 1系統の油圧ラインを2系統に分岐できる3WAYブロックや、2つの油圧ラインの中継(ジョイント)に使用できる2WAYブロックを取り揃えています。加えて、ナローフィッティング用ブロック(SWAGE-LINE専用)は、ナローフィッティングホースとの組み合わせにより、コンパクトなホースジョイントを可能にします。
材質アルミ
1セット
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

【SWAGE LINE 3WAY/2WAYブロック】 1系統の油圧ラインを2系統に分岐できる3WAYブロックや、2つの油圧ラインの中継(ジョイント)に使用できる2WAYブロックを取り揃えています。加えて、ナローフィッティング用ブロック(SWAGE-LINE専用)は、ナローフィッティングホースとの組み合わせにより、コンパクトなホースジョイントを可能にします。
材質アルミ 穴径M10×P1.00 貫通-M8×P1.25 貫通
1セット
2,998 税込3,298
4日以内出荷

【SWAGE LINE 3WAY/2WAYブロック】 1系統の油圧ラインを2系統に分岐できる3WAYブロックや、2つの油圧ラインの中継(ジョイント)に使用できる2WAYブロックを取り揃えています。加えて、ナローフィッティング用ブロック(SWAGE-LINE専用)は、ナローフィッティングホースとの組み合わせにより、コンパクトなホースジョイントを可能にします。
材質アルミ 穴径メス凸 M10×P1.00-Φ8.5貫通
1セット
4,598 税込5,058
4日以内出荷

BIGM(丸山製作所)パイピングクリツプ
規格LN20オーツカ 部品名称パイピングクリツプ 関連資料展開図1(1.37MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.73MB) 図解NoBSA-661C,1061Cシリーズ エアコン2 クーラホース部品_No.19、BSA-3000C,BSA-3000C-W 油圧配管6 ステアリング BSA-3000C部品_No.2、BSA-662 1062シリーズ エアコン3 ヒータホース部品_No.17、SSA-F617VT-1 オプション-3(巻車)部品_No.15、BSA-662 1062シリーズ エアコン2 クーラホース部品_No.19、BSA-3000C,BSA-3000C-W 油圧配管7 サスペンション BSA-3000C部品_No.28、BSA-661C,1061Cシリーズ エアコン ヒータホース部品_No.17
1個
839 税込923
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルトWSW
備考M6X45 規格M6X45(SMK) 部品名称6カクボルトWSW 関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1.08MB) 図解NoSSA-F617MAT-1 オイルタンク・油圧配管部品_No.26、BSA-661C,1061Cシリーズ エアコン ヒータホース部品_No.18、BSA-535 シリーズ マフラ 初号機から12030260号機まで部品_No.21、BSA-661C,1061Cシリーズ エアコン2 クーラホース部品_No.24、BSA-662 1062シリーズ エアコン3 ヒータホース部品_No.18、BSA-662 1062シリーズ エアコン2 クーラホース部品_No.24、SSA-F617VT オイルタンク・油圧配管部品_No.27、SSA-F617MAT オイルタンク・油圧配管部品_No.27、SSA-F617 VT-1 オイルタンク・油圧配管部品_No.26
1セット(10個)
459 税込505
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)コルゲートチユーブ
備考15X2700L 規格ヨビ15X2700L 部品名称コルゲートチユーブ 関連資料展開図1(1.27MB) 展開図2(1.38MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.08MB) 図解NoBSA-536シリーズ -A オイルタンク、油圧配管部品_No.13、BSA-662 1062シリーズ エアコン2 クーラホース部品_No.5、BSA-661C,1061Cシリーズ エアコン2 クーラホース部品_No.5、BSA-535 シリーズ オイルタンク、油圧配管部品_No.13
1個
889 税込978
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ユアツホースマトメ
規格3.6X400 部品名称ユアツホースマトメ 関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(1.44MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(1.38MB) 展開図8(1.38MB) 展開図9(1.36MB) 展開図10(1.36MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(1.44MB) 展開図14(1.21MB) 展開図15(1.26MB) 展開図16(1.21MB) 展開図17(1.26MB) 図解NoBSM-630SLT-BC2-1 油圧配管部品_No.11、BSM-1110L 油圧配管部品_No.20、BSM-1300L 油圧配管部品_No.50、BSM-1500L 油圧配管部品_No.17、BSM-640SLT-B 14M 油圧配管部品_No.16、BSM-1265SLT オプション2 給水ホース,チェックベン,圧力センサ検査治具部品_No.20、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 油圧配管部品_No.11、BSM-1310L 油圧配管部品_No.20、BSM-1100L 油圧配管部品_No.50、BSM-1510L 油圧配管部品_No.20、BSM-1300L-2 油圧配管部品_No.17、BSM-1060SLT オプション2 (給水ホース チェックペン 圧力センサ検査治具)部品_No.20、BSM-1100L-2 油圧配管部品_No.17、BSM-640SLT-B 12M 油圧配管部品_No.16、BSM-1260SLT オプション2 給水ホース,チェックベン,圧力センサ検査治具部品_No.20、BSM-1065SLT オプション2 (給水ホース チェックペン 圧力センサ検査治具)部品_No.20、BSM-630SLT-BC2 油圧配管部品_No.8
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)M4X30(ISO)
規格M4X30(ISO) 部品名称ナベコネジ(+)M4X30(ISO) 関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.57MB) 展開図6(1.57MB) 展開図7(1.57MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.79MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.79MB) 展開図16(0.87MB) 図解NoMS90DC-300 8トウコウ デンソウ2020年2月~部品_No.20、MKW22ED-1(2013) 本体部品_No.42、MS90DC-300 7トウコウ デンソウ2020年2月~部品_No.20、NCD-10ST-1 リレーボックス部品_No.19、MS551DR4 ホースガイド部品_No.73、MS90DC-300 7トウコウ デンソウ~2020年1月部品_No.20、MKW22ED-1 本体,電装品部品_No.34、VSM110-15K 油圧ポンプ部品_No.72、VSM110-15-1 油圧ポンプ部品_No.72、MS90DC-200 7トウコウ デンソウ~2020年1月部品_No.20、MS90DC-200 7トウコウ デンソウ2020年2月~部品_No.20、VSM110-15S 油圧ポンプ部品_No.72、MS651DR4-Y ホースガイド部品_No.73、MS90DC-200 8トウコウ デンソウ~2020年1月部品_No.20、MS90DC-200 8トウコウ デンソウ2020年2月~部品_No.20、MS90DC-300 8トウコウ デンソウ~2020年1月部品_No.20
1セット(5個)
269 税込296
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト
部品名称6カクボルト 関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(1.3MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(1.3MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(1.3MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.85MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(1.3MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.81MB) 展開図22(0.65MB) 展開図23(0.86MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(0.89MB) 図解NoSSA-Z600MAT 油圧配管部品_No.40、SSA-α522 ホース巻取機部品_No.14、SSA-Z600VT 分配器部品_No.9、SSA-V1010C 座席・ミラー・内装部品_No.16、SSA-Z600MAT-1 分配器部品_No.5、SSA-Z600MA 分配器部品_No.9、SSA-Z600MA 油圧配管部品_No.40、SSA-Z600VT 油圧配管部品_No.40、SSA-V1021CL 送風機・ファンクラッチ部品_No.15、SSA-Z600 分配器部品_No.9、SSA-Z600V-1 油圧配管部品_No.37、SSA-Z600MAT-1 油圧配管部品_No.37、SSA-Z600T 油圧配管部品_No.40、SSA-Z600 油圧配管部品_No.40、SSA-Z600MAT 分配器部品_No.9、SSA-Z600VT-1 油圧配管部品_No.37、SSA-Z600V 分配器部品_No.9、SSA-Z600T 分配器部品_No.9、SSA-Z600V 油圧配管部品_No.40、SSA-α522 走行ベルト部品_No.13、SSA-Z600MA-1 分配器部品_No.5、SSA-Z600VT-1 分配器部品_No.5、SSA-Z600V-1 分配器部品_No.5、SSA-G545 走行ベルト・プロペラシャフト部品_No.13、SSA-Z600MA-1 油圧配管部品_No.37
1個
149 税込164
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ケイチガイニツプル
規格G1/4XR1/83.0 部品名称ケイチガイニツプル 関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.76MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.85MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(1.42MB) 展開図17(1.42MB) 展開図18(1.42MB) 展開図19(1.42MB) 展開図20(1.42MB) 展開図21(1.42MB) 展開図22(0.91MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(1.18MB) 展開図25(1.18MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.91MB) 展開図31(0.76MB) 展開図32(0.86MB) 展開図33(0.83MB) 展開図34(0.82MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.28MB) 展開図37(1.28MB) 展開図38(0.74MB) 展開図39(1.06MB) 展開図40(0.95MB) 展開図41(1.28MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(1.02MB) 展開図44(1.02MB) 展開図45(1.02MB) 展開図46(0.91MB) 展開図47(0.91MB) 展開図48(0.76MB) 展開図49(0.82MB) 展開図50(0.86MB) 図解NoBSM-1300L デンジバルブ部品_No.11、BSM-820SLT-C2 油圧バルブ部品_No.6、BSM-1240SLT-C2-1 油圧バルブ部品_No.6、BSA-600LDMQ(JP) 油圧機器2 ブーム部品_No.10、BSM-630SLT-C2-1 油圧バルブ部品_No.5、BSM-1030L 2002ネン 油圧バルブ部品_No.14、BSM-1220L-DC デンジバルブ部品_No.11、BSM-1240SLT-C2 油圧バルブ部品_No.6、CBM-520SLT 希望付属品3 電磁バルブ部品_No.6、BSM-840SLT-C2 油圧バルブ部品_No.6、BSM-1260SLT オプション2 給水ホース,チェックベン,圧力センサ検査治具部品_No.29、BSM-1050SLT-16HA3U 油圧バルブ部品_No.23、BSM-630SLT-BC2 油圧バルブ部品_No.5、BSM-840SLT-C2-1 油圧バルブ部品_No.6、BSM-640SLT 12M 油圧バルブ部品_No.7、BSM-1040SLT-C2-1 油圧バルブ部品_No.6など
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)フランジボルト
部品名称フランジボルト 関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.25MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(1.23MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1.21MB) 展開図15(1.5MB) 展開図16(0.94MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.24MB) 展開図19(1.4MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.21MB) 展開図22(1.5MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(1.04MB) 展開図25(1.24MB) 展開図26(1.41MB) 展開図27(1.13MB) 展開図28(1.13MB) 展開図29(1.18MB) 展開図30(1.18MB) 展開図31(1.27MB) 展開図32(1.13MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(1MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(1MB) 展開図41(1.04MB) 展開図42(1.13MB) 展開図43(1.34MB) 展開図44(1.27MB) 展開図45(0.81MB) 展開図46(0.81MB) 展開図47(0.81MB) 展開図48(0.8MB) 展開図49(1.02MB) 展開図50(1.01MB) 図解NoSSA-Z500MA-2 エンジン(ヘッドカバー・マニホルド)部品_No.16、MGC1000 補助輪部品_No.30、FHD-6-3M フライホイール、ファンカバー、マグネト部品_No.240、SSA-Z500DX-2 エンジン (ヘッドカバー マニホルド)部品_No.16、SSA-F617MAT-1 エンジン(燃料ポンプ・サプライポンプ)部品_No.6、SSA-F617MAT-1 エンジン(ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータホース・ウォータポンプ)部品_No.34、SSA-Z500-1 エンジン (ヘッドカバー マニホルド)部品_No.16、MGC701 ハウジング部品_No.38、VSM-1020 エンジン(燃料噴射ポンプユニット・油圧ポンプ)部品_No.5、SSA-アルフア605V ウォータフランジ,サーモスタット,ウォータホース,ウォーターポンプ部品_No.34、BSA-3000C,BSA-3000C-W エンジン スイッチ,センサ,インジェクタハーネス部品_No.3、SSA-Z500MA-1 エンジン(ヘッドカバー・マニホルド)部品_No.16など
1個
195 税込215
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ユアツホースマトメ
規格3.6X200ニツタ 部品名称ユアツホースマトメ 関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(1.43MB) 展開図6(1.43MB) 展開図7(1.43MB) 展開図8(1.43MB) 展開図9(1.47MB) 展開図10(1.47MB) 展開図11(1.43MB) 展開図12(1.43MB) 展開図13(1.43MB) 展開図14(1.43MB) 図解NoBSM-1065SLT オプション2 (給水ホース チェックペン 圧力センサ検査治具)部品_No.22、BSM-1260SLT オプション2 給水ホース,チェックベン,圧力センサ検査治具部品_No.22、BSM-1060SLT オプション2 (給水ホース チェックペン 圧力センサ検査治具)部品_No.22、BSM-1550L-22DU 油圧配管部品_No.26、BSM-1550L-22AU 油圧配管部品_No.26、BSM-1550L-22DUBK 油圧配管部品_No.26、BSM-1350L-18AUBK 油圧配管部品_No.26、BSM-1350L-18AU 油圧配管部品_No.26、BSM-1550L-22AUBK 油圧配管部品_No.26、BSM-1350L-18DUBK 油圧配管部品_No.26、BSM-1350L-18GK 油圧配管部品_No.26、BSM-1350L-18DU 油圧配管部品_No.26、BSM-1550L-18GK 油圧配管部品_No.26、BSM-1265SLT オプション2 給水ホース,チェックベン,圧力センサ検査治具部品_No.22
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト(+)WSW
規格M6X12(SM) 関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(1.13MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.19MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.19MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.17MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(1.04MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.08MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(1.16MB) 展開図29(1.19MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(1.16MB) 展開図32(1.19MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(1.11MB) 展開図36(1.19MB) 展開図37(1.03MB) 展開図38(0.87MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(1.04MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(1.08MB) 展開図43(0.83MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(1.11MB) 展開図47(1.1MB) 展開図48(0.83MB) 展開図49(0.93MB) 展開図50(0.84MB) 図解NoBSM-1310L 油圧バルブ部品_No.26、MSC1-102D 巻取機部品_No.40、MS650DNR-3Y テンションアーム部品_No.53、BSM-1300L-2 油圧バルブ部品_No.26、MS650RCY-3 自動整列巻取装置(2)部品_No.50、MSC1-102DW 噴霧ホース部品 6カクボルト(+)WSW_No.32、BSM-1500L 油圧バルブ部品_No.26、MS753DR4T-Y ホースガイド組立部品_No.42、MS511RC-K ホースガイド部品_No.50、MS651DR4-Y ホースガイド部品_No.8、CGA-6 エンジン取付 ラジエータ部品_No.25、MS450DR6T-Y 整列巻組立2部品_No.42、MS511RC-M ホースガイド部品_No.50、MS650RCY-3 カバー、テンション部品_No.76、MS510RC-5K フレーム部品_No.63、MS551DR6T-K 整列巻組立2部品_No.42、MS651DR4-Y カバー及びクラッチ部品_No.47、MS511R2-K カバー及びRC装置部品_No.39など
1セット(10個)
399 税込439
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ビニールホース
規格18.5X21.5X40L 関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.23MB) 展開図6(1.23MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.42MB) 展開図11(1.46MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.65MB) 展開図15(1.65MB) 図解NoSSA-α1004MA 油圧配管部品_No.30、SSA-α604MA 油圧配管部品_No.29、SSA-α1003-1 油圧配管部品_No.30、SSA-α603-1 油圧配管部品_No.74、SSA-α603MA-1 油圧配管(2009年7月~)部品_No.74、SSA-α1003 油圧配管部品_No.30、SSA-α603 油圧配管部品_No.74、BSA-650C -1シリーズ センタ噴頭部品_No.13、BSA-651 951シリーズ G-6 センタ噴頭部品_No.13、G-6 センタ噴頭部品 ビニールホース_No.13、BSA-950-1 -2シリーズ センタ噴頭部品_No.13、SSA-α604 油圧配管部品_No.29、BSA-650-1 -2シリーズ センタ噴頭部品_No.13、SSA-α1004 油圧配管部品_No.30、SSA-α603-1 油圧配管(2009年7月~)部品_No.74、SSA-α1003MA-1 油圧配管部品_No.30
1個
54 税込59
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト
規格M8X95X22 部品名称6カクボルト 関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.27MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(1.19MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.22MB) 展開図23(1.22MB) 展開図24(1.22MB) 展開図25(1.22MB) 展開図26(1.44MB) 展開図27(1.44MB) 展開図28(1.39MB) 展開図29(1.39MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(1.4MB) 展開図32(1.17MB) 展開図33(1.17MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(1.42MB) 展開図38(1.14MB) 展開図39(1.14MB) 展開図40(1.43MB) 展開図41(1.43MB) 展開図42(1.15MB) 展開図43(1.22MB) 展開図44(1.22MB) 展開図45(1.44MB) 展開図46(1.39MB) 展開図47(1.4MB) 展開図48(1.11MB) 展開図49(1.14MB) 展開図50(1.16MB) 図解NoMSA415R4C(10) ソウコウブクミタテ部品_No.14、MSA413R3-K-A(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.14、MSA413R3-M(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.14、MS753DR6S-2Y -A ホースガイド組立部品_No.14、MSA413R3-M ホースガイドクミタテ部品_No.14、MS653DR6S-Y ホースガイドクミタテ部品_No.14、BSA-535 シリーズ オイルタンク、油圧配管部品_No.33、BSM-1540SLT-C2-1 オプション10 スタンド,ステップ,撹拌停止装置部品_No.45、MSA415R4C-120(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.14、MSA413R3-2M-A ホースガイドクミタテ部品_No.14、MRS30-130 トランスミッション部品_No.54、MSA515R4C(10) ソウコウブクミタテ部品_No.14、MSA415R4C-RV(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.17、MSA415R4C-125(10) ソウコウブクミタテ部品_No.13など
1セット(5個)
619 税込681
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)バネザガネ M4 2ゴウ
規格M42ゴウ 関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.18MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(1MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(1MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(1MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(1.13MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(1.13MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.99MB) 展開図31(0.99MB) 展開図32(1MB) 展開図33(1MB) 展開図34(0.99MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(1MB) 展開図37(1MB) 展開図38(1.15MB) 展開図39(1.15MB) 展開図40(1.15MB) 展開図41(0.86MB) 展開図42(1.13MB) 展開図43(0.81MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(1.12MB) 展開図47(1.1MB) 展開図48(0.73MB) 展開図49(1.13MB) 展開図50(0.9MB) 図解NoSSA-R1000C キャビン部品_No.41、BSM-1050SLT-LE 調圧モータ部品_No.16、MS410ESR-2M 動力噴霧機2部品_No.38、MS410ENR-2K 1990ネン 動力噴霧機2部品_No.38、MS650RCY-2Y RC装置部品_No.12、MKW22ED-1(2013) 本体部品_No.44、MS510RC-2M RC装置(1)部品_No.65、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 調圧モータ部品_No.16、BSM-830SLT-BC2 スイッチボックス部品_No.11、BSM-1070SLT(18) オプション20 (テープLEDブルーライト)部品_No.13、BSA-536シリーズ -A 計器パネル、スイッチボックス部品_No.20、BSA-410 フロントパネル部品_No.42、SD31ED-2 調圧装置部品_No.39、VSM110-15K 油圧ポンプ部品_No.73、MS410RC-K3 ホースガイド部品_No.4、BSM-1050SLT-20HA3U パワーレギュレータ部品_No.14など
1セット(10個)
319 税込351
7日以内出荷

規格M6X20クボミサキ 部品名称6カクアナツキトメネジ 関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(1MB) 展開図22(1MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(1.27MB) 展開図25(1.4MB) 展開図26(1.27MB) 展開図27(1.4MB) 展開図28(1.29MB) 展開図29(1.29MB) 展開図30(1.13MB) 展開図31(1.13MB) 展開図32(1.09MB) 展開図33(1.09MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(1.27MB) 展開図36(1.4MB) 展開図37(1.27MB) 展開図38(1.4MB) 展開図39(1.29MB) 展開図40(1.29MB) 展開図41(1.29MB) 展開図42(1.13MB) 展開図43(1.09MB) 展開図44(1.09MB) 展開図45(1.11MB) 展開図46(1.27MB) 展開図47(1.4MB) 展開図48(1.4MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(0.9MB) 図解NoMS513R2TS-K-1アワジ ポンプダイクミタテ部品_No.23、VSM-1020 油圧機器・配管-1部品_No.14、MS653DR6S-Y ポンプダイ部品_No.23、MS613DR4T2-Y ポンプダイクミタテ部品_No.23、MS753DFR-Y ホース送り出し装置部品_No.24、MSA755DR6S-Y(13) ポンプダイ部品_No.28、MSA613R2T-K ポンプダイクミタテ、PTOミッション部品_No.25、MSA753DR6S-3K ポンプダイ部品_No.28、MS755DR6SF-K(13) ポンプダイ部品_No.28、MSA655DR4S-K(11.5) ポンプダイ部品_No.28、MSA410-K ホース送り出し装置部品_No.25、MS653DFR-Y ホースオクリダシソウチ部品_No.24、MS413EFR-K ホース送り出し装置部品_No.25、MS753DR6S-3Y ポンプダイ部品_No.28、KBM-55DX 分水器部品_No.17、MSA613R3-M-A ポンプダイ部品_No.29など
1個
84 税込92
7日以内出荷