自動車のボディ、フレーム等板金作業に最適。
押す・広げる・曲げる・伸ばす等の、修正作業に最適。
材質スチール
より簡単でより速い活動のためのアセンブル・システムです。
10種類のアダプター付です。
用途設備設置の水平取りのサポート、レスキュー用常備品
トラスコ品番470-9837
セット内容ハンドポンプ、エクステンション(小・中・大)、フラット・ベース、凸型コネクター、ラム・プランジャー、ラバーヘッド、サドル・アタッチメント、V字型ヘッド、コンビネーションヘッド、プランジャー・トゥー、パワースプレッダー・ユニット
材質特殊工具鋼
質量(kg)20
能力(kN)(油圧ポンプ)40t/4t
1セット
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
チャックサイズ日本規格:1/4 NTPインチサイズテーパーネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
押しラムを利用しステップやクウォーターパネル等の復元作業にご使用ください。
4種類のエクステンションと9種類のアイテムをセットしています。
セット内容油圧ポンプ、油圧ホース1.5m、ラム、スプレッダーラム、エクステンションLL、エクステンションL、エクステンションM、エクステンションS、コネクター、フラットベース、90°Vベース、ウェッジヘッド、スプレッダープランジャー、スプレッダーラムクロー、フレックスヘッド、シャーレットヘッド、専用ケース
危険物の類別非危険物
チャックサイズ日本規格:1/4 NTPインチサイズテーパーネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
単動式でスプリングを内蔵していますので、1本の高圧ホースで往復します。
用途単動式油圧シリンダ
仕様カップリング(雌):HCF付
材質本体:スチール
接続口径(Rc)(カップリング)3/8
最小限のスペースで引き抜く力をアップできます。
ストローク(mm)7
質量(kg)5.16
高さ(mm)113
最大締圧力(kN)300
径(mm)80
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
材質ドイツ鋼
ストローク(mm)7
質量(kg)5.16
高さ(mm)113
最大トルク(N・m)35
能力(t)30
径(mm)80
1台
¥118,100
税込¥129,910
翌日出荷
プーリ引き抜き作業の補助、機械などのレベリング作業に使用できます。
機械などのレベリング作業に豆ジャッキとして、幅広くご使用いただけます。
小型・軽量のハイパワージャッキとして多用途向です。
ストローク(mm)15
より簡単でより速い活動のためのアセンブル・システムです。
10種類のアダプター付です。
用途設備設置の水平取りのサポート、レスキュー用常備品、溶接の歪み防止に
セット内容メインポンプセット、ワークピストンセット、エクステンションチューブ、コネクターパーツ、ラバーサドル、ラウンドサドル、シャープサドル、オープンクランプ、クロスサドル、オフセットサドルセット、スクエアサドル
材質特殊工具鋼
質量(kg)38.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1030×450×215
油圧ポンプ能力(kN)100/10.0
1セット
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
フラットジャッキは極小すき間での持ち上げや機械据え付けの微調整用に使用します。
油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。
単動式でスプリングを内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。
仕様スプリング戻りタイプ、単動式
ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部・シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。ピストン摺動部は銅合金でピストンロッドは硬質クロムメッキを施工してあります。
シリンダ、ピストンはSCM435で熱処理した強力材です。
ポートネジmNPT3/8
付属カップラB-6JG
1個
¥94,980
税込¥104,478
5日以内出荷
付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付
接続口径(Rc)3/8
受圧面積(cm2)14.52
最大出力(kN)100
外径B(Φmm)58
ピストン径C(Φmm)38
ピストンねじ長E(mm)32
カラーねじ径FM58×P2
カラーねじ長G(mm)25
ベースねじ径HM28×P2
ベースねじ深さI(mm)31
ねじにがし長J(mm)6
カプラー突出長K(mm)約42
ピストン突出長M(mm)38
手動ポンプロックオンチューブおよびその他のアタッチメントから構成されています。
セット内容10トン・油圧ユニット(S-71)、30"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1005)、18"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1006)、10"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1003)、5"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1002)、雄コネクター(Z-10)、フラットベース(Z-14)、スプレッダーラムトウ(Z-30)、スプレッダープランジャートウ(Z-9)、クランプトウロックピン(Z-21)、ロックオン・チューブ・コネクター(FZ-1050)、ロックオンチューブ・雌アダプター(FZ-1052)、ロックオンチューブ・雄アダプター(FZ-1051)、セレーテッドサドル(Z-34)、90°Vベース(Z-16)、ウェッジヘッド(Z-129)、3-1/4"フレクスヘッド(Z-128)
危険物の類別非危険物
1セット
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
リターンスプリング内蔵型のため、スムーズな作業を行えます。ラムカプラとプランジャーサドルが付いた単動式シリンダです。ヘッド部、シリンダ部、ベース部のねじにアタッチメントなどをつけられます。
付属品ラムカプラ、プランジャーサドル
材質スチール
タイプ単動式
最高使用圧力(MPa)70
揚力(kN)100
受圧面積(cm2)14.52
プランジャー径(Φmm)36
シリンダ外径(Φmm)57
適合ホースTMS-200T
大がかりな作業に適します。
油圧セット(S-202)と長ストロークラム(RC-161)のユニットです。
危険物の類別非危険物
1セット
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
ケース付ユニバーサルプーラーセットです。
セット品:2本アームプーラー(20-1・20-2)、ロングアーム(1-190-P・2-300-P)、セパレーター(15-2)、油圧ラム(9-2)
質量(kg)21.61
1組
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
用途ボディショップ専用6t油圧ラムセット。
ポンプ、延長パイプは75、150、250、400、500mmの5種類。専用ケース付。
危険物の類別非危険物
1個
¥169,800
税込¥186,780
10日以内出荷
多目的に使えるプレス。
トルクロッドのブッシュの交換が1人で出来る。
エアーと手動の両方で使用可。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等
能力(t)35
付属品トルクロッドブッシングツール(HT-60)、トルクロッド用レベルアーム
トラスコ品番853-5999
ストローク(mm)【ねじ】100
質量(kg)160
全高(mm)1100
ラムストローク(mm)140
1個
¥669,800
税込¥736,780
3日以内出荷
最短8秒のサイクルで素早い穴開けが可能です。圧力センサーで正確に穴開けの完了を検知し、自動的に油圧ラムを収縮して刃の損傷を防ぎます。360度の首振りヘッドで、高い作業性を確保です。バリのない綺麗な真円に仕上がります。独自のパンチ形状により、切り出した金属片は分割され、パンチから簡単に除去することができます。
用途配電盤、制御盤等への穴あけ加工に。
付属品穴径Φ22.5mm~115.4mmまでのパンチ、ダイス×各1、ドロースタッドボルト3種×各1、収納ケース
トラスコ品番261-4003
最大穴あけ能力(mm) 鉄工t3.5
バッテリー電圧(V)18
穴径(mm)22.5、28.3、34.6、43.2、49.6、61.5、74.0、89.9、102.7、115.4
最大穴あけ能力(mm) ステンレスt2.7
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌々日出荷
最短8秒のサイクルで素早い穴開けが可能です。圧力センサーで正確に穴開けの完了を検知し、自動的に油圧ラムを収縮して刃の損傷を防ぎます。360度の首振りヘッドで、高い作業性を確保です。バリのない綺麗な真円に仕上がります。独自のパンチ形状により、切り出した金属片は分割され、パンチから簡単に除去することができます。
用途配電盤、制御盤等への穴あけ加工に。
付属品パンチ、ダイス各サイズ×1個、ドロースタッドボルト各サイズ×1個、収納ケース
トラスコ品番261-4001
最大穴あけ能力(mm) 鉄工t3.5
バッテリー電圧(V)18
穴径(mm)22.5、28.3、34.6、43.2、49.6、61.5
最大穴あけ能力(mm) ステンレスt2.7
1台
¥229,800
税込¥252,780
9日以内出荷
最短8秒のサイクルで素早い穴開けが可能です。圧力センサーで正確に穴開けの完了を検知し、自動的に油圧ラムを収縮して刃の損傷を防ぎます。360度の首振りヘッドで、高い作業性を確保です。バリのない綺麗な真円に仕上がります。独自のパンチ形状により、切り出した金属片は分割され、パンチから簡単に除去することができます。
用途配電盤、制御盤等への穴あけ加工に。
付属品穴径Φ22.5mm~61.5mmまでのパンチ、ダイス×各1、ドロースタッドボルト2種×各1、収納ケース
トラスコ品番261-4000
最大穴あけ能力(mm) 鉄工t3.5
バッテリー電圧(V)18
穴径(mm)22.5、28.3、34.6、43.2、49.6、61.5
最大穴あけ能力(mm) ステンレスt2.7
1台
¥339,800
税込¥373,780
翌々日出荷
最短8秒のサイクルで素早い穴開けが可能です。圧力センサーで正確に穴開けの完了を検知し、自動的に油圧ラムを収縮して刃の損傷を防ぎます。360度の首振りヘッドで、高い作業性を確保です。バリのない綺麗な真円に仕上がります。独自のパンチ形状により、切り出した金属片は分割され、パンチから簡単に除去することができます。
用途配電盤、制御盤等への穴あけ加工に。
付属品穴径Φ22.5mm~115.4mmまでのパンチ、ダイス×各1、ドロースタッドボルト3種×各1、収納ケース
トラスコ品番261-4002
最大穴あけ能力(mm) 鉄工t3.5
バッテリー電圧(V)18
穴径(mm)22.5、28.3、34.6、43.2、49.6、61.5、74.0、89.9、102.7、115.4
最大穴あけ能力(mm) ステンレスt2.7
1台
¥439,800
税込¥483,780
翌々日出荷
最短8秒のサイクルで素早い穴開けが可能です。圧力センサーで正確に穴開けの完了を検知し、自動的に油圧ラムを収縮して刃の損傷を防ぎます。360度の首振りヘッドで、高い作業性を確保です。専用アプリケーションで、工具の使用回数、最大圧力などのチェックも可能です。バリのない綺麗な真円に仕上がります。独自のパンチ形状により、切り出した金属片は分割され、パンチから簡単に除去することができます。
用途配電盤、制御盤等への穴あけ加工に。
付属品穴径Φ22.5mm~115.4mmまでのパンチ、ダイスX各1、ドロースタッドボルト3種X各1、18Vバッテリー(LS100X11SB4のみ2個付属)、充電器、収納ケース
トラスコ品番257-4069
適合機種7238SB
ハンドル長さ(mm)全長355
1個
¥9,498
税込¥10,448
欠品中
最短8秒のサイクルで素早い穴開けが可能です。圧力センサーで正確に穴開けの完了を検知し、自動的に油圧ラムを収縮して刃の損傷を防ぎます。360度の首振りヘッドで、高い作業性を確保です。専用アプリケーションで、工具の使用回数、最大圧力などのチェックも可能です。バリのない綺麗な真円に仕上がります。独自のパンチ形状により、切り出した金属片は分割され、パンチから簡単に除去することができます。
用途配電盤、制御盤等への穴あけ加工に。
付属品穴径Φ22.5mm~115.4mmまでのパンチ、ダイスX各1、ドロースタッドボルト3種X各1、18Vバッテリー(LS100X11SB4のみ2個付属)、充電器、収納ケース
適合パンチダイス径:28.3、34.6、43.2、49.6、61.5
トラスコ品番257-4084
適合機種7238SB
サイズ(inch)シャフト径:3/4
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
最短8秒のサイクルで素早い穴開けが可能です。圧力センサーで正確に穴開けの完了を検知し、自動的に油圧ラムを収縮して刃の損傷を防ぎます。360度の首振りヘッドで、高い作業性を確保です。専用アプリケーションで、工具の使用回数、最大圧力などのチェックも可能です。バリのない綺麗な真円に仕上がります。独自のパンチ形状により、切り出した金属片は分割され、パンチから簡単に除去することができます。
用途配電盤、制御盤等への穴あけ加工に。
付属品穴径Φ22.5mm~115.4mmまでのパンチ、ダイスX各1、ドロースタッドボルト3種X各1、18Vバッテリー(LS100X11SB4のみ2個付属)、充電器、収納ケース
適合パンチダイス径:74.0、89.9、102.7、115.4
トラスコ品番257-4067
適合機種LS100XSB4、LS50LSB4
サイズ(inch)シャフト径:1・1/8
1本
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
最短8秒のサイクルで素早い穴開けが可能です。圧力センサーで正確に穴開けの完了を検知し、自動的に油圧ラムを収縮して刃の損傷を防ぎます。360度の首振りヘッドで、高い作業性を確保です。専用アプリケーションで、工具の使用回数、最大圧力などのチェックも可能です。バリのない綺麗な真円に仕上がります。独自のパンチ形状により、切り出した金属片は分割され、パンチから簡単に除去することができます。
用途配電盤、制御盤等への穴あけ加工に。
付属品穴径Φ22.5mm~115.4mmまでのパンチ、ダイスX各1、ドロースタッドボルト3種X各1、18Vバッテリー(LS100X11SB4のみ2個付属)、充電器、収納ケース
適合パンチダイス径:28.3、34.6、43.2、49.6、61.5
トラスコ品番257-4041
適合機種LS100XSB4、LS50LSB4
サイズ(inch)シャフト径:3/4
1本
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
最短8秒のサイクルで素早い穴開けが可能です。圧力センサーで正確に穴開けの完了を検知し、自動的に油圧ラムを収縮して刃の損傷を防ぎます。360度の首振りヘッドで、高い作業性を確保です。専用アプリケーションで、工具の使用回数、最大圧力などのチェックも可能です。バリのない綺麗な真円に仕上がります。独自のパンチ形状により、切り出した金属片は分割され、パンチから簡単に除去することができます。
用途配電盤、制御盤等への穴あけ加工に。
トラスコ品番257-8101
適合機種LS100XSB4
荷重(t)出力:11
最大穴あけ能力(mm) 鉄工t3.5
最大穴あけ能力(mm) ステンレスt2.7
1個
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
最短8秒のサイクルで素早い穴開けが可能です。圧力センサーで正確に穴開けの完了を検知し、自動的に油圧ラムを収縮して刃の損傷を防ぎます。360度の首振りヘッドで、高い作業性を確保です。専用アプリケーションで、工具の使用回数、最大圧力などのチェックも可能です。バリのない綺麗な真円に仕上がります。独自のパンチ形状により、切り出した金属片は分割され、パンチから簡単に除去することができます。
用途配電盤、制御盤等への穴あけ加工に。
トラスコ品番257-8102
適合機種LS50LSB4
荷重(t)出力:7
最大穴あけ能力(mm) 鉄工t3.5
最大穴あけ能力(mm) ステンレスt2.7
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
最短8秒のサイクルで素早い穴開けが可能です。圧力センサーで正確に穴開けの完了を検知し、自動的に油圧ラムを収縮して刃の損傷を防ぎます。360度の首振りヘッドで、高い作業性を確保です。専用アプリケーションで、工具の使用回数、最大圧力などのチェックも可能です。バリのない綺麗な真円に仕上がります。独自のパンチ形状により、切り出した金属片は分割され、パンチから簡単に除去することができます。
用途配電盤、制御盤等への穴あけ加工に。
付属品穴径Φ22.5mm~115.4mmまでのパンチ、ダイスX各1、ドロースタッドボルト3種X各1、18Vバッテリー(LS100X11SB4のみ2個付属)、充電器、収納ケース
適合パンチダイス径:22.5
トラスコ品番257-4074
適合機種LS100XSB4、LS50LSB4
サイズ(inch)シャフト径:7/16
1本
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
最短8秒のサイクルで素早い穴開けが可能です。圧力センサーで正確に穴開けの完了を検知し、自動的に油圧ラムを収縮して刃の損傷を防ぎます。360度の首振りヘッドで、高い作業性を確保です。専用アプリケーションで、工具の使用回数、最大圧力などのチェックも可能です。バリのない綺麗な真円に仕上がります。独自のパンチ形状により、切り出した金属片は分割され、パンチから簡単に除去することができます。
用途配電盤、制御盤等への穴あけ加工に。
付属品穴径Φ22.5mm~115.4mmまでのパンチ、ダイスX各1、ドロースタッドボルト3種X各1、18Vバッテリー(LS100X11SB4のみ2個付属)、充電器、収納ケース
最短8秒のサイクルで素早い穴開けが可能です。圧力センサーで正確に穴開けの完了を検知し、自動的に油圧ラムを収縮して刃の損傷を防ぎます。360度の首振りヘッドで、高い作業性を確保です。専用アプリケーションで、工具の使用回数、最大圧力などのチェックも可能です。バリのない綺麗な真円に仕上がります。独自のパンチ形状により、切り出した金属片は分割され、パンチから簡単に除去することができます。
用途配電盤、制御盤等への穴あけ加工に。
付属品穴径Φ22.5mm~115.4mmまでのパンチ、ダイスX各1、ドロースタッドボルト3種X各1、18Vバッテリー(LS100X11SB4のみ2個付属)、充電器、収納ケース
適合パンチダイス径:22.5
トラスコ品番257-4052
適合機種7238SB
サイズ(inch)シャフト径:7/16
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ