28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力21Mpa以下に用いる油圧用管フランジです。 Oリング溝ありタイプです。
材質SS400 形状フランジ 肉厚(mm)80 最高使用圧力(MPa)21 JIS規格JIS B2291
1個
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

各種ユニットや船舶などに使用される油圧用のフランジです。
寸法r(mm)5 材質SS400 形状フランジ 最高使用圧力(MPa)21
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

圧力21MPa以下に用いる油圧用管フランジです。
材質SS400 形状フランジ 肉厚(mm)80 最高使用圧力(MPa)21 JIS規格JIS B2291
1個
849 税込934
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

各種ユニットや船舶などに使用される油圧用のフランジです。 Oリング溝付タイプです。
寸法r(mm)5 材質SS400 形状フランジ 最高使用圧力(MPa)21
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
759 税込835
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
739 税込813
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
799 税込879
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



1個
719 税込791
16日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
4,898 税込5,388
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状フランジ 質量(kg)0.7 寸法H(mm)11 管接続口径Rc3/4 最高使用圧力(MPa)28 寸法F(mm)47.6 寸法D(mm)65 寸法E(mm)22.2 寸法C(mm)48 寸法J(mm)30 寸法K(mm)15 寸法T(Φmm)19 六角穴付ボルトM10×45 適合管の呼び3/4 ボルト締付トルク(N・m)68.5(推奨)、±10%(許容差) 適合OリングG30 接続ねじ種類Rc
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

軸受箱の形状を角形とし、機械の側壁に取り付けるようになっているから、軸受取付部分の構造が簡単になり、広範囲な用途を持っている。
形状角フランジ形ユニット グリスニップル有り 荷重種別有り カバー無し 軸穴種別止めねじ付き円筒穴形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フランジINフランジ:IH03J-100120 1個OUTフランジ:IH03J-100100 1個 ボルトINフランジ:TH-12×55 4個OUTフランジ:TH-10×55 4個 プラグTPHA-1/4 1個 OリングINフランジ:1B-G50 1個OUTフランジ:1B-G40 1個 ワッシャINフランジ:WS-B-12 4個OUTフランジ:WS-B-10 4個 仕様ねじ込みタイプ
1台
7,498 税込8,248
40日以内出荷

軽量化を図りました。強靭な材質
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450) 形状フランジ 規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12] 表面処理なし 適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K(並形)
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

神威産業油冷却器(HCDシリーズ)
エコ商品
冷却水側の取合形状がフランジタイプの水冷式油冷却器。性能はHCシリーズと同一です。
用途清水で油を冷却する熱交換器。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
319,800 税込351,780
46日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

神威産業油冷却器(LCDシリーズ)
エコ商品
冷却水側の取合形状がフランジタイプの水冷式油冷却器。性能はLCシリーズと同一です。
用途清水で油を冷却する熱交換器。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
299,800 税込329,780
46日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

吸着材には環境に優しい自社工場のリサイクル材を使用 1枚あたりの吸着約1500g 使いやすいパッドタイプ 水は吸いにくく、油のみを吸収
用途油圧配管の油漏れ対策、装置の分解作業、油圧機械の油漏れ対策、オイル保管庫、油水分離槽の浮上油除去、水溶性切削油の浮上油除去、配管フランジのオイル漏れ対策、廃油処理時 種別オイル専用 材質ポリオフィレン、ポリエステル ホワイト タイプシートタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(50枚)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本製紙クレシアクレシア オイル吸着マットPP‐100薄手
エコ商品
水を吸わずに大量の油をすばやく吸収します。油を吸い取った後も強度を保ちます。焼却時に素材から有毒ガスを発生しません。油の吸着速度が速いポリプロピレン素材。1枚の吸着量約300g。使いやすいシートタイプ
用途油圧配管の油漏れ対策。装置の分解作業。油圧機械の油漏れ対策。オイル保管庫。油水分離槽の浮上油除去。水溶性切削油の浮上油除去。配管フランジのオイル漏れ対策。廃油処理時 材質ポリプロピレン サイズ(mm)500×400 厚さ1.5(シートサイズ) RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(100枚)
12,980 税込14,278
当日出荷

Vシリーズピストンポンプと電動機を一体にしたモータポンプです。 一体型で芯出しの手間が不要です。 三相誘導電動機高効率規制適合品です。
電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 使用流体石油系作動油
1台
89,980 税込98,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ウエッジの平行した動きがフランジの損傷を防ぎます。 階段形状のスプレッダアームの各ステップで全負荷を受けて、フランジの隙間を拡げます。
用途大型配管フランジ用ガスケット交換作業の専用工具です 材質キャスティング鋼 最小必要隙間(mm)6
1個
269,800 税込296,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウエッジの平行した動きがフランジの損傷を防ぎます。階段形状のスプレッダアームの各ステップで全負荷を受けて、フランジの隙間を拡げます。機械式スプレッダは油圧機器が必要ありません。
用途大型配管フランジ用ガスケット交換作業の専用工具です。 付属品安全ブロック(SB-1)、ラチェットハンドル(310mm) トラスコ品番853-3603 材質キャスティング鋼 駆動方式手動式 能力(kN)最大幅出:72 爪最高位(mm)56 最小必要隙間(mm)6
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

渦流タービンポンプTFD(熱媒油用・FC) ニクニ 動画あり
小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ
用途一般産業用。冷温水循環用。各種機械取付用 仕様(モータ) 安全増防爆屋内 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC200級 3定格 接続方式JISB2291 21MPa油圧用管フランジ相当 材質(パッキン)SiC/カーボン/FKM
1台
639,800 税込703,780
12日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)