52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面の凹凸が衝撃や振動を弱めます。
用途緩衝材、防振材として。 材質ウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面の凹凸が衝撃や振動を弱めます。便利な両面テープ付きです。
用途緩衝材、防振材として。 材質ウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

篠田ゴムウレタンフォーム 波型
エコ商品
表面の凹凸が衝撃や振動を弱めます。
用途緩衝材、防振材として。 材質ウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スポンジ 抗菌タイプ 波型 モノタロウ 動画あり
泡立の良いスポンジと研磨材入の耐久性に優れたナイロン不織布を貼り合せています。用途に合わせて使い分けができます。
用途ナイロン不織布面:鍋・フライパン・釜等の調理器具の洗浄、スポンジ面:食器・プラスチック製品等の洗浄 寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×70×30 材質ナイロン不織布(研磨材入り)、ポリウレタンフォーム 耐熱温度(℃)90 適合用途食器洗い
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

波型ウレタン(軟質)と切れ目入ウレタン(硬質)の緩衝材がカメラやビデオ、精密機器などの大切な収納物を衝撃からしっかりガードします。切れ目入ウレタンは角の切れ目が入っており、収納物に合わせて抜き形状を簡単に作ることが可能です。
材質ウレタン
1セット
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

波状の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。 クッション性に優れ軽量です。 波形の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。
用途通箱緩衝材、クッション材、工作 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質発泡ウレタン 使用温度範囲(℃)-20~70 密度(kg/m3)22
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 吸音性・緩衝性に優れています。
厚さ(mm)30 幅(mm)400 長さ(mm)400 材質ウレタン グレー 寸法(幅W×長さL)(mm)400×400 耐熱温度(℃)約70 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

波型ウレタン(軟質)と切れ目入ウレタン(硬質)の緩衝材がカメラやビデオ、精密機器などの大切な収納物を衝撃からしっかりガードします。切れ目入ウレタンは角の切れ目が入っており、収納物に合わせて抜き形状を簡単に作ることが可能です。
間口W×奥行D×高さH(mm)蓋側波型ウレタンサイズ/510×290×25本体側波型ウレタンサイズ/510×290×40本体側切れ目入ウレタンサイズ/510×290×40 質量(g/セット)442 トラスコ品番389-5459 セット内容蓋側波型/1枚本体側波型ウレタン/1枚本体側切れ目入ウレタン/2枚 材質ウレタン 質量(g)442
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

波状の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。 吸音性を有する素材です。 波形の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。
用途通箱緩衝材、クッション材、工作 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質発泡ウレタン 使用温度範囲(℃)-20~70 密度(kg/m3)25
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粘着付きの高耐久クッションです。
用途クッション、戸当たり、隙間埋め材 材質EPDM 長さ(m)2.2 仕様色移行しにくい、屋内外使用◎、耐油性× ブラウン 使用温度範囲(℃)5~50 アズワン品番64-5074-05
1巻
599 税込659
翌々日出荷


耐候性に強いスポンジゴム製で、衝撃をしっかり吸収。L型養生材と違い、取付面の形状を選びません。縦・横とも家庭用のハサミで簡単にカット出来ます。 付属の両面テープで簡単に貼り付けられます。
用途駐車場・倉庫・工場・保育園・幼稚園・老人ホーム等の壁のコーナーに最適、室内用としても使用可能です。 材質EPDMスポンジ 長さ(mm)1000 幅(mm)110
1本ほか
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ACE GLOVE(エースグローブ)口腔ケアスポンジ 波型
弱ったお口の粘膜にやさしい柔らかいスポンジ素材を採用した口腔ケアスポンジです。波型の機能的なデザインが汚れをしっかりと絡め取り、口腔内をケアします。水に強く折れにくいプラスチックの柄を採用。歯の表面、歯垢、舌汚れなど、多目的にご使用いただけます。1本ずつの個包装で衛生的です。
用途歯の表面や舌の汚れ除去など 材質ヘッド部:ポリウレタン、柄:ポリプロピレン 寸法(mm)【ヘッド】15×15×25 全長(mm)150 グリーン 波型
1箱
979 税込1,077
翌々日出荷

舌苔を除去できるタイプ。プラスチック軸で水に強く折れにくく、弾力があり頬の内側や上あごまで清浄できます。
材質スポンジ:ポリウレタン、軸:ポリプロピレン 質量(g)2 材質(軸)プラスチック軸
1個(50本)ほか
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複雑な形状に、コーナーの衝撃吸収材として最適です。工事車両のコーナーや複雑な形状の柱に。凹凸の多いコーナーでも全てを包み込む事で安全が保たれます。
厚さ(mm)約9 材質EVA樹脂 幅(mm)900 全長(mm)600 質量(g)480
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

弱ったお口の粘膜にやさしい柔らかいスポンジ素材を採用した口腔ケアスポンジです。波型の機能的なデザインが汚れをしっかりと絡め取り、口腔内をケアします。水に強く折れにくいプラスチックの柄を採用。歯の表面、歯垢、舌汚れなど、多目的にご使用いただけます。1本ずつの個包装で衛生的です。
材質ヘッド部/ポリウレタン、柄/ポリプロピレン 全長(mm)150 アズワン品番69-0327-95 ヘッド寸法(mm)15×15×25
1箱(50本)
1,398 税込1,538
6日以内出荷

弱ったお口の粘膜にやさしい柔らかいスポンジ素材を採用した口腔ケアスポンジです。波型の機能的なデザインが汚れをしっかりと絡め取り、口腔内をケアします。水に強く折れにくいプラスチックの柄を採用。歯の表面、歯垢、舌汚れなど、多目的にご使用いただけます。1本ずつの個包装で衛生的です。
材質ヘッド部/ポリウレタン、柄/ポリプロピレン 全長(mm)150 アズワン品番69-0327-96 ヘッド寸法(mm)15×15×25
1ケース(20箱×50本)
25,998 税込28,598
4日以内出荷

お菓子・パン作りに欠かせない、生地の分割をスムーズにおこなえる波型スケッパーです。 パン生地を分割したり、バターをカットしながら粉に混ぜ込む時に便利です。 波型形状が生地離れを良くし、台についた生地をはがすのにも適しています。 ・ご使用前に洗剤で洗いよくすすぎ、水気をしっかり拭いてからお使いください。 ・使用後は柔らかいスポンジで汚れを落とし、よく乾燥させてから保管して下さい。
材質18-8ステンレス 寸法(mm)135×107
1個(1個)
999 税込1,099
4日以内出荷

用途に合わせて自由にカットできます。 クッションの表面は波模様のため、凹凸がある収納物を衝撃から保護し、アルミケースや工具箱などの内装クッションとして使用できます。
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイリーンクリエイトスポンジたわし
表面に波型加工した粒状のポリウレタンが汚れを持ち上げ、ガンコな汚れも強力にかき出します。
用途トイレ・浴槽清掃用 材質ポリウレタン 高さ(mm)45 シートサイズ(mm)60×140 縦(mm)140 横(mm)60
1パック(10個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ST-TOOLSスポンジバフ
エコ商品
耐久性と柔軟性に優れた高品質なスポンジ素材パッド。波型のバフにより、滑らかな回転で使用時の発熱を抑えます。適度な硬さにより適材適所でご使用いただけ、より簡単に仕上げ作業性能を備えます。
寸法(Φmm)125 危険物の類別非危険物 グリーン購入法適合
1枚
890 税込979
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無数の突起と波型加工で、頑固な汚れもスイスイかき取る、洗浄力に優れた新しいスポンジ。 研磨剤を使っていないので傷もつきにくく耐久性も優れています。
使用場所キッチン 寸法(cm)7×15×4.5 適合用途食器洗い
1個
379 税込417
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

緩衝ウレタン ホーザン 動画あり
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性と柔軟性に優れた高品質なスポンジ素材パッド。波型のバフにより、滑らかな回転で使用時の発熱を抑えます。適度な硬さにより適材適所でご使用いただけ、より簡単に仕上げ作業性能を備えます。※マジック式
径(Φmm)150
1枚
890 税込979
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

持ちやすく、手にフィットする波型形状。水を吸うと膨らむ特殊スポンジを挟んだ3層構造で、泡立ちと泡の持続が抜群。
適合用途食器・調理器具洗い
1個ほか
88 税込97
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

波型加工で汚れをしっかり落とせるウェーブタイプ。
材質ポリウレタンフォーム 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1個
659 税込725
当日出荷

おめかしスポンジ ネグロス電工 動画あり
ネグロス電工おめかしスポンジ
パテを使わずにケーブル引込口を塞ぐことができます。 型枠を差し込んで、波付スポンジを巻いて入れるだけの簡単施工です。 型枠を先行して取り付けることでケーブルの傷つき防止具になります。 難燃性・低燃焼性の材料を使用しており、安心してご使用できます。 再施工も可能です。
適合板厚(mm)1.6~2.3
1個ほか
5,398 税込5,938
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

歯のすき間にたまった汚れをとるための波型フィンガー歯ブラシです。指にはめて磨くので歯みがきが簡単にできます。歯と歯のすき間に波型がフィットして汚れをキャッチ。キュキュっと音がしたら汚れがとれたサインです。歯ぐきにやさしい柔らかスポンジ素材で、洗って繰り返し使用が可能です。お口が小さいペットに最適なスリムタイプです。
対象動物犬、猫
1袋(2枚)
329 税込362
4日以内出荷

コーティング被膜にやさしいマイクロスポンジの洗車用グローブです。 グローブ形状により手のひらに洗っている感覚が伝わり、余分なチカラを使わずに コーティング被膜表面の汚れのみをやさしく落とします。 さらに、グローブ表面に波型のプロファイル加工を施し、ボディーとの摩擦抵抗を抑えスムーズに洗えます。 また、きめ細かくクリーミーな泡立ちで汚れを包み込んでスッキリと落とします。 背面はメッシュにより、サラサラした装着感で水はけもよく、心地よく洗車が出来ます。 洗車時に手がよれにくいセンターステッチ加工と、フチ縫い加工にやわらかい繊維を採用し 作業時のキズ付きを防止。 こだわり派にオススメの洗車用グローブです。
適合用途洗車 質量(g)35 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×179×25 危険物の類別非危険物
1個
469 税込516
4日以内出荷

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材 材質ウレタンフォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

波型クッション TRUSCO 動画あり
複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。H鋼や円柱、平らな壁まで幅広くお使いいただけます。
用途H鋼や円柱の保護に。 材質EVA樹脂 形状波型 幅(mm)600 厚さ(mm)9 全長(mm)900 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質ウレタン 使用温度範囲-20~70℃ 目の粗さ- 密度(kg/m3)25
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口腔清掃用スポンジブラシです。 頑固な汚れも掻き出せるかための波型形状スポンジを採用
材質(先端部)ウレタン、(柄)木 全長(mm)150
1式(50本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタ部分のミゾまで洗いやすいマルチヘッドを採用したボトル洗いです。スポンジとソフト不織布の2層構造で、キズつけず効率的に汚れを落とします。クリーナー部分は波型形状で泡立てやすく、本体長さ38cmのスリムロング形状なので、底の深いボトルや口径の狭いペットボトルも洗いやすいです。柄もクリーナーもまるごと抗菌なので衛生的です。
タイプとりかえ 適合用途食器・調理器具洗い
1本
279 税込307
翌々日出荷

弾力性にとんだスポンジパッド。 波型のバフは、回転が滑らかで、使用時の発熱を抑え、長持ちします。また適度な硬さを持ち、優れた研磨力を引き出しつつ、仕上げ性も兼ね備えます。 3M フィネッセ・イット システム2 塗装面補修システム:細かなホコリ・チリなどが原因で発生する塗装面の小さな欠陥(ブツ)をより早く、より簡単に、より美しく補修するために、3Mが推奨するシステムです。
外径(Φmm)83
1箱(50個)ほか
33,980 税込37,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

口腔清掃用。頑固な汚れもかき出せる。硬めの波型形状のスポンジ。
幅(cm)スポンジ:2.2 長さ(cm)15
1箱(50本)ほか
2,298 税込2,528
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・耐候性に優れたEPDMスポンジゴムシートで屋内外でご使用いただけます。 ・表面は体圧分散してくれる波型形状。裏面は細かなリブですべり止め効果がありズレにくくなっています。 ・敷きたい箇所の形に合わせてフリーカットできます。 ・水を弾き浸みこまず、抗菌剤(Ag/銀ゼオライト)配合のため、水回りや衛生面が気になる箇所に◎。また、断熱性に優れているため、夏場の熱い地面対策や底冷え軽減にご使用いただけます。 ・お手入れ簡単!汚れたらふき取るだけでOK!※気になる場合は水で洗い流してください。 ・ご家庭からオフィス、学校、レジャー施設や福祉施設などご使用用途に応じてサイズお選びいただけます。 ・カラーバリエーション:5色
用途・厨房キッチン、洗面所等の水回りマット ・廊下、通路、プールなどのすべり止めマット ・託児施設、子供部屋のプレイマット、保護マット ・工場や立ち仕事の疲労軽減マット ・寒暖による地面からの断熱マット など 幅(cm)50 厚さ(mm)5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

腰を曲げずに立ったまま浴槽の隅々までラクラクお掃除。5種類の替えブラシ付き、ワンタッチで入れ替えでき、一台他役で様々な場所に活躍します。コードレスなので移動もラクラク。ハンディ&スティックタイプの2Way使用で使い分け掃除が可能です。延長ポールも簡単にジョイントできます。波型スポンジと研磨パッドはマジック式で付属の台座への取り付けが簡単。波型スポンジは浴槽、シンク、ガラス、鏡に、研磨パッドはシンクやタイルに最適です。6ヶ月間保証書付き
セット内容本体(ヘッド・ハンドル部)、多目的ブラシ、すき間ブラシ、床用ブラシ、スポンジ、研磨パッド、土台、ACアダプター、延長ポール、予備バッテリー(ハンドル部) 質量(kg)(約)0.68(付属品除く) タイプ9点セット+予備バッテリー 電源入力:AC100-240V/0.2A、出力:DC5V/1A 連続使用時間(分)約40~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)7×11×62~110(付属品除く) 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)約2000 回転数(回/分)満充電無負荷時340
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

6段階の回転速度調節。 偏心回転で均等に磨けるため、ワークを傷つけにくい。 簡単にパット交換ができる。 大容量バッテリーで長時間の使用が可能。 コードレスで取り回しよく作業が可能。 付属パッド径 約14.5cm 。 波型スポンジ、平型スポンジ、サンドペーパー、ウールパッド 4種類のパッドが付属。
用途車などの研磨、ワックスがけなど多用途 仕様【専用ACアダプタ】AC-DC21-1A 質量(g)約1170 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800~5500 バッテリーBAT-M-21V4500 使用環境温度(℃)0~40 バッテリー容量(mAh)4500 本体寸法(cm)約14.5×29×15
1台
10,980 税込12,078
当日出荷