電熱発熱ヒートベストDAISHIN(大進)当日出荷
【首・背中が約20秒でぽっかぽか。冬の寒さ対策に! 防寒あったかベスト!】
【即暖効果:温かさの秘密】
首後部と背中に繊維状のしなやかなマイクロカーボンファイバーヒーターを使用しているので、装着時の違和感もなく約20秒で背中を温かく包み込んでくれます。
【カンタン操作:押すだけでOK!】
ベストに充電したバッテリーを接続します。
ベストの電源スイッチを約2秒長押しでON/OFF切替ができます。
電源スイッチを押すたびに、高温(赤)→中温(白)→低温(青)の順で色が切り替わります。
【便利なUSBコネクター】
電源入力プラグにUSBを採用。
USB電源やモバイルバッテリーが使用できるので便利です。
【薄くて軽く着心地フィット!】
両サイドには伸縮性のあるストレッチ素材を採用。
アウター・インナー問わずフィットし、軽くて動きやすいです。
【いつも清潔!手洗い可能!】
ご自宅で手洗いができます。
硬く絞ったタオルで汚れを拭き取り、汚れがひどい場合は石鹸や中性洗剤で軽く押し洗いをして下さい。
用途寒い真冬の屋外活動に大活躍! 屋外現場作業(昼間・夜間の工事現場、警備員、ガードマン、露天のお店など)。キャンプやツーリング、釣り等のアウトドア。ゴルフ、サイクリング、スキー、スケート、スポーツ観戦など。農作業、ガーデニング、ウォーキング、犬の散歩など。付属品専用充電式リチウムイオンバッテリー(DC3.7V/10000mAh)、充電用ACアダプター種別ベスト色ブラック質量(g)約305(本体)、約175(バッテリー)混率(%)表/裏地:ナイロン100、両脇:ポリウレタン95/ポリエステル5、ヒーター:炭素繊維100、中綿:ポリエステル100機能防寒表示形式LED3色表示(赤・白・青)温度調節押しボタン式3段階使用時間(時間)強約6/中約9/弱約13(発熱)