RoHS指令(10物質対応)対応
メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに幅広い用途を持つ竹ブラシ。
材質(ブラシ部)豚毛
寸法A(mm)12
タイプ竹楊子
RoHS指令(10物質対応)対応
毛材の脱毛が少なく耐久性に優れています。毛材はPBT(ポリブチレンテレフタレート)になり、耐酸性・耐有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。病院で使用されるプロユースモデルで、「品質」「技術」「安全性」を追求したブラシラインナップです。
用途瓶洗浄用
仕様毛質:PBT(白)
寸法(mm)全長×ブラシ径×ブラシ長:220×40Φ×50
柄SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシに洗剤をつけ、吸盤ボディをシンクに固定し、グラスの内外を同時に洗浄することができます。
材質毛:ポリエステル、ボディ:プラスチック
長さ(mm)ボディ:101
高さ(mm)203
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシ寸法(mm)(長さ)152×(直径)73
毛材の脱毛が少なく耐久性に優れています。毛材はPBT(ポリブチレンテレフタレート)になり、耐酸性・耐有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。病院で使用されるプロユースモデルで、「品質」「技術」「安全性」を追求したブラシラインナップです。
用途試験管洗浄用
仕様毛質:PBT(白)
寸法(mm)全長×ブラシ径×ブラシ長:220×40Φ×50
柄SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1本)
¥479
税込¥527
3日以内出荷
毛材の脱毛が少なく耐久性に優れています。毛材はPBT(ポリブチレンテレフタレート)になり、耐酸性・耐有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。病院で使用されるプロユースモデルで、「品質」「技術」「安全性」を追求したブラシラインナップです。
用途注射器洗浄用
仕様毛質:PBT(白)
寸法(mm)全長×ブラシ径×ブラシ長:220×40Φ×50
柄ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。
用途基盤洗浄、各種加工後のクリーニング、車内(パネル・シート・マットなど)の清掃など
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。
用途自動車・バイク部品の洗浄など
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。
用途基盤洗浄、各種加工後のクリーニング、車内(パネル・シート・マットなど)の清掃など
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。
用途自動車・バイク部品の洗浄など
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1箱(10枚×10セット)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
●扱いやすく、手軽に使用できる清掃用具。工場内・現場での掃除、下地の清掃、洗車作業など、さまざまに活躍する便利な小道具。●耐久性に優れて PPウェーブ繊維を使用した、力強くゴシゴシ磨けるブラシ。細部やコーナーの汚れをしっかり掻き出せる。
用途●外壁洗浄用、モルタル壁の洗浄、タイル床やコンクリート床の洗浄、ブロック塀やレンガ部の洗浄などに。
材質(毛)ポリエチレン
毛色ピンク
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

スプレーガン クリーナーセット 15pc
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
スプレーガンの洗浄・キャブレターのオーバーホール・各種産業機械のメンテナンス、旧車のレストア作業から、ジェットエンジンの点検作業など多方面で愛用されているプロが認めたブラシセットです。確実に使える道具が無駄なく揃っています。
セット内容先付きネジリブラシ(Φ10mm)×1本、超先細ニードル(Φ0.18mm)×1本、テーパーネジリブラシ(Φ3~5mm)×1本、(Φ6~8mm)×1本、極細ストレートネジリブラシ(Φ2mm)×1本、フラットブラシ(8mm×18mm)×1本、ステンレスニードル8本セット(Φ0.5、0.6mm=各2本、Φ0.8、1.0、1.2、1.4mm=各1本)×1組、竹ブラシ(28×8×H12mm)×1本、タオル×1枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに幅広い用途を持つ竹ブラシ。
材質(ブラシ部)豚毛
寸法A(mm)15
寸法B(mm)35
タイプ重慶ブラシ
RoHS指令(10物質対応)対応
ホースが15mと長く、ブザーで水平を知らせるので一人で簡単に遠距離の水平確認ができます。狭い場所でも使いやすいコンパクトサイズです。基準線の所だけ音が変わるので、より正確に位置を合わせられます。本体側の水位が見えるので、水平が合っているか確認できます。ホース洗浄ブラシ付です。
用途吊り天井・基礎・造園・地ならしなどに使用する水もり管
材質本体:ABS樹脂
寸法(mm)290×290×70
質量(g)1130
電源9V電池1個(モニター用電池付)
電池寿命(連続時間)約60時間
精度(mm/m)±1.5/15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
補修や部分塗装から小物や工作物まで、きめ細かな仕上に役立ちます。弾力性があり、腰のしっかりした豚毛の金巻刷毛です。シール材などの刷毛目仕上げ作業に最適です。
主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄などの洗い作業、タッチアップ作業としても使用いただけるため工業塗装の現場でも使われています。
用途建築塗装・工業塗装
形状平・金巻
毛色白色
玉厚(mm)5
種類刷毛
材質(毛)豚毛
主な用途塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールに付着した汚れや錆をすっきり落とします。適量を専用スプレーで塗布し2~3分放置した後、スポンジ・ブラシなどで洗浄してください。
洗浄後は、水でよく洗い流し、クロスで綺麗に拭き上げてください。
用途プロ仕様の業務用ホイールクリーナー(錆を解かず還元水)です。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4L)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ブラシ植毛が円筒形の為、比較的細長いパイプの内側でも掃除ができます。
傷つきやすい製品の洗浄に優れたねじりブラシです。
用途パイプの内側の簡単な汚れ落としや洗浄に最適
毛材豚毛
RoHS指令(10物質対応)対応
あらゆる角度で洗浄可能な3面ブラシに、さらに両サイドにもブラシを加えました。
コーナーや壁際と床面を同時に洗浄できる便利なブラシです。
用途床面の洗浄
幅(mm)310
高さ(mm)114・90
線径(Φmm)0.75
毛丈(mm)38~45
RoHS指令(10物質対応)対応
ケトルドレイン、パイプの洗浄に。吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。
材質ポリエステル毛
耐熱温度(℃)130
塗装用スプレーガンの洗浄に適しています。硬化剤を使用する2液タイプのエポキシ・ウレタン樹脂塗料にも対応した強溶解力のクリーナーです。固まってしまった塗料の溶解・剥離にも有効です。
用途塗装用スプレーガン・カップ・刷毛など塗料が付着した塗装器具の洗浄剥離
成分炭化水素系
分類非水溶性
危険等級Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則第2種
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
PRTR法該当
危険物の性状非水溶性
細いチューブやパイプの中、開口部を洗浄するのに最適なデザインのブラシです。
材質毛:ポリエステル、ハンドル:亜鉛メッキワイヤー
耐熱温度(℃)毛:約130
寸胴や釜、タンクなど曲面の多い機器の内部洗浄に便利なブラシです。
用途タンクの内面、大型機器などの全面洗浄
線径(Φmm)0.6
毛丈(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
油性ペンキの塗り込みに適した獣毛(馬毛)を使用して作られた刷毛です。
塗料の含み、送り、吐き出しが優れています。
主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄など、洗い作業に使用していただけるため、工業塗装の現場でも使われています。
用途油性ペンキ用・建築塗装・工業塗装に
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)馬毛(振毛)
主な用途ペイント用
毛色黒色
ニス刷毛のスタンダード品
主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄などの洗い作業、タッチアップ作業としても使用いただけるため工業塗装の現場でも使われています。
用途建築塗装・工業塗装
毛色白色
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(白細)
主な用途ニス用
RoHS指令(10物質対応)対応
適合T2-430-D
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。線材にメッキ線を使うことでコストパフォーマンスに優れた商品です。ハードタイプとソフトタイプがあるので用途によって選択できます。弾力性に優れ、女性の手にもフィットしやすい大きさです。ガンコな汚れも素早く落とします。使用後もフック付なので衛生管理ができます。ダブルスパイラル工法により毛材保持強度が強く、またブラシ密度が高く洗浄効力のあるブラシです。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
材質本体・毛:ポリプロピレン(PP)、芯材:メッキ線
厚さ(mm)55
縦(mm)165
横(mm)90
耐熱温度(℃)80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
アフターパーツ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
アフターパーツ
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(3枚)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
アフターパーツ
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(3枚)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
アフターパーツ
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(3枚)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
アフターパーツ
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(5枚)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
スプレーガン専用のオイルです。
スプレーガン洗浄機などによる洗浄回数が多くなり、レバーやバルブ、ネジなどが傷むことがありますが、ガンリューブを使用することにより新品状態に戻すことができます。
植物性オイルのため、ニードルパッキン類に塗布してもハジクことがありません。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×132
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(60mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。線材にメッキ線を使うことでコストパフォーマンスに優れた商品です。ハードタイプとソフトタイプがあるので用途によって選択できます。弾力性に優れ、女性の手にもフィットしやすい大きさです。ガンコな汚れも素早く落とします。使用後もフック付なので衛生管理ができます。ダブルスパイラル工法により毛材保持強度が強く、またブラシ密度が高く洗浄効力のあるブラシです。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
材質本体・毛:ポリプロピレン(PP)、芯材:メッキ線
厚さ(mm)55
縦(mm)165
横(mm)90
耐熱温度(℃)80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
細いチューブやパイプの中、開口部を洗浄するのに最適なデザインのブラシです。
材質毛: ポリエステル、ハンドル:亜鉛メッキワイヤー
全長(mm)304
直径(Φmm)12.7
線径(Φmm)0.35
耐熱温度(℃)毛:約130
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
長いブラシ部と細いステンレスのグリップのため、狭所の掃除に活躍します。ステンレス製のグリップにより、衛生的でかつ機器隙間等の洗浄に優れたブラシです。毛材のポリブチレンテレフタレートは食品衛生法適合品です。先端を湾曲形状にし、さらに幅を狭くする事で、これまで入りづらかった汚染箇所へのアタックが可能になりました。
仕様毛質:ハード
材質本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
厚さ(mm)7
色ブルー
毛丈(mm)20
横(mm)20
耐熱温度(℃)120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)Φ0.40
軽量でコンパクトなブラシは、狭い場所や入り組んだ器具の洗浄に適しています。
用途まな板、調理器具、ディッシュなど
幅(mm)38
全長(mm)178
線径(Φmm)0.6
毛丈(mm)22
ブラシ長(mm)78
RoHS指令(10物質対応)対応
回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシによるドライ洗浄に加え、ミスト吹付による水洗浄・セミドライ洗浄により水垢などの汚れを除去。
用途自動車・バイクの洗浄、通い箱の洗浄など
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
洗浄作業に最適。
ブラシ部分が消耗したら柄の部分はそのままで、ブラシ部スペアとワンタッチで交換可能できます。
用途塗膜剥がし・汚れ・錆落としなどに
長さ(mm)約57(植込部)
幅(mm)約10(植込部)
毛丈(mm)18
材質(毛)PP
材質(ハンドル)ガラス繊維入ナイロン
板幅(mm)14.8(植毛部)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ