カテゴリ

  • 洗剤・除去剤(74)
    • 工場用洗剤(24)
    • オフィス・住居用洗剤(31)
  • 日用品(21)
    • 手洗い洗剤(9)
  • 洗車・清掃(25)
    • エンジン/ピット洗浄(3)
  • スプレー・オイル・グリス(207)
    • 工業用洗浄剤(130)
    • ブレーキ・パーツクリーナ(25)
  • 科学研究・開発用品(28)
  • 厨房用品(25)
  • 清掃用品(25)
  • 空調・電設資材(22)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(8)
  • 溶接用品(7)
  • 研磨材(5)
  • 縫製用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 理美容(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 介護用品(2)
  • 手袋(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「洗浄剤 工業用」の検索結果

474件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
立てても下につかないまな板 小久保工業所立てても下につかないまな板小久保工業所
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
立てても下につかないカーブ形状。汁のしたたり防止の片面溝付き。両面使えて調理に便利。食洗機可。抗菌剤付き。四隅にすべり止め付き。
パットブラシ  18cm 八ツ矢工業パットブラシ 18cm八ツ矢工業
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
研磨材入りのナイロン不織布パッド仕様。フラットな床の洗浄におすすめ。
質量(g)550幅(cm)18材質(柄部)全長(cm)125材質(パット)研磨剤入りナイロン不織布
ローヤルピット 鈴木油脂工業(SYK)ローヤルピット鈴木油脂工業(SYK)
3,998税込4,398
1袋(2.2kg)ほか
3日以内出荷
環境に優しい天然系スクラブ剤配合、保湿成分アロエエキス配合の手洗い洗剤です。あんず由来の天然系スクラブ剤配合で環境に優しい手洗い洗剤です。洗浄成分パワーと細かくても存在感のあるスクラブパワーで指紋や手のシワに付いた頑固な油汚れもスッキリ落とします。天然系アロエエキス配合で手肌を優しく洗い上げます。
使用方法水をつけずに本剤を手に取りよく擦り合わせた後、水でよく洗い流してください。
アルミ専用切削油 関西石油製品販売アルミ専用切削油関西石油製品販売
29,980税込32,978
1缶(18L)
翌々日出荷
アルミ専用切削油アルミ材に特化した植物油配合の切削性・耐腐食性・洗浄性に優れた商品。
危険物の類別非危険物
GPクリーナー 中京化成工業GPクリーナー中京化成工業
21,980税込24,178
1箱(24本)
11日以内出荷
樹脂用洗浄剤で成形品に対する影響はほとんどなく、速乾性です。
用途金型や、成型品に付着したグリースや油、ゴミ等の汚れ落とし用の洗浄剤です。トラスコ品番522-2687危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量7.08LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
手洗い石鹸 ローヤルピット 鈴木油脂工業(SYK)手洗い石鹸 ローヤルピット鈴木油脂工業(SYK)
4,298税込4,728
1個ほか
当日出荷
あんず由来の天然系スクラブ剤配合で環境に優しい手洗い洗剤です。洗浄成分パワーと細かくも存在感のあるスクラブパワーで指紋や手のシワのガンコな油汚れもスッキリ落とします。天然系アロエエキス配合で手肌を優しく洗いあげます。
用途工場などあらゆる場所で。
工業用床洗浄剤 2771D スリーボンド工業用床洗浄剤 2771Dスリーボンド
12,980税込14,278
1缶
3日以内出荷
中性タイプのため環境に配慮した製品です。PRTR非該当製品です。水質汚濁防止法一律排水基準(BOD・COD・ノルマルヘキサン抽出物質)の値をクリアした製品です。(0.5W/V%水溶液)浸透力及び泡立ち性に優れた洗浄剤です。硬水や軟水等の水質に関わりなく、優れた洗浄力を発揮します。
トラスコ品番552-9855無色タイプ中性タイプ(PRTR非該当)容量(L)17主成分界面活性剤繰り返し・詰め替え対応
工業用床洗浄剤 2771C スリーボンド工業用床洗浄剤 2771Cスリーボンド
8,998税込9,898
1缶
6日以内出荷
希釈により広範囲の汚れに使用できます。洗浄力及び泡立ち性に優れた洗浄剤です。硬水、軟水などの水質に関わりなく、優れた洗浄力を発揮します。
トラスコ品番552-9848黄色透明容量(L)18主成分非イオン界面活性剤繰り返し・詰め替え対応
エタノール PROST'sエタノールPROST's
999税込1,099
1個(500mL)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
洗浄やお掃除に
用途脱脂/洗浄成分エタノール 80~90% / イソプロピルアルコール 1-10% / ノルマルプロピルアルコール 1-10%備考メタノールは含まれておりません。脱脂や洗浄、お掃除にご使用いただけます。工業用の脱脂材として製造されたものです。繰り返し・詰め替え対応
回転ノズルガン スーパー工業回転ノズルガンスーパー工業
139,800税込153,780
1台
8日以内出荷
上部に向けて配置された回転ノズルで車両底部分を強力に洗浄します。泥汚れ等が付きやすく、洗浄が難しい車両底部ですが、カーシャーシクリーナーなら効率よく洗浄が可能です。冬季は車両底部に付いた融雪剤の除去にも利用可能です。前輪が自在車輪方式のため取り回しが容易です。ご使用時約170mm以上の高さが必要となります。
仕様接続部品:クイックカプラー メス付属品クイックカプラ メス1/4、焼結フィルタ(150μ)トラスコ品番473-7236幅(mm)1280高さ(mm)1460奥行(mm)510ノズル2個吐出水量(L/min)13~30常用設定圧力(MPa)27
ディーゼルエンジン式 防音温水型高圧洗浄機 スーパー工業ディーゼルエンジン式 防音温水型高圧洗浄機スーパー工業
2,498,000税込2,747,800
1台
21日以内出荷
温水・高温スチーム洗浄が可能です。燃料タンクはエンジンとボイラー兼用で軽油のみの給油で使用できます。安全弁・渇水停止装置・失火検知装置を標準装備しています。防音タイプです。温水・スチーム対応です。全機能を多数搭載しています。使い易さを徹底追及しています。
用途建設機械のスチーム洗浄部品製造工場の機械設備の洗浄建設機械・車両洗浄食品加工場(床・容器洗浄・除菌等)改修工事の外壁洗浄パワースイングジャッキの洗浄外壁(漆喰)の外壁洗浄・除菌ゴムマットの洗浄とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落とし断熱材(スタイロフォーム)の除去付属品ライフルガンASY1/8-700-クイック温水(04P50027)、噴口扇形1/8MVNP1537(040002583)、温水用高圧ホースASYAH3/8×20mクイック(04T56001120)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50001)トラスコ品番473-7238幅(mm)1227高さ(mm)924奥行(mm)760回転数(min-1[r.p.m])1225燃料JIS2号軽油排気量(mL)479連続使用時間(時間)満タン時:約250吐出圧力(MPa)24.5燃料タンク容量(L)37(ボイラーと共用)エンジン形式水冷4サイクルディーゼルエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)14.8
ディーゼルエンジン式 防音型 高圧洗浄機 SEL スーパー工業ディーゼルエンジン式 防音型 高圧洗浄機 SELスーパー工業
2,298,000税込2,527,800
1台
21日以内出荷
超高圧を高次元で実現!ワンランク上の洗浄体験!ディーゼルエンジン搭載!安心安全を求める現場で活躍!ディーゼルの省エネ性×25L燃料タンクで長時間の運転が可能!ベルトドライブによる回転数低減!摩耗を抑え耐久力UPを実現!
用途建設機械・重機の固着したコンクリート等の洗浄に。鉄骨の錆の除去に。敷鉄板の付着コンクリート・塗料落としに。用水路の欠損補修前の表面斫作業に。用水路の防水工事前の表面処理に。ミキシングプラントの洗浄に。仮設資材の洗浄に。産業廃棄物処理場での洗浄に。船舶修繕の洗浄作業に。コンクリートブロックの目粗しに。とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。断熱材(スタイロフォーム)の除去に。敷鉄板の錆落としに。土木工事用仮設配管の洗浄に。幅(mm)755高さ(mm)1016奥行(mm)1310燃料JIS 2号 軽油排気量(mL)1116定格出力(kW)15.6/2600min-1燃料タンク容量(L)25エンジン形式水冷4サイクルディーゼルエンジン始動方式セルスターター式
エンジン式 高圧洗浄機 SER-1450 スーパー工業エンジン式 高圧洗浄機 SER-1450スーパー工業
1,598,000税込1,757,800
1台
21日以内出荷
小型で軽量な超高圧タイプです。渇水停止装置をはじめ、循環水温度上昇停止装置を装備しています。
用途仮設資材の洗浄に。アスファルトフィニッシャの洗浄に。とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。断熱材(スタイロフォーム)の除去に。改修工事の外壁洗浄に。資材生産工場の薬剤乾燥機配管洗浄に。敷鉄板の錆落としに。圧力指定外壁洗浄の洗浄テストに。土木工事用仮設配管の洗浄に。コンクリートブロックの目粗しに。付属品噴射ガンASY 50MPa 800(04P52024)、噴口直射 1/4×1/8 MCMPΦ1.2Sa-S303(040002465)、高圧ホース 4RJ 1/4×20m 5+5 3/8ユニオン(04T2900112)、給水ホース仕組 水道直結用3/4×10m P無(040000863)トラスコ品番663-0530幅(mm)780高さ(mm)925奥行(mm)840回転数(min-1[r.p.m])1655燃料無鉛ガソリン排気量(mL)688吐出圧力(MPa)50連続使用時間(分)満タン時:約108燃料タンク容量(L)12.8エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式水道直結式吐出水量(L/min)15
動植物油用中性洗剤 ビサイカ ヤナギ研究所動植物油用中性洗剤 ビサイカヤナギ研究所
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
希釈して使える濃縮タイプの洗剤です。生分解性が高く、優れた油の乳化分散力を持つ廃水負荷の低い洗剤です。手肌が荒れにくく安心してご使用いただけます。
用途食品工場、厨房、バックヤードの床、壁、器具などの洗浄に。トラスコ品番857-2587材質主成分:界面活性剤、安定化剤容量(L)18希釈倍率0~50液性中性危険物の類別非危険物
スカット 業務用 八ツ矢工業スカット 業務用八ツ矢工業
419税込461
1個
6日以内出荷
やや荒目の研磨剤で洗浄力UP。ガンコな汚れもピッカピカ。水の飛散がなく、水きり抜群です。
材質研磨剤(#240)入りナイロン不織布質量(g)30サイズ(mm)150×230繰り返し・詰め替え対応
ビー.パフォーム サーフェス5倍希釈 20L(B.PERFORM SURFACE) B.PERFORMビー.パフォーム サーフェス5倍希釈 20L(B.PERFORM SURFACE)B.PERFORM
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
特徴バイオ界面活性剤の働きによって工業油ベースの幅広い有機汚れを分解・ 洗浄するため、洗浄物の素材を傷めない。人体や環境にも優しい食品グレード成分配合の次世代クリーナーです。バイオ界面活性剤の作用で油汚れを素早く乳化します。従来の洗浄剤と違い、乳化した汚れを再付着させず洗い流しが簡単です。また、可燃性の高いガソリンやジェット燃料を90秒で非可燃性にすることもできます。食品グレードの成分内容で、人体や環境に害がありません。アルミなどの金属、樹脂、ゴム、ガラス、塗装面などを傷めず、水を嫌わない硬質表面であればどこでも使用可能です。製品は用途に応じて1:1~1:70まで希釈が可能で、クリーナー容器削減にも貢献します。用途工業油ベースの有機汚れの分解・ 洗浄原油 /航空燃料 /ディーゼル燃料 /ガソリン /エンジンオイル(鉱物油・化学合成油) / ATF / ブレーキフルード / クーラント / 軽油 / 灯油 /メタノール / エタノール / グリス / タール /切削油 / 潤滑油 / 作動油 / スカイドロール /ナフサ / 他、鉱物系の油汚れ使用方法汚れの度合いに合わせて、2倍~70倍へ希釈する。清掃方法、用具は通常の清掃方法から変更する必要はなし。高圧洗浄機、スクラバーでの使用も可【希釈の目安】油の流出/1:1(重度)~1:10(軽度)拭き取り洗浄/1:8(重度)~1:15(軽度)高圧洗浄/1:20(重度)~1:70(軽度)スペック・成分成分:水(80%), 微生物(5%), 酵素(5%), アルキルグルコシド(5%),硫酸マグネシウム(6%)
用途用途工業油ベースの有機汚れの分解・ 洗浄繰り返し・詰め替え対応
ビー.パフォーム サーフェス5倍希釈 10L(B.PERFORM SURFACE) B.PERFORMビー.パフォーム サーフェス5倍希釈 10L(B.PERFORM SURFACE)B.PERFORM
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
特徴バイオ界面活性剤の働きによって工業油ベースの幅広い有機汚れを分解・ 洗浄するため、洗浄物の素材を傷めない。人体や環境にも優しい食品グレード成分配合の次世代クリーナーです。バイオ界面活性剤の作用で油汚れを素早く乳化します。従来の洗浄剤と違い、乳化した汚れを再付着させず洗い流しが簡単です。また、可燃性の高いガソリンやジェット燃料を90秒で非可燃性にすることもできます。食品グレードの成分内容で、人体や環境に害がありません。アルミなどの金属、樹脂、ゴム、ガラス、塗装面などを傷めず、水を嫌わない硬質表面であればどこでも使用可能です。製品は用途に応じて1:1~1:70まで希釈が可能で、クリーナー容器削減にも貢献します。用途工業油ベースの有機汚れの分解・ 洗浄原油 /航空燃料 /ディーゼル燃料 /ガソリン /エンジンオイル(鉱物油・化学合成油) / ATF / ブレーキフルード / クーラント / 軽油 / 灯油 /メタノール / エタノール / グリス / タール /切削油 / 潤滑油 / 作動油 / スカイドロール /ナフサ / 他、鉱物系の油汚れ使用方法汚れの度合いに合わせて、2倍~70倍へ希釈する。清掃方法、用具は通常の清掃方法から変更する必要はなし。高圧洗浄機、スクラバーでの使用も可【希釈の目安】油の流出/1:1(重度)~1:10(軽度)拭き取り洗浄/1:8(重度)~1:15(軽度)高圧洗浄/1:20(重度)~1:70(軽度)スペック・成分成分:水(80%), 微生物(5%), 酵素(5%), アルキルグルコシド(5%),硫酸マグネシウム(5%)
用途用途工業油ベースの有機汚れの分解・ 洗浄繰り返し・詰め替え対応
クチュッペL-8020 爽快ミント ポーションタイプ アルコール 小久保工業所クチュッペL-8020 爽快ミント ポーションタイプ アルコール小久保工業所
1,498税込1,648
1パック(22個)
8日以内出荷
お口の汚れを洗浄し、口臭を防ぎます。歯にやさしいキシリトール(甘味剤)配合。オフィスでの常備や旅行に便利。
グルラボ マルチセット カカオ cottaグルラボ マルチセット カカオcotta
7,898税込8,688
1セット(1セット)
4日以内出荷
工業用にも使われる特殊な素材(シンジオタクチックポリスチレン)を使っており、耐冷・耐熱温度が-40~230℃まで使用できます。 プラスチック特有の軽さ・丈夫さはもちろん、冷凍冷蔵保存・解凍、電子レンジやオーブンも使用できます。 独自の空気調節構造で蒸気を適度に逃し、容器内を高圧力に保つことで短時間で加熱できます。 国内の自社工場で製造しています。 6種の加熱調理機能(煮物・蒸し物・茹で物・炒め物・炊飯・オーブン調理)が可能です。 その他、保存容器の機能、ミキシングボウル機能、ストレイナー機能、下ごしらえ機能があります。 【電子レンジ加熱時】容器に加熱したい食材や料理を入れて、「加熱調理」ポジションでフタをし、適した時間のレンジ加熱をしてください。 フタ側の空気調節口(半円型ドーム部分)と本体側の空気口(縦の刻み線)が合う位置でフタをします。 【冷凍・冷蔵保存時】容器に保存したい食材や料理を入れて、「保存」ポジションでフタをして保存してください。 フタ側の空気調節口(半円型ドーム部分)と本体側の空気口(縦の刻み線)のない方を合わせてフタをします。 【オーブン調理時】容器本体に食材や料理を入れて、フタをしないでオーブン調理をしてください。 【使用可能なオーブン】電子レンジオーブン機能で230℃以下の温度設定の場合※オーブントースターは使用不可 【お手入れ方法】 使用後は柔らかいスポンジで、台所用中性洗剤を使いきれいに洗浄。 容器に色移りした時は、食器用の漂白剤を使用してください。 食品の色移りは本品の機能や性能に支障をきたしません。 容器のにニオイを取る方法は、取扱説明書に記載してあります。
仕様【オーブン】可(本体、スクエアディッシュ、ヘルシープレート)、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可材質スチロール樹脂(シンジオタクチックポリスチレン)、ポリプロピレン質量(kg)1容量(mL)ラージ1320、スモール670、スクエアディッシュ900規格3個セットレンジ耐熱温度(℃)230(フタは50)耐冷温度(℃)-40食器洗浄機可(本体、スクエアディッシュ、ヘルシープレート)
SUSクリーンスーパー マイト工業株式会社SUSクリーンスーパーマイト工業株式会社
27,980税込30,778
1本(10L)
3日以内出荷
ステンレス鋼表面の超強力洗浄剤としてNo.1/2Bなどの除去しにくい手垢や油汚れも完全に洗浄できます。あらゆる汚れを超強力洗浄できます。
性状アルカリ性
TOKIWAムシブロックマット 登喜和工業TOKIWAムシブロックマット登喜和工業
3,498税込3,848
1個
5日以内出荷
◆抜群の忌避効果◆長期間持続効果◆洗浄可能◆ムシも殺せない忌避剤の為安全◆置くだけ防虫!冷蔵庫や食器棚下、下駄箱や貯蔵庫のムシをブロック!◆透明なのでインテリアの邪魔にならない
材質G-PET寸法(mm)600×320×1透明
ユニバーサルピペットスタンド BiosharpユニバーサルピペットスタンドBiosharp
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
・軽くて掃除が簡単なPP(ポリプロピレン)製 ・シングルチャンネルおよびマルチチャンネルモデルに適しています。 ・ピペットのノーズコーンが実験台に触れないため、損傷や相互汚染のリスクが軽減されます。 ・ギルソン、エッペンドルフ、サーモフィシャー、ニチリョーなど様々なピペットに対応しています。 ・石鹸/水または一般的な研究室用消毒剤で洗浄できます。
用途農業・水耕栽培、水処理・環境関連、工業・製造業、研究・実験、アクアリウム、醸造・食品関連、エネルギー関連、金属・鉱業、建設・インフラ
ステンレスボトル スクリューマグタイプ ピーコック魔法瓶工業ステンレスボトル スクリューマグタイプピーコック魔法瓶工業
2,498税込2,748
1本
6日以内出荷
全パーツ食洗機対応なのでお手入れ簡単。手を入れやすい7.7cm幅広口径。飲みやすい氷止め付き飲み口。
仕様食洗機対応、保温・保冷、断熱材ふた、丸洗いOK、直接飲める口径(Φmm)77取扱説明書(2.68MB)
4.5kg ドラム式洗濯機 Haier(ハイアール)4.5kg ドラム式洗濯機Haier(ハイアール)
76,980税込84,678
1台
7日以内出荷
温水洗浄で汚れをしっかり落とす。さらに除菌も。すっきり収まるコンパクト設計シンプルなタッチパネル15分でお洗濯できる「快速コース」しっかり洗う「念入りコース」アイロンがけの手間を削減できる「しわケア脱水」
材質洗濯槽・脱水槽ステンレス質量(kg)50W/ホワイトタイプコース:標準・自分流・快速・念入り・ソフト・脱水のみ・槽洗浄種類ドラム式洗濯機容量(kg)4.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(給・排水ホース含む)516×537×790 ※実際の据え付け時には、ボディ幅+排水ホース+設置のスペースが必要です。消費電力(W)(50/60Hz)55電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)機能【液体洗剤・柔軟剤自動投入】 なし、【お湯洗い機能】 ○、【DDインバーターモーター】 なし、【ステンレス槽】 ○、【チェッカードタンク】 ○、【乾燥機能】 なし、【3Dウィングパルセーター】 なし、【香アップ】 なし、【すすぎ1回設定対応】 ○、【しわケア脱水】 ○、【高濃度洗浄】 ○、【無段階水位】 なし、【液体洗剤投入】 ○、【柔軟剤投入】 ○、【残時間表示】 ○、【待機時消費電力ゼロ】 なし、【予約タイマー】 ○、【つけおきモード】 なし、【ちょっと槽洗浄】 なし、【快速コース】 ○、【チャイルドロック】 ○、【ドアロック】 ○時間(高水位時)目安:標準コース43分、快速コース15分排水方式背面運転音(dB)洗い時・脱水時:39 / 49(50Hz/60Hz) ※運転音の表示は(一社)日本電機工業会洗濯機性能評価基準によるものです。消費電力量(Wh)(50Hz/60Hz)40標準使用水量(L)41取扱説明書(9.79MB)内形寸法(幅W×奥行D)(mm)対応防水パン:507×11以上 ※防水パンの奥行内寸が545以上であっても、左右の幅内寸が小さい場合はトラップが洗濯機の下に位置する場合があります。洗濯/脱水容量(kg)4.5水量(L)標準:15
油性脱脂洗浄剤 大崎電工油性脱脂洗浄剤大崎電工
5,598税込6,158
1缶(4L)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
水溶性の洗浄剤での使用ができない機械加工部品の洗浄に。
適合範囲機械加工部品危険物の類別非危険物
クールテックデフォーマー クール・テッククールテックデフォーマークール・テック
5,398税込5,938
1本(4L)
5日以内出荷
・クーラント液や、洗浄機洗浄水、水洗塗装ブースタンク水などの発泡を消滅抑制するノンシリコンの消泡剤です・高圧クーラントの消泡にも効果を発揮します・希釈濃度は僅か0.006%で効果が得られるため、非常に経済的にお使いいただけます
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
ヘルメット RX-100R2 LEAD(リード工業)ヘルメット RX-100R2LEAD(リード工業)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
仕様を一部改良し、高級感や扱いやすさなどを向上させ、「リバイバルらしさ」に磨きをかけたRX100RⅡ。リバイバルシリーズ代表作RX-100Rの後継モデル。内装は天井部に専用刺繍の織りネームを縫製したヘリテイジブラウンのサテンキルト、各パッドは吸水速乾性に優れたメッシュ素材を採用。あご紐は片手で着脱可能なワンタッチバックル仕様。高級感を演出しながら、快適性や利便性を向上させました。機能・装備・スタイルボトムをややシェイプさせたシェル形状と左右の視野範囲が広く、開放感のあるフェイスウインドウ。・80年代ヘッドマーク旧LEADロゴを使用した剥がせるヘッドマーク・リアマークを採用。・開閉式シールドハードコート・UVカット仕様のシールドは視認性の高い立体成形ポリカーボネート採用し当時のイメージを残しつつ現代風にアレンジ。ラチェット機構により開閉角度を4段階に調節可能。固定用スナップには、金属の光沢感が美しいニッケルメッキを施したボタンでオリジナルの色味を忠実に再現。・内装(天井部)光沢を抑えた質感が特徴のサテンキルティング(ヘリテイジブラウン)を採用、専用刺繍をあしらった織りネーム付き。・着脱式内装吸水速乾性に優れた通気性の良いメッシュ材を使用し、帽体内にこもりやすい熱やムレを軽減。着脱式インナーを採用し、洗浄が可能でクリーンに保てます。・ワンタッチバックルあご紐にはリリースボタンひとつで簡単にヘルメットを着脱できるワンタッチバックルを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。・専用収納袋LEADロゴはハンドメイドな表現にこだわり、手刷りの味を出せるシルクスクリーン印刷を採用、ヘルメットに傷がつくのを防ぐため、内側には毛足の長いシャギー生地を使用、縫い目が外側になる外縫いで仕上げました。-------------------------------標準シールド:クリア 素材:帽体=ABS シールド=ポリカーボネイト 重量:約1,400g 外寸:約W260×D310×H255mm 付属品:専用収納袋、オリジナルPVCステッカー、サイズ調整スポンジ
サイズ(cm)フリーサイズ (57~60未満)規格PSCマーク・SG規格排気量全排気量対応
DD全自動 液体洗剤自動投入 Haier(ハイアール)DD全自動 液体洗剤自動投入Haier(ハイアール)
77,980税込85,778
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
材質洗濯槽・脱水槽:ステンレス幅(mm)ボディ:550ホワイト備考毛布洗い(洗濯ネット必要)3.0kg以下種類全自動洗濯機寸法(幅W×奥行D)(mm)対応防水パン:586×556以上(内寸)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×593×1050(給・排水ホース含む) ※【全自動洗濯機】実際の据え付け時には、ボディ幅+排水ホース+設置のスペースが必要です。電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)時間目安:標準コース31分 お急ぎコース15分(高水位時)排水方式左・右2方向運転音(dB)(A)(50/60Hz)洗い時:38・脱水時:39 ※運転音の表示は(一社)日本電機工業会洗濯機性能評価基準によるものです。
パーツクリーナー プラセーフ 呉工業(クレ)パーツクリーナー プラセーフ呉工業(クレ)
19,980税込21,978
1ケース(440mL×20本)
7日以内出荷
特殊溶剤配合により、強力な洗浄力とジェット噴射で油分や汚れを素早くきれいに洗浄します。プラスチックを傷めずゴムにかかっても影響が少ないので金属との混合パーツの洗浄に最適です。速乾性なので拭き取り不要です。缶を逆さにしても使用できます。
用途機械部品、工具、農機具、農業機械、自転車、オートバイ、自転車などの金属・プラスチックパーツの洗浄・脱脂成分高純度石油系溶剤質量(g)418内容量(mL)440危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量424mL危険物の性状非水溶性寸法(mm×Φ)222×66
NM869リビング食卓台所洗剤詰替250ml アズマ工業NM869リビング食卓台所洗剤詰替250mlアズマ工業
799税込879
1個
6日以内出荷
「NM869リビング食卓台所洗剤」の詰め替え用洗剤
用途洗浄力にもこだわったナチュラス洗剤シリーズ食品に使われる成分を使用しているからお子様やペットのいる場所でも安心して使えます。材質キラヤ抽出物・洗浄助剤(エタノール)・モウソウチク抽出物・安定化剤・炭酸カリウム(1%)容量(mL)正味量:250質量(g)260タイプ液体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×60×225液性弱アルカリ性商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
NM894コンロまわりの洗剤 詰替250ml アズマ工業NM894コンロまわりの洗剤 詰替250mlアズマ工業
799税込879
1個
6日以内出荷
「NM894コンロまわりの洗剤」の詰替え用洗剤。
用途洗浄力にもこだわったナチュラス洗剤シリーズ食品に使われる成分を使用しているからお子様やペットのいる場所でも安心して使えます。材質純石けん分(6% 脂肪酸カリウム)・溶剤・アルカリ剤・オレンジオイル・洗浄助剤容量(mL)正味量:250質量(g)270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×60×225液性弱アルカリ性商品タイプ詰替繰り返し・詰め替え対応
バイオパワー 液状 アズマ工業バイオパワー 液状アズマ工業
949税込1,044
1個
9日以内出荷
<バイオパワー 液状>( 掃除 洗浄剤 排水管洗浄液 )バイオの力で簡単消臭!環境に配慮したロングセラー商品!
用途流し台・洗面所・お風呂などの排水パイプの汚れと悪臭の除去に。詰まりや悪臭の原因である排水パイプ内に付着した汚れを、バイオテクノロジーの研究により開発された自然のバイオ(微生物)の力で分解・消臭する、環境にやさしい製品です。油分解酵素を強化し、排水パイプの汚れを分解。悪臭を元から断ち切ります。バイオ(微生物)は水に流されることなく排水管にとどまり、約7~10日間程度活動し続けます。継続使用により約2週~1ヶ月間で汚れと一緒に嫌な臭いもなくなります。初めてお使いになる場合・初回の使用時のみ、1回2包(50ml×2)を排水パイプの壁面にたれるようにゆっくりと流し込みます。・次回からは1週間ごとに1包(50ml)を排水パイプにゆっくりと流し込んでください。材質微生物・酵素容量(mL)正味量:50(×5包)質量(g)282寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×60×115繰り返し・詰め替え対応
TOKIWAムシブロックマットライト 登喜和工業TOKIWAムシブロックマットライト登喜和工業
1,608税込1,769
1個
5日以内出荷
【冷蔵庫下や食器棚、下駄箱等のムシをブロック!】置くだけで防虫!好きなサイズにカットできて便利な虫よけマット。◆抜群の忌避効果アース製薬のムシブロックインキを使用した、接触型忌避材です。◆1年間効果持続水や石鹸で洗浄しても忌避効果はかわりません。◆高い安全性ムシも殺せない忌避剤のため安全。有効成分は揮散しないため周囲を汚染しません。
寸法(mm)600×320×0.2材質(本体)PET
パーツクリーナー プラセーフ 呉工業(クレ)パーツクリーナー プラセーフ呉工業(クレ)
979税込1,077
1本(440mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
金属・プラスチックパーツ洗浄剤特殊溶剤配合により、強力な洗浄力とプラスチックへの安全性を両立した速乾性のパーツクリーナー。強力な洗浄力とジェット噴射で油分や汚れをすばやくきれいに洗浄します。プラスチックを傷めずゴムにかかっても影響が少ないので金属との混合パーツに最適です。速乾性なので拭き取り不要です。缶を逆さにしても使用できます。
用途機械部品、工具、農機具、農業機械、自動車、オートバイ、自転車などの金属・プラスチックパーツの洗浄・脱脂成分高純度石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.63MB)危険物の性状非水溶性
規格袋(シール包装用) XL・IA・IGN・IGZ 富士インパルス規格袋(シール包装用) XL・IA・IGN・IGZ富士インパルス
31,980税込35,178
1ケース(2000枚)ほか
60日以内出荷
・ガスバリヤ性の非常に優れたクラレ二軸延伸エバールフィルムEF-XLとホットタック性、ヒートシール強度などの優れたL-LDPEを組み合わせることで高い水準の密封性を持っています。・優れたガスバリヤ性とヒートシール性で以下「食品の酸化・腐蝕・劣化の防止」「冷蔵、冷凍室での臭い・香りの防止」「ガス充填包装・脱酸素剤使用包装」に対応します。・IAシリーズ:真空脱気アルミ箔包装材・アルミラミネート袋ですので、UVカット、遮光、感光防止、酸化防止の包装に対応します。・防湿性、ガスバリア性に優れています。・工業用途、食品用途、医療用途において、固体、粉体、液体を問わず幅広い分野にお使いいただけます。・左右Vノッチ付ですので開封が簡易に行えます。・脱酸素剤や乾燥材との併用に適しています。・IGNシリーズ:静電気対策包装材。ハードディスクメディア/シリコンウェハー等を湿気、パーティクルを防ぐための包装に適しています。・クリーンルーム内で製造/洗浄を行うトレー/ケースなどの電子部品輸送容器の包装にお使いいただけます。・クリーンルームにて加工を行っているため、袋内面への塵・埃の付着が少なくハイレベルのクリーン性を実現しています。・ナイロンを使用しており、優れた耐ピンホール性があり、搬送中の容器の角等によるピンホールを防止します。・中身が見えるため、製品の確認が可能です。・IGZシリーズ:ウエハーボックス用包装材、ハードディスクメディア、シリコンウェハー等を湿気、パーティクルから保護するための包装に適しています。・クリーンルーム内で製造/洗浄を行うトレー・ケースなどの電子部品輸送容器の包装にお使いいただけます。・アルミ層とアルミ蒸着層の二重のバリア層により、内容物を湿気から保護します。・クリーンルームにて加工を行っているため、袋内面への塵・埃の付着が少なくハイレベルのクリーン性を実現しています。・ナイロンを使用しており、優れた耐ピンホール性があり、搬送中の容器の角等によるピンホールを防止します。
エンジン洗浄剤G 古河薬品工業エンジン洗浄剤G古河薬品工業
449税込494
1個
当日出荷
エンジン内部のクリーンアップ、噴射ノズル・バルブのカーボン除去効果で燃焼効率を改善します。
用途自動車用燃料系統洗浄のための燃料助剤トラスコ品番436-3657材質石油系溶剤淡黄色透明容量(mL)180容量(L)0.18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.18L危険物の性状非水溶性
水置換性防錆剤 友和水置換性防錆剤友和
31,980税込35,178
1缶(18L)
3日以内出荷
酸性の強力な洗浄剤です。サビ落としにお使いいただけます。
用途サビ落とし酸洗い溶接ヤケの除去コンクリート汚れ容量(L)18危険物の類別非危険物
スプレイヤー (工業用) PRESSOLスプレイヤー (工業用)PRESSOL
3,598税込3,958
1本
翌日出荷
ノズル部で噴霧量を調整・閉じることが可能。洗剤、溶剤、洗浄剤などの様々な化学薬品に適しています。
オレンジ容量(mL)750高さ(mm)290質量(g)110材質(内容器)高密度ポリエチレン噴霧量(mL)0.9底面(Φmm)100
洗浄剤 AKスプラッシュ 青葉化学工業洗浄剤 AKスプラッシュ青葉化学工業
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
繰り返し・詰め替え対応
500mL 床洗浄剤・工業用(アルカリ性) エスコ500mL 床洗浄剤・工業用(アルカリ性)エスコ
5,980税込6,578
1本(1本)
翌日出荷
材質アルカリ電解水、水酸化カリウム内容量(mL)500pH12.5乾燥時間(時間)1時間(気温15℃)希釈原液使用
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら