771件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本(10L)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアタイプ・アンダーカウンタータイプの食器洗浄機に最適です。 環境に優しい、無リン・非劇物で液体タイプの食器洗浄用洗浄剤です。 たしかな洗浄力でレストラン・居酒屋・喫茶店などにもオススメです。 硬水でも使用OK。 長期間の使用にも対応。 食器を傷めにくい。
用途業務用・食器洗浄機用洗浄剤 成分カルボン酸塩、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム 液性アルカリ性 使用濃度0.1~0.3%
1本(12kg)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光学活性化合物及びフロン・トリエタン代替洗浄剤。重金属類を含まない、微生物分解性の粉末洗剤。
1個(2kg)
7,988 税込8,787
当日出荷

サンエスエンジニアリング噴射洗浄機専用洗浄剤(粉末)SER-8号
噴射洗浄機専用洗浄剤のSER-8号は金属部品の脱脂用としての金字塔!多くの機械メーカーや鉄道関連の指定品として安定した洗浄力を実現しています。またアルカリ性が高い物質を含まないため作業者の安全面への配慮や金属の安全性に優れており、一般の洗浄剤の1/4程度の濃度で十分な洗浄ができる粉末タイプの製品です。洗浄力が強力かつ低気泡性なので特に噴射洗浄工程で効果を発揮。0.6%~1%標準使用濃度にて十分洗浄能力を発揮(従来の噴射洗浄機用洗剤は4%前後の使用濃度が一般的)。強アルカリ物質を含まないので作業者の安全性や金属腐食安定性に優れています。
用途高圧噴射洗浄機専用の脱脂洗浄、金属部品(鉄・SUS・アルミ)の油脂・油脂カーボンなどの洗浄 仕様粉末 使用方法1お湯(約30℃~40℃)100Lに対し1kg割合にて溶かし洗浄液を作ります。2噴射洗浄機の洗浄液タンクに溶かした洗浄液を投入し使用します。※洗浄機の仕様に合わせてご使用ください 容量(kg)1 液性アルカリ性 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
1袋(1kg)
1,698 税込1,868
翌日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)多目的洗剤 高圧洗浄機用
高圧洗浄機用に開発した洗剤で、泡立ちやすく、泡切れが良いので、すすぎが楽にできる。
用途自転車やバイクのボディ、建物の外壁、門扉、網戸など トラスコ品番442-9834 使用方法5~10倍に希釈 容量(mL)500 液性中性
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

リョービ等の洗浄機で車を泡洗浄する場合に使用します。家庭用リョービのガンに直接接続出来ます。 ダイアルを回す事により、洗剤の混入量の調整ができます。 先端のノズルを回転させる事により、適正な噴射に調整できます。
適合機種メーカーリョービ
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食器用洗剤 モノタロウ 動画あり
用途食器・調理用具 液性中性 タイプ液体 使用量水1Lに対して1.5mL 使用場所キッチン 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(4L)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場、家庭のどんな汚れにも使える万能洗浄剤。 ご家庭の換気扇やガス器具、レンジ周りなどに付着した頑固な油汚れも強力に落とします。 愛車の内外装のお手入れに。
用途各種工作機械、部品の洗浄、船舶、航空機、車両等のオイル汚れの洗浄、金属面の油汚れの洗浄、製品納品前の最終仕上げ・スチール製机、椅子、キャビネット、電気、ガス器具等に付着した手垢、タバコのヤニやタール等のあらゆる汚れの洗浄 液性アルカリ 希釈の目安原液・・・各種工作機械工具・エンジン2~3倍の希釈液・・・事務機器・台所・換気扇50倍の希釈液・・・床・電気製品 成分非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、洗浄助剤、着色料、精製水 形状透明濃紺色液体
1本(4L)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な洗浄力をもつ、食器・調理器具、野菜・果物用の中性洗剤です。
用途飲食店・食品加工施設様などの食器・調理器具・野菜洗浄に使用 商品タイプ業務用 液性中性 使用の目安食器洗浄:水1Lに対して1.5mL、野菜洗浄:水1Lに対して1.0mL 使用場所キッチン・厨房 繰り返し・詰め替え対応
1本(20kg)
5,998 税込6,598
欠品中

抜群の洗浄力で車体の汚れをスピーディーに落とす、ノズル式高圧洗車機用洗剤です。
用途水のタンクに予め溶かして入れるタイプの洗浄機に適応します 成分弱アルカリ性 形状粉末 白色 危険物の類別非危険物 対応洗車機メーカーヤサカ・エムケー
1箱(15kg)
9,998 税込10,998
当日出荷

パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ モノタロウ 動画あり
内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。
用途各種金属部品、プラスチック部品の洗浄 特性強力 成分界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、防錆剤 形状粉末 タイプ漬け置きタイプ 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物 希釈の目安ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度パーツ洗浄/10Lに250g程度一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 繰り返し・詰め替え対応
1袋(1kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境ホルモンの疑いがある物質を含んでおりません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで洗浄効果を示します。 重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。任意に希釈(10~50倍)でき、繰り返し使用できますので経済的です。 不燃性で、使用時にガスの発生がなく安心です。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取り扱いが簡単です。 加温するか超音波を用いると、浸漬時間が短縮できます。硬水でも使用できます。廃液は活性汚泥により短期間に分解できます。 【取扱い方法】普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)
用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。 ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。 成分有機酸・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水 pH値6.5~8.5(中性)
1個
2,950 税込3,245
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食器洗い乾燥機専用。Wダブル除菌で庫内まるごと洗浄。卵・ごはん粒・油汚れなどの頑固な汚れもしっかり落とす!
シリーズジョイ 繰り返し・詰め替え対応
1個(490g)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車内・エンジンルーム用クリーナー(多目的タイプ)。 洗浄力を大幅UP。焼き付いた頑固な油汚れをしっかり洗浄できます。重機、建機、金属・プラスチック部品、エンジンルームの油汚れ、コンクリート床面など、多目的に使用でき経済的です。
トラスコ品番835-6410 無色 荷姿20kg 危険物の類別非危険物
1箱(20L)
9,998 税込10,998
当日出荷


タンク、ポンプ等に耐薬品性の高い素材を使用しており、シール類はバイトン(フッソ素ゴム)を使用。 酸性、アルカリ性の洗剤に対しても一定の耐久性があり、消耗品の交換も可能です。 オリジナル構造のノズルにより、非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き液垂れせず、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。 特殊なフィルターを採用することでこれまでにない粒子の細かな泡を作り出します。 また、フィルターの数を調整することで同じ希釈の洗剤でも泡の状態を変えられる為、あらゆる洗浄作業においてその威力を発揮します。 手元に圧力計を配置、タンク内の残圧や吐出能力が瞬時に確認出来るため、一定の効果で作業をすることが可能です。 また手元に圧力調整バルブがついており、効果的な作業をすることが出来ます。 広範囲の作業や吐出する量が多い時など手動で蓄圧をするのは大変な手間がかかります。 FM50には、標準的なタイヤチューブに使われるコネクターを装備しており、自転車用の空気ポンプ等を使用することで簡単に蓄圧することが出来ます。
用途食品工場各種機材、作業場、畜産機材、壁面、床面、カーペット、洗車、浴槽サニタリー関連の洗浄 最大容量(L)5 付属品セーフティバルブ付 材質(タンク)ポリエチレン、(ポンプ)ポリプロピレン 寸法(mm)225×280×625 質量(kg)3.6 最大圧力(bar)3 使用pH範囲2~12 使用可能液体酸性~アルカリ性、使用の目安/PH2~12程度、耐油仕様
1台
39,980 税込43,978
欠品中

サンエスエンジニアリング噴射洗浄機専用洗浄剤(粉末)SER-8号
噴射洗浄機専用洗浄剤のSER-8号は金属部品の脱脂用としての金字塔!多くの機械メーカーや鉄道関連の指定品として安定した洗浄力を実現しています。またアルカリ性が高い物質を含まないため作業者の安全面への配慮や金属の安全性に優れており、一般の洗浄剤の1/4程度の濃度で十分な洗浄ができる粉末タイプの製品です。洗浄力が強力かつ低気泡性なので特に噴射洗浄工程で効果を発揮。0.6%~1%標準使用濃度にて十分洗浄能力を発揮(従来の噴射洗浄機用洗剤は4%前後の使用濃度が一般的)。強アルカリ物質を含まないので作業者の安全性や金属腐食安定性に優れています。
用途高圧噴射洗浄機専用の脱脂洗浄、金属部品(鉄・SUS・アルミ)の油脂・油脂カーボンなどの洗浄 仕様粉末 使用方法1お湯(約30℃~40℃)100Lに対し1kg割合にて溶かし洗浄液を作ります。2噴射洗浄機の洗浄液タンクに溶かした洗浄液を投入し使用します。※洗浄機の仕様に合わせてご使用ください 液性アルカリ性 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
1箱(1kg×10袋)ほか
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コトヒラ工業Φダクト2M
Φダクト2M
トラスコ品番149-4416 適合機種KDC-V01 質量(kg)1 品名ダクトΦ38×2m
1個
8,198 税込9,018
21日以内出荷

SARAYA(サラヤ)ひまわり洗剤
RoHS
硬水による洗浄力低下やスケール発生を抑制します。
用途陶器、ガラス、プラスチック、ステンレス、アルミニウム製の食器、調理器具、コンテナの洗浄に。 仕様0.1~0.3% トラスコ品番650-9952 材質水酸化カリウム、けい酸塩、カルボン酸塩 種類容器:ボトル 容量(kg)25 香り無香料 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

酵素と弱アルカリの相乗効果により血液成分の分解力の高い洗浄力を発揮します酵素本来の力が最大限活かせるよう酵素安定性を向上させています医療器具の腐食を最小限に抑制しますアルミニウム・銅・真鍮にも使用が可能です
アズワン品番63-4149-73
1箱(5本)
29,980 税込32,978
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

充電式高圧洗浄機NJC100C-10M用の洗剤ノズルです。
適合機種NJC100C-10M RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

高圧洗浄機NJC110C-10M用の洗剤ノズルです。
適合機種NJC110C-10M RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

化繊に対する洗浄性能アップ。機能性インナーの汚れ・ニオイの洗浄機能を現行品比約40%UP!粉舞い抑制性能アップ。スプーン使用時等のムセを抑制。簡単つめかえ・楽eco!つめかえる時の粉舞いやこぼすストレスなし!つめかえを購入して箱とスプーンを再利用頂くと、廃棄物の発生量を85%削減できます。
用途一般タイプ(洗濯物量:水量):使用量の目安:ドラム式(洗濯物量)6.0kg:65L:90g 山盛り一杯:7.0kg4.5kg:55L:72g すりきり一杯:6.0kg3.0kg:45L:54g 45Lの線まで:4.5kg1.5kg:30L:30g 30Lの線まで:2.0kg手洗いの場合3g(料理用小さじ約半分)を洗面器(水約3L)に溶かす●洗剤の使用量は洗濯物と汚れの量によって加減する。 シリーズトップ 商品タイプ本体 形状粉末 適合用途部屋干し 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)156×123×90 繰り返し・詰め替え対応
1個(900g)
579 税込637
当日出荷

クエン酸ソーダ配合で強力洗浄、W酵素パワーで汚れスッキリ。 ごはん粒や卵の汚れもスッキリ。 倒れにくい幅広のスタンディグパウチ(計量スプーン付き)
1セット(650g)
449 税込494
欠品中

高圧洗浄機 モノタロウ 動画あり
1400Wのパワーで頑固な汚れも洗浄できます。 大型ハンドルとホイール付で移動が便利。 水道直結式です。
吐出圧力(MPa)(最大)10、(定格)7 水量(L/min)5 付属品ガン、5m吐出高圧ホース、5m吐出高圧ホース用ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース3m、吸水コネクター、ターボランス、バリアブルノズルランス、ホースバンド、洗剤タンク+洗剤噴射ノズル、ビス2本、コード掛け、ガンホルダー、車輪2個、ハンドル、取扱説明書 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)1400 定格電圧(V)100 コード長さ(m)5 定格電流(A)14 定格使用時間約30分 始動電流(A)55 水温(℃)40以下 防水性IPX5
1台
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(1000g)
499 税込549
翌々日出荷

ダブル酵素配合ですばやく汚れに浸透、分解してごはんやタマゴのこびりつきをよく落とします。腐食性の原料は使用していません。使用後の排水は配合成分の働きで、パイプに付着した汚れを落としきれいにします。計量スプーン同封。
使用場所キッチン 商品タイプ本体 アズワン品番64-1227-63
1個(800g)
769 税込846
当日出荷

化繊に対する洗浄性能アップ。機能性インナーの汚れ・ニオイの洗浄機能を現行品比約40%UP!粉舞い抑制性能アップ。スプーン使用時等のムセを抑制。簡単つめかえ・楽eco!つめかえる時の粉舞いやこぼすストレスなし!
用途必ずご使用前に表示をお読みくださいつめかえ時のご注意●必ず「部屋干しトップ」の箱につめかえる。●必ず「部屋干しトップ」のスプーン(青色)を使う。●洗剤を全量使い切ってからつめかえる。●袋のまま使わない。●粉を直接箱に移しかえない。つめかえた後は、箱の表示をよく読んでお使いください。つめかえ用の使い方【簡単つめかえ3STEP】※つめかえやすくするため、底部(水色部分)が平らになるよう、パウチを整えてから入れてください。1箱の底まで袋ごと入れる2点線にそってハサミでゆっくり切る3袋を箱に入れたまま使う●保管時には高温多湿の所を避け、フタを閉めて保管してください。使用量の目安:水30Lに対して30g シリーズトップ 商品タイプ詰替用 形状粉末 適合用途部屋干し 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×190×90 繰り返し・詰め替え対応
1個(810g)
499 税込549
当日出荷


蛍光増白剤を配合していませんので安心してふきんの洗浄ができます。また、着色料・着香料を使用していませんので、色移りや匂い移りが起こりません。 洗濯機の使用でも優れた洗浄力を発揮しますが、とくにひどい油汚れや魚や肉の血液汚れは、浸け置き洗いすると、よりいっそう効果的に除去できます。
用途食材を扱うふきんの洗濯に。 液性アルカリ性 商品タイプ詰替用 成分界面活性剤(23%脂肪酸塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、金属イオン封鎖剤、粘度調整剤 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)206×132×290 繰り返し・詰め替え対応
1個(5kg)
3,500 税込3,850
当日出荷

エコメイト(ECOMATE)食洗機用洗剤
界面活性剤ではなくアルカリ剤で汚れを分解。食べ物の汚れをしっかり洗浄する食器洗い機専用の粉洗剤。 石鹸カスがでないため機械が傷まず、つまりません。 人と環境にやさしい素材のため、敏感肌の方も安心してお使いいただけます。
用途食器、調理器具用(食器洗い乾燥機、自動食器洗い機専用) 材質炭酸塩、珪酸塩、硫酸塩、酢酸塩 液性アルカリ性 使用の目安水1リットルに対して1.5g 商品タイプ本体
1セット(750g×4袋)
3,998 税込4,398
5日以内出荷

1個(1kg)
3,798 税込4,178
5日以内出荷

粉末タイプの洗剤を庫内にふりかけ標準コースで運転するだけ。庫内のヌメリや雑菌をまるごと洗浄・除菌。オレンジオイルを配合し、洗い上がりのニオイもすっきり。ビルトインタイプの食器洗い乾燥機にも使用可能。
使用場所キッチン 商品タイプ本体 アズワン品番64-1135-41
1個(2個)
439 税込483
当日出荷

100%食品成分で洗い上がりも安心の食洗機用洗剤。容器の一部に植物由来の樹脂を使用。詰替用。
商品タイプつめかえ 繰り返し・詰め替え対応
1個
799 税込879
当日出荷

AJP-1700V 高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高圧洗浄機
作業範囲の拡大ができる10Mの高圧ホースを標準付属、作業シーンに合わせて本体側で吐出圧力が調節できるとても便利な高圧洗浄機です。作業シーンに合わせて吐出圧力を本体側で調節できます。作業中にガンをサッと置ける仮置きスタンド付きです。大型車輪で段差の移動が軽快にできます。洗浄場所への移動も楽な大型車輪付きです。ハンドルは折りたたむことができ、ガンやノズル・ホース類も本体にスッキリ収納できます。溜め水が使える自吸機能付です(自吸で使用する時は別販売品の自吸キットをご購入ください/自吸は水道から給水する場合と比べると吐出圧力は下がります)。自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。
用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄 吐出圧力(MPa)3~7.5 吐出水量(L/min)3.5~6 仕様ガン高圧ホース10m 付属品バリアブルノズル、ターボノズル、ガン、高圧ホース10m、洗剤噴射ノズル、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン、吸水ホース(3m)、吸水コネクタ(本体取付)、ホースバンド トラスコ品番404-7486 質量(kg)8.3 電流(A)15 電源(V)単相・交流100(50/60Hz) 消費電力(W)1450 コード長さ(m)5 絶縁方式二重絶縁 給水方式水道 使用水温(℃)40以下 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)304×318×840(ハンドル折りたたみ時/668) 取扱説明書(1.4MB)
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

100%食品成分で洗い上がりも安心の食洗機用洗剤。容器の一部に植物由来の樹脂を使用。
商品タイプ本体
1個
549 税込604
当日出荷

AJP-1700VGQ 高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高圧洗浄機
作業範囲の拡大ができる10Mの高圧ホースを標準付属、エア抜き不要の自吸機能が付いており溜水での洗浄もできる経済的な高圧洗浄機です。作業シーンに合わせて吐出圧力を本体側で調節できます。呼び水いらずのエア抜きバルブ付きです。作業中にガンをサッと置ける仮置きスタンド付きです。段差の移動が軽快な大型車輪で洗浄場所への移動もラクラクです。ハンドルは折りたたんで、ガンやノズル、ホース類も本体にスッキリ収納できます。溜め水が使える自吸機能付です(自吸は水道から給水する場合と比べると吐出圧力は下がります)。自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。
用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄 吐出圧力(MPa)3~7.5 吐出水量(L/min)3.5~6 仕様ガン高圧ホース10m 付属品バリアブルノズル、ターボノズル、ガン、高圧ホース10m、洗剤噴射ノズル、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン、吸水ホース(3m)、吸水コネクタ(本体取付)、ホースバンド、自吸フィルタ、自吸ホース(ストレーナ付)、エア抜きホース(3m) トラスコ品番404-7494 質量(kg)8.4 電流(A)15 電源(V)単相・交流100(50/60Hz) 消費電力(W)1450 コード長さ(m)5 絶縁方式二重絶縁 給水方式水道/自吸 使用水温(℃)40以下 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)304×318×840(ハンドル折りたたみ時/668) 吸上高さ(m)1 取扱説明書(1.54MB)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

リョービ高圧洗浄機用オプションパーツです。水と洗剤を混ぜて噴射できます。
用途高圧洗浄機用洗剤噴射ノズル。 トラスコ品番379-8437 適合機種リョービ高圧洗浄機
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷