196件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに幅広い用途を持つ竹ブラシ。
材質(ブラシ部)豚毛 寸法A(mm)12 タイプ竹楊子 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大塚刷毛製造外壁洗浄 パワーブラシ
エコ商品
●扱いやすく、手軽に使用できる清掃用具。工場内・現場での掃除、下地の清掃、洗車作業など、さまざまに活躍する便利な小道具。●耐久性に優れて PPウェーブ繊維を使用した、力強くゴシゴシ磨けるブラシ。細部やコーナーの汚れをしっかり掻き出せる。
用途●外壁洗浄用、モルタル壁の洗浄、タイル床やコンクリート床の洗浄、ブロック塀やレンガ部の洗浄などに。 材質(毛)ポリエチレン 毛色ピンク RoHS指令(10物質対応)対応
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Carlisle(カーライル)グラスウォッシャー
エコ商品
ブラシに洗剤をつけ、吸盤ボディをシンクに固定し、グラスの内外を同時に洗浄することができます。
材質毛:ポリエステル、ボディ:プラスチック 長さ(mm)ボディ:101 高さ(mm)203 RoHS指令(10物質対応)対応 ブラシ寸法(mm)(長さ)152×(直径)73
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケニス瓶洗浄ブラシ
エコ商品
毛材の脱毛が少なく耐久性に優れています。毛材はPBT(ポリブチレンテレフタレート)になり、耐酸性・耐有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。病院で使用されるプロユースモデルで、「品質」「技術」「安全性」を追求したブラシラインナップです。
用途瓶洗浄用 仕様毛質:PBT(白) 寸法(mm)全長×ブラシ径×ブラシ長:220×40Φ×50 SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1本)
619 税込681
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケニス試験管洗浄ブラシ
エコ商品
毛材の脱毛が少なく耐久性に優れています。毛材はPBT(ポリブチレンテレフタレート)になり、耐酸性・耐有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。病院で使用されるプロユースモデルで、「品質」「技術」「安全性」を追求したブラシラインナップです。
用途試験管洗浄用 仕様毛質:PBT(白) 寸法(mm)全長×ブラシ径×ブラシ長:220×40Φ×50 SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1本)
479 税込527
3日以内出荷

ケニス注射器洗浄ブラシ
エコ商品
毛材の脱毛が少なく耐久性に優れています。毛材はPBT(ポリブチレンテレフタレート)になり、耐酸性・耐有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。病院で使用されるプロユースモデルで、「品質」「技術」「安全性」を追求したブラシラインナップです。
用途注射器洗浄用 仕様毛質:PBT(白) 寸法(mm)全長×ブラシ径×ブラシ長:220×40Φ×50 ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1本)
349 税込384
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(10枚×10セット)
7,998 税込8,798
当日出荷

メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに幅広い用途を持つ竹ブラシ。
材質(ブラシ部)豚毛 寸法A(mm)15 寸法B(mm)35 タイプ重慶ブラシ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GA-REW(ガリュー)一般洗浄ブラシガン ガン付き
エコ商品
回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。
用途自動車・バイク部品の洗浄など 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。
用途基盤洗浄、各種加工後のクリーニング、車内(パネル・シート・マットなど)の清掃など 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GA-REW(ガリュー)精密洗浄ブラシガン ガン付き
エコ商品
回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。
用途基盤洗浄、各種加工後のクリーニング、車内(パネル・シート・マットなど)の清掃など 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。
用途自動車・バイク部品の洗浄など 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ケトルドレイン、パイプの洗浄に。吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。
材質ポリエステル毛 耐熱温度(℃)130
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

塗装用スプレーガンの洗浄に適しています。硬化剤を使用する2液タイプのエポキシ・ウレタン樹脂塗料にも対応した強溶解力のクリーナーです。固まってしまった塗料の溶解・剥離にも有効です。
用途塗装用スプレーガン・カップ・刷毛など塗料が付着した塗装器具の洗浄剥離 成分炭化水素系 分類非水溶性 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第2種 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 PRTR法該当 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Carlisle(カーライル)ボトルブラシM
エコ商品
ボトルや容器の内部の洗浄に最適です。
用途ポット、ジャー、ボトルなどの洗浄 全長(mm)305 直径(Φmm)70 線径(Φmm)0.3 毛丈(mm)25 ブラシ長(mm)102 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシ植毛が円筒形の為、比較的細長いパイプの内側でも掃除ができます。 傷つきやすい製品の洗浄に優れたねじりブラシです。
用途パイプの内側の簡単な汚れ落としや洗浄に最適 毛材豚毛 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

細いチューブやパイプの中、開口部を洗浄するのに最適なデザインのブラシです。
材質毛:ポリエステル、ハンドル:亜鉛メッキワイヤー 耐熱温度(℃)毛:約130
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

好川産業竹ブラシ 豚毛
エコ商品
メッキ磨きや接着剤の塗布、機械部品の洗浄などに最適です。
用途メッキ磨き、背着材の塗布、機械部品の洗浄 材質豚毛 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CEJN(セイン)シリーズ913 スプレーガン
エコ商品
吸入口がスイベル式で、ホースの捻じれなどによる影響がないため、快適に作業可能です。流路の材質は真鍮とステンレスを選択可能です。レバーの握りによる噴射角度をワイドからストーレートに調整可能です。本体はプラスチック/ゴムで覆われているため、接触によるダメージを防止するとともに、作業者が温度による影響を受けづらくなっています。
用途船舶、食品機器、重機・農機の洗浄に。 長さ(mm)175 高さ(mm)212 使用圧力(MPa)2.4 ノズル口径(Φmm)65 噴出形状ストレート/ワイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Carlisle(カーライル)ディスペンサーブラシ
エコ商品
プランジャー、チューブ、細口ビンなどの洗浄に
用途土びんのクチ、ホース、細口ビンの内側など、細い管状の部分 材質(毛)ポリエステル 材質(柄部)亜鉛めっきスチール 耐熱温度(℃)130 外径×ブラシ長×全長(mm)24×70×270 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-1286-1401 TKG品番(2017)6-1154-1501
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

Carlisle(カーライル)スポットブラシ
エコ商品
軽量でコンパクトなブラシは、狭い場所や入り組んだ器具の洗浄に適しています。
用途まな板、調理器具、ディッシュなど 幅(mm)38 全長(mm)178 線径(Φmm)0.6 毛丈(mm)22 ブラシ長(mm)78 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

好川産業竹ブラシ ナイロン
エコ商品
接着剤の塗布、機械部品の洗浄、水回りの洗浄などに最適です。
用途背着材の塗布、機械部品の洗浄、水回りの洗浄 種別尺一 機械植 曲型 材質ナイロン 全長(mm)292 毛丈(mm)約15 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
138 税込152
当日出荷

Carlisle(カーライル)ロングハンドルブラシ
持ちやすく長いハンドルで、深い鍋の底や大型の厨房機器など、手の届きにくい場所もラクに洗浄できます。
用途シンク、深型・大型の鍋などの届きにくい場所 幅(mm)76 全長(mm)508 毛丈(mm)45 線径(Φmm)0.6 ブラシ長(mm)110
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小回りの利くブラシです。先端まで植毛してあり、手の届きにくい箇所の清掃ができます。
トラスコ品番483-6043 材質本体:ポリプロピレン 毛:ポリエステル 全長(mm)210 耐熱温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
当日出荷

●製品表面を従来のクロムメッキから、モリブデンの入った特殊アルマイト処理に変更したことで平滑性が向上し、洗浄時に塗料の落ちが格段によくなりました。 ●スプレーガンヘッド内部をエアーの流れがさらにスムーズになる構造に変更し、塗装時により安定した空気量を確保できます。 ●塗料調節ツマミの形状と大きさを変更することで、より繊細な調節ができます。 ●独自の特殊設計空気キャップは、低い入力圧力でも優れた微粒化を実現します。 ●飛散が少なく、塗着効率も高いため、作業環境を向上させるだけでなく塗料の使用量を削減可能に。 ●調節ツマミは取り回しのよい形状の軽量アルミ合金を採用。 ●ガン接液部(塗料回路)にはステンレスを採用しており、水性塗料にも対応します。
塗料供給方式重力式
1丁
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1ケース(3枚)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

●製品表面を従来のクロムメッキから、モリブデンの入った特殊アルマイト処理に変更したことで平滑性が向上し、洗浄時に塗料の落ちが格段によくなりました。 ●スプレーガンヘッド内部をエアーの流れがさらにスムーズになる構造に変更し、塗装時により安定した空気量を確保できます。 ●塗料調節ツマミの形状と大きさを変更することで、より繊細な調節ができます。 ●独自の特殊設計空気キャップは、低い入力圧力でも優れた微粒化を実現します。 ●飛散が少なく、塗着効率も高いため、作業環境を向上させるだけでなく塗料の使用量を削減可能に。 ●調節ツマミは取り回しのよい形状の軽量アルミ合金を採用。 ●ガン接液部(塗料回路)にはステンレスを採用しており、水性塗料にも対応します。
塗料供給方式吸上式
1丁
18,980 税込20,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Carlisle(カーライル)ボトルブラシL
エコ商品
長くやわらかい毛が頑固な汚れも無理なく洗浄します。
用途ポット、ジャー、ボトルなどの洗浄 全長(mm)406 ホワイト 直径(Φmm)76 線径(Φmm)0.4 毛丈(mm)26 ブラシ長(mm)165 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

Carlisle(カーライル)ディスペンサーブラシ
エコ商品
プランジャー、チューブ、細口ビンなどの洗浄に
用途土びんのクチ、ホース、細口ビンの内側など、細い管状の部分 TKG品番(2017)6-1154-1401 耐熱温度(℃)130 材質(毛)ポリエステル 材質(柄部)亜鉛めっきスチール 外径×ブラシ長×全長(mm)11×72×330 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-1286-1301
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

Carlisle(カーライル)パイプブラシ
エコ商品
細いチューブやパイプの中、開口部を洗浄するのに最適なデザインのブラシです。
材質毛: ポリエステル、ハンドル:亜鉛メッキワイヤー 全長(mm)304 直径(Φmm)12.7 線径(Φmm)0.35 耐熱温度(℃)毛:約130 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

幅が広いため広い面積の作業に最適 溶接の前処理、ペンキ剥がし、サビ落とし、洗浄に 傷つきやすい金属製品の研磨、サビ落し、バリ取り、洗浄に
材質真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

Carlisle(カーライル)アイロンハンドルブラシ
エコ商品
グリップハンドルつきで女性でも力を込めやすい形状です。 狭い場所の清掃にも便利です。
用途シンク・バット・作業台などの洗浄、狭い場所の洗浄 幅(mm)70 全長(mm)152 線径(Φmm)0.45 毛丈(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Carlisle(カーライル)ミキサーブラシ
エコ商品
毛の長いタイプのミキサーブラシです。 多方向に動かし、効率的に洗浄することができます。 キッチン周辺機器などマルチに使用でき、洗浄時に傷をつけにくい丸みを帯びたヘッドです。
材質毛:ポリエステル、ボディ:ポリプロピレン ホワイト 全長(mm)406 直径(Φmm)127 毛丈(mm)約50 耐熱温度(℃)約130 ブラシ長(mm)152 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷

●製品表面を従来のクロムメッキから、モリブデンの入った特殊アルマイト処理に変更し、洗浄時に塗料の落ちが格段によくなりました。 ●空気キャップの形状を変更し空気キャップ先端で起きていた乱気流を抑制。空気キャップへの塗料の付着を軽減させています。 ●調節ネジを回す抵抗を変更し、各種の調整がより繊細に行えるようになると同時に、調圧後のネジのズレも防ぎます。 ●低圧での微粒化に優れ、飛散が少なく、高い塗着効率を実現。 ●塗装回路をオールステンレス化にしたので、水系・溶剤系塗料など吹き付ける材料を選びません。 ●手のひらにスッポリ収まり、自由自在にハンドリングできます。
取付ねじG1/4 塗料供給方式重力式
1セット
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Carlisle(カーライル)ディッシュブラシ
エコ商品
食器洗浄機で洗浄する前に、こびりついた汚れを取るためのブラシです。 毛は、水が飛び散りにくい毛の構造になっています。
材質毛:ポリエステル、ハンドル:プラスチック 全長(mm)304 直径(Φmm)69 毛丈(mm)約25 耐熱温度(℃)毛:約130 ブラシ長(mm)101 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

TRUSCOシダデッキブラシ
エコ商品
天然のシダ素材を使用していますので、タイルや床面に優しく傷を防止します。タイル、コンクリートの水洗いに、強さを発揮します。柄と一体型です。
用途工場、店舗などの床洗浄。 トラスコ品番176-9758 長さ(mm)1140 材質/仕上竹・木・シダPVC巻(柄) 材質(ブラシ部)シダ RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体
1本
999 税込1,099
翌日出荷

Carlisle(カーライル)ハンドルブラシ
エコ商品
人間工学に基づいて設計されたハンドルは握りやすく、扇状に広がった毛が、曲面の洗浄を容易にします。
用途鍋、厨房機器、シンクなどオールマイティ 幅(mm)76 全長(mm)203 線径(Φmm)0.6 毛丈(mm)41 ブラシ長(mm)110 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Carlisle(カーライル)パイプブラシ
エコ商品
コーヒーデキャンタ、ポット、コーヒーアーンゲージなど、コーヒーメーカー周辺機器の洗浄におすすめです。
材質毛:ポリエステル 全長(mm)635 直径(Φmm)16 耐熱温度(℃)毛:約130 ブラシ長(mm)127 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
4日以内出荷