86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


Carlisle(カーライル)ディスペンサーブラシ
エコ商品
プランジャー、チューブ、細口ビンなどの洗浄に
用途土びんのクチ、ホース、細口ビンの内側など、細い管状の部分 TKG品番(2017)6-1154-1401 耐熱温度(℃)130 材質(毛)ポリエステル 材質(柄部)亜鉛めっきスチール 外径×ブラシ長×全長(mm)11×72×330 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-1286-1301
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1箱(10枚×10セット)
7,998 税込8,798
当日出荷

大塚刷毛製造外壁洗浄 パワーブラシ
エコ商品
●扱いやすく、手軽に使用できる清掃用具。工場内・現場での掃除、下地の清掃、洗車作業など、さまざまに活躍する便利な小道具。●耐久性に優れて PPウェーブ繊維を使用した、力強くゴシゴシ磨けるブラシ。細部やコーナーの汚れをしっかり掻き出せる。
用途●外壁洗浄用、モルタル壁の洗浄、タイル床やコンクリート床の洗浄、ブロック塀やレンガ部の洗浄などに。 材質(毛)ポリエチレン 毛色ピンク RoHS指令(10物質対応)対応
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケニス瓶洗浄ブラシ
エコ商品
毛材の脱毛が少なく耐久性に優れています。毛材はPBT(ポリブチレンテレフタレート)になり、耐酸性・耐有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。病院で使用されるプロユースモデルで、「品質」「技術」「安全性」を追求したブラシラインナップです。
用途瓶洗浄用 仕様毛質:PBT(白) 寸法(mm)全長×ブラシ径×ブラシ長:220×40Φ×50 SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1本)
619 税込681
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Carlisle(カーライル)グラスウォッシャー
エコ商品
ブラシに洗剤をつけ、吸盤ボディをシンクに固定し、グラスの内外を同時に洗浄することができます。
材質毛:ポリエステル、ボディ:プラスチック 長さ(mm)ボディ:101 高さ(mm)203 RoHS指令(10物質対応)対応 ブラシ寸法(mm)(長さ)152×(直径)73
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケニス試験管洗浄ブラシ
エコ商品
毛材の脱毛が少なく耐久性に優れています。毛材はPBT(ポリブチレンテレフタレート)になり、耐酸性・耐有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。病院で使用されるプロユースモデルで、「品質」「技術」「安全性」を追求したブラシラインナップです。
用途試験管洗浄用 仕様毛質:PBT(白) 寸法(mm)全長×ブラシ径×ブラシ長:220×40Φ×50 SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1本)
479 税込527
3日以内出荷

ケニス注射器洗浄ブラシ
エコ商品
毛材の脱毛が少なく耐久性に優れています。毛材はPBT(ポリブチレンテレフタレート)になり、耐酸性・耐有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。病院で使用されるプロユースモデルで、「品質」「技術」「安全性」を追求したブラシラインナップです。
用途注射器洗浄用 仕様毛質:PBT(白) 寸法(mm)全長×ブラシ径×ブラシ長:220×40Φ×50 ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1本)
349 税込384
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

GA-REW(ガリュー)一般洗浄ブラシガン ガン付き
エコ商品
回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。
用途自動車・バイク部品の洗浄など 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。
用途基盤洗浄、各種加工後のクリーニング、車内(パネル・シート・マットなど)の清掃など 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GA-REW(ガリュー)精密洗浄ブラシガン ガン付き
エコ商品
回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。
用途基盤洗浄、各種加工後のクリーニング、車内(パネル・シート・マットなど)の清掃など 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。
用途自動車・バイク部品の洗浄など 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに幅広い用途を持つ竹ブラシ。
材質(ブラシ部)豚毛 寸法A(mm)12 タイプ竹楊子 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホイールに付着した汚れや錆をすっきり落とします。適量を専用スプレーで塗布し2~3分放置した後、スポンジ・ブラシなどで洗浄してください。 洗浄後は、水でよく洗い流し、クロスで綺麗に拭き上げてください。
用途プロ仕様の業務用ホイールクリーナー(錆を解かず還元水)です。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4L)
3,398 税込3,738
当日出荷

メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに幅広い用途を持つ竹ブラシ。
材質(ブラシ部)豚毛 寸法A(mm)15 寸法B(mm)35 タイプ重慶ブラシ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装用スプレーガンの洗浄に適しています。硬化剤を使用する2液タイプのエポキシ・ウレタン樹脂塗料にも対応した強溶解力のクリーナーです。固まってしまった塗料の溶解・剥離にも有効です。
用途塗装用スプレーガン・カップ・刷毛など塗料が付着した塗装器具の洗浄剥離 成分炭化水素系 分類非水溶性 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第2種 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 PRTR法該当 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

補修や部分塗装から小物や工作物まで、きめ細かな仕上に役立ちます。弾力性があり、腰のしっかりした豚毛の金巻刷毛です。シール材などの刷毛目仕上げ作業に最適です。 主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄などの洗い作業、タッチアップ作業としても使用いただけるため工業塗装の現場でも使われています。
用途建築塗装・工業塗装 形状平・金巻 毛色白色 玉厚(mm)5 種類刷毛 材質(毛)豚毛 主な用途塗装用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スプレーガンの洗浄・キャブレターのオーバーホール・各種産業機械のメンテナンス、旧車のレストア作業から、ジェットエンジンの点検作業など多方面で愛用されているプロが認めたブラシセットです。確実に使える道具が無駄なく揃っています。
セット内容先付きネジリブラシ(Φ10mm)×1本、超先細ニードル(Φ0.18mm)×1本、テーパーネジリブラシ(Φ3~5mm)×1本、(Φ6~8mm)×1本、極細ストレートネジリブラシ(Φ2mm)×1本、フラットブラシ(8mm×18mm)×1本、ステンレスニードル8本セット(Φ0.5、0.6mm=各2本、Φ0.8、1.0、1.2、1.4mm=各1本)×1組、竹ブラシ(28×8×H12mm)×1本、タオル×1枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷

ブラシ植毛が円筒形の為、比較的細長いパイプの内側でも掃除ができます。 傷つきやすい製品の洗浄に優れたねじりブラシです。
用途パイプの内側の簡単な汚れ落としや洗浄に最適 毛材豚毛 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

あらゆる角度で洗浄可能な3面ブラシに、さらに両サイドにもブラシを加えました。 コーナーや壁際と床面を同時に洗浄できる便利なブラシです。
用途床面の洗浄 幅(mm)310 高さ(mm)114・90 線径(Φmm)0.75 毛丈(mm)38~45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケトルドレイン、パイプの洗浄に。吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。
材質ポリエステル毛 耐熱温度(℃)130
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Carlisle(カーライル)タンクケトルブラシ(ハンドル別売)
エコ商品
寸胴や釜、タンクなど曲面の多い機器の内部洗浄に便利なブラシです。
用途タンクの内面、大型機器などの全面洗浄 線径(Φmm)0.6 毛丈(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

細いチューブやパイプの中、開口部を洗浄するのに最適なデザインのブラシです。
材質毛:ポリエステル、ハンドル:亜鉛メッキワイヤー 耐熱温度(℃)毛:約130
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
68,980 税込75,878
5日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

1ケース(3枚)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

1ケース(3枚)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

1ケース(3枚)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

1ケース(5枚)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

セラミック、石材の細かな傷、ポーラスの洗浄に適しているブラシです。
用途セラミック・エンボス・石材表面洗浄用パッド 形状ディスク 材料ナイロン66、不織布 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セラミック、石材の細かな傷、ポーラスの洗浄に適しているブラシです。
用途セラミック・エンボス・石材表面洗浄用パッド 形状スクエア 材料ナイロン66、不織布
1枚
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホースが15mと長く、ブザーで水平を知らせるので一人で簡単に遠距離の水平確認ができます。狭い場所でも使いやすいコンパクトサイズです。基準線の所だけ音が変わるので、より正確に位置を合わせられます。本体側の水位が見えるので、水平が合っているか確認できます。ホース洗浄ブラシ付です。
用途吊り天井・基礎・造園・地ならしなどに使用する水もり管 材質本体:ABS樹脂 寸法(mm)290×290×70 質量(g)1130 電源9V電池1個(モニター用電池付) 電池寿命(連続時間)約60時間 精度(mm/m)±1.5/15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。線材にメッキ線を使うことでコストパフォーマンスに優れた商品です。ハードタイプとソフトタイプがあるので用途によって選択できます。弾力性に優れ、女性の手にもフィットしやすい大きさです。ガンコな汚れも素早く落とします。使用後もフック付なので衛生管理ができます。ダブルスパイラル工法により毛材保持強度が強く、またブラシ密度が高く洗浄効力のあるブラシです。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。 材質本体・毛:ポリプロピレン(PP)、芯材:メッキ線 厚さ(mm)55 縦(mm)165 横(mm)90 耐熱温度(℃)80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

油性ペンキの塗り込みに適した獣毛(馬毛)を使用して作られた刷毛です。 塗料の含み、送り、吐き出しが優れています。 主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄など、洗い作業に使用していただけるため、工業塗装の現場でも使われています。
用途油性ペンキ用・建築塗装・工業塗装に 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)馬毛(振毛) 主な用途ペイント用 毛色黒色
1本
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

人体や環境に影響のある物質を排し、手作業のフラックス洗浄を想定したクリーニング剤です。 グリコールエーテル系 有機溶剤中毒予防規則対象外 可燃性
トラスコ品番359-9469 無色透明 質量(g)360 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.4L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(400mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。線材にメッキ線を使うことでコストパフォーマンスに優れた商品です。ハードタイプとソフトタイプがあるので用途によって選択できます。弾力性に優れ、女性の手にもフィットしやすい大きさです。ガンコな汚れも素早く落とします。使用後もフック付なので衛生管理ができます。ダブルスパイラル工法により毛材保持強度が強く、またブラシ密度が高く洗浄効力のあるブラシです。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。 材質本体・毛:ポリプロピレン(PP)、芯材:メッキ線 厚さ(mm)55 縦(mm)165 横(mm)90 耐熱温度(℃)80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長いブラシ部と細いステンレスのグリップのため、狭所の掃除に活躍します。ステンレス製のグリップにより、衛生的でかつ機器隙間等の洗浄に優れたブラシです。毛材のポリブチレンテレフタレートは食品衛生法適合品です。先端を湾曲形状にし、さらに幅を狭くする事で、これまで入りづらかった汚染箇所へのアタックが可能になりました。
仕様毛質:ハード 材質本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT) 厚さ(mm)7 ブルー 毛丈(mm)20 横(mm)20 耐熱温度(℃)120℃ RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)Φ0.40
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニス刷毛のスタンダード品 主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄などの洗い作業、タッチアップ作業としても使用いただけるため工業塗装の現場でも使われています。
用途建築塗装・工業塗装 毛色白色 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(白細) 主な用途ニス用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Carlisle(カーライル)パイプブラシ
エコ商品
細いチューブやパイプの中、開口部を洗浄するのに最適なデザインのブラシです。
材質毛: ポリエステル、ハンドル:亜鉛メッキワイヤー 全長(mm)304 直径(Φmm)12.7 線径(Φmm)0.35 耐熱温度(℃)毛:約130 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷