口径深さを浅くしてありますので、ナットの座金やホイールにソケットが接触しません。
用途新ISOのナット、アルミホイールや塗装ホイールにお薦めします。
寸法S(mm)33
質量(g)531
全長L(mm)70
ピン形式8-P1
寸法D1(mm)49
寸法D2(mm)48
寸法l(mm)18
Oリング8-OG
アズワン品番64-8392-80
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
口径が浅く、外径も細いのでソケットがホイールに接触しません。アルミホイールに最適なソケットです。
差込角(sq.)25.4(1/1")
質量(g)530
全長L(mm)74
寸法S(mm)41
寸法D1(mm)57
寸法D2(mm)48
寸法l(mm)15
アズワン品番64-8392-37
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
サービスナット等の長いインナーナットに対応した、ロングタイプのアウター用浅口ソケットです。インナーナットの突き出しが長い場合にも安心してお使いいただけます。
用途インパクトのアウターナット用ソケットです。
寸法S(mm)41
全長L(mm)90
質量(g)735
ピン形式8-P1
寸法D1(mm)57.5
寸法D2(mm)52
寸法l(mm)14
Oリング8-O1
アズワン品番64-8332-64
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
口径が浅く、外径も細いのでソケットがホイールに接触しません。
用途インパクトレンチ対応の外径の細い浅口ソケット
寸法D2(mm)38
全長L(mm)70
ピン形式6-P1
Oリング6-O1
エルフ・アトラス・コンドルなどの小型トラック(ホイールナットの二面幅27)に最適です。
用途外径が小さく全長が長い専用設計によりハブに接触せずに使えます。
寸法S(mm)27
質量(g)365
寸法d(mm)21
寸法L1(mm)27
全長L(mm)100
ピン形式6-P1
寸法D1(mm)36.7
寸法D2(mm)37
寸法l(mm)13.5
Oリング6-O1
アズワン品番64-8385-03
1個
¥3,798
税込¥4,178
9日以内出荷
強度と硬度に優れたクロムモリブテン鋼素材。レンチの力を確実に伝え、角なめりを低減する設計。
用途25.4角のインパクトレンチ用コンビソケット
差込角(sq.)25.4(1/1インチ)
強度と硬度に優れたクロムモリブテン鋼素材。レンチの力を確実に伝え、角なめりを低減する設計。
用途25.4角のインパクトレンチ用ソケット
差込角(sq.)25.4(1/1インチ)
口径が浅く、外径も細いのでソケットがホイールに接触しません。アルミホイールに最適なソケットです。
用途スプライン差込スーパースリムの浅口ソケット
ナットの頭部が傷付くのを防止する樹脂板付きです。ボルトの逃げ穴を付けてあり、貫通ナットにも使えます。
用途ショートナット用に嵌合部を浅口にしてあり、ソケットの先端がホイールに接触しにくくなっているソケットです。
差込角(sq.)12.7(1/2")
全長L(mm)100
ピン形式4-P1
寸法D2(mm)25
寸法l(mm)13
Oリング4-O1
外径は業界最小、ホイールのセンター等の障害物に接触しませんので狭い箇所の作業も楽に行え、重量も押さえてありますので、作業疲労が少なくなります。表面処理は白いユニクロメッキで従来の黒い表面処理より錆に強く、美しい外観に仕上げました。サイズの刻印が読み取りやすいのも特長です。
差込角(sq.)25.4(1/1")
寸法D2(mm)48
トラック用ホイールナット(アウターナット・インナーナット)脱着専用ソケットです。アウターナット・インナーナットの脱着作業が1個のソケットでできる省力工具です。六角部はストロングドライブを採用し、レンチ側四角はR付きで耐久性を向上しました。
用途アウターナット・インナーナット脱着用
差込角(mm[inch])25.4 [1]
寸法L(mm)90
寸法D2(mm)50
差込角(sq.)25.4(1/1")
大型車用ホイールナット(アウターナット・インナーナット)着脱専用ソケットです。アウターナット・インナーナットの着脱作業が1個のソケットでできる省力工具です。六角部はストロングドライブを採用し、レンチ側四角はR付きで耐久性を向上しました。
差込角(mm)19
寸法D2(mm)44
差込角(sq.)25.4(1/1インチ)
差込角(mm)25.4
寸法L1(mm)14
寸法D1(mm)59
寸法D2(mm)51
寸法S1×S2(mm)41×21
差込角(mm)19.0
セット内容ピン・リング
材質クロムモリブデン鋼
アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。中型車(2tクラス)から大型車(4t以上クラス)まですべて対応できるサイズを揃えました。
差込角(mm)19
寸法D2(mm)50
ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計。
リムの深いホイールにも対応できる全長110mm。
一目でサイズ確認が行える中間軸の色分けと白文字印刷。
ホイールナットの傷付きを防止するストッパー付
差込角(mm)12.7
寸法L(mm)110
全長をたっぷり取ってありますので、フェンダーに干渉せず、トルクレンチなどで便利に使えます。FPCオリジナルのパラボラ形状とゴムクッションで飾りナットの傷付きを防ぎます。
用途アルミホイール用ソケット(6角)です。
寸法D2(mm)24
関連キーワード