ベニアボード、コンクリートモルタルなどの下地材質に強力に接着します。
約24時間後には充分な接着力が得られ、タイルがはがれる事はありません。
耐水性のある接着力を発揮しますので、水を使う場所でも安心です。
色灰色
仕様洗面所、浴室、台所、トイレ、玄関などの壁や床のタイル貼り。灰色目地に使えます。
トラスコ品番453-6291
乾燥時間(時間)約24(温度20度、湿度60%)
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1缶(500g)
¥659
税込¥725
当日出荷
浴室床シート「あんからプラス」にご使用いただける、専用の接着剤セットです。
セット内容接着剤(333mL)×2、シーリング材(320mL)×1、くし目ゴテ×1、プラスチックヘラ×1、マスキングテープ1巻
仕様1セット/1.8m2分(目安)
クッションフロアやニードルパンチなどの接着に使用できる床用接着剤です。
水系ですので火災の心配がありません。
クシ目ゴテなどで容易に塗布することができます。
可使時間が長いので、作業性が良好です。
接着被膜はゴム弾性があり、振動、衝撃に対して抵抗力があります。
用途クッションフロア、カーペット、ニードルパンチなどの接着に。
改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆
成分合成ゴムラテックス形
色乳白色
規格JAIA4VOC基準適合
JIS規格JIS A 5536
主成分合成ゴム系
標準使用量250~300g/m2
貼合せ可能時間30~90分(23℃・湿度65%)
密度(g/cm3)1.3
粘度(Pa・s)40
使用可能材質【適用床材】クッションフロアー、ニードルパンチ、ジュートバックカーペット
不適合【つかないもの】ポリエチレン、ポリプロピレン、床材以外の軟質塩ビ、シリコーンゴム等
適合用途低VOC
主なワークパーツ
ゴム状硬化、密着性、耐水性、耐熱性(+150℃)、耐寒性(-60℃)、耐薬品、押し出し性、仕上がり時間スピードUP(メーカー比)
カビが発生しにくい防カビ剤入り(クリヤー・アルミを除く)
成分シリコーン樹脂系
使用温度範囲-40~150
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
嫌なニオイの少ない、環境にやさしいアルコール硬化タイプのシリコーンシーラントです。
優れた防カビ性能を有しています。
洗面所や水周りの防水・すきま補修に広く使えます。
アクリルやポリカーボネートへの接着性に優れ、割れやくもりが起きにくいです。
マスキングテープ・ヘラ・ノズル・絞り器がセットになっているので、これ1つで補修できます。
硬化後は柔軟性を持つゴム状になり防水性能を保ちます。
用途浴室や水まわり目地の防水補修に。
洗面台目地、タイル目地、排水管の水漏れ補修、サッシまわり、シャワーヘッドの水漏れ補修など。
付属品マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズル
セット内容マスキングテープ、ヘラ、ノズル、絞り器
主成分シリコーン系シーリング材
耐熱温度(℃)-40~120
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
特性防カビ、耐湯、耐熱、耐寒、高耐久
被着材の素材タイル、ガラス、プラスチック(アクリル、ポリカーボネート対応)、金属等
住宅内装やリフォームなどに適したシーリング材です。
既存のシーリング材と比較し、各種材料への接着性や耐汚染性、耐候性、耐薬品性に優れています。
部材の接合部や目地のシールに幅広く使用でき、抗菌・防カビ性・速硬化・VOC対策などの特長を備えています。
幅広い材料に良好な接着性とすぐれた耐久性で、屋内外での使用ができます。
シール後の表面硬化が速い速硬化タイプで作業性が良好です。
硬化後に水性塗料による塗装ができます。
作業時のにおいがなく、マスキングテープの粘着剤も、トルエンを使用していません。
摩擦や薬品、紫外線に強いので、防水性能がながもちします。
用途アクリルやポリカーボネートなど接着のしにくい材料のシールに。
塗装下地に。ガスケットや配管のジョイントに。
溶接部や重ね合わせ部のシールに。
部品の固定や防水に。汚れの付着が気になる目地に。
屋内での作業に。
インテリアのいろいろなシールに。
キッチン、浴室など水回りのシールに。
リフォームに。大理石などの目地に。
化粧目地等の意匠性が求められる目地に。
通路のジョイント目地に。
塗装目地やクラック補修などの塗装下地調整に
成分変成シリコーン系
使用温度範囲-40~80℃
主成分変成シリコーン樹脂
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合
危険物の類別指定可燃物
特性防カビ、塗装可能、速硬化、耐薬品性
硬化時間速硬化
陶磁器質タイルをモルタル、合板、ボードなどの下地へ接着施工するのに適しています。一液耐水形接着剤です。
JAIA 4VOC基準適合
用途適合箇所:屋内の壁面(住宅の浴室・台所・トイレ)
適合下地:乾燥したモルタル、合板、ボードなど
適合仕上げ材:陶器質タイル(200角/厚さ5.5mmまで)、磁器質タイル(モザイクタイルまで)
JIS規格A 5548 タイプⅡ F★★★★
主成分合成樹脂系エマルション
標準使用量(モルタル下地)1.3~1.7kg/m2
外観白色 パテ状
張付け可能時間(分)30以内/23℃
塗布面積(m2/kg)(モルタル下地)0.5~0.7
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC
主なワークパーツ
一液・常温硬化で使いやすい。貼ったものがずれにくい、ため止めタイプです。
タイル・モルタル等の多孔質材料に接着し、ABS樹脂・アクリル樹脂にも接着可能です。
弾性接着剤のため、衝撃や振動に強い。熱や水に強く、屋外でも使用可能。
においや火災の危険が少ない無溶剤タイプです。
用途コンクリート、モルタル、スレートと金属、木材、タイル、硬質プラスチックの接着に。
使用例)金属製プレート、表札、金属製ノンスリップ材、床や壁のタイル、コンクリートブロック、パーキングブロックなど。
危険物の類別指定可燃物
1成分脱オキシム型シリコンシーラントで防カビ剤が入っていますので、カビが発生しにくくなっています。
ガラス、タイル、プラスチック、金属などによく接着します。
またオゾン、紫外線、温度変化など厳しい条件にも耐え、防水性の優れたシーリング材です。
用途浴室の目地シール、洗面台、流し台まわりの水漏れ防止、特にカビ発生が問題となるような箇所のシール
材質シリコーン混和物
規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)
硬さ15~30
伸び(%)300~600
引張強度(MPa)1~3
タックフリータイム(分)5~20
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
壁面化粧パネルアルパレージ 別売部材
シリーズアルパレージ
仕様パネル2枚分
セット内容接着剤×3本、両面テープ(10m巻)×3巻
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

シリコンシーラント 防カビタイプ
モノタロウ
¥549
税込¥604
防カビタイプのシリコーンシーリング材で、脱オキシムタイプです。
施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。
耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。
一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。
一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。
光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途キッチン、システムバス、洗面台回りのシール。
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
JIS規格JIS A 5758
仕様【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
内容量(mL)330
主成分シリコーン系シーリング材
耐熱温度(℃)-40~150
標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート
指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防カビ、脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性
臭いが少なく、安全で使いやすい汎用タイプの建築・内装用接着剤です。「両面テープ併用工法」(セキスイダブルタックテープ#532ETF)による施工で、現場での作業工程が短縮されます。JIS認定品です。(JIS A 5538、5547)。(JIS A 5538、5547)JAIA F☆☆☆☆適合品です。
用途床仕上げ工事におけるモルタル・コンクリート・金属・木質などの下地材と、木質フロア・クッションフロアとの接着。
壁・天井仕上げ工事における各種化粧合板・無機質ボード・ポリスチレンボード・硬質ウレタンフォームボード・せっこうボード・ステンレス板との接着。
色ホワイト
容量(mL)330
質量(g)540
トラスコ品番392-7636
使用温度範囲(℃)-30~90
主成分変成シリコーンポリマー
危険物の類別非危険物
1本(330mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
日本接着剤工業会(JAI)認定商品
しっかり接着。床鳴り・きしみも低減。
発泡ウレタンにより安定した接着性能を発揮。
塗布後も微発泡しますから、部材間に多少の隙間があっても接着剤が充墳され、強力な接着力を発揮し、釘の浮き上がりを防止。
従来の根太用接着剤、5~6本分施工量!!
本品1缶(500g)あたり、従来の根太用接着剤(1kg)の5~6本分に相当する施工が可能です。
しかも、ガンに装着したまま1~2ヶ月保管できるので、作業の中断・再開が容易で、従来品に比べてロスが少なく最後まで無駄なく使いきることが出来ます。
【環境にやさしい健康住宅対応】
FB-500の成分には「シックハウス症候群」等の有害性のあるホルムアルデヒドを含んでいません。
また、噴射ガスは規制対象外の代替フロンを使用しています。
用途根太と床板の接着に。
仕様エアゾール缶(容量500g/477mL)
成分一液型発泡ウレタン接着剤
使用温度範囲(℃)-10~40
主成分ポリジフェニルメタンジイソシアネートプレポリマー
使用ガスHFC152a
不揮発分60%以上
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
外観淡黄色フォーム(塗布後)
硬化時間(時間)夏/2以上、冬/5以上(最終接着強度 7日後)
危険等級Ⅲ
引張強度(N/mm2)0.5以上
タックフリータイム(分)夏:10、冬:30
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.5L
危険物の性状非水溶性
1本(500g)
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
色々な材質(タイル、FRP等)に接着可能なセメント系硬化パテ。
3時間硬化タイプ。
防水性・耐水性に優れています。
無収縮タイプ。
用途浴室・洗面廻りのあらゆる補修(ワレ・ハガレ・隙間・ひび割れ・穴埋め等)
特性防水性、耐水性
仕様砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂
材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂
色ホワイト
寸法(縦×横×厚さ)(mm)215×160×65
硬化時間(時間)3
危険物の類別非危険物
施工面積5mm厚 約200mm×1400m
適応下地モルタル、コンクリート面、タイル、FRP、ホーロー
耐候性、耐久性、施工性、接着性に優れた防カビ剤入りのシーリング材です。
JIS認定品です。(JIS A 5758 G-30SLM)日本シーリング工業会JSIA F☆☆☆☆規格品です。
用途ガラス、サッシ、金属、プラスチック、陶磁器、ホーロータイル、木材等の目地シール。浴室、洗面台、トイレ、台所などの水まわり。
使用温度範囲(℃)-40~150
主成分一成分系シリコーンシーラント
危険物の類別非危険物
プライマーを使用し、PTFEとPTFE、PTFEと金属、PTFEとEPDM、PTFEと超高分子ポリマー、PTFEとシリコン等が接着できる画期的な接着剤です。
主な用途PTFE、金属、シリコン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属、シリコーン
主なワークパーツ
浴室・サニタリーゾーン用内装材、「サニタリーゾーンパネル」・「バスミュール」にご使用いただける、専用の接着剤・テープセットです。
仕様2.4mパネル20枚分
セット内容接着剤(333mL)×4、両面テープ(10m巻)×8巻
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
くし目作業性、接着性、低温硬化性に優れています。また低臭タイプなので作業環境も良好です。
用途床がコンクリートまたはモルタル下地の場合に直貼り用フロアを施工する場合の接着剤。
仕様健康住宅対応、ノンホルムアルデヒド仕様、脱トルエンキシレンタイプ、床暖房対応可
成分ウレタン樹脂系
使用方法(1)下地コンクリート、モルタルが最適です。凹凸、段差のある下地は修正し、油類等の離型剤、サビ、塗料等は除去し入念に清掃してください。(2)一液ウレタンですので混合する必要はありません。(3)塗布は専用クシ目ゴテで均一にクシ目が目立つよう塗り広げてください。木質系フロアの場合550g/m2(塗布量)(4)塗布直後から貼付可能です。(5)接着剤の強度が発現するのに1日以上の養生が必要です。(6)使用に当たっては、事前にフロアメーカーの施工説明書を必ず読み、施工方法、接着剤の適合性を確認してください。
標準塗布量17~18m2/10kg(5坪/10kg)<0.5~0.6kg/m2>
危険物の類別指定可燃物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(JIS A 5536)JAIA4VOC基準適合品
主なワークパーツ
作業性を向上させた自動車ガラス補修用接着剤。成分形で取扱いが容易。高温多湿下でも効率的に作業が可能。安全走行可能時間が短い(2時間)。糸切れ性が良い。形状保持性が良い。無溶剤
用途常温施工タイプ自動車ガラス補修用接着剤
セット内容シーカタックゴー カートリッジ 300ml×1本、アクティベーター 30ml×1本、プライマー207 30ml×1本
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
ガン無しで使用できて廃棄物を削減するフィルム容器です。
住宅環境対策品で、厚生労働省指針値策定の14物質を使用しておりません。
2×4工法、軸組工法、床暖房用木質床材の施工など各床仕上げ工事に適します。
適度な弾性皮膜をもっており、床下地のキシミ音、釘の浮き上がりを防止します。
一液・無溶剤型接着剤です。
用途木質床材用(二重床貼り・根太組付)「2×4住宅・在来工法住宅地」。
床暖房パネル・フローリング仕上げ用。
根太組合せ部のキシミ止め。
石膏ボード、けい酸カルシウム板、スレート板、メラミン化粧板などと胴縁、モルタル下地との接着。
鋼製束・プラスチック束の接着固定。
特性耐水性、耐熱性、耐油性
色淡黄色
主成分ポリウレタン系
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
使いやすく、引火性のない水性強力タイプ。低温作業性に優れる。健康住宅対応。省ゴミ対策品。押出性良好。針浮防止。JIS F★★★★。JAIA 4VOC基準適合。アクリル樹脂系エマルジョン形。
用途床板と根太の接着。各種ボード類と胴縁面への接着。木質フロア仕上材と合板、パーティクルボードなどの木質下地材の施行
色淡褐色
使用温度範囲(℃)5~35
耐熱温度(℃)範囲:60×3時間で5.1(下限データなし)
可使時間(分)15
内容量(kg)1
完全硬化時間約24時間
危険物の類別非危険物
1本
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
2液混合型。耐水性。補修部肉やせなし。切削可。塗装可(オイルステイン(木材保護塗料)、ニスを除く)。ヘラ、手袋付。
用途屋内外の木部の穴うめ、カケ、スキ間の充てん。木製家具・建具・柱・窓枠。浴室・洗面所の敷居・柱・ぬれ縁の腐食部
材質エポキシ樹脂系
使用温度範囲(℃)5~35
内容量(g)90セット
耐熱温度(℃)範囲:常温(試験データなし)
可使時間(分)40(20℃)
完全硬化時間24時間
危険物の類別非危険物
混合比主剤1:硬化剤1(質量比)
タイルカーペット及びOAフロア用置き敷きビニル床タイル施工用接着剤で、いずれのタイルでも良好な接着性があります。初期粘着性に優れたピールアップ型接着剤で水性タイプなので火災の危険性がありません。
液色白色ペースト状
有効期間12ヵ月
保管温度(℃)5~35
危険物の類別非危険物
適応下地モルタル床、OA・ビニル床タイル
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
商品タイプアクリル樹脂系エマルション
主なワークパーツ
戸建て/マンション二重床用のフローリング施工時に使える、変性シリコン接着剤です。フローリング表面に付着した接着剤の拭き取りが可能です。また、接着剤硬化後も削り取ることが可能です。カートリッジ1本で約1.5坪の施工が可能。接着剤用カートリッジガン(大)をご準備ください。
用途床材施工用接着剤
容量760ml×2本入
タイプカートリッジ
接着剤変性シリコン系
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1セット(2本)
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
アクリル樹脂系エマルジョン形
用途フロアタイル用
特記JIS F☆☆☆☆
仕様貼付可能時間:20℃/10~55分
工法一般工法
オープンタイム(分)20℃/10~15
危険物の類別非危険物
適応下地セメント系モルタル、コンクリート、合板等の乾燥下地(水分指標8%以下)
施工面積(m2)約50
1缶(18kg)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
貼り替え時に簡単にはがせ、残った接着剤も下地を傷めずに スクレイパーで楽に除去できます。床暖房への施工にもご利用できます。
用途複層ビニル床タイル(フロアタイル)用接着剤、一般工法、耐湿工法、
種類変成シリコーン樹脂系
塗布面積(m2/缶)約7.5~8.5
貼合せ可能時間春・秋(15~25℃):60分、夏(25~35℃):30分、冬(5~15℃):90分
工法一般工法、耐湿工法
オープンタイム(分)春・秋(15~25℃):30、夏(25~35℃):10、冬(5~15℃):60
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
適応下地モルタル・コンクリート・木質系床材・クッションフロア・ビニル床タイル
標準塗布量(g/m2)約350~400
主なワークパーツ
1箱(3kg×6缶)
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
湿潤面接着性に優れる。非危険物。健康住宅対応。簡易塗布。省ゴミ対策品。湿気硬化型。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。ウレタン樹脂。
用途鋼製束プラスチック束の接着(木質フローリング仕上げ材と木質下地材の接着、床根太の接着、床暖房用木質床材の接着、鋼製束プラスティック束の接着)
色白
使用温度範囲(℃)5~35
内容量(mL)500
耐熱温度(℃)範囲:常温(データなし)
可使時間(分)20(20℃)
完全硬化時間7日(外気温により異なる)
硬化時間(時間)【実用硬化】1~3日(外気温により異なる)
危険物の類別非危険物
1本
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
各種床材をしっかり固定し、はがすことができる、ピールアップタイプの床材用接着剤です。
EVAマット・タイルカーペット・ジョイントマット・クッションフロアー・ニードルパンチなど各種床材をしっかり固定し、はがせます。
イヤな臭いの少ない、安心の水性タイプなので、お子様やペットにも安心です。
乾くと透明になります。
用途ジョイントマットのズレ止め、クッションフロアーの貼り替え、マットの固定など。
成分アクリル樹脂系エマルジョン
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合
標準塗布量250~350g/m2
主なワークパーツ
仕様塗布後40分(半透明になったら)より貼りはじめ、貼り付け可能時間内(90分/23℃・湿度50%)に作業を終えてください。
色乳白色液体(硬化後:透明)
主成分アクリル樹脂系エマルジョン
危険物の類別非危険物
使用可能材質コンクリート、木質床材(フローリング)、金属(鉄板)
特性ピールアップタイプ、水性、低臭
変成シリコーン樹脂系
用途フロアタイル用
特記JAIA F☆☆☆☆
仕様貼付可能時間:20℃/30~60分
工法一般工法
オープンタイム(分)20℃/30
適応下地セメント系モルタル、コンクリート、コンパネ、石膏ボード下地、乾燥下地(水分指標8%以下)
施工面積(m2)約10~12
1缶(3kg)
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
ウレタン樹脂系溶剤形
用途フロアタイル用
特記JIS F☆☆☆☆
仕様貼付可能時間:20℃/15~85分
工法一般工法/耐湿工法
オープンタイム(分)20℃/15~25
適応下地セメント系モルタル、コンクリート、乾燥下地
耐水・耐熱・耐油・耐衝撃・耐剥離に優れた健康住宅対応の接着剤です。
2×4工法、軸組工法、床暖房用木質床材の施工など各床仕上げ工事に適します。
適度な弾性皮膜をもっており、床下地のキシミ音、釘の浮き上がりを防止します。
一液・無溶剤型接着剤です。
用途木質床材用(二重床貼り・根太組付)「2×4住宅・在来工法住宅地」。
床暖房パネル・フローリング仕上げ用。
根太組合せ部のキシミ止め。
石膏ボード、けい酸カルシウム板、スレート板、メラミン化粧板などと胴縁。
モルタル下地との接着。
根太の組み付け、鋼製束・プラ束とモルタルの接着。
特性耐水性、耐熱性、耐油性
仕様大阪ガス床暖房用接着剤認定品
成分ウレタン樹脂系
色淡褐色ペースト状
タイプ床暖房対応型
内容量(g)1100
主成分ポリウレタン系
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量1100mL
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃
主なワークパーツ
1本(1100g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
アクリル樹脂系エマルジョン形
用途フロアタイル用
特記JIS F☆☆☆☆
仕様貼付可能時間:20℃/10~60分
工法一般工法
オープンタイム(分)20℃/10~20
危険物の類別非危険物
適応下地セメント系モルタル、コンクリート、乾燥下地(水分指標8%以下)
くし目作業性、接着性、低温硬化性に優れています。
低臭なので作業環境も良好です。
用途一般住宅、マンション、店舗などのコンクリートまたはモルタル下地と木質フロアとの直貼接着。床暖房適用可。
主な用途コンクリートまたはモルタル下地と木質フロアとの直貼接着
仕様ノンホルムアルデヒド仕様・脱トルエンキシレンタイプ・床暖房適応可・健康住宅対応
環境対応JAIA 4VOC基準適合
改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆
標準塗布量17~18m2/10kg(缶)、0.5~0.6kg/m25坪/10kg(缶)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
1箱(10kg×2缶)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
耐水・耐熱・耐油・耐衝撃・耐剥離に優れた健康住宅対応の接着剤です。
2×4工法、軸組工法、床暖房用木質床材の施工など各床仕上げ工事に適します。
適度な弾性皮膜をもっており、床下地のキシミ音、釘の浮き上がりを防止します。
一液・無溶剤型接着剤です。
用途木質床材用(二重床貼り・根太組付)「2×4住宅・在来工法住宅地」。
床暖房パネル・フローリング仕上げ用。
根太組合せ部のキシミ止め。
石膏ボード、けい酸カルシウム板、スレート板、メラミン化粧板などと胴縁。
モルタル下地との接着。
根太の組み付け、鋼製束・プラ束とモルタルの接着。
特性耐水性、耐熱性、耐油性
仕様大阪ガス床暖房用接着剤認定品
成分ウレタン樹脂系
色淡褐色ペースト状
タイプ床暖房対応型
主成分ポリウレタン系
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃
主なワークパーツ
用途ネダ、木質フロア、プラスチック束、鋼製束の接着。(床暖房対応)。無溶剤のため断熱ボードの接着も可能。
成分ウレタン系
主な用途ネダ、木質フロア、プラスチック束、鋼製束
標準塗布量根太の場合24m/760mL(1本)、フルアの場合 約2坪/本
危険物の類別非危険物
グリーンマーク認定
用途合成ゴム系ラテックス形
仕様カタログ名:クッションフロア2025~2028
工法適用:一般工法
オープンタイム(分)20℃ 0~10
危険物の類別非危険物
作業効率に優れた一液型の床根太・床仕上げ用接着剤です。
接着剤に起因する床鳴り防止に効果があります。
臭いが少なく、作業者と環境に優しい安心・安全な接着剤です。
床等の不要部位に付着してもきれいに除去できます。
高粘度のマスチック型ですので、凹凸面での充填剤としても使用できます。
用途ツーバイフォー工法や、在来工法でのモルタル下地と根太・床パネルと根太との接着に。
木質フロア仕上げ材と合板パーティクルボード等の木質下地材との接着に。
床暖房用パネルの接着に。
鋼製束・プラスチック束の接着に。
二重床フローリングの施工に。
トラスコ品番195-5485
材質/仕上変成シリコーン
色白色
容量(mL)760
直径(Φmm)65
高さ(mm)420
質量(g)1170
使用温度範囲(℃)5~40
容量(kg)1.2
粘度(mPa・s)約200000
アズワン品番64-8379-05
危険物の類別非危険物
1本
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
戸建て/マンション二重床用のフローリング施工時に使える、一液型ウレタン樹脂系接着剤です。カートリッジ1本で約1.5坪の施工が可能。接着剤用カートリッジガン(大)をご準備ください。
用途床材施工用接着剤
タイプカートリッジ
接着剤ウレタン樹脂系
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
各種木質床材の施工に適した、一液型変成シリコン樹脂系接着剤。木質床材に対し、優れた接着性で床暖房にも対応。束などにも優れた接着性があります。床なり防止効果があります。手絞り、ガン打ち、2通りの使用が可能。フローリング材(表面)に付着しても除去可能
用途木質フローリング仕上げ材と木質下地材の接着。床根太の接着。床暖房用木質床材の接着。鋼製束・プラスチック束の接着
主な用途木材
色ホワイト
成分変成シリコーン樹脂系
耐熱温度(℃)-20~120
主なワークパーツ
規格JAIA 4VOC基準適合
改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ