新品の浴槽でも3~5年ほどでコーティングが剥がれてしまいます。
コーティングがされていない浴槽は汚れやすくなり、傷つきやすくなります。
浴槽の保護コーティングを行うことで、浴槽の寿命が長くなり、美観も保つことができます。
用途浴槽、洗面ボウル等のFRP、陶器、人工大理石、汚れ取り、ツヤ出し浴槽
コーティング剤:FRP・人工大理石など樹脂素材、便器・洗面・セラミックタイル・磁器タイルの防汚・劣化対策、ステンレス素材・アルミ素材の美観回復・劣化防止・防錆処理剤
成分研磨剤、界面活性剤、リモネン、アルコール溶剤、添加剤、コーティング剤:フッ素樹脂(2種)、シリコン樹脂(5種)、炭化水素系溶剤
セット内容クリーナー・コーティング剤・スポンジ・クロス2枚・手袋1セット
種別第四類第一石油類
内容量(g)30・50
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
1セット
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
おそうじプロのキレイシリーズ
簡単にプロ仕様の効果を発揮!更に3年キレイを持続します!(家庭用洗面コーティングで初の長期効果持続!!)
素材に合わせて独自開発した専用クリーナーとハイブリッド系コーティングにより、汚れを落し、汚れが付きにくくすることで普段の掃除を楽にします!
シリコーンコーティング剤です。
高硬度、被膜形成性に優れています。
分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。
広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。
紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。
分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。
分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
用途コーティング
Fコートは汚れ除去、素材の保護、金属の変色の修正に最適です。
フッ素樹脂は、汚れをきれいにするだけでなく、保護膜の形成により防汚効果(撥水性、耐磨耗性)及び滑り性を保持します。
弱アルカリ性の洗浄コーティング剤のため、素材にほとんど影響を及ぼさず、安全性に優れています。
用途ステンレス、アルミ、ホーロー、タイル、磁器、硬質プラスチック、クロームメッキ製品などの洗浄コーティング
石材、金属、ガラス等に使用可能
形状液体
商品タイプ業務用
こんなお得な商品も!
ガラスコート フラッシュリーβ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性!
さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分7%
危険物の類別非危険物
お掃除ついでにシュッ!濡れたままスプレーして拭くだけでキレイをキープします。水まわりの超かんたんコーティングスプレー!キレイな状態でお掃除がラクになります!。特殊シリコーンがコーティング層をつくり、汚れの付着をを防ぎます。 。持続目安:約2週間(使用場所と使用頻度により異なります。)
用途ステンレスシンク・洗面台・浴室・トイレ等、家庭内水まわりの撥水・防汚コーティングができます。
仕様持続目安:約2週間
成分特殊シリコーン、アルコール、水
液性弱酸性
使用の目安1m2あたり約7回噴射
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)容器:190×90×50
取扱説明書(5.8MB)
商品タイプ本体
繰り返し・詰め替え対応
1個(300mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
洗面・シンク・トイレ・お風呂の各水廻り専用のクリーナーです。
プロの清掃業者が使用している強力なクリーナーですので新品の様なツヤピカが復活します。
WAKI コーティングクロス CTG010(別売)と併用していただくとプロ仕様のコーティングでキレイな状態を長期間維持できます。
セット内容クリーナー1本、手袋1組(2枚)、スポンジ1個
KeePerと激落ちくんがコラボ!KeePer技研のカーコーティングのノウハウを取り入れた浴槽用コーティング剤です。撥油、撥水効果で防汚力抜群、水洗いだけで汚れが流れます。(汚れが付着した場合は中性洗剤をご使用下さい。)キレイが約6カ月間続きます。(※環境により効果の持続時間は異なります。)コーティング被膜にはスベリを防止する効果もあります。浴槽1回分の使い切りです。シンクや洗面台には『(品番:C01290)笑激SHOCKシンク洗面台コーティング』をお使いください。万一、コーティング剤が拭き取れなくなった場合はメラミンスポンジや『(品番:C01291)笑激SHOCK下地処理クリーナー』等で除去してください。
用途浴槽表面の保護・防汚
成分石油系溶剤、アルコキシシロキサン、硬化触媒
セット内容コーティング剤、塗布用スポンジ、拭き上げ用クロス、仕上げ用クロス
寸法(mm)コーティング剤:Φ31×78H、スポンジ:45×70×13、クロス(2枚):280×280
シリーズ激落ちくん
商品タイプ本体
正味量16.8mL
1セット
¥4,988
税込¥5,487
当日出荷
環境対応型の新素材、炭化水素系撥水樹脂を使用した撥水加工剤です。炭化水素系撥水樹脂に、撥水効果をさらに高める「架橋剤」を配合した、強力撥水加工が可能です。従来のフッ素樹脂と遜色のない撥水力と密着性で、撥水効果が長持ちします。樹脂の材質が柔らかいので、手触りが悪くなったり硬くなったりしません。
プロ仕様のコーティングなのに簡単作業で、ツヤピカをながーくキープ!
コーティング剤をポリエステルシートにあらかじめ含浸させてパウチ封入していますので、パウチから取り出して、そのまま塗っていただくだけで、コーティングできます。
コーティング効果は約3年!
汚れが落ちやすくなるので、簡単にお掃除ができます!
材質コーティング剤:フッ素樹脂、シリコン樹脂、炭化水素系溶剤、シート:ポリエステル、パウチ:PET12/AL7/NY15/LLD8、手袋:ニトリル
寸法(縦×横)(mm)85×85
硬化時間(時間)約3~6
適応ステンレス、陶器、FRP
塗布面積(m2/セット)約1
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
1個(250mL)
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
高級合成樹脂艶出。
高濃度ウレタンコーティングにより、屋外木部の退色を防ぎ美しさを持続させます。
また、屋内では浴室や水周りなど、湿気や水分の多い場所の床や壁などにもご使用いただけます。
強い被膜により水をはじき汚れや傷がつきにくくなります。
強靱な被膜。
優れた耐候性。
優雅なつや。
用途屋外:ポーチ柱・建具・縁桁・縁かまち・破風板・戸袋・濡れ縁・羽目板・下見板
屋内:廊下・階段・床材・ドア・浴室・水周り
成分合成樹脂(ウレタン樹脂)、有機溶剤(第2石油類,第3種有機溶剤)、添加剤
使用方法素地調整:木材表面の汚れや油脂分を取り除く。サンドペーパー(180番~240番)で研磨。下塗り:コートデラックス刷毛塗り。(塗布量:60~70g/m2)乾燥:5時間以上空気乾燥させる。研磨:サンドペーパー(180番~240番)で研磨。中塗り:コートデラックス刷毛塗り。(塗布量:60~70g/m2)乾燥:5時間以上空気乾燥させる。研磨:サンドペーパー(180番~240番)で研磨。上塗り:コートデラックス刷毛塗り。(塗布量:60~70g/m2)乾燥:24時間以上空気乾燥させる。塗装に使用した道具(刷毛等)は市販のペイント薄め液で洗ってください
使用の目安1Lで約15m2(1回塗りの場合)(1m2あたり約60~70g使用します)
主な用途木、床、浴室
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性耐候
危険物の性状非水溶性
水垢・石鹸カス・尿石などの付着防止に。
スプレーするだけの簡単コーティング。
撥水効果により汚れの付着を防ぎ、お掃除がラクになります。
液性中性
成分アミノ変性ジメチルポリシロキサン1-3ブチレングリコール
種別スプレー
洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。
使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。
また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。
ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚
適合全色対応
種類液体
作業量(目安)普通・中型車3~4台分
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1本(300mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ワックス・コーティングのリンレイから、お掃除の手間軽減のための家庭内コーティングシリーズを発売。第1弾は、キッチンや水まわりのはっ水コート剤。水を強力に弾いて表面に残さない。汚れの原因となる水アカを付きにくくして、日ごろのお手入れの手間を軽減します。ハウスキーピングの新習慣をご提案します。
液性弱アルカリ性
商品タイプ本体
1個(500mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
汚れを落としながら、コーティングするので次の掃除がラクラク
表面をコーティングして、水アカが付きにくい
業務用として使われている洗剤をそのまま家庭用にしました。
洗浄と同時に汚れをつきにくくするクリーナーです。
台所シンク、洗面台、お風呂、トイレ、タイル、ガラスに。
適合場所/台所シンク・洗面台・浴室・トイレ・外壁、対象物/プラスチック・陶器・ガラス・ステンレス・タイル・鏡
液性中性
不適合塗装済木製品・ステンレス以外の金属・水がしみ込む木・紙・布・コンクリート
寸法(幅W×高さH)(cm)約6.9×16.5
繰り返し・詰め替え対応
1個(280mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
シリコーンとフッ素樹脂の力で水アカ・石鹸カス等の汚れを防止します。Tipos超撥水材弾きの大容量タイプ。
トラスコ品番456-2307
容量(L)2
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
洗浄・曇り止め・汚れ防止が1本でできる。
コーティング後の乾燥は不要
入浴時に水をかけるだけで曇りを防止
水洗いだけで日常のお手入れが簡単。
用途浴室鏡・ガラス用 洗浄・防汚・曇り止め
液性中性
成分研磨剤(ケイ酸アルミニウム系鉱物、ケイ酸系鉱物)、超微粒子二酸化ケイ素、水
繰り返し・詰め替え対応
1本(260g)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
こんなお得な商品も!
ガラスうろこ取りクリーナー
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
普通の洗剤や油膜取りでは落としきれない、ガラス面にこびりついたウロコ(無機スケール)を強力除去。頑固な油膜をカンタン除去。劣化したガラスコーティング剤も除去するので、ガラスコーティングの前処理剤としても最適です。
用途自動車(乗用車・大型トラック・バス)や鉄道車輌等の窓ガラス及びガラス製のミラーの無機スケール(ウロコ)除去、浴室ガラスなど
適合油膜、ウロコ
付属品不織布【ソフトタイプ(80×110mm)2枚・ハードタイプ(80×115mm)2枚】
成分炭化水素系溶剤、無機粉体、アニオン系活性剤(酸性)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量452mL
危険物の性状水溶性
1本(500g)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ガラス被膜になる有効成分85%の最高級ガラスコーティング剤。
5年以上の持続性と最高の光沢をお望みの場合、高純度の8500をオススメします。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤
適合塗装色全色対応
成分シリコーンオリゴマー
タイプ撥水性
形式液体
保存方法冷暗所保存
有効成分85%
完全硬化時間常温7日
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.2L
指触乾燥時間(時間)2
危険物の性状非水溶性
施工可能台数約2~3(二度塗り)
1本(200mL)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
鉛・クロムなどの有害な物質を使用していない塗料。シリコン樹脂と異層構造樹脂配合で、汚れにくく耐久性にも優れた高性能塗料。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料。エナメル調の美しいつや有りに仕上がります。厚塗りしても垂れにくく、刷毛さばき性に優れた塗料。
用途門扉・フェンス・物置・ロッカー・鉄柵・手すりなどの屋内外鉄部・鉄製品。
外板・板塀・羽目板・雨戸・戸袋・ガーデニング用品などの屋内外木部・木製品。
ブロック・モルタル・コンクリート壁・各種サイディング(窯業系・無機コーティングしたセラミックサイディングは除く)。
浴室、台所、居間などのモルタル、コンクリート、壁紙など。
成分合成樹脂(シリコンアクリル)
主な用途屋内外鉄部・鉄製品、屋内外木部・木製品、ブロック・モルタル・コンクリート壁・各種サイディング、浴室・台所・居間などのモルタル、コンクリート、壁紙
使用場所屋内外兼用
特性耐久
種別水性多目的塗料
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
指触乾燥時間(時間)約0.5(20℃)、約2(冬期)
半硬化乾燥時間(時間)約1(20℃)、約3(冬期)
塗料タイプエマルション
錆びにくいダブルコーティングワイヤー。浴室の壁面を利用して湯おけの水切り、収納。
材質本体:鉄(アクリル樹脂塗装)、吸着盤:塩化ビニル樹脂
耐荷重(kg)0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×35×50
1個
¥409
税込¥450
翌々日出荷
錆びにくいダブルコーティングワイヤー。浴室の壁面を利用して歯磨き用品をまとめて収納。
材質本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)
質量(g)115
耐荷重(kg)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×60×115
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
コーティングの効果により、汚れを水と一緒に洗い流します。浴室鏡・ガラスなどに塗布するとコーティング被膜を形成し、汚れがつきにくく、落ちやすい状態を作り出します。浴室鏡など曇りやすい箇所では、曇り止めの効果も発揮します。研磨材配合で、汚れを落としながらコーティングが出来ます。日々の掃除の手間を軽減します。
用途浴室鏡・ガラス・タイルなどの汚れ防止用コーティング剤。
成分研磨材、超微粒子二酸化珪素、水
容量(g)50
液性中性
使用の目安(一般的な浴室鏡30×45cmの場合)約2~3g
不適合家電製品、白木、漆器、食器類、革製品、貴金属、宝石、金箔、絹製品、家具類、眼鏡、レンズ、アルミ製品、樹脂製品、大理石、水拭き・水洗いできないものや傷がつきやすいもの
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
かがみ表面に保水膜を作り、曇る原因の水蒸気を吸収
鏡をきれいする専用のクリーナーと浴室専用のくもり止めがセットになった、本格タイプのコーティング剤です。
ミラークリーナーで鏡についた汚れを除去し、くもり止めでくもり止め効果を長時間持続させます。
1回の使用で3~6ケ月のくもり止め効果が得られます。
使用場所鏡
商品タイプ本体
成分[ミラークリーナー]:酸化セリウム、混合希土類酸化物、水、[くもり止め]:変成シロキサン、コロイダルシリカ、エチルアルコール、界面活性剤、脱イオン水
セット内容ミラークリーナー(50mL)、浴室専用くもり止め(170mL)、研磨用スポンジ、コーティングスポンジ
繰り返し・詰め替え対応
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
単なる酸化セリウム(レアアース)ではありません。粉砕、整粒、焼成、粒度調整を経て精製された研磨材です。粒子が中心粒径に集中しているため、効果的に働くセリウムの量が多く、化学的研磨効果を最大限に引き出します。コンパウンドなどと表記されている不明な研磨剤は一切含んでおりません。
用途自動車フロントガラスのワイパー傷、ウロコ、油膜除去。船舶ガラスの微細傷、塩分除去、油膜除去。・ショーケースやショーウインドウの傷取り、光沢出し。ご家庭のガラスサッシや浴室の鏡などの微細傷取り、光沢出し。硝子工芸光沢出し、ステンレス製品研磨、石材研磨など。(粒径(μm):2.45/5)
仕上加工用。各種コーティング前の面仕上げ。自動車フロントガラスの微細傷除去後の面仕上げ。ガラス製品全般の光沢出し。(粒径(μm):1.3)
シンク・洗面台・浴室・トイレなど、ご家庭の水まわりにスプレーして拭くだけで、水滴や汚れを付きにくくする撥水防汚コーティング剤です。
水・汚れが流れやすくなるコーティング膜を形成し、水滴や汚れ残りを減らすことでヌメリやベタつきを防ぎ、水アカ・カビが付着しにくくなります。
定期的に使用することで撥水・防汚効果がアップ! キレイな状態が長続きし、お掃除がラクになります。
質量(g)366
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)184×85×65
1個(300mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
セット内容:浸透性瞬間接着剤(3mL)×1、はがし剤(5mL)×1、防水コーティング剤×1、細ノズル×2、液ダレ防止袋、はけ、ヘラ、手袋。気になるタイル等のヒビ割れを瞬間解決!衛生陶器(トイレ・洗面所・浴室)のひび割れ補修!細かなひびに入り込む超浸透性の瞬間接着剤。ひびに入り込んで強力接着。乾燥も早く作業性抜群!(約10分で表面硬化)。浸透力、広がり力アップ!(一般的な瞬間接着剤との比較:社内調べ)。防水コーティング剤で水のかかる場所にもOK(屋内専用)。超浸透性瞬間接着剤の採用により、タイルのひびのわずかな隙間に浸透し、タイルを強力接着します。
用途タイルのひび割れ、衛生陶器(トイレ・洗面所・浴室)のひび割れに
仕様ひび幅の目安:髪の毛2本程度(0.15mmまで)
成分浸透性瞬間接着剤:シアノアクリレート、防水コーティング剤:シリコン樹脂
色透明
質量(g)約50
危険物の類別非危険物
硬化時間10分(表面硬化)
施工量一般タイルでヒビ幅0.15mmの場合、200cm
1セット
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
浴室鏡のくもり止め ヌリコは塗って乾かすだけで、浴室鏡のくもりを防止するコーティング剤です。ヌリコを塗った鏡にシャワーを掛ければ、ヌリコの親水膜によって薄い水の膜が広がります。その膜の効果で水蒸気が水滴になる事を防ぎ、鏡のくもりを防止します。
成分界面活性剤・被膜形成剤(シリカ)・安定化剤(エタノール)・pH調整剤・防腐剤 ・液性:弱酸性
寸法(mm)110×55×190
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
水まわり用の洗浄・撥水スプレー。これ一本で汚れを落としながら表面を撥水コーティング。一度にWの効果で時短掃除!。撥水コーティングにより水滴がすべり落ちやすくなるので、汚れがつきにくくなります。水まわりのお掃除を減らして、より快適に。台所シンク・洗面・浴室・鏡など、さまざまな場所で使用可能です。毎日のお掃除のついでにコーティングをして、水まわりのキレイが長続きします。
用途シンク、洗面台、浴室の鏡など(ステンレス、陶器、ガラス、樹脂)
成分界面活性剤(3.5% ポリオキシエレチレンラウリルエーテル硫酸Na、ポリオキシアルキレンデシルエーテル)、撥水剤、溶剤、防腐剤
液性中性
使用量50cm四方に5~6プッシュ(1プッシュ約0.3mL)
1個(280mL)
¥998
税込¥1,098
6日以内出荷
浴室鏡のくもり止め!
ナノサイズの超親水コーティングで水の膜をつくりくもりを防ぎます。
簡易くもり止めクリーナー。
7日に1回使用するだけでいつも浴室内の鏡がくっきり・ハッキリ。
1個(30g)
¥739
税込¥813
5日以内出荷
拭くだけで簡単に、コーティングができるクロスです。汚れを落とした後に、コーティングを施し、日々の清掃の手間を軽減します。水を弾く、撥水性の性質を持ち、施工することで、表面に汚れが付きにくく、付いた汚れが落ちやすい状態を生み出します。分厚いコーティング被膜が形成されるので、効果が長持ちします。クロスにコーティング剤を含浸させているので、拭くだけで簡単に施工できます。洗面台・シンク・トイレ・お風呂の浴槽・タイルなどに使用できます。
用途汚れ落とし後のコーティング。
セット内容コーティングクロス、ニトリル手袋
材質クロス成分1:フッ素系樹脂・シリコン樹脂フッ素系樹脂・シリコン樹脂、クロス成分2:炭化水素系溶剤クロス材質:ポリエステル
寸法(mm)【クロス】85×85
塗布面積(m2)約1
使用可能材質アルミ・ステンレス・陶器・セラミック・磁器・樹脂・塩ビ・FRP・人工大理石など
乾燥時間約3~6時間
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
お風呂の汚れ落とし用クリーナーです。対象物につきやすい汚れを落としやすくする成分を配合しております。汚れを落とした後に、別売のコーティングクロスを使用すると、汚れがつきにくい状態を維持します。クリーナーをスポンジにつけ、擦るだけで簡単に汚れ落としができます。清掃作業のプロも使用する、浴槽の黄ばみや湯垢の汚れを落とすことに特化した商品です。
用途お風呂の日々の清掃、浴槽の黄ばみや湯垢などの汚れ落とし。
セット内容クリーナー、手袋、スポンジ
材質スポンジ:ポリエステル不織布・ウレタンスポンジポリエステル不織布・ウレタンスポンジ、手袋:ニトリル、クリーナー成分:研磨材・ポリオキシレンアルキルエーテル・D-リモネン・酵素
容量(mL)【クリーナー】40
使用可能材質お風呂(FRP・ホーロー・人工大理石など)
スポンジサイズ(mm)75×45×30
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
好みの刈り高で固定できる刈り高固定スイッチ。操作しやすい刈り高調整ダイヤル。軽量&スリムボディ。衛生的で肌にやさしいチタンコーティング刃。お風呂場でも使え丸洗いもOK。USB Type-C充電。見やすいLCDディスプレイ。
付属品USBケーブル、お手入れブラシ、収納袋、ショートコーム、ロングコーム
電源充電・USB Type-C
長さ(cm)USBコード:80
本体質量(g)約120
連続使用時間(分)約120
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W36×D36×H158
使用電池リチウムイオン3.7V 800mAh
充電時間(分)フル:約90分
防水性IPX7
刈高調整(mm)1~10、10.5~20
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
ワンランク上の強度を実現!待望の進化形エギングリーダー。強度(直線・結節)を極限まで追求した、アバニエギングプレミアムリーダー。VSP製法により獲得した圧倒的なその強度は、モンスタークラスのイカとのやり取りでアドバンテージになるでしょう。また、低伸度、硬質のフロロカーボン素材と特殊コーティング技術により、超高感度と優れた耐摩耗性を兼備。エギから伝わる情報を確実にアングラーに伝えるとともに、根ズレに対する抜群の強さを発揮します。
色ナチュラル
吸水性が無く、長時間使用による劣化が極めて少ないフロロカーボンを使用したティペットです。
独自のコーティング処理により「硬さ」を抑え、ナイロンの扱いやすさを与えました。
ソルトウォーター対応の-2Xから7Xまでビッグファイトに負けない強度をぜひ一度お試し下さい。
1本
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
鋭く、早く、美しく。プログレードの切れ味です。充電式です。プロバリカンと同じハイパワーな「リニアモーター」を搭載しました。約9,800ストローク/分で可動刃をダイレクトに往復駆動させ、ハイパワーをキープします。ヘア全体の刈り終わりまでスムーズなカットを実現します。切れ味にこだわった「日本製刃」を採用。刃の切れ味を左右する精密加工を日本国内で実施しました。カーボンコーティングと刃先角度45°の鋭角可動刃で切れ味がスムーズ、長もちします。お風呂でも使える&ウェットカット対応。お風呂でも使える充電式(コードレス)タイプです。シャンプー時のウェットカットで、スムーズな刈り心地を実現します。防水設計&ウォータースルー洗浄で後片付けも簡単。カット後の毛クズ処理も本体まるごと水洗い※1で簡単に行えます。刃を外さずに毛クズを洗い流せるウォータースルー洗浄です。急速1時間充電&1分クイックチャージ。約1時間でフル充電できます。電池が切れても1分の急速充電で、約1分のカットが可能で思い立ったらすぐに使えます。0.5mm単位でこだわりのスタイリングができる「刈り高さアタッチメント」。ダイヤル操作により、0.5mm刻みで1mm~20mmまでのスタイルに対応します。(直刃のカットは約0.5mm)。刈り高さアタッチメントは1~10mm・11~20mm。充電表示・完了ランプ。本体のランプ表示でお知らせします。充電スタンド付属。充電スタンド付属で置くだけで簡単に充電できます。スイッチロック機能。簡単な設定でロック可能です。持ち運び時に誤ってスイッチが入ることがなく便利です。海外でも使える、オートボルテージAC100V~240V。自動電圧切替付きで、国内でも海外でも使えます。
その他アタッチメントA(1-10mm)、アタッチメントB(11-20mm)
付属品刈り高さアタッチメント(1~10mm),刈り高さアタッチメント(11~20mm),充電スタンド,専用オイル,掃除用ブラシ,ポーチ
質量(g)185(アタッチメントを除く)
消費電力(W)【充電時】10
電源充電式
対応水洗い / 海外使用 / 防水設計
電源電圧(V)AC100~240自動電圧切替付)
連続使用時間90分間
コード【POS】4549980688854
充電時間1時間
使用電池Li-ion(リチウムイオン)電池
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)18.0×4.8×4.9
アズワン品番69-6002-76
1個
¥18,798
税込¥20,678
5日以内出荷
号数別スプールバンド付き。
用途フロロの高感度・低伸度という特性により、ルアーの操作性が優れています。ノンストレスコーティングで魚の歯やヒレ、ストラクチャーとのコンタクトにもキズつきにくい、抜群の耐摩耗性を実現しました。
長さ(m)30(平行巻)
ライン色ナチュラル
ゴムの粒子がコーティングされたブラシで頑固な汚れを消しゴムのように除去します。風呂場、トイレ、共用部等の防滑床に効果的です。
仕様●天板:樹脂、毛:ポリエステル(表面加工:ゴムラテックス)
アズワン品番65-8652-26
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ